軽量で取り扱い、加工が簡易です。
高い復元性と、耐薬品性良好です。
独立気泡構造で、クッション性良好です。
用途コンクリート舗装、構造物の目地に、コーキング材のバックアップ材に、耐油の必要な目地に、クッション材に
材質ポリエチレン樹脂発泡体
形状板状
縦(mm)1000
横(mm)1000
発泡倍率15倍
軽量で取り扱い、加工が簡易です。高い復元性と、耐薬品性良好です。独立気泡構造で、クッション性良好です。
用途コンクリート舗装、構造物の目地に。コーキング材のバックアップ材に。耐油の必要な目地に。クッション材に。
材質ポリエチレン樹脂発泡体
寸法(縦×横)(mm)1000×1000
クッション性に優れ軽量です。
用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質ウレタン
色灰
使用温度範囲-20~70℃
目の粗さ-
密度(kg/m3)22
硬さ(N)107.9±22.6
仕様互換針タイプ
型式1725RN
容量(μL)250
針ゲージ22S
1本
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
高い復元性とはみ出しの無い目地板です。軽量で切断も容易です。
用途コンクリート舗装、構造物の目地に。機械据付時の基礎に。防水用下地材に。(防音・防露用)
材質瀝青繊維質(木質チップ繊維+特殊改質アスファルト)
規格ASTMD1751、NEXCO規格合格
寸法(縦×横)(mm)1000×1000
軽量で取り扱い、加工が簡易です。高い復元性と、耐薬品性良好です。独立気泡構造で、クッション性良好です。表面の凹凸で、コンクリートとの密着性良好です。
用途コンクリート舗装、構造物の目地に。高所のコンクリート目地に。耐油の必要な目地に。クッション材に。
材質ポリエチレン樹脂発泡体
寸法(縦×横)(mm)1000×1000
発泡倍率15倍
NETIS番号CG-110037-A
仕様20×20mmの切り目入り 4枚、切り目なし2枚 計6枚
適合機種B-73用
材質ポリウレタン(軟質)
質量(g)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6枚)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
大切な工具やパーツを、ガタツキや衝撃から守る。
RoHS指令(10物質対応)対応
反発弾性に優れ加工性が良く、防振・防音・断熱材・緩衝材としてご使用下さい
防振・防音・断熱材・緩衝材
熱による膨張収縮の力、躯体の変形による力、また地震の振動などが直接加わるのを防ぎます
厚さ(mm)5
AOIエラスタイトは、粘弾性・耐衝撃性・耐老化性・耐水性等の諸性質に富むアスファルトコンパウンドを主成分とし、鉱物微粉末とゴム粒とを所定の割合に配合して得たアスファルトマスチック混合物を規定の厚さに加圧成型し、両面を補強被覆材で保護したものです。
主に膨張・収縮のあまり大きくないコンクリート構造物の目地用として、極めて一般的な目地板です。
用途護岸・ダム、貯水池・水路、機械基礎・建築物等各種目地、屋上防水保護用
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
目地本体部が瀝青繊維質で硬度があるので揺れ、フラつきがなく、少量のモルタル部分固定で設置できます。また、数か所の部分固定で済むため、施工時間が大幅に削減できます。モルタル固定が樹脂キャップより下の位置で少量で固定できるため、伸縮目地両側の打設コンクリートに十分な厚みを持たせることができ、平行クラックの発生が極めて少なく耐久性に優れます。長さは2mでワイヤーメッシュと同寸法のため、カットロスや継ぎ足しの手間を軽減できます。
長さ(mm)2000
幅(mm)キャップ:20、目地本体:12
こんなお得な商品も!

発泡ポリエチレンシート
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
加工性に優れ、整理シートに最適です。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質発泡ポリエチレン(PEライト)
使用温度範囲-20~70℃
密度(kg/m3)65
ピペット用のスポイト無しでも注入や注出する事ができるジャバラタイプのスポイトです。材質が軟質性の高いLDPEなので使いやすいです。
材質LDPE
使用温度範囲(℃)-30~60
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。
他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材
医療分野やモータースポーツ等の部材
材質ウレタンフォーム
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
アオイタイトは合成ゴムなどをベースとしてそれに合成樹脂、充填剤、老化防止剤をブレンドし、加硫・発泡させた独立気泡の硬質ラバースポンジ型目地版です。
ゴムそのものの弾性力と内部の空隙とが高い弾性力と復元性を示し、はみ出し僅少なエラスチックフィラーで目地版として優れた品質を保有しています。
用途飛行場・コンクリート道路の塗装の目地、上水池・用水路・耐振を必要とするコンクリート構造物のジョイント、プールなどの止水ジョイント
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×1000
仕様LTタイプ(ルアーチップ) 対応ニードル:KF-722S
型式1705LT
容量(μL)50
1本
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
仕様互換針タイプ
型式1005RN
容量(mL)5
針ゲージ22
1本
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
仕様互換針タイプ
型式1750RN
容量(μL)500
針ゲージ22
1本
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
仕様互換針タイプ
型式1710RN
容量(μL)100
針ゲージ22S
1本
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
仕様互換針タイプ
型式1705RN
容量(μL)50
針ゲージ22S
1本
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
仕様互換針タイプ
型式1701RN
容量(μL)10
針ゲージ26S
1本
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
仕様LTタイプ(ルアーチップ) 対応ニードル:KF-722S
型式1702LT
容量(μL)25
1本
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
仕様互換針タイプ
型式1002RN
容量(mL)2.5
針ゲージ22
1本
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
仕様TLLタイプ(ルアーロック) 対応ニードル:N-722
型式1010TLL
容量(mL)10
1本
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
仕様TLLタイプ(ルアーロック) 対応ニードル:N-722
型式1005TLL
容量(mL)5
1本
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
仕様対応ニードル:KF-722 LTタイプ(ルアーチップ)
型式1010LT
容量(mL)10
1本
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
仕様適合容量:- 適合タイプ:TLL用 LT/TLLシリンジ用交換針PT-2(6/PK)
型式N-730
1箱(6個)
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
仕様適合タイプ:LT用 適合容量:- LT/TLLシリンジ用交換針PT-2(6/PK)
型式KF-731
1箱(6個)
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
仕様LT/TLLシリンジ用交換針PT-2(6/PK) 適合タイプ:TLL用 適合容量:-
型式N-731
1箱(6個)
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
仕様TLLタイプ(ルアーロック) 対応ニードル:N-720
型式1025TLL
容量(mL)25
1本
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
仕様LT/TLLシリンジ用交換針PT-2(6/PK) 適合容量:- 適合タイプ:TLL用
型式N-726s
1箱(6個)
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
仕様固定針Nタイプ 横穴針
型式1705NPT-5
容量(μL)50
針ゲージ22S
1本
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
仕様固定針Nタイプ
型式1750LTNPT-2
容量(μL)500
針ゲージ22
1本
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
仕様固定針Nタイプ
型式1725LTNPT-2
容量(μL)250
針ゲージ22S
1本
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
仕様固定針Nタイプ
型式1701NPT-2
容量(μL)10
針ゲージ26S
1本
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
仕様固定針LTNタイプ 標準
型式1001LTNPT-2
容量(mL)1
針ゲージ22
1本
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
仕様固定針LTNタイプ 横穴針
型式1010LTNPT-5
容量(mL)10
針ゲージ22
1本
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
仕様固定針LTNタイプ 標準
型式1002LTNPT-2
容量(mL)2.5
針ゲージ22
1本
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
仕様TLLタイプ(ルアーロック) 対応ニードル:N-722
型式1750TLL
容量(μL)500
1本
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
仕様LTタイプ(ルアーチップ) 対応ニードル:KF-722
型式1750LT
容量(μL)500
1本
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ