スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。
用途工場配管や土木建築の給排水に。
材質PVC/鉄
色透明
使用温度範囲(℃)-5~65
使用圧力(MPa)-0.1~0.5
最高使用圧力(MPa)0.5
使用流体水/油/粉体
特性透明性
こんなお得な商品も!

スプリングホース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。
【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。
【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース
特性耐油、折れつぶれに強い
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線
使用温度範囲(℃)-5~60
機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性
使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
法規制RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
こんなお得な商品も!

スプリングホース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
高重合特殊樹脂配合により、圧縮永久歪が低く高い反発弾性と共にゴム弾性に富んでいます。
耐寒性に優れ、冬場の細かい作業もスムーズで使用範囲が広がりました。
食品衛生法(厚生省告示20号)に適合。
スプリングホースは減圧に耐えバキューム用途に最適。
用途水:工場・機械の給排水、土木建築
エアー:工場内の配管・空圧機器用
粉体:吸引配管・空圧圧送
防触、防護・地中埋設管に
特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性
材質軟質ポリ塩化ビニール
使用流体水、油、粉体
色クリア
使用温度範囲(℃)-5~+60
連続使用温度(℃)-5~50
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
特性耐圧、耐油
機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース
材質PVC
材質(補強材)ポリエステル糸
使用流体空気・水
色透明
使用温度範囲(℃)0~50
特性耐圧/柔軟性
こんなお得な商品も!

サクションホース
モノタロウ
¥1,690~
税込¥1,859~
デリバリー、サクション両用途に適しております。
柔軟、軽量(FF比)で操作性に優れております。
用途農業・灌水、工場・土木・家庭、各種カバー各種配管機器、土木・農業ポンプ用
色(軟質ポリ塩化ビニル)透明/(硬質ポリ塩化ビニル)アイボリー
材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体
特性柔軟性
圧力(MPa)(耐負)-0.1
こんなお得な商品も!

グリーンホース ソフトタイプ
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。
二重管。
食品衛生法適合
色緑
最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合
構造糸入り二重管ホース
外径(Φmm)20
使用流体水
脆化温度(℃)-44
特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
材質(補強材)ポリエステル糸
こんなお得な商品も!

サクションホース
モノタロウ
¥1,690~
税込¥1,859~
V.S.-A型の軽量タイプです。特に可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用、灌漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。
材質軟質PVC/硬質PVC
色透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体水(泥水/スラリー)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性透明性
VS-C3型に比べて質量が約5~15%軽量化しました。
内外面とも平滑で、持ち運び、移動もスムーズに行えます。
用途一般デリバリー・サクション用。
工業用、灌漑用、土木現場の吸・排水用。
使用温度範囲(℃)-10~50
軟質部が透明なので内容物の確認ができます。
軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。
サクション・デリバリー用に適しています。
用途農業・土木工事等の吸排水用。
材質軟質PVC/硬質PVC
色グレー/透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体水
特性バキューム/透明性/圧送
スパイラル状のワイヤーが入ったビニールホースです。 曲げても折れることのない丈夫なホースです。
材質塩化ビニル
長さ(m)10
耐熱温度(℃)60(無負荷)
【高耐圧 樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能な耐圧ブレードホース。
【トラブル防止】従来のブレードホースに比べ、耐圧性能が高くパンクしにくい。
【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬化しにくく柔軟性が持続。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【保全性アップ】ホース側面にある「シグナルライン」と「矢印マーキング」により配管時のねじれ、流体の方向も確認可能。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 軽量なエアーホースをお探しの方は「ヒットホース」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。
用途工場設備配管・各種機械配管用高耐圧耐圧ブレードホース
色ライトグレー/透明ライン入り
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-5~60
機能圧送、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
法規制RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)対応
特性高耐圧
関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
補強コード入りで最大許容圧力0.490MPa耐圧性能をそなえています。
軽量でフレキシブルなホースです。
V.S.ホースの耐圧タイプです。
用途一般用デリバリー・サクション用。
水中ポンプの立上り、急傾斜、ホースの吊り下げ状態などの用途に。
ダンバー車のサクション用に。
仕様補強コード
材質軟質PVC/硬質PVC
色赤/透明
使用温度範囲(℃)-10~50
最高使用圧力(MPa)0.5
使用流体水(泥水/スラリー)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐圧
内外面とも平滑です。TAC SD-Aに比べ、耐圧性に優れています。軟質部が透明のため、輸送物の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設などの吸・排水用。
適合流体水・温水
材質塩ビ
使用温度範囲(℃)-10~50
機能透明性有り・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ19・Φ25}
外圧に強く、耐久性・保形性に優れたサクションホース 農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用に使われる最も安価なシリーズのホースです。
外圧に強く、保形性に優れています。軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。
約1Mごとにカットマーク表記があり、カット長さや残量の確認が容易です。
ダイカストカプリングオスメス1セット・専用ホースバンド2個が付属しています。
用途農業用、土木用、エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管に! ポンプ用ジョイント ・ ホースとホースの連結に
材質(カップリング)アルミダイカスト、(専用ホースバンド)SUS304
特性耐久性、保形性
使用温度範囲(℃)-10~+50
付属品メスカップリング×1個、オスカップリング×1個、専用ホースバンド×2個
色透明
使用流体水
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。
【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、つぶれても復元性があり、安定的に流体を供給可能。
【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、柔らかく、分別廃棄も不要。
【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油ブレードホースをお探しの方は「ハイパートヨロン」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂
色ナチュラル透明/イエローライン入り
特性耐油、折れつぶれに強い、復元性
使用温度範囲(℃)-5~60
機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
法規制RoHS2指令適合
関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能な袋ナットで締め付けるホース継手。
【取付作業の標準化ホース継手】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一なホース継手の取付が可能。また、増し締め作業も不要。
【省エネホース継手】従来の竹の子継手に比べてホース継手の口径が大きく圧力損失を低減。
【簡単挿入】ホースの継手への挿入性が良く誰でも簡単に取り付け可能。
【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手。
用途工場設備配管用ホース継手(トヨックスホース専用継手)
材質【ニップル・袋ナット】真鍮 【ゴムパッキン】NBR 【スリーブ】ポリアセタール
使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる
機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース
使用流体空気、水(工業用水)、油
法規制RoHS2修正規制適合
関連資料(0.56MB) 耐薬品データ(0.96MB) トヨコネクタ特長(0.35MB) トヨコネクタ(オネジタイプ)製品比較表(0.16MB) トヨコネクタ省エネ比較(0.11MB)
【耐薬品性】 高機能樹脂製(PPSU)のニップル本体( 接液面 )で薬品( 酸、アルカリ )に対応可能なホース継手。
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。
【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。
【低溶出ホース継手】接液面に不純物が少ない樹脂を使用しているので、金属製継手より純水への金属イオン溶出を低減。
【省エネホース継手】 一般的な竹の子継手に比べてホース口の有効断面積が大きく圧力損失を低減。
※屋内専用継手
用途薬品配管・工場設備配管用ホース継手(トヨックスホース専用継手)
材質【ニップル】PPSU樹脂 【袋ナット】ナイロン 【ネジ】SPS樹脂 【スリーブ】ポリプロピレン
仕様屋内専用継手、有機溶剤不可、再利用不可
使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる
機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止
使用流体空気、水(工業用水)薬品、油
法規制RoHS2修正規制適合
関連資料(1.26MB) 耐薬品データ(0.96MB) トヨコネクタ特長(0.35MB) トヨコネクタ(オネジタイプ)製品比較表(0.16MB)
取扱説明書(0.45MB)
【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。
【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】金属製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。
【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。
【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。
【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ホース(内径25~100mm)。
【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。
※ ホースのカットが面倒な方はハサミ等でカットできる「トヨリングF」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径25~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線
色ナチュラル透明/グリ-ンライン入り
特性食品対応
使用温度範囲(℃)-5~70
機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止
使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水
法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、BPOM規定適合、RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.44MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(食品対応ホース)(0.14MB)
関連キーワード