26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ超硬刃ケレン棒ロング 土牛 動画あり
【溶接の「スパッタ」「スラグ」除去、塗装の「塗膜」「サビ」取りに最適!】。ロングシャフトで立ったまま使うのに最適!。アルミシャフト仕様で軽量!。大型エンドグリップで押しやすく、手への負担を軽減!。
用途溶接のスパッタ、スラグの除去に。塗装の塗膜やサビ取りに最適。コンクリートのノロ除去作業にも使用可能。
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量、滑り止めグリップ付で、刃部に角度があり作業がしやすい。
用途土壁落し、天井解体作業等。 寸法(mm)幅95×1500 質量(g)1100 刃幅(mm)95
1セット(2本)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サビに強いステンレス製のケレン棒です。脚立なしで、高い所のハガシ作業を行えます。 伸縮式で、最短1500mm~最長2500mmまで伸縮可能です。伸縮は5段階調整可能です。 刃部はステンレス製の為、さびにくい素材です。
用途ペンキ削りや、サビ剥がし、壁用ボードや床板の取り外し作業。 材質パイプ:特殊パイプ、グリップ:天然ゴム 質量(g)1130 刃長(mm)約130 刃幅(mm)約100 刃の厚さ(mm)約1.5 材質(刃)ステンレス サイズ(mm)(通常)1500、(最大)2500
1本
7,798 税込8,578
当日出荷

刃部はタガネ用特殊炭素鋼を使用。 高周波焼入。 柄部は肉厚2mm×25Φ径のパイプを使用した強力スクレッパーです。
用途ブロック、レンガ割、Pタイル等のハガシ作業に最適です。コンクリートのハツリ作業にも使用できます。 トラスコ品番360-1200 寸法(mm)90×1200 質量(g)1740
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

03803 超硬刃 ドロスケレン棒 ロング 土牛 動画あり
レーザー加工機のドロス除去効率UP!。引きながら使用するスクレーパー。先端は超鋼チップ付き!。立ったまま使える、950mmロングサイズ!
用途レーザー加工機のワークサポート部に付着したドロス除去に最適。 全長(mm)約950 質量(g)約800 刃幅(mm)約50
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

焼き入れをした刃先でケレン作業に最適です。
用途サビ取り、ケレン作業に。 刃幅(mm)85 全長(mm)960 トラスコ品番411-5619 材質刃先:スチール、柄:木 質量(kg)1
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

錆に強く、内装や海側の作業に適しています。 刃部は国産高級ステンレス鋼 柄部はカラーコーティング仕上げです。
材質(刃)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片刃設計です。ゴムグリップ付です。
刃幅(mm)95 全長(mm)1000 材質機械構造用炭素鋼/ローカーボンスチール 質量(g)760
1セット(2本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃部は、サビに強いステンレス製です。柄はパイプ柄です。
用途ペンキ削りやサビ落し、壁用ボード・床板等の取外し作業。 材質(刃)ステンレス
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃は20°の傾きが付いていますので、床を立ったままの状態で削れます。
用途ペンキはがし用 材質(刃)高炭素鋼ブレード(硬質) 刃幅(mm)150 全長(mm)1500 エスコ品番EA524LC 質量(g)約700 材質(柄部)木製
1個
13,100 税込14,410
翌日出荷

頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です。握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいH型カッター用替刃を使用するスクレーパーです。ブレードを強力に固定するダブルネジとブレード交換時の脱落を防ぐ、セーフティバネを内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。
用途一般作業用スクレーパー 刃幅(mm)126 長さ(mm)1200 トラスコ品番363-6054 質量(kg)1.05 刃長(mm)25 本体質量(g)1050 刃厚(mm)0.7 適合替刃特大折れ線無し刃(CBH-ON10)、替刃特大(LB-65BL)
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

軽量で使いやすい
用途ペンキはがし・壁落としなど 寸法(mm)1020×100×30 質量(g)540 材質(柄部)ラミン 硬度HRC(刃部)50 材質(刃)SPHC-H
1セット(2丁)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mokuba(小山刃物製作所)ロングスクレーパーV型
長いパイプとV型スクレーパー部が、溶断時のツララ状のノロ除去に最適です。
用途溶断時のノロ除去作業。バリ取り作業。塗料・サビ落し。 刃幅(mm)90 トラスコ品番409-1442 材質機械構造用炭素鋼 全長(mm)1150 質量(g)1750
1本
5,898 税込6,488
3日以内出荷

スクレーパーヘッド用ハンドルです。ヘッドとハンドルは別売りとなります。
トラスコ品番256-8760 適合機種090155、090055 材質アッシュ材 全長(mm)1100
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

防振グリップ採用。スプリングで振動を吸収。 クッションフロアなどの剥離を、立って作業できる。 ワンタッチスライドチャック。ビットは差し込むだけ。 12段階角度調整。チェンジリングを前に押せば変更可能。
カーボンブラシ呼び番号351
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆落としやコンクリートのノロ取りに使えます 壁突等の用途の広い道具です。
刃幅(mm)95 切刃長さ(mm)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートに付着した汚れや、接着剤などの付着物剥がし、雪かきにも最適です。用途に応じてサイズを選べます。ヘッドとハンドルは別売りとなります。
用途ハツリ作業時の清掃などに。 適合機種290255 材質焼き入れ鋼 全長(mm)150
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケレン作業に最適!! 幅広タイプもございます。
用途各種剥がし作業やペンキ、錆落としに。
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽くて強い完全焼入れ特殊鋼パイプを使用してます。
用途腰板・床板等の取り外し作業、スクレーパー作業に最適です。
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素加工を施し先端に刃の付いたスクレーパーです。
用途狭い箇所のケレン作業、コーキング材等の剥離作業用。 トラスコ品番237-5972 材質プレート:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:ABS/エラストマー樹脂 全長(mm)183 刃長(mm)76 刃幅(mm)9 刃厚(mm)1.5
1丁
799 税込879
当日出荷

フッ素加工を施し先端に刃の付いたスクレーパーです。
用途狭い箇所のケレン作業、コーキング材等の剥離作業用。 トラスコ品番237-5986 材質プレート:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:ABS/エラストマー樹脂 全長(mm)183 刃長(mm)76 刃幅(mm)4 刃厚(mm)1.5
1丁
799 税込879
当日出荷

フッ素加工を施し先端に刃の付いたスクレーパーです。
用途狭い箇所のケレン作業、コーキング材等の剥離作業用。 トラスコ品番237-5973 材質プレート:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:ABS/エラストマー樹脂 全長(mm)183 刃長(mm)76 刃幅(mm)6 刃厚(mm)1.5
1丁
799 税込879
当日出荷

軽くて強い完全焼入れ特殊鋼パイプを使用してます。ソフトグリップ付です。
用途腰板・床板等の取り外し作業、スクレーパー作業に最適です。 仕上クロームメッキ
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
当日出荷

板についたコンクリート剥がしなどの付着物の除去作業に使用します。
用途コンクリートのハツリ作業に 全長(mm)1000 刃幅(mm)95
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型枠用チェーン締付け金具 チェーンに引っ掛けて電動工具でボルトを締めるだけ。ターンバックルを手で回す煩わしさから開放されます。 ボルト径は安心の5分を採用。高強度の材料を使用しているため、曲げにも強く、ハードな使用にも耐えられます。 ボルトの平径は一般的な17mm、ロングソケットも不要です。また、ソケットが確実にホールド出来る頭形状です。 チェーンのリンクに直接フックをかけ、1本のチェーンを締付ける方法と、ループ状のチェーン2本を締付ける方法が可能です。 ボルトには粗ネジを採用。キズ等にも強く、コンクリート等によるネジの目詰まりも起こしにくく、また、ケレンも簡単です。
仕様左ネジ 仕上有色クロメート(金色)、ユニクロ(銀色) 許容荷重(N[kgf])7840[800] ボルト平径(mm)17
1セット(20本)
39,980 税込43,978
3日以内出荷