30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケレン作業・壁落とし・コンクリート・タイル・船底の貝等の付着物の除去などに最適。刃の固定方法はライフソーシリーズと共通で、ネジ式で安全かつ簡単です。この刃には、ライフソーシリーズの各柄が取り付けられ、柄にはライフソーシリーズの各刃を取り付けられます。
適合本体30150、30151、30152 材質/仕上SK5/無電解ニッケルリンメッキ 板厚(mm)0.9
1枚
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケレン作業・壁落とし・コンクリート・タイル・船底の貝等の付着物の除去などに最適。刃の固定方法はライフソーシリーズと共通で、ネジ式で安全かつ簡単です。この刃には、ライフソーシリーズの各柄が取り付けられ、柄にはライフソーシリーズの各刃を取り付けられます。
刃幅(mm)90 トラスコ品番798-2518 全長(mm)1030 質量(g)616 板厚(mm)0.9 適合替刃30350、30351、30352
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)4本セット(エアケレン用)
セット内容スクレーバー(長さ168×幅32mm)、ワイドスクレーバー(長さ173×幅60mm)、ブルポイント(長さ185mm)、フラットチゼル(長さ174×幅20mm)
1セット
10,980 税込12,078
3日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)フロアストリッパー
施工前のモルタル面などのケレン作業にご使用ください。 柄が長く、立った姿勢で作業が出来ます。 刃物交換は本体のネジを緩め、刃物を差替えます。
全長(mm)1640 刃幅(mm)300 適合替刃21-6516
1個
4,030 税込4,433
3日以内出荷

セブンティエイト超硬刃付ケレン棒替刃
4種類の刃幅と3種類のパイプを付け替えで多様な用途に使用可能。 刃先が使いやすい超硬合金Wケレン。 衝撃に強い超硬合金を使用。 両面刃で作業性向上、効率アップ。
用途溶接スパッタ除去、塗装ハガシ剥離、コンクリートはがし、サビの除去
1個
6,990 税込7,689
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(刃)炭素鋼 刃幅(mm)40 適合EA524AB・AC-1・BA・BB・BC用 エスコ品番EA524B-5 刃厚(mm)0.2
1個
1,210 税込1,331
当日出荷

錆に強く、内装や海側の作業に適しています。 刃部は国産高級ステンレス鋼 柄部はカラーコーティング仕上げです。
材質(刃)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10枚)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パーフェクトスクレーパーならし タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)パーフェクトスクレーパーならし
ならし作業に適したフラットな替刃式スクレーパー
用途表面ならし、ケレン作業 適合替刃替刃大(凄刃銀、凄刃黒)・硬刃ダブル・折れ線無し刃、J刃:替刃J型(J型刃使用の場合はカバーが使用できません)
1本
3,098 税込3,408
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途コンクリートや錆びなど、頑固な固着物のはくりに 適合機種S-250、S-500、S-1000
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焼き入れをした刃先でケレン作業に最適です。
用途サビ取り、ケレン作業に。 刃幅(mm)85 全長(mm)960 トラスコ品番411-5619 材質刃先:スチール、柄:木 質量(kg)1
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

切れ目が入っており、1枚刃、2枚刃用に折って使うこともできます。 様々な種類のガラスケレンに使えます。 ステンレス製の替刃にしたことで、サビに強く耐久性のあるスクレーパーに進化しました。
長さ(mm)120 材質ステンレス鋼
1個(20枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

エヌエスケミカル超硬刃Wケレン棒替刃仕様
3種類の長さから選べるパイプハンドルと組み合わせて使用。刃部が衝撃に強い超硬合金のWケレンのためスパッタやバリの除去が簡単に行える。
用途スパッタ、スラグ、ノロ、バリの除去。塗装剥離、黒皮、サビ除去。
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

職人さんに長年愛用されているスクレーパー
用途ガラスに張り付いた頑固な汚れ剥がし 床に張り付いた汚れ剥がし ガスレンジまわりの汚れ剥がし 材質塩ビ、PP サイズ1185X94X3mm
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ショルダーストラップ付きです。外側に大小3ヶ所ポケット。内側に4ヶ所ポケット。内側ポケット部分には豚革を使用し強化してあります。
セット内容スタンダードセット:超硬刃付き替刃3枚(MO-201・MO-202・MO-203)/付け替えパイプMO-301/溶接機点火装置MO-401
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷

切れ目が入っており、1枚刃、2枚刃用に折って使うこともできます。 様々な種類のガラスケレンに使えます。
材質SK材(特殊鋼焼き入れ) 幅(mm)120 型式替刃 全長(mm)20
1包(50枚)
1,698 税込1,868
当日出荷

超硬替刃と組み合わせて使用するパイプハンドル。グリップは滑りにくいラバー製。
用途スパッタ、スラグ、ノロ、バリの除去。塗装剥離、黒皮、サビ除去。
1個
9,598 税込10,558
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
780 税込858
当日出荷

片刃設計です。ゴムグリップ付です。
刃幅(mm)95 全長(mm)1000 材質機械構造用炭素鋼/ローカーボンスチール 質量(g)760
1セット(2本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セブンティエイト超硬刃付ケレン棒用パイプ
エコ商品
4種類の刃幅と3種類のパイプの付け替えで多様な用途に使用可能。刃先が使いやすい超硬合金Wケレン。 衝撃に強い超硬合金を使用。両面刃で作業性向上、効率アップ。
用途溶接スパッタ除去、塗装ハガシ剥離、コンクリートハツリ、サビの除去 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番360-7399 材質合金工具鋼 質量(g)35 刃幅(mm)43 適合替刃・カッター別たち 刃厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(3枚)
329 税込362
当日出荷

板厚1.3mmの極厚刃で、ハードユースに対応した折込式鋸用替刃です。替刃式折込鋸仮枠用の交換用替刃です。アサリをつけ、荒目仕様にすることで、ザクザクとした切れ味を実現しました。
用途仮枠作業・ケレン作業・大型木材の切断。 折込折りたたみ式 刃先アサリあり 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入れ・クリア塗装
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板厚1.3mmの極厚刃で、ハードユースに対応した折込式鋸です。板厚を通常品よりも厚くすることで、ハードな作業にも使用できます。アサリをつけ、荒目仕様にすることで、ザクザクとした切れ味を実現しました。鋸刃はコシが強く、ケレン作業にもお使い頂けます。
用途仮枠作業・ケレン作業・大型木材の切断。 折込折りたたみ式 刃先アサリあり 材質(刃)SK-85 刃先処理衝撃焼入れ・クリア塗装
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃部はケレン作業に適した耐摩耗性に優れた超硬を厳選。 超硬を受ける母体は鍛造品ですので、非常に耐久性に優れています。 本体はハイテンションパイプシャフト採用により非常に軽く、長時間の作業にも疲れにくく設計されています。 グリップ部は手になじみやすい丸みのある形状で、握り部分が長くパイプシャフトエンドがしっかり覆われているため、手の平で叩くことができます。(※ハンマーでは叩かないで下さい。破損の原因になります。) 安全コード用の穴も標準完備。
全長(mm)365
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニードルケレン棒 土牛 動画あり
【溶接の「スパッタ」「スラグ」除去、塗装の「塗膜」「サビ」取りに最適!】。エアーや電気を使わずに手動ニードルでケレン。「スパッタ」「スラグ」「サビ」「塗装」の除去に!。凹凸個所、曲面、パイプ、ボルト、リベット周りに最適!。先端ニードルは取り換え可能!。
用途溶接のスパッタ、スラグの除去に。塗装の塗膜やサビ取りに最適。凹凸箇所、曲面、パイプ、ボルト、リベット周りに最適。 全長(mm)約350 径(Φmm)ニードル:約3
1丁
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
用途ケレン・ハツリ作業に。 塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。 全長(mm)260
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全体熱処理で強力です。鋭い片刃になっており、ハツリ、ハガシ作業が手軽に使えます。
用途スポット溶接のハガシ、板金作業、Pタイル等のハガシ作業に最適です。
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内装業や工事現場などでの各種養生作業や壁紙はがし、 清掃作業に最適な軽作業用スクレイパーです。本体は亜鉛ダイキャスト製ながら軽量仕様で、作業が疲れにくくなっています。
用途軽作業用。ガラス・タイルなどの表面の汚れ、付着物はがし、Pタイルはがし、壁紙・クロス・ペンキはがしなどに。 ケレン作業、汚れ落とし、シール剥がし、ならし作業に。 材質(刃)SK-2
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パーフェクトヘラならし タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)パーフェクトヘラならし
型枠板のノロ剥がしなどの作業に最適な専用刃式スクレーパー
用途型枠ケレンやノロはがし作業
1本
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンドーテック超硬Wケレン棒50
刃先に超硬合金を使用。 両面刃で作業できるので、ケレン棒を持ち替える必要がありません。 耐久性は従来品より2倍以上長持ち 作業に適した重量バランス設計。
用途溶接スパッタ取り。ドリル加工後の返りバリのハツリ。ガス切断、レーザー切断後のノロ取り。錆び及びガンコな固着物の剥離。
1本
6,498 税込7,148
当日出荷