トラウトやライトゲームユーザー向けに開発した、使い勝手と収納力を両立する、観音開きの「薄型ワレット」両面収納ケース。収納部には、フォーム一体型の取替ボードを採用しているので、自在に収納構造をアレンジできます。向かい合って閉じるため、フックやスプーンが絡み合うのを防ぐパーテーションを搭載しているのでストレスなくスプーンを取り出せます。ランガンケース1010サイズなので、コンパクトに持ち運べ、VS-7070Nや7055Nの上段にシステム収納可能。
材質本体・中敷・ボード:ポリプロピレン フォーム:発泡ポリエチレン
寸法(mm)175×105×22
備考取替ボード8枚付属 HG
トラウトやライトゲームユーザー向けに開発した、使い勝手と収納力を両立する、観音開きの「薄型ワレット」両面収納ケース。収納部には、フォーム一体型の取替ボードを採用しているので、自在に収納構造をアレンジできます。向かい合って閉じるため、フックやスプーンが絡み合うのを防ぐパーテーションを搭載しているのでストレスなくスプーンを取り出せます。自社のあらゆるボックスにシンデレラフィットする3010サイズを採用することで、システム収納の幅が格段に広がりルアーなどの収納容量も大幅にアップします。
材質本体・中敷・ボード:ポリプロピレン フォーム:発泡ポリエチレン
寸法(mm)205×145×24
備考取替ボード10枚付属 HG
細かいものも仕分けて収納可能
小型軽量で持ち運びに便利
なくしやすいネジやアクセサリーなど小物を整理収納できる
中身が透けない収納なので見た目もスッキリ見える
用途に合わせて移動できる仕切り付き(仕切り14枚付き)
部品や小物の大きさに合わせて仕切り板を自由にセットできます。
材質本体:ポリプロピレン
寸法(mm)354×256×65
質量(g)650
関連キーワード