9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネット付きだから、冷蔵庫やスチール製品・ホワイトボードにも使えます。
用途ホワイトボード・冷蔵庫・デスクの小物入れに 材質本体:ポリプロピレン/マグネット:フェライト磁石 質量(g)88 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×48×95 耐荷重(g)500(取付面によって異なります)
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット付きだから、冷蔵庫やスチール製品・ホワイトボードにも使えます。
用途ホワイトボード・冷蔵庫・デスクの小物入れに。 材質本体:ポリプロピレン/マグネット:フェライト磁石 質量(g)66 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×72×105 耐荷重(g)500(取付面によって異なります) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に応じた4サイズの小物ボックスです。背面にマグネットが付いているので、冷蔵庫の扉など、スチール面にそのまま貼付けることができます。吊り下げ穴付きで、通常の壁にも画鋲などで固定することもできます。
材質PP樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネット付きだから冷蔵庫にピタッと取り付けてご使用になれます。 ヨコ置きとしても使えます。
材質原料樹脂:スチロール樹脂、マグネット:異方性フェライトゴム磁石 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約29×13.8×7.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
7日以内出荷

アイネックスマグネットファンフィルター
エコ商品
固定ネジ不要で簡単貼り付け・取り外し。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 フィルターの枠自体がマグネットなので、接着剤・ネジ・道具が要りません。 スチール製PCケースのファン固定穴に付けるだけの簡単設置。 取り外しも簡単なので、いつでも気軽にメンテナンスできます。 プラスチックやアルミなどの磁石が付かない面に設置するための、両面テープ付きメタルシートが付属します。 超微細な医療用グレードのメッシュは、水洗いできるので衛生的です。
付属品両面テープ付きメタルシート 材質フレーム: PU、メッシュ: PET ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SL-64 ルーペ ムッシュマグニ エンジニア 動画あり
エンジニアルーペ ムッシュマグニ
エコ商品
用途に合わせて様々な形状に変形が可能です。時刻表や名刺などの細かい文字を確認するのに便利です。模型や手芸などで部品の組立作業がハンズフリーで楽に行えます。マグネット付きなので、冷蔵庫などに取り付けておき、賞味期限や添加物の確認もすぐに行えます。工具に装着すれば、精密部品の加工時に品質確認を能率よく行うことができます。専用ケース、ストラップホール付きです。
レンズ倍率3.5倍 レンズ径(Φmm)40 トラスコ品番433-5368 全長(mm)130~216 質量(g)28 材質(磁石)ネオジウム 材質(レンズ)アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

・フレームにマグネットを内蔵。ネジ止め無しで取付可能。(スチール製ケースで使用可能)。・14cm角より小さい通気口にも使用可能。・ネジでしっかり固定するためのネジ穴も用意
仕様応用:140mm フィルタ 材質磁石付きPVCフレーム、超細目ナイロンフィルター 質量(g)17 型番SST-FF143B (ブラック - 1 pack) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×1.5×140 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
999 税込1,099
5日以内出荷

・フレームにマグネットを内蔵。ネジ止め無しで取付可能。(スチール製ケースで使用可能)。・14cm角より小さい通気口にも使用可能。・ネジでしっかり固定するためのネジ穴も用意
仕様応用:140mm フィルタ 材質磁石付きPVCフレーム、超細目ナイロンフィルター ホワイト 質量(g)17 型番SST-FF143W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×1.5×140 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
999 税込1,099
7日以内出荷

SK(新潟精機)ベベルボックス
エコ商品
暗所に便利なバックライト付タイプです。コンパクト設計なデジタル角度計で、今まで設置できなかった小さなスペースでも使えます。底面マグネット付です。性能を保証する検査表付です。任意の位置での0設定が可能です。ホールド機能、オートオフ機能付(約5分)です。
用途機械、金型、治具工具等の角度測定、組立、加工基準に 付属品収納ケース 材質本体:ABS/ベース部:アルミ/磁石:ネオジム磁石 電源単4形乾電池x1(別売) 本体質量(g)70 最小読取値(°)0.1 角度の測定範囲(°)±180.0 マグネット3個 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×59×28 繰返し精度(°)0.1 読取精度±0.2°
1個ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)