3,019件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタッキングしやすい形状になっています。
エスコ品番EA508NA-24 材質ポリプロピレン 寸法(mm)120×120×90(H) クリア 質量(g)66 外寸(mm)120×120×90 内寸(mm)(上辺)111×111×72/(下辺)98×98
1個
250 税込275
当日出荷

スタッキングしやすい形状になっています。
エスコ品番EA508NA-25 材質ポリプロピレン 寸法(mm)120×120×90(H) クリア 外寸(mm)120×120×90 内寸(mm)(上辺)111×111×72/(下辺)98×98 質量(g/個)66
1箱(12個)
2,740 税込3,014
当日出荷

仕切板のないフリータイプ。
エスコ品番EA508K-42 材質ポリプロピレン 寸法(mm)178×120×60 ブルー/クリア 仕切数(個)仕切りなし 仕切りなし
1個
350 税込385
当日出荷

工具箱TSHB-400の中皿にジャストフィットサイズです。 一体式バックルで開閉が楽です。
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に トラスコ品番497-1639 材質ポリプロピレン クリア 高さ(mm)60 質量(g)130 タイプフリー 奥行(mm)120 仕切りフリータイプ 材質(止具)耐衝撃性コーポリマー 有効内寸法・奥行(mm)108 有効内寸法・高さ(mm)56
1個
369 税込406
当日出荷

長さが調整できるので、中身がガタつかず数種の商品に併用できます。ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。肉薄のため焼却時の[[二酸化炭素]]発生を最低限度に抑えます。積み重ね可能で、工具整理、保管ケースとして便利です。
用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。 ナチュナル 材質ポリプロピレン(PP) セット内容本体、フタ 2018年トラスコ掲載ページ10 0838
1個
43 税込47
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

深型(内寸56mm)で中身が見やすいクリアタイプ 仕切り無しのフリー 一体式止具採用
材質ポリプロピレン クリア 高さ(mm)60 質量(g)130 奥行(mm)120 外寸(mm)178×120×60 内寸(mm)170×108×56 仕切板フリータイプ 材質(フタ)ポリプロピレン 材質(止具)耐衝撃性コーポリマー RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・奥行(mm)108 有効内寸法・高さ(mm)56 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)178×120×60
1個
299 税込329
当日出荷

あらゆる小物収納の決定版です。 凹凸デザインで蓋表面の傷を軽減します。 引っ掛かり軽減、スマートデザインです。 開けやすい、本体スリット加工です。 蝶番、バックルはオール別部品使用。耐久性抜群。
用途さらに細かな収納に最適! 材質コーポリマー クリア
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。 上面・下面が柔らかなシボの仕上げでスマートな仕上りのプラスチックケースです。
仕様上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。 使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理取付ビス(ナベタッピング):三価クロメート 材質(カバー)ABS樹脂・UL94HB(上/下) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(カバー)シボ(上カバー/下カバー)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
1箱(10個)ほか
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に 材質ポリプロピレン クリア 高さ(mm)60 奥行(mm)120 仕切りあり 材質(止具)耐衝撃性コーポリマー 有効内寸法・奥行(mm)108 有効内寸法・高さ(mm)56
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。
用途テープロッド用ケース テープ幅(mm)120 材質(ケース)ABS樹脂
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

正方形のボックスタイプの万能ケースです。
用途部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。 材質ポリプロピレン(PP) ナチュラル 仕切数(個)なし 2018年トラスコ掲載ページ10 0833
1個
68 税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
1,634 税込1,797
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

記入紙により記名の差し替えができる透明のカードケースタイプです。
ひも長(mm)120 付属品記入紙10枚
1袋(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


サカセ化学工業タックトレーケース
導電、低アウトガス。
用途G-47BX、48BX用ケース トラスコ品番849-9570 材質導電PC 質量(g)84 外寸法・幅(mm)120 外寸法・高さ(mm)17 外寸法・奥行(mm)130
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

ARCTIC120mmケースファン
エコ商品
PWM Sharing Technologyコネクタにより、ファンの増設が可能 静圧を最適化したPWMファン ヒートシンクやラジエーターに最適 ファンの回転数をPWMで絞り込んで停止させることが可能(PWM 5%時) 気流を集中させて高い静圧を実現、空気抵抗が増加した場合でも、極めて効率的な冷却を維持 新型モーターの動作音は、低速域でもほとんど気ならず、一般DCモーターと比較して振動も約5% 新型モーターは、コイル温度を低くすることで、4倍の長寿命化を実現 ドイツで開発された合金/潤滑剤の組み合わせによりベアリングの摩耗が減少、低ノイズ、高効率、低発熱を実現 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様リブ:なし 寸法(mm)120×120×25 質量(g)145 電圧(V)DC12 ベアリングFluid Dynamic Bearing 定格電流(A)0.1 最大静圧(mmH2O)2.2 接続PWM 4ピン(ファン増設用 PSTコネクタあり) 回転数ファン:200~1800rpm(PWM 5%時 0rpm) ノイズレベル最大:0.3Sone ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 35 PSTコネクタ部+約10 RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)56.3、95.7m3/h
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

PWM120mmケースファン 新設計のファンフレーム 26mm厚ファンへと改良 高精度密閉型FDB 流体軸受構造による潤滑効果と静粛性 低摩擦/長寿命を実現 定性に優れた衝撃吸収ラバーパッド ファン用エクステンダーケーブル付属で50cmまで延長可能 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
寸法(mm)120×120×26 接続PWM 4ピン 動作電圧(V)DC12 ケーブル長(cm)ファンケーブル部分:30(50cmまで延長可能) ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) 仕様リブ無し
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライド式の結合部から電力と信号を伝達させる、独自の連結システムを搭載した120mmケースファンです。 複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 2.4GHzワイヤレス信号による無線コントロールの採用によって、さらにケーブル管理を簡素化できます。 マザーボード上のUSB 2.0ポートを占有する必要がなくなり、ユーザーはより多くのデバイスを接続できるようになっています。 各ファンに装備された26個のLEDとライトストリップ、防振パッドの端を囲むファンフレームの側面に設置された幅広のミラーにより、洗練されたRGBライティングをディスプレイできるよう強化されています。 ワイヤレス機能を搭載することによって異なるデバイス間のコントローラーを統一するという、新たな画期的進歩を遂げました。 2.4GHzワイヤレス信号を利用して照明効果とファンスピードをコントロールし、ユーザーのPC構築体験をさらに向上させます。
セット内容本体、ネジセット、専用ケーブル、エクステンションケーブル 寸法(mm)120×124×28 ベアリング流体軸受 (FDB) 接続PWM 4ピン 回転数0.2~2600RPM ノイズレベル33dBA 素材PBT(ポリブチレンテレフタレート)、PA66(ポリアミド66) 操作電圧(V)DC12&5 最大風量(CFM)90.1 入力電力(W)5.8 最大風圧(mmH2O)3.97
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Geometric Future120mmケースファン
Geometric Futureの薄型120mmサイズファン中、もっとも高い送風力(91.3CFM)を備えたケースファンです。 9枚のファンブレードとシャシーに細かいディンプル加工を施すことで、ファンに吸い込まれる空気の乱流遷移を促進しています。 乱流境界層は流れが剥離しにくいため、シャシー内のエアフロー抵抗が減少し流速が増加します。 吸入口が安定して良い状態を保つことができる上に、高速域において高い騒音低減効果を得られるという利点も備えています。 シャシー内壁にはソフトラバー素材を採用し、ファンに空気を効率よく流入・排出させるだけでなく、ノイズ低減にも役立っています。
材質ポリブチレンテレフタレート、ポリカーボネート、サーモプラスチックエラストマー 寸法(mm)120×120×25 質量(g)146 最大静圧(mmH2O)4.28 回転数最大2000RPM モーター電圧(V)12 モーター電流(A)0.32 ノイズレベル最大35.06dBA 最大風量(CFM)91.3 電源側端子仕様4ピン
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

1台
2,798 税込3,078
欠品中

GELID(ジェリド)120mmケースファン
エコ商品
GELIDブランドの120mm静音ファン「SILENT12」のリニューアルモデルです。 モーターと改良されたベアリングシステムにより摩擦と騒音が低減され、ほぼ無音の動作が可能になりました。 革新的なファンブレード設計によりエアフローが強化されました。 新設計の高風量インペラを備えたハイドロダイナミックベアリングシステム採用で高エアフローと高静圧を実現しました。 真鍮強化軸受により、精度と安定性が向上しました。 バランスの取れたファンブレードとハイドロダイナミックベアリングにより、40℃環境下で最大5万時間のMTTFを実現しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様リブ:無し 寸法(mm)120×120×厚さ25 質量(g)118g 電圧(V)駆動:DC12V ベアリングHydro Dynamicベアリング 定格電流(A)最大:0.17 最大静圧(mmH2O)0.89mm/H2O 接続3ピン 回転数1200rpm 騒音レベル(dB(A))【ノイズ】最大値:32.1 ケーブル長(cm)50cm RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)54.9
1個
829 税込912
5日以内出荷

インフィニティーミラーを採用し、多層効果LEDライティングを実現したUNI FANシリーズの最上位モデルです。 斬新なモジュール機構を採用し、ネジを使わず最大4個のファンを簡単に連結させることが可能です。 各ファンの端からデイジーチェーンにて電力とARGB信号を伝達しております。 ケーブルモジュールの配置が中央になり、ケーブルの向きの切り替えが様になり、ラジエーターの入り口と出口のクリアランスの問題が軽減できます。 SL-INFINITY用のL-CONNECTコントローラーを別途用意することで、Lian Li社の統合コントロールソフト「L-CONNECT 3」でSL-INFINITYファンを一括管理することが可能です。 LEDの発光パターンを選択するだけでなく、回転速度や輝度、色調などもお好みに合わせて調整できます。 「L-CONNECT 3」では同時に最大4台のコントローラーを管理でき、ソフトウェア内で最大64台のファンを管理できます。 ファンブレード中央部とファンフレーム内側のエッジ(両面)にLEDを配置し、それぞれ個別に発光コントロールできます。
仕様●最大ノイズレベル:29dBA●最大風圧(静圧):2.66mmH2O セット内容ファン、テーパーネジ×4、4ピン PWM + 3ピン SM Typeケーブル 回転数(min-1[r.p.m])250~1600 ベアリング流体軸受(FDB) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×120×25 保証期間2年 コネクタ独自コネクタ(PWMファンケーブ+3ピン ARGBケーブル) 最大風量(CFM)61.3CFM
1個
4,988 税込5,487
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ120mmケースファン
エコ商品
薄型PWM120mmケースファン 15mm厚ファンへと改良 高精度密閉型FDB 流体軸受構造による潤滑効果と静粛性 低摩擦/長寿命を実現 定性に優れた衝撃吸収ラバーパッド ファン用エクステンダーケーブル付属で50cmまで延長可能 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
寸法(mm)120×120×15 質量(g)106 接続PWM 4ピン 回転数(min-1[r.p.m])300±200~1800±10% 最大風量(CFM)8.16~48 標準ノイズ(dB)2.58~27.8 最大静圧(mmH2O)0.045~1.36 最大静圧(Pa)0.44~13.34 定格電流(A)0.18 動作電圧(V)DC12 ケーブル長(cm)ファンケーブル部分:30(50cmまで延長可能) ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) RoHS指令(10物質対応)対応 仕様リブ無し
1個
1,098 税込1,208
22日以内出荷

ファンを連結し結合部分から電力とARGB信号を伝達している画期的な冷却ファンで、パフォーマンスを重視した光らないモデルになります。 モジュール機構による連結で、ケーブルを介さず直接FANに電力を送ることが可能で、繋ぐケーブルが1本のみで複数のファンを同時に動作させることが可能です。 液晶ポリマー(LCP)製のファンブレードを採用し、銅シールド付きの流体軸受(FDB)ベアリングによって安定した回転を確保しています。 ファンブレードとフレームの隙間はわずか0.6mmで28mm厚というファンの厚みもあり非常に高いパフォーマンスが得られます。 液晶ポリマー(LCP)ブレードを採用し、ブレードとフレームの隙間を0.6mmに抑え、厳しい公差を確保しています。 ベアリングには銅シールド付きの流体軸受(FDB)ベアリングを採用し、インペラの回転を確保しノイズを抑えパフォーマンスを追求したファンとなっており、ラジエーターの冷却に最適です。 延長ケーブルを使用することで2つのファンのクラスタ同士をブリッジして、最大で6基のファンを1つのFANコネクタで接続することが可能になりました。 ファンコントローラーが付属しており、サイレントモード、ノーマルモード、パフォーマンスモードの切り替えが可能となっています。
仕様●最大ノイズレベル:32.1dBA●最大風圧(静圧):4.79mmH2O セット内容ファン、テーパーネジ×12、4ピン PWMケーブル×3、ファンコントローラー、Extensionケーブル 質量(g)207 回転数(min-1[r.p.m])250~1600 ベアリング銅シールド付き流体動圧軸受け 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×28 保証期間6年 コネクタ独自コネクタ 最大風量(CFM)92CFM
1個
13,580 税込14,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ARCTIC120mmケースファン
エコ商品
幅広く対応するワイドレンジ仕様のPWMファン 妥協のない最大限パフォーマンスを発揮する理想的ファン 直進性のあるエアフローと高い静圧性能 0 dB モード - ゼロ rpm対応 密閉ファンホイール設計で力が均一に分散され高い静圧維持 防振ラバーパッドにより残留振動を緩和 過酷な環境下でも影響を受けにくく、フルタイム稼働を実現 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様リブ:無し 寸法(mm)120×120×厚さ25 質量(g)84 電圧(V)DC12 ベアリングDual Ball Bearing 定格電流(A)0.29 最大静圧(mmH2O)4.35 接続PWM 4ピン 回転数200~3300rpm ノイズレベル最大:0.6Sone ケーブル長(cm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)137.69、81.04m3/h
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Lian Li社の高性能AIO水冷システム「GALAHAD AIO」に採用されたPWMファンを商品化したものです。 ファン3個+専用コントローラー+ファンハブのセットです。 高性能モーターと流体軸受の組み合わせにより、高回転域でもスムーズかつ静かに動作するため、ハイエンドPCにも十分なエアフローを提供します。 各ファンに12個のアドレッサブルLEDが搭載されており、ASUS/ASROCK/MSI/GIGABYTEのアドレッサブルRGB SYNCに対応します。 お使いのマザーボードがARGB対応でなくても、付属の専用コントローラーを使ってイルミネーション効果や点灯速度をカスタマイズすることも可能です。 最大6基までのファンをサポートするファンハブも付属しており、安定した出力を維持するとともにケーブル管理も容易に行えます。 コストパフォーマンスに優れ、気軽にイルミネーションを楽しみたいユーザーに最適です。
仕様LEDモード/スピード:16モード/9レベル 回転数(min-1[r.p.m])800±200(30%DUTY)~1900±10% ベアリング流体軸受(FDB) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×25×120 保証期間2年 コネクタPWM 4ピン ノイズレベル32.0dB(A) LED使用数(個)12 最大風量(CFM)69.17 最大風圧(mmH2O)2.6
1個
6,488 税込7,137
5日以内出荷

ファンを連結し結合部分から電力とARGB信号を伝達している画期的な冷却ファンです。 モジュール機構による連結で、ケーブルを介さず直接FANに電力を送ることが可能で、繋ぐケーブルが1本のみで複数のファンを同時に動作させることが可能です。 28mm厚と従来よりも若干厚さが増したことで、従来モデルよりも10%冷却性能が向上しております。 18cmの延長ケーブルを使用することで2つのファンのクラスタ同士をブリッジして、最大で6基のファンを1つのFANコネクタで接続することが可能になりました。 統合管理ソフトウェア「L-CONNECT 3」を用いることで、LEDの管理および、ファンの回転数の管理が可能です。 既存のLEDコントロールはファン単品に対し一律に制御していましたが、「L-CONNECT」は、連結した「UNI FAN」を一つのセットとしてLEDコントロールができます。 今までは表現できなかった一体感のあるLED表現が可能になりました。 各社マザーボードメーカのLEDコントロールソフトにも対応しており、「L-CONNECT」上から簡単に切り替えができます。 「L-CONNECT」はファンの回転数を11段階で制御できます。
仕様●最大ノイズレベル:28.7dBA●最大風圧(静圧):2.97mmH2O セット内容ファン、テーパーネジ×4、4ピン PWM+3ピン SM Typeケーブル、ARGB MBアダプター 質量(g)140 回転数(min-1[r.p.m])250~1600 ベアリング流体軸受(FDB) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×28 保証期間2年 コネクタ独自コネクタ(PWMファンケーブ+3ピン ARGBケーブル) 最大風量(CFM)77.3CFM
1個
4,988 税込5,487
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファンを連結し結合部分から電力とARGB信号を伝達している画期的な冷却ファンです。 モジュール機構による連結で、ケーブルを介さず直接FANに電力を送ることが可能で、繋ぐケーブルが1本のみで複数のファンを同時に動作させることが可能です。 28mm厚と従来よりも若干厚さが増したことで、従来モデルよりも10%冷却性能が向上しております。 18cmの延長ケーブルを使用することで2つのファンのクラスタ同士をブリッジして、最大で6基のファンを1つのFANコネクタで接続することが可能になりました。 両サイドの16個のLEDがディフューザーを介して光り、どの角度から見ても滑らかに光ります。
仕様●最大ノイズレベル:29.2dBA●最大風圧(静圧):2.59mmH2O 質量(g)140 回転数(min-1[r.p.m])250~1600 ベアリング流体軸受(FDB) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)124×120×28 保証期間2年 コネクタ独自コネクタ(PWMファンケーブ+3ピン ARGBケーブル) 最大風量(CFM)64.5CFM
1個
4,980 税込5,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3800rpm超高速回転タイプの120mmファン。マイニングやサーバーに最適。軸受けには高寿命の2ボールベアリング採用
軸受種類2ボールベアリング 回転数(min-1[r.p.m])380±10% 最大風量(CFM)154 最大静圧(mmH2O)14.58 騒音レベル(dB(A))52 期待寿命(時間)約50000 定格12V/1.3A コネクタパルスセンサー付き3pinコネクタ リード線長さ(mm)450(ツイストケーブル) 付属品タッピングネジ×4本 仕様リブなし
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

用途に合わせて選べる2種類の性能。スリーブケーブル採用ですっきりとした配線に
仕様リブ:無し 付属品ケースファン取付用ネジ × 4 ブラック 質量(g)約 157 回転数(min-1[r.p.m])500 ± 200 ~ 2000 ± 200 rpm 定格入力電圧(V)DC12 最大静圧(mmH2O)3.28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×25×120 定格入力電流(A)0.18 寿命40000 時間 使用軸受ライフルベアリング コネクタ4ピン (PWM制御) 騒音値(dB(A))(50/60Hz)最大時:34.6 最大風量(CFM)63.95
1個
989 税込1,088
4日以内出荷

ファンの軸部分にインフィニティミラーを採用し、ファンブレードを光らせるタイプの120mm RGB PWMファンです。 ベアリングにライフルベアリングを採用しており、高寿命と低ノイズを実現しています。 ラインナップとして、ブラック・ホワイト、の2色を用意しました。 ファン単体のモデルとファン3基+ファンコントローラーの3個セットモデルをご用意しており、ケースファンとしてでなく、ラジエーターファンの交換用としてもお勧めです。
仕様静圧:1.82mmH2O 寸法(mm)120×120×25 風量62.18CFM 回転数800~1800 RPM±10% 保証期間1年間 ノイズレベル18~30dBA
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インフィニティーミラーを採用し、多層効果LEDライティングを実現したUNI FANシリーズの最上位モデルです。 斬新なモジュール機構を採用し、ネジを使わず最大4個のファンを簡単に連結させることが可能です。 各ファンの端からデイジーチェーンにて電力とARGB信号を伝達しております。 ケーブルモジュールの配置が中央になり、ケーブルの向きの切り替えが様になり、ラジエーターの入り口と出口のクリアランスの問題が軽減できます。 Lian Li社の統合コントロールソフト「L-CONNECT 3」でSL-INFINITYファンを一括管理することが可能です。 LEDの発光パターンを選択するだけでなく、回転速度や輝度、色調などもお好みに合わせて調整できます。 「L-CONNECT 3」では同時に最大4台のコントローラーを管理でき、ソフトウェア内で最大64台のファンを管理できます。 ファンブレード中央部とファンフレーム内側のエッジ(両面)にLEDを配置し、それぞれ個別に発光コントロールできます。
仕様●最大ノイズレベル:29dBA●最大風圧(静圧):2.66mmH2O セット内容ファン、テーパーネジ×12、専用ケーブル×4、Yタイプスプリッタケーブル、RGBコントローラー、ゴム、各種ケーブル 回転数(min-1[r.p.m])200~2100 ベアリング流体軸受(FDB) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×25×120 保証期間2年 コネクタ独自コネクタ(7ピン) 最大風量(CFM)61.3
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lian Li社の連結式冷却ファン「UNI FAN」のインフィニティミラー搭載モデルである「SL-INFINITY」のブレードが反転しているモデルです。 PCケースのフロントパネル裏やボトムに配置することで通常モデルとは逆方向に風が流れ、吸気しつつもイルミネーションを観賞することが可能です。 通常のSL-INFINITYファンと一緒にコントローラーに接続することが可能です。 フロントパネル裏や、ボトムであればケースによっては連結してケーブルで1本で2基、または3基のファンを制御可能です。 ケース内部の排気も吸気も全てSL-INFINITYで統一したい方におすすめです。
仕様●最大ノイズレベル:32dBA●最大風圧(静圧):2.02mmH2O 材質PBT、PC、アルミ 回転数(min-1[r.p.m])250~1600 ベアリング流体軸受(FDB) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×120×25 保証期間2年 最大風量(CFM)63.6CFM
1個
4,988 税込5,487
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lian Li社の連結式冷却ファン「UNI FAN SL V2」のブレードが反転しているモデルです。 PCケースのフロントパネル裏やボトムに配置することで通常モデルとは逆方向に風が流れ、吸気しつつもイルミネーションを観賞することが可能です。 通常のSL V2ファンと一緒にコントローラーに接続することが可能です。 フロントパネル裏や、ボトムであればケースによっては連結してケーブルで1本で2基、または3基のファンを制御可能です。 ケース内部の排気も吸気も全てSL V2で統一したい方におすすめです。 通常モデルに付属してるコントローラーで同時に制御が可能です。 マザーボードのARGB制御のほか、UNI HUB経由でL-Connect 3でも制御が可能です。
仕様●最大ノイズレベル:32dBA●最大風圧(静圧):2.19mmH2O 材質PBT、PC、アルミ 回転数(min-1[r.p.m])250~1600 ベアリング流体軸受(FDB) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×122×28 保証期間2年 最大風量(CFM)65.4CFM
1個
4,988 税込5,487
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ120mmケースファン
エコ商品
ホワイトPCに最適な120mm角4ピンPWM仕様のホワイトモデルケースファン 従来のKAZE FLEXより風量重視の設計に改良されたファンフレーム形状により冷却性能が向上 サイズ社CPUオリジナルCPUクーラー「虎徹Mark II REV.B」および「無限5 REV.C」にも採用されており、同クーラーの増設用ファンとしても最適 従来のKAZE FLEXに比べ、防振ラバーパッド込みの厚さが1mm薄くなり、サイドフロークーラー使用時にメモリとのクリアランスを確保 Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)採用 オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造で、オイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現 回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮 軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現 200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用 衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性を向上 ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
寸法(mm)120×120×厚さ26 質量(g)145 タイプリブ無し 電圧(V)駆動:DC12 回転数(min-1[r.p.m])300±200~2000±10% ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) 定格電流(A)0.35 接続PWM(4ピン) 騒音レベル(dB(A))4~36.2 ケーブル長(cm)30(50まで延長可能) RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)16.90~90.28 静圧(Pa)0.075~2.67mmH2O/0.74~26.18
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

用途に合わせて選べる2種類の性能。スリーブケーブル採用ですっきりとした配線に
仕様リブ:無し 付属品ケースファン取付用ネジ × 4 ブラック 質量(g)約 154 回転数(min-1[r.p.m])500 ± 200 ~ 1200 ± 200 rpm 定格入力電圧(V)DC12 最大静圧(mmH2O)1.18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×25×120 定格入力電流(A)0.1 寿命40000 時間 使用軸受ライフルベアリング コネクタ4ピン (PWM制御) 騒音値(dB(A))(50/60Hz)最大時:23.5 最大風量(CFM)38.37
1個
989 税込1,088
4日以内出荷

スライド式の結合部から電力と信号を伝達させる、独自の連結システムを搭載した120mmリバースブレードケースファンです。 複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 2.4GHzワイヤレス信号による無線コントロールの採用によって、さらにケーブル管理を簡素化できます。 マザーボード上のUSB 2.0ポートを占有する必要がなくなり、ユーザーはより多くのデバイスを接続できるようになっています。 各ファンに装備された26個のLEDとライトストリップ、防振パッドの端を囲むファンフレームの側面に設置された幅広のミラーにより、洗練されたRGBライティングをディスプレイできるよう強化されています。 ワイヤレス機能を搭載することによって異なるデバイス間のコントローラーを統一するという、新たな画期的進歩を遂げました。 2.4GHzワイヤレス信号を利用して照明効果とファンスピードをコントロールし、ユーザーのPC構築体験をさらに向上させます。
セット内容本体、ネジセット、専用ケーブル、エクステンションケーブル 寸法(mm)ファン:120×124×28 ベアリング流体軸受 (FDB) 接続PWM 4ピン 回転数0.35~1900RPM ノイズレベル31dBA 素材PBT(ポリブチレンテレフタレート)、PA66(ポリアミド66) 操作電圧(V)DC12&5 最大風量(CFM)54.3 入力電力(W)7.08 最大風圧(mmH2O)2.83
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ120mmケースファンセット
エコ商品
素材に液晶ポリマーを採用し、より高寿命な第二世代 高精度密閉型FDB (Sealed Precision FDB GEN2)へ進化したサイズブランド渾身のハイエンドファンの3個セットです。 剛性・耐熱性・制振性が強く、高精度の成形が可能なLCP(液晶ポリマー)をファンブレードとファンフレームに採用しました。 大型渦巻き状フィンが高回転域でもノイズを抑え、大風量・高静圧を実現しました。 「衝撃吸収ラバーパッド」により振動吸収性やファンの安定性に優れます。 高い安定性と耐久性を実現する金属製ハブフレームを装備しました。 低回転変換ケーブルの使用で1200rpmで動作します。 Nd-Fe-B強力マグネットで軸ブレを抑制し、超長寿命とあらゆる角度での使用でも高い安定性を実現しました。 オイル封入キャップを排した完全密閉型の構造で、揮発や漏れを最低限に抑え、高いオイル保持能力を実現しました。 回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により、高い潤滑効果と静粛性を発揮します。 強度と耐久性の高い高合金で軸受部の低摩擦・長寿命を実現しました。 200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
寸法(mm)120×120×厚さ26 質量(g)201g 接続PWM 4ピン 風量通常時:12.23~63.25CFM、減速時:12.23~35.28CFM 騒音レベル(dB(A))【ノイズ】通常時:9.3~23.37【ノイズ】減速時:9.3~15.78 ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 30cm(50cmまで延長可能) RoHS指令(10物質対応)対応 静圧(Pa)通常時:0.62~2.63mmH2O/6.08~25.79、減速時:0.62~1.15mmH2O/6.08~11.28 ファン回転速度(min-1[r.p.m])通常時:400±200~2000rpm±10%、減速時:400±200~1200rpm±10%
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

ファンの軸部分にインフィニティミラーを採用し、ファンブレードを光らせるタイプの120mm RGB PWMファンです。 ファン3基+ファンコントローラーの3個セットモデルです。 ベアリングにライフルベアリングを採用しており、高寿命と低ノイズを実現しています。 ラインナップとして、ブラック・ホワイト、の2色を用意しました。 ケースファンとしてでなく、ラジエーターファンの交換用としてもお勧めです。
仕様静圧:1.82mmH2O セット内容本体×3、RC2 PWM コントローラー 寸法(mm)120×120×25 風量62.18CFM 回転数800~1800 RPM±10% 保証期間1年間 ノイズレベル18~30dBA
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)