4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様【構造一般】動作機構/リセット操作を要しないトリップフリー型の速断トグル機構、【性能及び機能】越流性能/タングステン電球負荷で定格電流に等しい電流を通電した時、自動的に遮断せず又接点が溶着しない。開閉性能/定格電流の6倍の電流を、手動遮断で35回、自動遮断で15回 計50回、各部の温度上昇/電源端子部:60℃以下(プラグイン端子)、負荷端子部:60℃以下(ネジ式端子)、接点部:100℃以下、端子性能/電源側プラグイン端子:挿抜回数5回以下 材質ケース/PET樹脂、ハンドル/PBT樹脂、接点/銀合金、端子板/銅合金 質量(kg)約0.18 規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211 定格電圧(V)AC100/200専用 端子形状電源側:プラグイン端子(差し込み型)適合バーサイズt2mm・負荷側:圧着端子専用ネジ端子M5 定格電流(A)50 絶縁抵抗(MΩ)5以上 使用周囲温度(℃)-10~50(但し、周囲温度に依る定格電流の低減率は温度補正表によること。) 締付トルク(N・m)2.0~2.5 周囲湿度(%RH)45~85 動作時間(過電圧)0.5秒以内(逆接続可能) 動作電圧(過電圧)130±5 定格遮断容量(kA)2.5 過電流引きはずし方式熱動電磁式 耐振動性能振動数16.7Hz×振動変位加速度19.6m/s2×複振幅4mm×1時間で遮断器は開放せず、各部に異常を生じない。 耐衝撃性能衝撃加速度490m/s2で各部に異常を生じない。 機械的開閉耐久性0.4万回 電気的開閉耐久性6000回 極数・素子数3P3E 適合圧着端子14-5 フレーム(AF)50 耐電圧(V/min)2000 接続可能電線 撚線(mm2)14
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)自家発電連系専用SH-G3P3E20A
材質(端子板)銅合金 質量(kg)約0.165 規格電気用品安全法、日本工業規格JIS C8211 定格電圧(V)AC100/200専用 定格電流(A)20 材質(ケース)PET樹脂 材質(ハンドル)PBT樹脂 接点材質銀合金 定格遮断容量(kA)2.5 極数・素子数3P3E 適合圧着端子5.5-5 フレーム(AF)50 接続可能電線 撚線(mm2)3.5 接続可能電線 単線(Φmm)2.0~2.6
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷