202件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。・PWM経由でのワイドな0 ~ 2,500 RPM回転数制御。・3相、6極設計により、多くの単相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・流体ダイナミックベアリングによる長寿命
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム ブラック 質量(g)実質量:160 電圧(V)始動:5 回転数(min-1[r.p.m])0~2500 定格電力(W)5.4 定格電圧(V)12 ベアリング油圧ベアリング 定格電流(A)0.45 型番SST-SF120B 最大静圧(mmH2O)0~4.66 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×25 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ ノイズレベル0~41.2Dba RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~100CFM
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷

長尾製作所ケースファン 60角あり
エコ商品
バランスのとれたスタンダードタイプのファン。 軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。 油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し 低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。
コネクタ3pin リード線長さ(mm)300(ツイストケーブル) RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け) 期待寿命(時間)30
1個
899 税込989
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OWLTECH(オウルテック)ケースファン
エコ商品
高品質で人気の高い、山洋電気社製の120mmサイズのケースファンです。冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、 スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。2ボールベアリングシャフトを採用しています。 ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転精度が長期間保たれます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)119×119×25 仕様(リブ)無し 付属品取付ネジ 質量(g)約140 定格電圧(V)12 ベアリング2ボール 寿命期待:60℃40000h、40℃66000h ケーブル長(mm)800 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OWLTECH(オウルテック)ケースファン
エコ商品
2ボールベアリングシャフトを採用しています。ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転制度が長期間保たれます。回転の安定化はもとより、良質な素材選びと高精度の加工技術に加え、部品の小型化やバランス修正により一層の低振動・低ノイズを可能にしました。
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)80×80×25 仕様(パルスセンサー)あり、(リブ)無し 付属品取り付け用ネジ 定格電圧(V)12 ベアリング2ボール コネクタ形状パルスセンサー付き3ピンコネクタ、3ピン→4ピン変換ケーブル付属両対応 寿命(期待)60℃:40000h、40℃:66000h 保証期間2年 ケーブル長(mm)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回転シャフトと面で接触するスリーブタイプと違いベアリングタイプは点での接触となります。そのため摩擦が少なく精度が保たれるのでシャフトの回転への影響を軽減出来ます。そのこだわりが長期間回り続けるFANを作り上げています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×92×25 付属品取り付けネジ×4 最大静圧(mmH2O)2.28 回転数2200rpm 保証期間1年間 耐用時間(時間)製品寿命:50000(25℃) コネクタFAN3Pin+ペリフェラル4Pin 騒音値(dB(A))(50/60Hz)24.4 ケーブル長(mm)800+100 RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)50.47(1.42m3/min)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

・ラジエーターやヒートシンク上で最高のパフォーマンスを発揮するよう最適化されたファンブレード。・小さなチップクリアランスと漏斗状のエアアウトレットを持つファンフレームにより、極めて高い風圧を実現。・最高回転数でも非常に静かな動作音。・6極ファンモーターと流体軸受により、振動が少なく非常にスムーズな動作を実現。・プッシュピンとネジ止めによる防振取り付けオプション。・最大30万時間の超寿命。・オールブラックのデザインにハイグレードファンシールを使用したエレガントな外観
タイプFluid Dynamic ベアリング シリーズSILENT WINGS 4 120mm PWM high-speed 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25 型番BL094 モーター6極ファンモーター 保証期間メーカー:5年 騒音レベル(dB(A))31.2 (100% PWM) コネクタ4ピン PWM ケーブル長(mm)500 ファン(最大)回転数 (rpm):2500 RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(m3/h)76.7 / 130.31( CFM ) 総質量(kg)0.19
1台
3,798 税込4,178
4日以内出荷

OWLTECH(オウルテック)LED付ケース用ファン 12cm25mm厚 1500rpm
エコ商品
LED付ケース用ファン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×25×120 仕様リブあり 本体質量(g)約174 最大静圧(mmH2O)0.78 回転数1500rpm 保証期間1年間 耐用時間(時間)製品寿命:25000(25℃) コネクタFAN3Pin+ペリフェラル4Pin 騒音値(dB(A))(50/60Hz)32 ケーブル長(mm)800+100 RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)44.74(1.26m3/min)
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●新開発渦巻き状フィンにより、高回転域でもノイズを抑え、低騒音、高風量、高静圧を実現。ベアリングには、長寿命かつ静粛性に優れ、高密度密閉型FDB (Sealed Precision FDB) を採用。 ●冷却重視なCPUクーラーや水冷ラジエーターに最適 2400rpmモデルは、従来のファンに比べ「回転数が高いが非常に静かなファン」となり、冷却重視なCPUクーラーや水冷ラジエーターに最適なモデル。 ●直進性に優れたエアフロー 従来ファンに比べ、直進性に優れたエアフローを構築。 ●Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用。これによりオイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現。回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮。軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現。200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用。 ●衝撃吸収ラバーパッド採用 「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます。 ●エクステンダーケーブル仕様 ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能。
定格電流(A)0.15 ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) 質量(g)165 保証期間1年間 寸法(mm)120×120×厚さ26 付属品ファン用エクステンダーケーブル、ゴムブッシュ、取付ネジ 接続PWM4ピン 回転数350±200~2400rpm±10% 電圧(V)DC12 MTTF(時間)12万 最大静圧(mmH2O)0.05~3.59(0.49~35.25Pa) ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 30(50まで延長可能) 騒音レベル(dB(A))4~29.3 最大風量(CFM)7.68~77.23 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

●新開発渦巻き状フィンにより、高回転域でもノイズを抑え、低騒音、高風量、高静圧を実現。ベアリングには、長寿命かつ静粛性に優れ、高密度密閉型FDB (Sealed Precision FDB) を採用。 ●冷却重視なCPUクーラーや水冷ラジエーターに最適 1800rpmモデルは、従来のファンに比べ「回転数が高いが非常に静かなファン」となり、冷却重視なCPUクーラーや水冷ラジエーターに最適なモデル。 ●直進性に優れたエアフロー 従来ファンに比べ、直進性に優れたエアフローを構築。 ●Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用。これによりオイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現。回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮。軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現。200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用。 ●衝撃吸収ラバーパッド採用 「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます。 ●エクステンダーケーブル仕様 ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能。
定格電流(A)0.10 ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) 質量(g)160 保証期間1年間 寸法(mm)120×120×厚さ26 付属品ファン用エクステンダーケーブル、ゴムブッシュ、取付ネジ 接続PWM4ピン 回転数350±200~1800rpm±10% 電圧(V)DC12 MTTF(時間)12万 最大静圧(mmH2O)0.07~1.74(0.69~17.06Pa) ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 30(50まで延長可能) 騒音レベル(dB(A))4~22.9 最大風量(CFM)8.01~51.68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ARCTICPWM PCケース用ファン
エコ商品
●ArcticブランドのPWM PST搭載 BioniX Pシリーズ ゲーミング120mmファン ●静圧を最適化 静圧を最適化したPシリーズファンはヒートシンクやラジエーターに最適。 ●効率的な冷却 気流を集中させて高い静圧を実現、空気抵抗が増加した場合でも、極めて効率的な冷却を維持。 ●最新世代高性能モーター モーターには、最新世代の高性能、低発熱、省エネルギーな「ネオジム・アイロン・ボロン マグネットリング」を採用。 ●95%の振動を吸収 新型モーターの動作音は、低速域でもほとんど気ならず、一般DCモーターと比較して振動も約5%。 ●4倍の寿命 新型モーターは、コイル温度を低くすることで、4倍の長寿命化を実現。
定格電流(A)0.13 質量(g)140 付属品取付ネジ 保証期間2年間 ベアリングFluid Dynamic Bearing 寸法(mm)120×120×厚さ27 接続PWM 4ピン+デイジーチェーン用 PWM 4ピン 電圧(V)DC12 最大静圧(mmH2O)2.75 ノイズレベル0.45Sone ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 40 最大風量(CFM)67.56/114.9m3/h 仕様●リブ:無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

ARCTICPWM PCケース用ファン
エコ商品
●ArcticブランドのPWM PST搭載 BioniX Fシリーズ ゲーミング120mmファン ●風量重視設計 Fシリーズファンは風量重視の設計。 ●4倍の寿命 BioniXのゲーミングファンは、低いコイル温度によって4倍の寿命を実現。 ●静かな動作 新開発のモーターによる極めて静かな動作を実現。 ●95%の振動を吸収 アークティックのモーターは、従来のDCモーターに比べて95%の振動を吸収。 ●デイジーチェーン接続可能 ワイドレンジな回転数とPWM Sharing Technology(PST)により、デイジーチェーン接続が可能であり、他のファンと同期して制御可能。
定格電流(A)0.20 質量(g)129 付属品取付ネジ 保証期間2年間 ベアリングFluid Dynamic Bearing 回転数200~1800rpm 寸法(mm)120×120×厚さ27 接続PWM 4ピン+デイジーチェーン用 PWM 4ピン 電圧(V)DC12 最大静圧(mmH2O)2.10 ノイズレベル0.5Sone ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 40 最大風量(CFM)69/117m3/h 仕様●リブ:無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

回転シャフトと面で接触するスリーブタイプと違いベアリングタイプは点での接触となります。そのため摩擦が少なく精度が保たれるのでシャフトの回転への影響を軽減出来ます。そのこだわりが長期間回り続けるFANを作り上げています。
仕様(リブ)なし 付属品取り付けネジ×4 ブラック コネクタ形状FAN3Pin+ペリフェラル4Pin 寿命50000時間(25℃) 保証期間1年 ケーブル長(mm)800+100 ファン標準
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●CPUクーラーやPCケースファンに最適 1200rpmモデルは、発熱の少ない環境でのCPUクーラーやPCケースファン用に最適なモデルです。 ●直進性に優れたエアフロー 従来ファンに比べ、直進性に優れたエアフローを構築。 ●Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用。これによりオイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現。回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮。軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現。200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用。 ●衝撃吸収ラバーパッド採用 「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます。 ●エクステンダーケーブル仕様 ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能。
定格電流(A)0.06 ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) 質量(g)160 保証期間1年間 寸法(mm)120×120×厚さ26 付属品ファン用エクステンダーケーブル、ゴムブッシュ、取付ネジ 接続PWM4ピン 回転数350±200~1200rpm±10% 電圧(V)DC12 MTTF(時間)12万 最大静圧(mmH2O)0.07~0.89(0.69~8.70Pa) ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 30(50まで延長可能) 騒音レベル(dB(A))4~18.6 最大風量(CFM)8.01~37.73 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

バランスのとれたスタンダードタイプのファン。 軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。 油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し 低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。
寸法(mm)80×80×25 軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け) 期待寿命(時間)30 コネクタ3pin リード線長さ(mm)300(ツイストケーブル)
1個
799 税込879
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PWMコントロールに対応する、ケース用120mm角ファンです。大風量・高静圧仕様で、より内部パーツに風を当て、冷やします。回転数は700rpmから1800rpmと調整幅が広いので、静音から高速冷却まで対応します!。リブなしフレームで、さまざまな固定方法に対応します。CPUクーラーの交換用ファンにおすすめです。PWMファンコントロール対応。低負荷作業時に自動的に回転数を下げて、静音で動作します。PWMコントロールに対応したデイジーチェーン (数珠つなぎ) 型ケーブルのため、追加ファンを綺麗に配線できます。付属品の防振パッドを取り付けて、ファンの振動音を低減できます。色はブラックで統一してあり、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに好適です。Hydraulicベアリング使用。回転検出パルスセンサー付。リブなし
付属品固定用テーパーネジ×4個、防振パッド×4個 ブラック コネクタ形状マザーボード側: PWM 4ピン メス [結線仕様]、追加ファン側: PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません) 最大静圧(mmH2O)2.16 回転数700±200~1800±10%rpm サイズ(mm)120×120×25 ノイズレベル15.2~35.2dB(A) ケーブル長(cm)マザーボード側: 43、追加ファン側: 8 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力DC12V 2.4W 0.2A 最大風量(CFM)76.16 期待寿命(時間)20000 (25℃)
1個
929 税込1,022
4日以内出荷

・容易に装着可能な便利な磁力付き設計。・目の細かなフィルタで優れたホコリ除去機能。・ほとんどの320mm x 155mmファンおよび開口部と互換
材質High density ABS / magnet ブラック 質量(g)62 型番SST-FF142B 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×5×155 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
799 税込879
7日以内出荷

OWLTECH(オウルテック)ケースファン
エコ商品
冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、 スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。2ボールベアリングシャフトを採用しています。 ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転精度が長期間保たれます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60×60×25 仕様(パルスセンサー)あり、3pin+4pin、(リブ)無し 定格電圧(V)12 ベアリング2ボール 寿命期待:60℃40000h、40℃66000h RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OWLTECH(オウルテック)ケースファン
エコ商品
標準の3ピンケーブルを、ペリフェラル4ピンに変換して接続できる、分岐ケーブルを装備しました。冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、 スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)92×92×25 仕様(パルスセンサー)あり、(リブ)無し ベアリング2ボール コネクタ形状パルスセンサー付き3pin+4pin 寿命(期待)60℃40000h、40℃66000h 保証期間2年 ケーブル長(mm)800 定格出力電圧(V)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OWLTECH(オウルテック)ケースファン
エコ商品
冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。2ボールベアリングシャフトを採用しています。 ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転精度が長期間保たれます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)92×92×25 仕様(リブ)無し 付属品取付用ネジ タイプPWMモデル 回転数(min-1[r.p.m])3150 定格電圧(V)12 ベアリング2ボール コネクタ形状4pin 最大静圧(mmH2O)4.6 最大風量(m3/min)1.45/51.2CFM 寿命期待:66000h(40℃)、40000h(60℃) 保証期間2年 音圧レベル(dB)33 ケーブル長(mm)800 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

OWLTECH(オウルテック)2ボールベアリングケース用ファン 12cm25mm厚
エコ商品
回転シャフトと面で接触するスリーブタイプと違いベアリングタイプは点での接触となります。そのため摩擦が少なく精度が保たれるのでシャフトの回転への影響を軽減出来ます。そのこだわりが長期間回り続けるFANを作り上げています。
コネクタ形状FAN3Pin+ペリフェラル4Pin 寿命50000時間(25℃) 寸法(mm)120×120×25 ケーブル長(mm)800+100 仕様リブあり 付属品取り付けネジ×4 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ARCTIC80mmケースファン
エコ商品
PWM Sharing Technologyコネクタにより、ファンの増設が可能 静圧を最適化したPWMファン ヒートシンクやラジエーターに最適 ファンの回転数をPWMで絞り込んで停止させることが可能(PWM 5%時) 気流を集中させて高い静圧を実現、空気抵抗が増加した場合でも、極めて効率的な冷却を維持 新型モーターの動作音は、低速域でもほとんど気ならず、一般DCモーターと比較して振動も約5% 新型モーターは、コイル温度を低くすることで、4倍の長寿命化を実現 ドイツで開発された合金/潤滑剤の組み合わせによりベアリングの摩耗が減少、低ノイズ、高効率、低発熱を実現 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様リブ:なし 寸法(mm)80×80×25 質量(g)81 電圧(V)DC12 ベアリングFluid Dynamic Bearing 定格電流(A)0.09 最大静圧(mmH2O)1.9 接続PWM 4ピン(ファン増設用 PSTコネクタあり) 回転数ファン:200~3000rpm(PWM 5%時 0rpm) ノイズレベル最大:0.3Sone ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 40 PSTコネクタ部+約10 RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)23.4、39.76m3/h
1個
999 税込1,099
当日出荷

回転シャフトと面で接触するスリーブタイプと違いベアリングタイプは点での接触となります。そのため摩擦が少なく精度が保たれるのでシャフトの回転への影響を軽減出来ます。そのこだわりが長期間回り続けるFANを作り上げています。
仕様リブあり 付属品取り付けネジ×4 寸法(mm)60×60×10 回転数(min-1[r.p.m])4000 コネクタ形状3pin+ペリフェラル4pin リブあり 最大静圧(mmH2O)2.54 寿命50000時間(25℃) 保証期間1年間 騒音レベル(dB(A))30 ケーブル長(mm)600+100 RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)16.1(0.46m3/min)
1個
899 税込989
当日出荷

ARCTIC120mmケースファン
エコ商品
PWM Sharing Technologyコネクタにより、ファンの増設が可能 静圧を最適化したPWMファン ヒートシンクやラジエーターに最適 ファンの回転数をPWMで絞り込んで停止させることが可能(PWM 5%時) 気流を集中させて高い静圧を実現、空気抵抗が増加した場合でも、極めて効率的な冷却を維持 新型モーターの動作音は、低速域でもほとんど気ならず、一般DCモーターと比較して振動も約5% 新型モーターは、コイル温度を低くすることで、4倍の長寿命化を実現 ドイツで開発された合金/潤滑剤の組み合わせによりベアリングの摩耗が減少、低ノイズ、高効率、低発熱を実現 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様リブ:なし 寸法(mm)120×120×25 質量(g)145 電圧(V)DC12 ベアリングFluid Dynamic Bearing 定格電流(A)0.1 最大静圧(mmH2O)2.2 接続PWM 4ピン(ファン増設用 PSTコネクタあり) 回転数ファン:200~1800rpm(PWM 5%時 0rpm) ノイズレベル最大:0.3Sone ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 35 PSTコネクタ部+約10 RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)56.3、95.7m3/h
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

PWM120mmケースファン 新設計のファンフレーム 26mm厚ファンへと改良 高精度密閉型FDB 流体軸受構造による潤滑効果と静粛性 低摩擦/長寿命を実現 定性に優れた衝撃吸収ラバーパッド ファン用エクステンダーケーブル付属で50cmまで延長可能 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
寸法(mm)120×120×26 接続PWM 4ピン 動作電圧(V)DC12 ケーブル長(cm)ファンケーブル部分:30(50cmまで延長可能) ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) 仕様リブ無し
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ARCTIC120mmケースファン
エコ商品
幅広く対応するワイドレンジ仕様のPWMファン 妥協のない最大限パフォーマンスを発揮する理想的ファン 直進性のあるエアフローと高い静圧性能 0 dB モード - ゼロ rpm対応 密閉ファンホイール設計で力が均一に分散され高い静圧維持 防振ラバーパッドにより残留振動を緩和 過酷な環境下でも影響を受けにくく、フルタイム稼働を実現 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様リブ:無し 寸法(mm)120×120×厚さ25 質量(g)84 電圧(V)DC12 ベアリングDual Ball Bearing 定格電流(A)0.29 最大静圧(mmH2O)4.35 接続PWM 4ピン 回転数200~3300rpm ノイズレベル最大:0.6Sone ケーブル長(cm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)137.69、81.04m3/h
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

GELID(ジェリド)120mmARGBケースファン
エコ商品
GELIDブランドの120mmアドレサブルRGBケースファン「STELLA INFINITY」のホワイトモデルです。RGBの規格は5V 3ピン「ARGB」を採用しました。RGBコネクタは増設も可能な分岐ケーブル(デイジーチェーン)仕様です。デュアルリングライティングによりフレーム裏側のLEDも発光します。24個のLEDと、軸部分にインフィニティミラーを搭載しました。ベアリングには「Hydro Dynamic」採用しました。ファンモータICでノイズ発生を低減します。衝撃吸収ラバーパッドにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます。ファンケーブルおよびRGBケーブルのケーブル長は使い勝手のいい50cmです。
形状リブ:無し 寸法(mm)120×120×厚さ25 質量(g)160 電圧(V)駆動:DC12/LED 5 消費電力(W)最大5 定格電流(A)0.19 /LED 0.73 最大静圧(mmH2O)1.3H20(最大値) 接続PWM 4ピン/5V 3pin ARGB 風量70CFM(最大値) 回転数500~1600 rpm 保証期間3年 騒音レベル(dB(A))ノイズ:35dBA(最大値) コネクタファンコネクタ:4 Pin PWM、LEDコネクタ:3 Pin ARGB ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 50、ARGBケーブル部分 50+10(デイジーチェーン部分) RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)24
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

最高のパフォーマンスを実現するため39度の角度をつけた、9枚ブレードの120mmケースファンです。 流体軸受ベアリング採用で、低騒音・低摩擦・長寿命を実現し、堅牢でパワフルなエアフローを提供します。 ダイナミックバランシング試験機により3方向から調整し、低ノイズ・低振動と安定した動作を実現しました。 Silent Mode・PWM Mode・OC Modeの3段階でファン回転数の調節が可能です。 360ラジエーターなどへのファン搭載時、ケーブルマネージメントが容易となるデイジーチェーンコネクタを搭載しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
形状リブ:あり 寸法(mm)120×120×厚さ25 質量(g)204 電圧(V)駆動:DC12 消費電力(W)2.76 ベアリングFluid Dynamic Bearing 定格電流(A)0.23 最大静圧(mmH2O)2.1 (Silent Mode)、2.6 (PWM Mode)、3.2 (OC Mode) 接続PWM 4ピン 風量68.64CFM(Silent Mode)、78.10CFM(PWM Mode)、86.73CFM(OC Mode) 騒音レベル(dB(A))ノイズ:28 (Silent Mode)、30 (PWM Mode)、32 (OC Mode) RoHS指令(10物質対応)対応 ファン速度(rpm)回転数:1800±10%(Silent Mode)、500~2000±10%(PWM Mode)、2200±10%(OC Mode)
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GELID(ジェリド)120mmケースファン
エコ商品
GELIDブランドの120mm静音ファン「SILENT12」のリニューアルモデルです。 モーターと改良されたベアリングシステムにより摩擦と騒音が低減され、ほぼ無音の動作が可能になりました。 革新的なファンブレード設計によりエアフローが強化されました。 新設計の高風量インペラを備えたハイドロダイナミックベアリングシステム採用で高エアフローと高静圧を実現しました。 真鍮強化軸受により、精度と安定性が向上しました。 バランスの取れたファンブレードとハイドロダイナミックベアリングにより、40℃環境下で最大5万時間のMTTFを実現しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様リブ:無し 寸法(mm)120×120×厚さ25 質量(g)118g 電圧(V)駆動:DC12V ベアリングHydro Dynamicベアリング 定格電流(A)最大:0.17 最大静圧(mmH2O)0.89mm/H2O 接続3ピン 回転数1200rpm 騒音レベル(dB(A))【ノイズ】最大値:32.1 ケーブル長(cm)50cm RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)54.9
1個
829 税込912
5日以内出荷

ARCTIC140mmケースファン
エコ商品
PWM Sharing Technologyコネクタにより、ファンの増設が可能 静圧を最適化したPWMファン ヒートシンクやラジエーターに最適 ファンの回転数をPWMで絞り込んで停止させることが可能(PWM 5%時) 気流を集中させて高い静圧を実現、空気抵抗が増加した場合でも、極めて効率的な冷却を維持 新型モーターの動作音は、低速域でもほとんど気ならず、一般DCモーターと比較して振動も約5% 新型モーターは、コイル温度を低くすることで、4倍の長寿命化を実現 ドイツで開発された合金/潤滑剤の組み合わせによりベアリングの摩耗が減少、低ノイズ、高効率、低発熱を実現 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様リブ:なし 寸法(mm)140×140×27 質量(g)194 電圧(V)DC12 ベアリングFluid Dynamic Bearing 定格電流(A)0.12 最大静圧(mmH2O)2.4 接続PWM 4ピン(ファン増設用 PSTコネクタあり) 回転数ファン:200~1700rpm(PWM 5%時 0rpm) ノイズレベル最大:0.3Sone ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 40 PSTコネクタ部+約10 RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)72.8、123.76m3/h
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

サイズ120mmケースファン
エコ商品
薄型PWM120mmケースファン 15mm厚ファンへと改良 高精度密閉型FDB 流体軸受構造による潤滑効果と静粛性 低摩擦/長寿命を実現 定性に優れた衝撃吸収ラバーパッド ファン用エクステンダーケーブル付属で50cmまで延長可能 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
寸法(mm)120×120×15 質量(g)106 接続PWM 4ピン 回転数(min-1[r.p.m])300±200~1800±10% 最大風量(CFM)8.16~48 標準ノイズ(dB)2.58~27.8 最大静圧(mmH2O)0.045~1.36 最大静圧(Pa)0.44~13.34 定格電流(A)0.18 動作電圧(V)DC12 ケーブル長(cm)ファンケーブル部分:30(50cmまで延長可能) ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) RoHS指令(10物質対応)対応 仕様リブ無し
1個
1,098 税込1,208
22日以内出荷

GELID(ジェリド)140mmケースファン
エコ商品
オールブラックにリニューアル ハイドロダイナミックベアリング採用 防振ゴムブッシュ付属 RoHS対応
質量(g)168 接続3ピン ベアリングHydro Dynamicベアリング 回転数(min-1[r.p.m])1000 最大風量(CFM)67.4 最大静圧(mmH2O)1.35 標準ノイズ(dB)21 動作電圧(V)DC12 定格電流(A)0.09 ケーブル長(cm)ファンケーブル部分:50 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様リブ無し 寸法(mm)140×140×25
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

サイズ120mmケースファン
エコ商品
ホワイトPCに最適な120mm角4ピンPWM仕様のホワイトモデルケースファン 従来のKAZE FLEXより風量重視の設計に改良されたファンフレーム形状により冷却性能が向上 サイズ社CPUオリジナルCPUクーラー「虎徹Mark II REV.B」および「無限5 REV.C」にも採用されており、同クーラーの増設用ファンとしても最適 従来のKAZE FLEXに比べ、防振ラバーパッド込みの厚さが1mm薄くなり、サイドフロークーラー使用時にメモリとのクリアランスを確保 Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)採用 オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造で、オイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現 回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮 軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現 200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用 衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性を向上 ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
寸法(mm)120×120×厚さ26 質量(g)145 タイプリブ無し 電圧(V)駆動:DC12 回転数(min-1[r.p.m])300±200~2000±10% ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) 定格電流(A)0.35 接続PWM(4ピン) 騒音レベル(dB(A))4~36.2 ケーブル長(cm)30(50まで延長可能) RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)16.90~90.28 静圧(Pa)0.075~2.67mmH2O/0.74~26.18
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

GELID(ジェリド)120mmARGBケースファン
エコ商品
120mmアドレサブルRGBケースファンです。 24個のLEDを搭載しました。 フレーム部分とブレード部分が独立したデュアルリングLED仕様です。 軸部分にインフィニティミラーを搭載しました。 RGBの規格は5V 3ピン「ARGB」を採用しました。 RGBコネクタは増設も可能な分岐ケーブル(デイジーチェーン)仕様です。 デュアルリングライティングによりフレーム裏側のLEDも発光します。 ベアリングはHydro Dynamicを採用しました。 ノイズを発生を低減したファンモータICを採用しました。 「衝撃吸収ラバーパッド」により、振動吸収性やファンの安定性に優れます。 ファンケーブルおよびRGBケーブルのケーブル長は50cmです。
仕様ノイズ:35dBA(最大値)、リブ:無し、静圧:1.3mmH2O(最大値) 寸法(mm)120×120×厚さ25 質量(g)161 電圧(V)DC12/LED 5 回転数(min-1[r.p.m])ファン:500~1600 定格電流(A)0.19/LED 0.73 接続PWM 4ピン/5V 3pin ARGB 風量70CFM(最大値) LED24個 ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 50、ARGBケーブル部分 50+10(デイジーチェーン部分) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

ARCTIC140mmPWMケースファン
エコ商品
Arcticブランドのワイドレンジに対応したPWM140mmファンです。 250~2800rpmの回転数により低エアフローから高エアフローまで幅広く対応します。 ラジエーター、ヒートシンク、PCケースなど、オールマイティに最大限パフォーマンスを発揮するように最適化します。 直進性のあるエアフローと高い静圧性能を実現しました。 0dBモードにより、ファンの回転数を停止させることが可能です。 高圧抵抗や高速回転時、力がファンホイール全体で均一に分散され、高い静圧を安定維持しながら低振動で回転します。 低速回転でもほとんど気にならない作動音で、防振ラバーパッドが高回転による残留振動を緩和します。 低速での実質的な静音運転が可能で、最高速度でも力強いパフォーマンスを発揮します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様リブ:無し 付属品取付ネジ 寸法(mm)140×140×厚さ27 質量(g)245 電圧(V)DC12 回転数(min-1[r.p.m])ファン:250~2800 ベアリングFluid Dynamic Bearing 定格電流(A)0.35 最大静圧(mmH2O)3.93 接続PWM 4ピン 風量(最大値)109.4CFM / 185.87m3/h ケーブル長(cm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

PCCOOLER130mmケースファン
エコ商品
静音チューニングを施した130mmハイパフォーマンスファン 新設計「リバース タービンブレード」を採用し、風量と静圧のパフォーマンスが大幅に向上 大口径な130mmファンで大風量と高静圧を実現 「K4」「K6」「G6」シリーズ用ファンクリップが1組(2本)付属 フレームの四隅に防振ゴムを配置 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
付属品テーパーネジ、ファンクリップ 1組(2本) 寸法(mm)130×130×厚さ25 質量(g)168(ファン単体) 消費電力(W)2.4 ベアリングHydro bearing 本体質量(g)168 定格電流(A)0.2±0.03 最大静圧(mmH2O)2.46 接続PWM 4ピン 保証期間1年間 騒音レベル(dB(A))18~36 動作電圧6~13.8V DC ケーブル長(cm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)76.85 ファン回転速度(min-1[r.p.m])400~1600(±10%)
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長尾製作所ケースファン 25角あり
エコ商品
冷却性と静音性のバランスのとれた25×25×10mm厚の薄型ファンです。 M.2 SSD用ヒートシンクや小型ヒートシンクに取付ける事で冷却性能を向上させます。 ヒートシンクへの取付方法は[両面テープ]か[タッピングネジ]となります。 軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。従来の軸受に比べ、油温上昇を抑制し、密閉性を向上させる事で油漏れや異物の混入を防ぐなどの改良を施す事で低ノイズ/低振動/高耐久性のベアリングを実現させました。
仕様リブあり、3pinコネクタ付、パルスセンサー付 付属品タッピングネジ 4本、両面テープ:2枚 寸法(mm)25×25×10 回転数(min-1[r.p.m])10000±15% 最大静圧(mmH2O)4.96 騒音レベル(dB(A))22 リード線長さ(mm)300(ツイストケーブル) 定格電流(V)12/0.08A RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け) 最大風量(CFM)2.21
1個
989 税込1,088
当日出荷

長尾製作所ケースファン 40角あり
エコ商品
ワイドレンジに対応!!冷却性に特化した高速ファン。 軸受けには、ミネベア製2ボールベアリング[日本製]を採用。 ボールベアリングの中でも特に品質の高い日本製を使用しております。 「静かなボールベアリングを・・・」というお客様の声から生まれた軸受けです。 ※定格電圧は24Vです。
仕様リブあり、パルスセンサー無し / 3pinコネクタ 寸法(mm)40×40×28 回転数(min-1[r.p.m])24V:11000 / 12V:7633 / 5V:2821 騒音レベル(dB(A))24V:43.15 12V:30.0 5V:21.5 コネクタ3pin リード線長さ(mm)350 定格電流(V)24:0.25A/12:0.14A/5:0.06A RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類ミネベア2ボールベアリング[日本製] 最大風量(CFM)24V:14.32 / 12V:10.0 / 5V:3.26
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

サイズ120mmケースファンセット
エコ商品
120mm角4ピンPWM仕様のケースファンの3個セット 新開発渦巻き状フィンにより、高回転域でもノイズを抑え、低騒音、高風量、高静圧を実現 従来のファンに比べ「回転数が高いが非常に静かなファン」冷却重視なCPUクーラーや水冷ラジエーター向け 従来ファンに比べ、直進性に優れたエアフローを構築 Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)採用 オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造で、オイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現 回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮 軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現 200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用 衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性を向上 ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様リブ:無し 寸法(mm)120×120×厚さ26 質量(g)178g 電圧(V)駆動:DC 12V ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) 定格電流(A)0.15A 接続PWM 4ピン 風量7.68~60.29CFM 回転数350±200~2000rpm±10% 騒音レベル(dB(A))ノイズ:3~26.88dBA ケーブル長(cm)30cm(50cmまで延長可能) RoHS指令(10物質対応)対応 静圧(Pa)0.05~2.45mmH2O/0.49~24.03
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

GELID(ジェリド)PWM140mmケースファン
エコ商品
オールブラックにリニューアル ハイドロダイナミックベアリング採用 防振ゴムブッシュ付属 RoHS対応
質量(g)168 接続PWM 4ピン ベアリングHydro Dynamicベアリング 回転数(min-1[r.p.m])750~1500 最大風量(CFM)78.5 最大静圧(mmH2O)1.6 標準ノイズ(dB)20 動作電圧(V)DC12 定格電流(A)0.16 ケーブル長(cm)ファンケーブル部分:50 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様リブ無し 寸法(mm)140×140×25
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

サイズ120mmケースファンセット
エコ商品
素材に液晶ポリマーを採用し、より高寿命な第二世代 高精度密閉型FDB (Sealed Precision FDB GEN2)へ進化したサイズブランド渾身のハイエンドファンの3個セットです。 剛性・耐熱性・制振性が強く、高精度の成形が可能なLCP(液晶ポリマー)をファンブレードとファンフレームに採用しました。 大型渦巻き状フィンが高回転域でもノイズを抑え、大風量・高静圧を実現しました。 「衝撃吸収ラバーパッド」により振動吸収性やファンの安定性に優れます。 高い安定性と耐久性を実現する金属製ハブフレームを装備しました。 低回転変換ケーブルの使用で1200rpmで動作します。 Nd-Fe-B強力マグネットで軸ブレを抑制し、超長寿命とあらゆる角度での使用でも高い安定性を実現しました。 オイル封入キャップを排した完全密閉型の構造で、揮発や漏れを最低限に抑え、高いオイル保持能力を実現しました。 回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により、高い潤滑効果と静粛性を発揮します。 強度と耐久性の高い高合金で軸受部の低摩擦・長寿命を実現しました。 200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
寸法(mm)120×120×厚さ26 質量(g)201g 接続PWM 4ピン 風量通常時:12.23~63.25CFM、減速時:12.23~35.28CFM 騒音レベル(dB(A))【ノイズ】通常時:9.3~23.37【ノイズ】減速時:9.3~15.78 ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 30cm(50cmまで延長可能) RoHS指令(10物質対応)対応 静圧(Pa)通常時:0.62~2.63mmH2O/6.08~25.79、減速時:0.62~1.15mmH2O/6.08~11.28 ファン回転速度(min-1[r.p.m])通常時:400±200~2000rpm±10%、減速時:400±200~1200rpm±10%
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷