228件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
140DX-D 電気工事用ケーブル鋏 多用途タイプ アルス 動画あり
現場作業のあらゆるカットに最適な電気工事用のケーブル鋏です。 シャープな切れ味と使い勝手の良さが現場での作業効率を格段に向上させます。 ケーブルやダクトからケーブルバンドまで現場の様々なシーンで活躍する電気工事用鋏です。 シャープな切れ味で切断面を変形させず、きれいにカットできます。 プロの現場で活躍する一本です。
用途ケーブルやダクトなどのカット タイプ多用途 刃長(mm)42 全長(mm)192 質量(g)130 仕様高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ、エラストマーグリップ打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式 トラスコ品番274-5101 切断能力ビニルキャブタイヤケーブル VCT 4×2.0m2 (AWG14) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

130DX-D 電気工事用ケーブル鋏 強力タイプ アルス 動画あり
現場作業のあらゆるカットに最適な電気工事用のケーブル鋏です。 シャープな切れ味と使い勝手の良さが現場での作業効率を格段に向上させます。 ケーブルやダクトなどのハードカットに最適な電気工事用鋏です。 シャープな切れ味で切断面を変形させず、きれいにカットできます。 プロの現場で活躍する一本です。
用途ケーブルやダクトなどのカット タイプ強力 刃長(mm)43 全長(mm)185 質量(g)135 仕様高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ、エラストマーグリップ打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式 トラスコ品番274-5097 切断能力(Φmm)VCT線3×5.5mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

内線、外線工事等のVA・VVF線等のケーブル線の切断から壁面・床面の配線カバー(モール)等の樹脂製品の切断に適しています。操作しやすい安全ストッパーの採用で収納時はしっかり固定できます。
サイズ(mm)180 トラスコ品番298-4989 質量(g)117 寸法d(mm)40 寸法a(mm)180 刃部硬度HRC 58~60 寸法c(mm)13.5 切断能力(Φmm) 樹脂20 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0 切断能力(Φmm)VCT線3.0×5.5mm2
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

DK-BB50 バリットばさみ タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
ケーブルが逃げないギザ刃を採用しました。刃の背面にバリ取り専用の溝を設け、曲線・直線のバリを除去。すべりにくくパワーの入るエラストマーグリップ。片手でロック出来るストッパー付。高炭素刃物鋼使用でMバーなどの金属薄板も切断可能。安全ロープ取り付け穴付。
用途ケーブル・Mバーの切断 全長(mm)185 トラスコ品番438-6582 材質(本体)スチール 質量(g)128 本体質量(g)128 表面処理(ブレード)ハードクロームメッキ処理 材質(グリップ)エラストマー樹脂 切断能力(mm)鋼板(軟鉄)0.5厚以下 切断能力(Φmm) 樹脂1.0厚以下 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2 切断能力(Φmm)VCT線3.5×3芯
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)ケーブルシザース
ケーブル切断に最適なマルチシザース。エッジ部分にギザギザがあり、細い電線から厚紙まで切断しやすい。刃はステンレススチール製 HRC56。ハンドルは2層構造で手に優しい。プラスチックケース付
全長(mm)160 トラスコ品番497-2589 質量(g)110
1丁
4,398 税込4,838
当日出荷

ギザ刃でケーブルがすべらず、シャープな切れ味!
用途配管ダクト・モール・電線・ブリキ板・アルミ板・厚紙等の切断作業 刃長(mm)45 質量(g)160 材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
1本ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。ワンタッチで開きが変わるアジャスタブル機能付き
用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。 全長(mm)210 刃長(mm)67 トラスコ品番402-6781 材質刃部:ステンレス鋼 質量(g)178 刃厚(mm)7.9
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷

ハサミの刃がギザギザに加工されていますのでケーブルが滑りにくくなっています。 ハンドル部はPP材(ポリプロピレン)とTPR材(高反発弾性体)を使用していますので手の疲労を減少する事が出来ます。
用途ロープ、コード、軟ワイヤー、段ボール、木などの切断可能。 ワイヤーカッターはΦ2.5mmまでの軟ワイヤーを切断可能。 全長(mm)208 刃長(mm)50 材質(本体)SUS420J2、(ハンドルクリップ)PP+TPR 質量(g)174 切断能力(mm)(ワイヤー)2.5 刃部硬度HRC50~54 刃厚(mm)3.8
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

片手で通信用20mmケーブルが切断できます。切り始めは、柔らかい被覆を切るために支点を刃部から離して太いケーブルをはさみ、切断中は支点が刃部に近づいていくので、銅芯を力強く切断することができます。
全長(mm)240 呼び寸法(mm)250 トラスコ品番828-3548 質量(g)380 頭部厚(mm)21 頭部幅(mm)37 柄幅(mm)53 切断能力(Φmm)ケーブル(鋼芯)20
1本
6,398 税込7,038
当日出荷

電気工事用はさみです。高炭素刃物鋼で優れた切れ味と耐久性を実現しました。ワンタッチストッパー付で楽々収納ができます。ばね付きで連続作業が可能です。
用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。 切断能力(mm2)(VCT線)1.2×3芯 全長(mm)182 刃長(mm)42 刃厚(mm)3.0 質量(g)110 トラスコ品番384-2487 硬度HRC54~56 材質(刃)ハードクロムメッキ
1丁
2,598 税込2,858
翌々日出荷

刃の細かいギザギザが滑りを防ぐ! ステンレススチールのブレードは繊細で鋭く、耐久性があります。 ケーブル・ワイヤーネット・アルミニウム・皮革を切断できます。 軽くて強いハンドルは耐衝撃性のプラスチック素材で作られています。 ハンドルには滑り止めの素材が使われています。 人間工学に基づいて設計されたハンドルは使いやすさと耐久性に優れています。
用途DIY・日曜大工・ホビーに 全長(mm)185 刃長(mm)57 材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR 質量(g)150 切断能力(mm)【アルミ板】1.2まで、【銅板】1.0まで、【トタン板・ブリキ板】0.8まで、【プラスチック板】3.0まで、【ゴム板・皮革】10まで、【カーペット】10まで 刃厚(mm)4 切断能力(Φmm)【電気コード】外径10まで(Φ1mm×3芯)、【水道ホース】外径22まで、【線・ナイロンロープ】直径15まで、【アルミ線・銅線】3.5まで、【針金】1.0まで アズワン品番64-5132-12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

刃は日本製でシャープな切れ味、切断面もきれい 。 握りやすく手になじむグリップ 。 片手で開閉できるワンタッチストッパー 。 バネ付きで連続作業でも手にやさしい。
用途ケーブル、モールなどの切断に。 全長(mm)185 刃長(mm)45 質量(g)165 材質(グリップ)PA+GF、エラストリマー 材質(刃)高級炭素刃物工具綱
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

電気工事用はさみです。高炭素刃物鋼で優れた切れ味と耐久性を実現しました。ワンタッチストッパー付で楽々収納ができます。ばね付きで連続作業が可能です。
用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。 全長(mm)188 刃長(mm)42 トラスコ品番384-2479 質量(g)110 硬度HRC54~56 刃厚(mm)3.0 材質(刃)ハードクロムメッキ 切断能力(mm2)(VCT線)2×4芯
1丁
3,098 税込3,408
翌日出荷

スリムな電工用はさみで、各種ケーブルカットに最適なストレート刃タイプです。R刃仕様で割れやすい樹脂製モールも軽く切る事が出来ます。片手で刃の開閉が簡単に出来ます。
用途割れやすい樹脂製モールや各種ケーブルの切断。 全長(mm)195 刃長(mm)45 質量(g)150 材質(柄部)PA+GF 材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

強力万能はさみ コンパクト モノタロウ 動画あり
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。 ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。 全長(mm)205(先端キャップ除く) 材質ステンレス鋼(420J2) 質量(g)142 切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(トタン板・ブリキ板)0.4まで・(プラ板)1.2まで・(ゴム板)5.0まで・(アルミ線)2.5まで・(水道ホース)22まで
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1本
33,980 税込37,378
翌々日出荷

0.5~4mmのCu/Alのワイヤーのカット、ストリッピング、ワイヤーエンドフェルールの圧着に使用できます。高品質INOX鋼のステンレスブレードは55 HRCで、耐摩耗性に優れています。ブレードに施された微細なセレーションにより、フラットでスリップのないカッティングが可能です。衝撃に強いグラスファイバー強化プラスチック製のノンスリップ2コンポーネントハンドルで、安全な作業が可能です。
用途銅やアルミのカットに 全長(mm)200
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

電気・電話工事等での必須工具です。極細線からビニール線・モール等の切断に幅広くご使用いただけます。スプリングを使用しているため開閉がらくに行え、快適に作業ができます。
サイズ(mm)200 トラスコ品番342-8940 質量(g)155 寸法d(mm)43 寸法a(mm)193 刃部硬度HRC 57~60 寸法c(mm)18.5 切断能力(Φmm) 樹脂20
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

強力万能はさみ モノタロウ 動画あり
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。 ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。 全長(mm)約250 材質ステンレス鋼(420J2) 質量(g)265 切断能力(mm)刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.2、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。 ギザ刃ですべらずスムーズに切断できます。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断 全長(mm)178 材質ステンレス鋼(420J2) 質量(g)約66 刃厚(mm)2.3 ギザノコ刃切断能力ナイロン・ケブラー繊維:各種編祖線・平編銅線:各種アルミ板・銅線:0.5mm以下プラ板・ペット素材:1.0mm以下 U形ノコ刃切断能力銅線:1.5mmΦ以下キャブタイヤ:各種線芯コード:各種線被覆コード:各種 硬度HRC53±2
1丁
859 税込945
当日出荷

強力万能はさみ ミニ モノタロウ 動画あり
紙・布・革や薄板材、線材など簡単に切断することができます。
用途ケーブル切断、チューブ・ダクトなどの切断、小枝・ゴム・ロープなどの切断に 全長(mm)150 刃長(mm)45 材質(刃)ステンレススチール、(グリップ)PP+TPR、(鞘)ナイロン 質量(g)96 切断能力(mm)アルミ板:1.2、銅板:0.8、鉄板(熱処理なし):0.5 刃厚(mm)3.5
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

鉄腕ハサミDP エンジニア 動画あり
電線ケーブルや綿被覆コード、ロープ類のカットに最適です。ケブラーなどの極細繊維からPET素材までさまざまな素材に対応します。刃の形状を改良し、切れ味を維持しつつ耐久性をアップさせています。手にやさしいソフトハンドルです。
寸法(mm)(本体)210×98(カバー)100×30 材質(グリップ)ABS・エラストマー 全長(mm)210 質量(g)136 切断能力(各種)線芯・線被覆コード、ナイロン・ケブラー繊維、編組織 切断能力(mm)(皮革・コルク)5以下、(PP板)1.2以下 刃厚(mm)3 機能フィンガーガード、パワーフィン 切断能力(Φmm)(ロープ各種)10以下、(同軸ケーブル)5C/軸芯1以下 材質(刃)刃物用特殊ステンレス 切断能力(mm2)VCT2×4
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃先にチタンコーティング、ギザ刃加工を施しており、アラミド繊維の切断が可能です。 刃の先端で段ボールなどの開梱、刃のノッチ部でコードの被覆取り、持ち手でグリップが可能、多機能な万能はさみです。
用途アラミド繊維、薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革などの切断 材質ステンレス鋼(420J2) 全長(mm)205(先端キャップ除く) 質量(g)142 切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(プラ板)1.2まで・(銅板)0.5まで・(ブリキ板)0.4まで・(レザー)5.0まで・(ゴム板)4.0まで・(アルミ線)2.5まで・(ナイロン/綿ロープ)10まで
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

SIGNET(シグネット)絶縁はさみ
IEC60900規格適合 通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
適合規格IEC60900 全長(mm)155 全幅(mm)84 刃長(mm)45 切断能力(mm)50Φ(丸ケーブル)、0.6(ケブラー繊維)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

RS Pro せん断はさみ 点セット 左カット、ストレートカット、右カット RS Pro の高品質せん断はさみセットです。このヘビーデューティストレートせん断はさみ 本セットは、切断を必要とするあらゆる作業に最適で、あらゆる用途に対応する 種類の切断タイプを取り揃えています。この手動工具は業務用や DIY の用途に適しており、カーペット、包装ストラップ、シートメタル、庭の清掃などの頑固な素材を完璧に切断でき、工具箱に入れるのに不可欠なこのせん断はさみです。 特長と利点: きれいで正確な切断を可能にするストレートブレード付きの万能せん断はさみ 各せん断材には、滑り止め加工のための鋭利なマイクロ鋸歯状のブレードが使用されており、繊維質材の切断も容易です 特にカッターを長時間使用する場合は、ユーザの切削作業を最小限に抑えた高レバー比設計 エルゴノミック DuoTech バイマテリアルグリップハンドルにより、切断時の快適性と操作性が向上しています ハンドルには滑り止めガードも付いており、ブレードに指が挟まれないようになっています Durable Self-opening 次の素材を汎用的に切断し、高性能に切断するのに最適: / アルミケーブルは最大 10 mm 厚さ 0.5 mm までの銅シート金属製です アルミシート金属、最大 mm mm までのレザー、ゴム、 PVC です 厚紙、最大 10 mm フレキシブルな電気ケーブル、最大 6 mm 包装用ストラップ ファブリック カーペット 用途: せん断はさみ及びニブラーは、金属、木材、プラスチック、厚紙などのさまざまな素材の切断に最適な強力な手動工具です。最も一般的な 種類のせん断はさみ又は金切りばさみは、直線切断、左切断、右切断の 種類です。どの手に最も適しているかは方向ではなく、どの側に廃棄物が置かれるかは方向によって決まります。たとえば、ストレートせん断はさみを使用すると、ブレードの長さに合わせて直線状に金属を切断できます。左側の切断では、廃棄物を左側に、右側のはさみで直線に切断したり、曲線に切断したりできます。 一般的な用途: 自動車修理 DIY HVAC の修理 建設 産業用 DIY および専門の園芸 曲線の切断に適していますか? このせん断はさみは、直線を正確に切断するように設計されていますが、わずかなカーブを描くことができます
仕様カットの種類 = 左、右、ストレート全体長さ = 250 mm
1セット
17,980 税込19,778
7日以内出荷

USC-200 万能ハサミ TONE トネ(前田金属工業) 動画あり
TONE トネ(前田金属工業)万能ハサミ
エコ商品
紙・布・金属板・線材など様々な物を切断可能な強力タイプのハサミです。サビづらいステンレス製ギザ刃で対象物をしっかりと捉えます。保管時等に不意な開閉を防ぐロックレバー付です。連続作業がしやすいスプリング付です。
用途薄い金属板・革・布・線材などの切断 全長(mm)200 質量(g)155 寸法L(mm)200 切断能力(mm)アルミ板:1まで/アルミニウム・銅線:Φ2.5まで/銅板:0.5まで/亜鉛メッキ、ブリキ板:0.4まで/銅より線導体:Φ3芯×2/革:5まで/プラスチックシート:2まで/電線ケーブル:Φ5.5/ゴムシート:5まで 寸法W(mm)55.0 寸法T1(mm)8.0 寸法T2(mm)19.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。ワンタッチで開きが変わるアジャスタブル機能付き
用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。 全長(mm)200 刃長(mm)67 トラスコ品番402-6772 材質刃部:高炭素刃物鋼 質量(g)173 刃厚(mm)7.9
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷

刃の細かいギザギザが滑りを防ぐ! ステンレススチールのブレードは繊細で鋭く、耐久性があります。 ケーブル・ワイヤーネット・アルミニウム・皮革を切断できます。 軽くて強いハンドルは耐衝撃性のプラスチック素材で作られています。 ハンドルには滑り止めの素材が使われています。 人間工学に基づいて設計されたハンドルは使いやすさと耐久性に優れています。
用途DIY・日曜大工・ホビーに 全長(mm)200 刃長(mm)71 材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR 質量(g)160 切断能力(mm)【アルミ板】1.2まで、【銅板】1.0まで、【トタン板・ブリキ板】0.8まで、【プラスチック板】3.0まで、【ゴム板・皮革】10まで、【カーペット】10まで 刃厚(mm)4 切断能力(Φmm)【電気コード】外径10まで(Φ1mm×3芯)、【水道ホース】外径22まで、【線・ナイロンロープ】直径15まで、【アルミ線・銅線】3.5まで、【針金】1.0まで アズワン品番64-5131-42 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

刃元にワイヤーストリッパー機能付。錆にくいステンレス刃仕様。切る物を逃さず正確にカットする鋸刃付。作業性のよいスプリング付。安全ストッパー付き。油に強く、握りやすいエラストマーグリップ。
用途鋼線やブリキ板まで楽々切断。ブリキ板、竹ひご、アルミ線、コード、紙、布、レザーなど 全長(mm)183 刃長(mm)50 質量(g)135 切断能力(mm)ブリキ板0.6mmまで、竹ひご8mmまで、アルミ線2mmまで、銅線2mmまで 刃厚(mm)4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)アンビル型ハサミ
ラバープロファイル、PVC、レザー、木材、ホースなどをつぶさずに切断するため、固定ベース対し刃を引きながらカットします。 幅40mm、高さ7.5mmまでの平坦な材料を切断します。 丈夫で交換可能な刃。開口ばねとロック用の爪付。 ボディーは工具鋼、圧延、油焼入れ。ハンドルはプラスチックカバー付き。
全長(mm)200 質量(g)290 仕上ヘッド:クロムメッキ ブレード長さ(mm)40 切断能力(Φmm)丸材用:Φ25(最大径)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

電工関係のお客様からディーラーのメカニックさんまで幅広い層の方に絶賛されているDEENの万能バサミ! 以前からリクエストの多かったロングタイプが新登場しました! 刃の材質にモリブデン・バナジュームという医療用のメスやプロ向けの包丁などに採用されている鋼材にステンレスを配合しているので、粘りと強靭さに防錆効果をプラスした、ハイグレードなプロ用万能ハサミです! その抜群の切れ味を是非!
全長(mm)155 刃長(mm)56 切断能力軟線ケーブル約4.5mmまで、銅板0.5mm厚まで、ケーブルタイまたは同系統の樹脂材
1本
4,098 税込4,508
当日出荷

鉄腕ハサミMP エンジニア 動画あり
電線ケーブルや綿被覆コード、ロープ類のカットに最適です。ケブラーなどの極細繊維からPET素材まで、さまざまな素材に対応します。電工用からクラフト、ホビーまで幅広くお使いいただけます。
寸法(mm)175×90 材質(グリップ)ABS 全長(mm)175 質量(g)75 切断能力(各種)線芯・線被覆コード、ナイロン・ケブラー繊維、カーペット 切断能力(mm)(皮革・コルク)5以下、(PP板)1.2以下 刃厚(mm)2.5 機能フィンガーガード 切断能力(Φmm)(ロープ各種)10以下、(同軸ケーブル)軸芯1以下 材質(刃)刃物用特殊ステンレス 切断能力(mm2)VCT1×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)380 質量(g)660 切断能力直径2.5cmまでの生木の切断可能 ロープ長さ(m)6 アズワン品番64-7907-14
1個
16,200 税込17,820
翌日出荷

スリムな電工用はさみで、各種ケーブルカットに最適なストレート刃タイプです。ギザ刃加工でケーブルの切断時に切り逃げを防ぎます。片手で刃の開閉が簡単に出来ます。
用途VVF(VA)線・VCT線などの電気工事に使用される各種ケーブル切断。 全長(mm)195 刃長(mm)45 質量(g)150 材質(柄部)PA+GF 刃先ギザ刃加工 材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

SIGNET(シグネット)万能ハサミ
サビにくく硬くて強いステンレス製。 ギザ刃で滑りにくく、小さな対象物も逃さない。 連続作業に便利なスプリング付き。
用途ケーブル、金網、アルミニウム製品、革物の切断に。 全長(mm)185 刃長(mm)50 質量(g)146 切断能力(アルミ線)3mm2 切断能力(mm)(ケーブル2芯)2×2.0、(ケーブル3芯)3×2.0、(銅板・錫板・トタン板・ブリキ板)0.5、(プラスチック板)4、(アルミ板)1、(皮革・ゴム板)15、[ノッチ切断能力](アルミ線・銅線)3.5 刃の厚さ(mm)4 切断能力(mm)鉄鋼0.8 皮むき能力(mm)ノッチ(AWGケーブル):19-23
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ケブラー繊維のロープが楽々切れる 鋭利で長寿命、強化ステンレス刃を採用 細かいギザギザのついたジャギー刃が滑りを防止 普通のハサミでは切りにくい光ファイバーケーブルなどのケブラー繊維もスパッとよく切れる 握りやすく、衝撃に強い人間工学設計のグリップ
用途ケブラー繊維、ナイロン繊維、金網、皮革などの切断 全長(mm)183 質量(g)136
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ロック用の爪付
材質クロムメッキ 全長(mm)200 刃長(mm)40 切断能力(mm)丸材:Φ25、平坦な材料:幅40、高さ7.5まで アズワン品番64-2205-84
1丁
11,400 税込12,540
翌日出荷

マサル工業ワイプロ切断鋏
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

高硬度・高耐久の電工はさみです。携帯、収納に便利なコンパクトサイズです。刃はモリブデンとバナジウムを配合したハイカーボンステンレス鋼製です。 ギザ刃が切るものを逃さず、スムーズにカットできます。軽量・高耐久のナイロンファイバーグラスハンドルです。
用途ブリキ板・樹脂板・VCT線の切断。 仕様ラバー付グリップ 切断能力(mm)(アルミ・針金)0.5・(銅板・トタン・ブリキ)0.3・(プラ板)1.2・(皮革・ゴム板)4.0・(ソフトケーブル・アルミ線・銅線)1.0 材質(グリップ)グラスファイバー配合66ナイロン 硬度HRC(刃部)58-60 材質(刃)ハイカーボンステンレス鋼
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

まとまりのないケーブル、コードを簡単に収納 布素材なのでお好みの長さにはさみで簡単にカットできる
材質ポリプロピレン ※粘着力により、取り外す際に塗料面などが剥がれる可能性があります 収納数電源ケーブル2本用 ※電源ケーブルはコード付タップのケーブルを目安としています
1個
902 税込992
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)