494件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高所、狭い場所での配線作業をよりスピーディーで確実に! 【軽くてコンパクトな設計】安全で丈夫です。 【視認性抜群】先端の1本は、蛍光色仕上げで、ライトをつけると、ピカッと光り視認性、作業効率がバツグン。 【簡単しっかりキャッチ】配線の引き込み、送りが非常に簡単、先端のフックが電線をしっかりキャッチしてのがさず、作業を確実にこなします。 【耐衝撃性】尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製。 ライト部は高輝度白色LEDを採用、非常に明るく長寿命、低消費電力。
仕様照明ライト付(白色LED)LEDライト部寿命10万時間連続使用電池寿命15時間(電池/LR44×3個使用)
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高所、狭い場所での配線作業をよりスピーディーで確実に! 【軽くてコンパクトな設計】安全で丈夫です。 【視認性抜群】先端の1本は、蛍光色仕上げで、ライト(別売)を装着すると、ピカッと光り視認性、作業効率がバツグン。 【簡単しっかりキャッチ】配線の引き込み、送りが非常に簡単、先端のフックが電線をしっかりキャッチしてのがさず、作業を確実にこなします。 【耐衝撃性】尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製。
仕様スタンダードタイプ(ライトなし)
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デスクまわりでばらつくケーブル類を、思い通りの箇所にすっきり固定できます。 USBケーブルやLANケーブル、電源ケーブルなど直径約8mmまでのケーブルに使用可能です。
ブラック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×13×14 適合ケーブル外径(Φmm)最大約8 入数6個入り
1個
459 税込505
当日出荷

ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ 伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製 天井裏でのケーブルの押し引き 3m先のケーブルを片手で牽引 軽量牽引用 押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属
用途天井裏などのケーブル配線に。 最大径(Φmm)竿/13
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質:塩化ビニール樹脂 入数:6個 カラー:ホワイト 付属品:粘着テープ
1個
370 税込407
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
274 税込301
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。 電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!) プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に ロッド長さ(m)1.0
1セット
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

土牛ケーブルフック棒
エコ商品
【配線ケーブル軽牽引作業に使える!】 腰袋・ポケットに入るコンパクトサイズ! 一度引っかかると抜けにくいフック形状!
用途配線ケーブルの軽牽引作業に最適。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト・スリム・軽量、小形ペン型のフィッシャー。ポケット、腰袋に収納可能なペンサイズフィッシャー。伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製。ケーブルの引き寄せ押し出しに便利な先端形状
用途軽索引用 全長(cm)(伸長時)93(収納時)16.5 質量(g)33 径(Φmm)(竿)8
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

POINT1:配線作業時、あと少しなのに手が届かない、入らない。そんな時に大活躍! POINT2:ケーブルフック棒 ミニ、レギュラーの追加サイズ。
用途配線ケーブル軽牽引作業に。
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ハイグレードミニタイプフィッシャー!最高の性能・品質。しなりにくく、軽いので別次元の操作性を実現! カーボンクロスシステム採用により、竿が強く折れにくい。 軽索引用。ミニタイプ。スリムで握りやすい。引掛けやすい先端金具。
先端金具フック金具(ミニ)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポケットフィッシャー
2.0m コンパクトショートタイプフィッシャー 伸縮部は丈夫でサビに強いステンレス製。 天井裏でのケーブル配線に 腰袋にもコンパクトに収納
用途軽索引用 材質ステンレス製 質量(g)170 長さ(m)伸長時:2.0、収納時:213 最大径(Φmm)竿:20 引張強度N(kgf)49N(5) 竿数18
1個
5,298 税込5,828
当日出荷


1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●伸縮時:2000mm●収納時:330mm●フック開口幅:17mm●材質:ステンレス●重量(g):180 アズワン品番65-2153-06
1本
7,360 税込8,096
翌日出荷

世界最小の巻取り式テープ配線具の登場! 最大8mまで延ばして使える。収納すれば超コンパクト 直線20mm幅の高さでもOK。90°曲がりもOK 内アール鋼テープなので、まっすぐに延び、直進性抜群 クリップでベルト等に装着可能、メジャー付だから計測もでき便利
用途狭い天井裏や壁・床下空間等の配線作業に 長さ(m)8 テープ幅(mm)25
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷


1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーニングケーブル潤滑剤
粘度の低い標準タイプです。使用後はほとんどが空気中に蒸発しますので、後処理は不要です。主な成分は、水溶性潤滑ポリマーと水で、電線ケーブルに付着するとその方向にどんどん流れていきます。
用途あらゆる電線・ケーブルの通線に
1本ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
379 税込417
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷

1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリスやシリコン剤と違い主成分が水なので、手や衣服についても水で洗い流せます。クリーム状で粘度が高いため、蒸発が遅く垂直の管路でも流れ落ちません。
2018年トラスコ掲載ページ4 1290
1缶ほか
65,980 税込72,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルと牽引具双方にマグネットがついており、壁裏のケーブルを素早く引き出せます。 強力なマグネットを使用しているので壁を挟んでもハンドルが牽引具をしっかりホールドします。 ハンドルには車輪が付いており、壁を傷つけることなくスムーズに牽引具を誘導します。
用途壁裏のケーブル牽引に。 トラスコ品番348-3136 セット内容マグネットハンドル、牽引具、樹脂ハードケース 材質ハンドル部プラスチック、ワイヤー部:ステンレス、吸着部:ネオジム磁石 オレンジ
1セット
18,980 税込20,878
翌日出荷


1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

溶接機の二次側端子に電線を着脱することが容易に行えます。 溶接機の二次側端子のサイズに左右されることなくボルトで取り付け可能です。 TKJ-300のオス側と接続可能。
用途中・大型溶接機へのケーブル接続用 溶接電流(A)100-300 全長(mm)85 トラスコ品番256-2138 質量(g)125
1個
1,798 税込1,978
当日出荷


1個
4,460 税込4,906
翌日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルラック用誘導金具
ジョイントグラスライン(GL-0820S)専用の交換金具
寸法(mm)430×72×72 質量(g)60 ねじサイズM6
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷

用途中・大型溶接機へのケーブル接続用 溶接電流(A)400-500 全長(mm)85 トラスコ品番256-2146 質量(g)170
1個
2,098 税込2,308
翌日出荷

1個
322 税込354
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二重天井内へのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。 バインド線付きは、型枠取り外し後、釘を抜き取ると同時にバインド線が現れケーブルの結束固定ができます。 バインド線無しは、型枠取り外し後、ケーブルの容量に合わせた結束バンド等でケーブルを結束固定できます。 ダブルタイプはバインド線2本付でケーブルを平行に2系統吊るすことができます。 エコノミータイプは安価で保管にも便利な小箱入りです。
1セット(50個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ラチェットの原理により、ハーネスやホース等をしっかり締めつけて固定できます。また、レバーを動かすことでバンド部分をゆるめたり、はずすことも可能です。
材質PA 表面処理黒色 締付範囲(Φmm)(最小)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)