1,192件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
7,798 税込8,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



よく通る!軽荷重タイプのケーブルグリップ 形状保持ラバーボール入/中のボールがグリップを筒状に保ち、ケーブルセットがしやすい 先端ラバー(保護カバー)/電線先端の銅線がはみ出さない・引っかからない
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)シングルグリップ(貫通型)
貫通タイプでケーブルに取り付け簡単!用途も拡大! ケーブルの先端だけでなく、途中にも使用可能。 ケーブルの先端にコネクター等が付いていても、ソックス開口部から出しておけるので、コネクターの破損やグリップのじゃまにならない。 数本のケーブルをまとめた時のテープやキャップ類も先端からはずせるので、ケーブルを挿入しやすく、グリップのじゃまにならない。 編込みではないので、装着が簡単(従来のシングルグリップと同じ) 中間引きとしても使用可能。
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
6,798 税込7,478
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽索引入線に最適!
全長(mm)600 仕様最大引張力/0.78kN(80kgf)、最大引張力(破断)/0.98kN(100kgf) 質量(g)5
1個
559 税込615
当日出荷

スッポ抜けしない。 しっかりつかんで安全グリップ。 軽荷重用。 ナイロン線のため電気を通さない。 ケーブルの被覆が傷みにくい。
1本
13,980 税込15,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)プラケーブルグリップ
軽い!錆びない!柔らかい!オールプラスチック製ケーブルグリップです。ケーブル・配管を傷つません。配管内の他のケーブルも傷つけません。軽荷重用
引張荷重(kN[kgf])0.8[81]
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



スリーブが小さくなって、引っかかりが少ないケーブルグリップ。ソックスは柔らかく、広げやすい(ケーブルの装着が簡単)。グリップを編み込むので、ケーブルの適切な場所(中間)に装着できます。
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スッポ抜けしない。 しっかりつかんで安全グリップ。 絶縁性に優れたアラミド繊維ケブラー使用。 軽量で強く、ケーブルの被覆も傷めません。 活線付近での配線作業の安全確保が図れます。
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


DENSAN(デンサン/ジェフコム)シングルグリップ(中間引)
中間引きにアイ1個タイプが登場! 従来2ヶ所のアイを引っ張っていたのが、1ヶ所ですむ。 ワイヤーが1ヶ所集約されるので、グリップ力がUP。 アイがケーブルと平行なので、引っ張った時、外にはみ出にくい。 ソックスは柔らかく、広げやすい(ケーブルの装着が簡単) グリップを編込むので、ケーブルの適切な場所(中間)に装着できる。
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

1個
35,700 税込39,270
翌日出荷

スッポ抜けない安全グリップ!。ケーブル等の先端に装着してけん引、吊り止めに使用します。
用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに 材質ロック部:アルミ
1本
4,398 税込4,838
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)プラケーブルグリップ
アイとソックスがポリエステル製 ケーブルを傷つけない/錆びない/軽量 ダブルグリップで強度確保
材質(アイ):ポリエステル・熱収縮チューブ、(スリーブ):アルミ、(ソックス):ポリエステル 関連資料(0.69MB) 取扱説明書(0.67MB)
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絶縁性に優れたアラミド繊維ケブラー使用スタンダードタイプ。軽量でしかも強くケーブルの被覆も傷めず、作業性に優れています。活線付近での配線作業の安全確保が図れます。
材質(ワイヤー部)アラミド繊維(ケブラー)
1本
23,980 税込26,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スッポ抜けない安全グリップ!。電線をしっかりつかんで安全グリップ入替用グリップ(二重編)。連結用グリップで筒状に編んであります。古いケーブルと新しいケーブルの入替に使うと便利です。
用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに 材質ロック部:銅
1本
18,980 税込20,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スッポ抜けない安全グリップ!。先端が解放されているのでケーブルの先端部より挿入し途中(中間)の適当な場所に挿入できます。
用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに 材質ロック部:アルミ
1本
6,998 税込7,698
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
955 税込1,051
翌日出荷

スッポ抜けない安全グリップ!。長尺ケーブルの途中で装着することができます。使用する時は縫い合わせ、ワイヤーで割れている部分を綴じるよう縫い合わせます。
用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに 材質ロック部:アルミ
1本
6,598 税込7,258
翌日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

絶縁性に優れたアラミド繊維ケブラー使用中間引タイプ(筒抜けタイプ)。軽量でしかも強くケーブルの被覆も傷めず、作業性に優れています。活線付近での配線作業の安全確保が図れます。先端が解放されているのでケーブルの先端部より挿入し途中(中間)の適当な場所に装着できます。
材質(ワイヤー部)アラミド繊維(ケブラー)
1本
22,980 税込25,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スッポ抜けない安全グリップ!。電線をしっかりつかんで安全グリップデラックスタイプ(二重編)CVT、OC、OE線に最適。
用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに 材質ロック部:アルミ
1本
9,998 税込10,998
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

絶縁性に優れたアラミド繊維ケブラー使用中間引タイプ(編み込みタイプ)。軽量でしかも強くケーブルの被覆も傷めず、作業性に優れています。活線付近での配線作業の安全確保が図れます。長尺ケーブルの途中で装着することができます。
材質(ワイヤー部)アラミド繊維(ケブラー)
1本
24,980 税込27,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1個
17,700 税込19,470
翌日出荷

1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

仕様各種電線ケーブルのけん引作業に 材質スチールワイヤー 長さ(mm)(メッシュ)1130 寸法(Φ×mm)(ケーブル)90~115 引張強度(kN)24.9
1個
22,000 税込24,200
当日出荷

1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

1個
10,500 税込11,550
翌日出荷


1個
32,100 税込35,310
翌日出荷

1個
21,300 税込23,430
翌日出荷