24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた基本性能と使いやすさを追求した、オフィスの標準モデル。スライド式ヨコ台形補正など、簡単で使いやすい機能を搭載。明るい環境でも見やすい明るさ3700ルーメン3LCD搭載でカラーが明るく投写されます。明るい会議室でもはっきり見える明るさ3700lmを実現。コントラスト比16000:1でメリハリのある映像投写ができます。コンパクトで持ち運びやすい。台形補正もラクラク。コンパクトで持ち運びもラクラク、小型サイズ&重さ2.5Kg。面倒な操作が不要なUSBディスプレイを搭載。USBケーブルを差し込むだけで映像・音声を転送でき、スライド式ヨコ台形補正により台形補正もカンタン。会議やプレゼンの準備がスムーズにできます。また機器の接続状況や、よく使う機能の呼び出しが簡単にできる「ホーム画面」により、入力切り替えなどの操作を迷わずにでき便利です。WXGAモデルオプションの無線LANユニットを使えば、スマホやタブレットから無償アプリケーション「Epson iProjection」を通じてワイヤレスで投写できます。また、PCを使わずにプレゼンテーションを実行する「PCフリー」、使用中の画面を容易に遮断できる「スライド式レンズカバー」、片付けに時間がかからない「ダイレクトシャットダウン」など、さまざまな機能でビジネスの現場を支援します。
仕様その他端子:USB端子タイプA、USB端子タイプB 付属品リモコン、リモコン用電池、電源コード、コンピューターケーブル、無線LANユニット固定カバー、保証書、安全にお使いいただくために、かんたん操作ガイド エコマーク認定認定 本体質量(kg)2.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)302×77×234 コントラスト比16000:1 解像度WXGA(1280×800) 主な用途ビジネス用 入力端子ミニD-Sub 15pin、HDMI、RCA スピーカー有り アズワン品番64-6465-83 明るさ(Lm)3700 投影方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) エコマーク認定番号20 145 007
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

授業やプレゼン、遠隔会議やアクティブラーニングの質が上がる。 パソコンなしでデジタルホワイトボードとして活用可能 PCと接続することなく、電子ペンを使って板書が可能。書き込みスペースを20枚まで増やしたり、書き込んだ内容を再編集でき、会議が活発に進みます。 投写画面をPC画面のように操作できる ケーブル1本でPC接続でき、書き込みだけでなく電子ペンを使って投写画面でPC操作が可能。投写画面とPCの間を行き来する必要がありません。
質量(kg)約9.5 電源(V)AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz 消費電力(W)ノーマル/エコ:381/270 エコマーク認定認定 方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×375×209.5 機能スクリーンミラーリング、指deタッチ、超ワイドなディスプレイ 光源レーザーダイオード コントラスト比2500000:1 液晶パネル(対角:型)0.62 解像度Full HD(1920×1080) 色再現性フルカラー(10億7000万色) 保証期間1年(代替機お届けサービス) 入力端子HDMI(R) スピーカー8W+8W(ステレオ) 画素数1366×768×3 明るさ(Lm)5000 動作温度範囲(℃)0~40 入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA、HDMI(R)×3、HDBaseT(TM)、[OUT]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、【音声】[IN]ステレオミニ 搭載×3、[OUT]ステレオミニ、【マイク】[IN]ステレオミニ、【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用(注8))、プロジェクター制御用)×2、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子 無線LAN内蔵 エコマーク認定番号19 145 006 USB端子タイプA×3
1個
469,800 税込516,780
5日以内出荷

パソコンなしでデジタルホワイトボードとして活用可能 PCと接続することなく、電子ペンを使って板書が可能。書き込みスペースを20枚まで増やしたり、書き込んだ内容を再編集でき、会議が活発に進みます。 投写画面をPC画面のように操作できる ケーブル1本でPC接続でき、書き込みだけでなく電子ペンを使って投写画面でPC操作が可能。投写画面とPCの間を行き来する必要がありません。 詳しくはこちら 投写画面を共有できる 投写画面や書き込んだ内容を印刷・配布・メール送信ができます。また、ネットワークを経由する事により投写画面の共有もできます。
質量(kg)約6 電源(V)AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz 消費電力(W)ノーマル/エコ:277/208 エコマーク認定認定 方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×395×133 光源レーザーダイオード コントラスト比2500000:1 液晶パネル0.59 解像度WXGA 色再現性フルカラー(10億7000万色) 保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス) スピーカー16W 光束(Lm)有効(白の明るさ):4100(最大)、カラー(カラーの明るさ):4100(最大) 画素数1280×800×3 動作温度範囲(℃)0~40 入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA 、HDMI(R) 搭載×3、[OUT]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)【音声】[IN]ステレオミニ 搭載×2、[OUT]ステレオミニ【マイク】[IN]ステレオミニ【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)×2、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子 エコマーク認定番号22 145 009 USBUSB端子タイプA
1個
299,800 税込329,780
5日以内出荷

3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現。
質量(kg)約1.8 解像度WXGA セット内容リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM 消費電力(W)ノーマル/エコ:290/208、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18 電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz エコマーク認定認定 レンズ【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):13.52~16.222、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:手動 光源206W UHE 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×213×44 コントラスト比10000:1 液晶パネル(対角:型)0.59 動作温度5~35℃ 液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1280×800×3 主な用途ビジネス用 色再現性フルカラー(10億7000万色) 保証期間1年間(代替機お届けサービス) 走査周波数(水平)アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz) 走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz) 入力端子【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用) 設置方式ポータブル スピーカー 明るさ(Lm)3000 USBタイプUSB端子タイプA 投影方式3LCD エコマーク認定番号19 145 035
1台
129,500 税込142,450
翌日出荷

写真を手間なく、きれい、高速にスキャンするシートフィードタイプの新しいA4フォトグラフィックスキャナー。従来のスキャナーのようにガラス面に写真を並べる手間をかけることなく、フィルム1本分(36枚)の写真を一度にセットできるので、たくさんある紙焼き写真をあっという間に読み取り完了。また、提携サイズ(L判/KG/2L判)だけでなく、8×10、パノラマ、ポラロイド写真のスキャンにも対応しているので、一般的に個人が保有している写真タイプ/サイズのほとんどがスキャン可能です。フォト専用アプリケーション「Epson FastFoto」を用意。わかりやすいUIとステップで、写真を手間なく・簡単にスキャン可能です。写真だけでなく、文書から名刺・はがき・レシートまで様々な原稿をスキャン可能。日常の紙原稿もスキャンできるので、データでの共有や保管スペースの削減に活躍します。
原稿サイズ<写真>:8x10インチ、パノラマ写真(含:長尺):8.5x36インチ<ドキュメント>:A4、USレター、リーガル、長尺紙(215.9×6096mm)、A3/B4(キャリアシート使用時) センサーカラーCIS×2 色(本体) 形式シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー 走査方式読み取りヘッド固定型原稿移動読み取り 解像度【光学】600dpi×600dpi、【読み取り】Epson FastFoto使用時:300dpi / 600dpi / 1200dpi、Epson ScanSmart使用時:50~1200dpi (1dpi 刻み) 読み取り速度【モノクロ】ー、【カラー】0.30msec/line(300dpi)、0.62msec/line(600dpi)、【ADF/カラー】<片面>写真:80枚/分 ドキュメント:45枚/分<両面>写真:160枚/分 ドキュメント:90枚/分(300dpi)、【ADF/モノクロ】ー 読取【階調】RGB各色10bit入力/8bit出力、【ADF】両面同時読み取り インターフェイスUSB 3.0(Super Speed)、IEEE802.11b/g/n 給紙容量【ADF】<写真>L判、KG、2L判:36枚<ドキュメント>100枚(80g/m2紙) ドライバ種類Epson Scan 2(TWAIN) フォーマット形式(出力)Epson FastFoto使用時:JPEG、TIFF 、ScanSmart使用時:JPEG、PDF 電源(V)AC100-240±15%(ACアダプター)/(50/60Hz) 消費電力(W)USB接続動作時:約17、Wi-Fi(R)接続動作時:約18 外形寸法(mm)296×169×176 質量(kg)約3.7 付属品USB3.0ケーブル(約1.5m)、電源アダプター、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書、キャリアシート(1枚)、クリーニング用クロス(1枚) 規格国際エネルギースタープログラム適合 グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 仕様【最大有効領域】<写真>最大:215.9×914.4mm(8.5×36インチ)<ドキュメント>最大:215.9×6096mm (8.5×240インチ) エコマーク認定番号18 155 058
1台
65,980 税込72,578
7日以内出荷

写真がカンタン、とってもキレイ。楽しさ満載の、新カラリオ ミー。デジカメの写真は、SDカードを差し込んでダイレクトプリント。2.7型液晶パネルで写真を選び、用紙サイズや印刷方法を設定するだけで、カンタンにプリントできます。スマホの写真は、無料のプリントアプリケーション「Epson iPrint」を使ってプリント。Wi-Fi Directにも対応しているので、アクセスポイントが無くてもスマホから無線でプリントできます。4色インク搭載で写真をキレイにプリントできます。新しくなった「オートフォトファイン!EX」が写真を自動で見分けて、自然で好ましい色に自動色補正します。また、カードサイズから2L判まで、さまざまな用紙サイズで写真をプリントできます。さらに、A5サイズにも対応しているので、Webページのプリントにも活用できます。無料のスマホ向けアプリケーション「Epson マルチロールプリント」とシールタイプのロール紙を使って、お名前シールやデコレーションシールなど、いろいろなシールづくりが楽しめます。また、「Epson Creative Print」と専用用紙を使えば、自分だけのオリジナルのフォトブックを作ることができます。
使用可能用紙サイズ最大A5 プリント方式MACH方式 セット内容セットアップ用インクカートリッジ(4色一体型×1個:ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー)、取扱説明書(ソフトウェアディスク非同梱)、ロール紙ホルダー、電源ケーブル、ACアダプター、メンテナンス用普通紙(A5)、SDカードスロットキャップ、無線LAN活用冊子(プリントもスキャンもワイヤレスで楽しもう!)、保証書 シリーズカラリオ エコマーク認定認定 色数4 商品タイププリンター エコマーク認定番号15 155 050
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

見開き原稿も一度で読み取る、A3対応コストパフォーマンスモデル。原稿台読み取り30万スキャンを実現した高耐久A3フラットベッドスキャナー。原稿台読み取り時カラーモノクロともに4秒/枚のスピードを実現。添付ソフトDocument Capture Proでデータ活用を快適に自動化。ページの回転、入れ替えをはじめ、特定フォルダーへの転送や、メールへのデータ添付、アプリケーションやプリンターとの連携も可能です。さらに仕切り紙、バーコードで仕分け・整理もこなし、さまざまな処理を自動化して業務をサポートします。
原稿サイズ(最大)A3 センサー4ラインカラーCCD(R/G/B/K×1ライン) 仕様【最大有効領域】原稿台:297×432mm(11.7×17インチ)、【スキャナードライバー】EPSON Scan(TWAIN) セット内容USBケーブル(約1.8m)、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書 質量(kg)約14.8 タイプA3フラットベッド 形式卓上型フラットベッドカラーイメージスキャナー 規格国際エネルギースタープログラム適合、高調波電流規格JIS C 61000-3-2、VCCIクラスB 消費電力(W)動作時:約25.5、スリープモード時:約1.5、電源オフ時:0.5以下 電源AC100V±10%/(50/60Hz) エコマーク認定認定 対応OS【スキャナードライバー】Hi-Speed USB:Windows(R) 10/Windows(R) 8.1/Windows(R) 8/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2003、2008、Hi-Speed USB:Mac OS10.5.8~ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×468×156 光源白色LED 解像度光学:600dpi、読み取り:50~4800dpi(1dpi刻み)、7200dpi、9600dpi フォーマット形式出力:JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(Windows(R)のみ)、PICT(Macintoshのみ)、PDF 使用環境条件温度 動作時:5~35℃、保管時:-25~60℃、湿度 動作時:10~80%(非結露)、保管時:10~85%(非結露) 読み取り速度【モノクロ】0.351msec/line(300dpi)、0.351msec/line(600dpi)、【カラー】0.351msec/line(300dpi)、0.702msec/line(600dpi) インターフェイスHi-Speed USB/USB(Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tインターフェイス) 走査方式読み取りヘッド移動型原稿固定読み取り エコマーク認定番号15 155 011
1台
159,500 税込175,450
8日以内出荷

スタンドアロン動作、多様な設置で明るい空間演出を実現。スタンドアロン投写で運用も容易。ソフトウェアEpson Projector Content Managerに対応しており、 USBメモリを挿すだけで、ソフトウェアで登録した、映像が投写できます。必要なのは、電源コードとUSBメモリだけのスタンドアロン投写で運用も容易です。配線ダクトにも設置可能。天吊設置はもちろん、配線ダクトにも設置可能。店内のレイアウト変更時にも柔軟に対応可能です。メンテナンスサイクル1万時間。ランプ、フィルターのメンテナンスサイクルは、1万時間と高メンテナンス性を実現しています。節電メニューの明るさ「低」で使用の場合は、約17,000時間のメンテナンスサイクルを実現しています。
仕様内蔵スピーカー:5W その他端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)、USB端子タイプA 付属品ACケーブル、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー/インターフェイスカバー、取扱説明書/セットアップガイド(CD-ROM) エコマーク認定認定 本体質量(kg)約3.0 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)364×87×248(突起部含まず) コントラスト比20000:1 解像度WXGA(1280×800) 入力端子HDMI×2、ミニD-Sub 15pin×2、ステレオミニ×2 スピーカー有り 出力端子ミニD-Sub 15pin、ステレオミニ 明るさ(Lm)3800 投影方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) エコマーク認定番号19 145 005
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

4Kエンハンスメントテクノロジー、HDR10対応、シーン適応ガンマ補正などの機能に加え、4Kサポートレンズ群で大空間にふさわしい高画質をレーザー光源で実現。群を抜く小サイズ・軽さで高い設置性能がさらに向上。圧倒的な明るさをコンパクトに実現。会議室、講義室でも存在感を抑えた設置が可能。無通電時のセッティング、外付けカメラでプロフェッショナルユース対応も充実。プロジェクターが無通電時でも設定を可能とするNFCタグ機能、ハイエンドモデルと同等の複数台設置を可能とするオプションの外付けカメラ。
付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー 質量(kg)約16.3 消費電力(W)448/379(ノーマル/エコ(ロング))、2.0/0.5(ネットワーク監視時/待機時) 電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz エコマーク認定認定 方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)545×436×164 騒音値(dB)33/29(ノーマル/エコ(静音)) 光源レーザーダイオード コントラスト比2500000:1 液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3 解像度スクリーン:4K 色再現性フルカラー(10億7000万色) 対応信号デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○ 動作温度(℃)0~45 色(本体)ブラック 光束(Lm)カラー・有効:7000 USBタイプUSB端子タイプA 走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31.25~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 入出力端子映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、音声入出力音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用) エコマーク認定番号21 145 005
1個
1,298,000 税込1,427,800
16日以内出荷

4Kエンハンスメントテクノロジー、HDR10対応、シーン適応ガンマ補正などの機能に加え、4Kサポートレンズ群で大空間にふさわしい高画質をレーザー光源で実現。群を抜く小サイズ・軽さで高い設置性能がさらに向上。圧倒的な明るさをコンパクトに実現。会議室、講義室でも存在感を抑えた設置が可能。無通電時のセッティング、外付けカメラでプロフェッショナルユース対応も充実。プロジェクターが無通電時でも設定を可能とするNFCタグ機能、ハイエンドモデルと同等の複数台設置を可能とするオプションの外付けカメラ。
付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー 質量(kg)約16.3 消費電力(W)559/469(ノーマル/エコ(ロング))、2.0/0.5(ネットワーク監視時/待機時) 電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz エコマーク認定認定 方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)545×436×164 騒音値(dB)35/30(ノーマル/エコ(静音)) 光源レーザーダイオード コントラスト比2500000:1 液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3 解像度スクリーン:4K 色再現性フルカラー(10億7000万色) 対応信号デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○ 動作温度(℃)0~45 色(本体)ブラック 光束(Lm)カラー・有効:8500 USBタイプUSB端子タイプA 走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31.25~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 入出力端子映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用) エコマーク認定番号21 145 006
1個
1,598,000 税込1,757,800
5日以内出荷

4Kエンハンスメントテクノロジー、HDR10対応、シーン適応ガンマ補正などの機能に加え、4Kサポートレンズ群で大空間にふさわしい高画質をレーザー光源で実現。群を抜く小サイズ・軽さで高い設置性能がさらに向上。圧倒的な明るさをコンパクトに実現。会議室、講義室でも存在感を抑えた設置が可能。無通電時のセッティング、外付けカメラでプロフェッショナルユース対応も充実。プロジェクターが無通電時でも設定を可能とするNFCタグ機能、ハイエンドモデルと同等の複数台設置を可能とするオプションの外付けカメラ。
付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー 質量(kg)約16.3 消費電力(W)448/379(ノーマル/エコ(ロング))、2.0/0.5(ネットワーク監視時/待機時) 電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz エコマーク認定認定 方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)545×436×164 騒音値(dB)33/29(ノーマル/エコ(静音)) 光源レーザーダイオード コントラスト比2500000:1 液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3 解像度スクリーン:4K 色再現性フルカラー(10億7000万色) 対応信号デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○ 動作温度(℃)0~45 色(本体)ホワイト 光束(Lm)カラー・有効:7000 USBタイプUSB端子タイプA 走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31.25~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 入出力端子映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、音声入出力音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用) エコマーク認定番号21 145 005
1個
1,298,000 税込1,427,800
5日以内出荷

4Kエンハンスメントテクノロジー、HDR10対応、シーン適応ガンマ補正などの機能に加え、4Kサポートレンズ群で大空間にふさわしい高画質をレーザー光源で実現。群を抜く小サイズ・軽さで高い設置性能がさらに向上。圧倒的な明るさをコンパクトに実現。会議室、講義室でも存在感を抑えた設置が可能。無通電時のセッティング、外付けカメラでプロフェッショナルユース対応も充実。プロジェクターが無通電時でも設定を可能とするNFCタグ機能、ハイエンドモデルと同等の複数台設置を可能とするオプションの外付けカメラ。
付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー 質量(kg)約16.8 消費電力(W)559/469(ノーマル/エコ(ロング))、2.0/0.5(ネットワーク監視時/待機時) 電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz エコマーク認定認定 方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)545×436×164 騒音値(dB)37/30(ノーマル/エコ(静音)) 光源レーザーダイオード コントラスト比2500000:1 液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3 解像度スクリーン:4K 色再現性フルカラー(10億7000万色) 対応信号デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○ 動作温度(℃)0~50 色(本体)ホワイト 光束(Lm)カラー・有効:10000 USBタイプUSB端子タイプA 走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31.25~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 入出力端子映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、3G-SDI、音声入出力音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用) エコマーク認定番号21 145 007
1個
1,998,000 税込2,197,800
71日以内出荷

4Kエンハンスメントテクノロジー、HDR10対応、シーン適応ガンマ補正などの機能に加え、4Kサポートレンズ群で大空間にふさわしい高画質をレーザー光源で実現。群を抜く小サイズ・軽さで高い設置性能がさらに向上。圧倒的な明るさをコンパクトに実現。会議室、講義室でも存在感を抑えた設置が可能。無通電時のセッティング、外付けカメラでプロフェッショナルユース対応も充実。プロジェクターが無通電時でも設定を可能とするNFCタグ機能、ハイエンドモデルと同等の複数台設置を可能とするオプションの外付けカメラ。
付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー 質量(kg)約16.3 消費電力(W)559/469(ノーマル/エコ(ロング))、2.0/0.5(ネットワーク監視時/待機時) 電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz エコマーク認定認定 方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)545×436×164 騒音値(dB)35/30(ノーマル/エコ(静音)) 光源レーザーダイオード コントラスト比2500000:1 液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3 解像度スクリーン:4K 色再現性フルカラー(10億7000万色) 対応信号デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○ 動作温度(℃)0~45 色(本体)ホワイト 光束(Lm)カラー・有効:8500 USBタイプUSB端子タイプA 走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31.25~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 入出力端子映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用) エコマーク認定番号21 145 006
1個
1,598,000 税込1,757,800
5日以内出荷

無通電セッティング、外付けカメラで設置工数削減に貢献。複数台によるひとつなぎの大きな映像、1つに重ねた明るい映像を素早く設置可能とするオプションの外付けカメラ。無通電時でもネットワーク設定等が可能なNFCタグ機能で工数削減に貢献。IP5X認証の防塵性能、フィルターレス等による高メンテナンス性を実現。優れた防塵性能によりスモーク演出などの高度な設置環境に対応。フィルターレスによりオプションフィルターの買い置き、高所での交換が不要となる等、メンテナンスの負荷を軽減します。
付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー 質量(kg)約23.8 消費電力(W)886/646 (ノーマル/エコ(ロング))、2.0/0.4(ネットワーク監視時/待機時) 電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz エコマーク認定認定 方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)586×492×185 騒音値(dB)34/29(ノーマル/エコ(静音)) 光源レーザーダイオード コントラスト比2500000:1 液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3 解像度スクリーン:4K 色再現性フルカラー(10億7000万色) 対応信号デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○ 動作温度(℃)0~50 色(本体)ホワイト 光束(Lm)カラー・有効:13000 明るさ(Lm)100V駆動時:13000 USBタイプUSB端子タイプA 走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 入出力端子映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用) エコマーク認定番号22 145 001
1個
2,798,000 税込3,077,800
5日以内出荷

無通電セッティング、外付けカメラで設置工数削減に貢献。複数台によるひとつなぎの大きな映像、1つに重ねた明るい映像を素早く設置可能とするオプションの外付けカメラ。無通電時でもネットワーク設定等が可能なNFCタグ機能で工数削減に貢献。IP5X認証の防塵性能、フィルターレス等による高メンテナンス性を実現。優れた防塵性能によりスモーク演出などの高度な設置環境に対応。フィルターレスによりオプションフィルターの買い置き、高所での交換が不要となる等、メンテナンスの負荷を軽減します。
仕様メカニカルシャッター:○ 付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー 質量(kg)約23.7 消費電力(W)886/646(ノーマル/エコ(ロング))、2.0/0.4(ネットワーク監視時/待機時) 電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz エコマーク認定認定 方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)586×492×185 騒音値(dB)34/29(ノーマル/エコ(静音)) 光源レーザーダイオード コントラスト比2500000:1 液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3 解像度スクリーン:4K 色再現性フルカラー(10億7000万色) 対応信号デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○ 動作温度(℃)0~50 色(本体)ブラック 光束(Lm)カラー・有効:13000 明るさ(Lm)100V駆動時:13000 USBタイプUSB端子タイプA 走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 入出力端子映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、3G-SDI 、音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用) エコマーク認定番号22 145 001
1個
2,798,000 税込3,077,800
5日以内出荷

無通電セッティング、外付けカメラで設置工数削減に貢献。複数台によるひとつなぎの大きな映像、1つに重ねた明るい映像を素早く設置可能とするオプションの外付けカメラ。無通電時でもネットワーク設定等が可能なNFCタグ機能で工数削減に貢献。IP5X認証の防塵性能、フィルターレス等による高メンテナンス性を実現。優れた防塵性能によりスモーク演出などの高度な設置環境に対応。フィルターレスによりオプションフィルターの買い置き、高所での交換が不要となる等、メンテナンスの負荷を軽減します。
付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー 質量(kg)約24.3 消費電力(W)1118/791(ノーマル/エコ(ロング))、2.0/0.4(ネットワーク監視時/待機時) 電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz エコマーク認定認定 方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)586×492×185 騒音値(dB)38/34(ノーマル/エコ(静音)) 光源レーザーダイオード コントラスト比2500000:1 液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3 解像度スクリーン:4K 色再現性フルカラー(10億7000万色) 対応信号デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○ 動作温度(℃)0~50 色(本体)ホワイト 光束(Lm)カラー・有効:16000 明るさ(Lm)100V駆動時:16000 USBタイプUSB端子タイプA 走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 入出力端子映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用) エコマーク認定番号22 145 002
1個
4,398,000 税込4,837,800
5日以内出荷

4Kエンハンスメントテクノロジー、HDR10対応、シーン適応ガンマ補正などの機能に加え、4Kサポートレンズ群で大空間にふさわしい高画質をレーザー光源で実現。群を抜く小サイズ・軽さで高い設置性能がさらに向上。圧倒的な明るさをコンパクトに実現。会議室、講義室でも存在感を抑えた設置が可能。無通電時のセッティング、外付けカメラでプロフェッショナルユース対応も充実。プロジェクターが無通電時でも設定を可能とするNFCタグ機能、ハイエンドモデルと同等の複数台設置を可能とするオプションの外付けカメラ。
付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー 質量(kg)約16.8 消費電力(W)559/469(ノーマル/エコ(ロング))、2.0/0.5(ネットワーク監視時/待機時) 電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz エコマーク認定認定 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)545×436×164 騒音値(dB)37/30(ノーマル/エコ(静音)) 光源レーザーダイオード コントラスト比2500000:1 液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3 解像度4K 主な用途ビジネス用 色再現性フルカラー(10億7000万色) 入力端子映像:ミニD-Sub15pin/5BNC/HDMI/DVI-D/HDBaseT/3G-SDI、制御:RS-232C(プロジェクター制御用)/Remote端子(ワイヤードリモコン用)/RJ45端子(ネットワーク用) 設置方式天井引掛/置き型 対応信号4K2K、1080p/1080i、720p、480p/480i 動作温度(℃)0~50 色(本体)ブラック 光束(Lm)10000 音声出力ステレオミニ USBタイプタイプA 投影方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) 走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31.25~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 エコマーク認定番号21 145 007
1個
1,998,000 税込2,197,800
5日以内出荷

無通電セッティング、外付けカメラで設置工数削減に貢献。複数台によるひとつなぎの大きな映像、1つに重ねた明るい映像を素早く設置可能とするオプションの外付けカメラ。無通電時でもネットワーク設定等が可能なNFCタグ機能で工数削減に貢献。IP5X認証の防塵性能、フィルターレス等による高メンテナンス性を実現。優れた防塵性能によりスモーク演出などの高度な設置環境に対応。フィルターレスによりオプションフィルターの買い置き、高所での交換が不要となる等、メンテナンスの負荷を軽減します。
仕様メカニカルシャッター:○ 付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー 質量(kg)約24.2 消費電力(W)1118/791(ノーマル/エコ(ロング))、2.0/0.4(ネットワーク監視時/待機時) 電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz エコマーク認定認定 方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)586×492×185 騒音値(dB)38/34(ノーマル/エコ(静音)) 光源レーザーダイオード コントラスト比2500000:1 液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3 解像度スクリーン:4K 色再現性フルカラー(10億7000万色) 対応信号デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○ 動作温度(℃)0~50 色(本体)ブラック 光束(Lm)カラー・有効:16000 明るさ(Lm)100V駆動時:16000 USBタイプUSB端子タイプA 走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 入出力端子映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、3G-SDI 、音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用) エコマーク認定番号22 145 002
1個
4,598,000 税込5,057,800
5日以内出荷

充分な明るさとコンパクトさを実現し、多彩な機能をフル装備。デスクトップサイズで5000lm、WXGA。少人数での会議から広い場所での会議・プレゼンテーションなど、場所を選ばずに使用にできます。リアルタイムで歪みを補正する自動タテヨコ台形補正、スクリーン枠に画面を合わせるフレームフィット機能により、煩わしい画面調整作業を大幅に軽減。タブレットやスマホを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現。有線で接続してスマートデバイスの映像投写が可能なMHLに対応。またオプションの無線LANユニット(ELPAP10)でアプリケーション「Epson iProjection(iOS、Android)」に対応。部屋の明るさに応じてプロジェクターの明るさを自動調整できる照度センサーを搭載。その他、2画面表示機能、ネットワーク上にある複数のPCの同時接続を可能にするEasyMP Multi PC Projection機能によりプロジェクター活用の幅をひろげます。
セット内容リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、パスワードプロテクトステッカー、ソフトウェアCD-ROM 質量(kg)約4.3 消費電力(W)ノーマル/エコ:429/340、ネットワーク監視時/待機時:2.41/0.31 電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz エコマーク認定認定 レンズ【投写】明るさF:1.51~1.99、焦点距離f(mm):18.2~29.2、倍率:1.6、ズーム:手動、フォーカス:手動 光源300W UHE 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×291×101 コントラスト比15000:1 液晶パネル(対角:型)0.59 動作温度5~35℃ 液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1280×800×3 解像度WXGA 主な用途ビジネス用 色再現性フルカラー(10億7000万色) 保証期間1年間(代替機お届けサービス) 走査周波数(水平)アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz) 走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz) 入力端子【映像】IN:ミニD-Sub15pin(×2)、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、HDMI(R)、【音声】IN:RCA(R/L)、ステレオミニ(×2)、【マイク】IN:ステレオミニ、【制御】RS-232C端子(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用) 設置方式ポータブル スピーカー16W 出入力端子【映像】OUT:ミニD-Sub15pin、【音声】OUT:ステレオミニ アズワン品番64-8163-22 明るさ(Lm)5000 USBタイプUSB端子タイプA 投影方式3LCD エコマーク認定番号19 145 037
1台
329,800 税込362,780
翌日出荷

インタラクティブ(電子黒板機能)搭載の超短焦点壁掛け対応モデル。4100ルーメン、スクリーン解像度:Full HD。教育現場の学びの質が上がる。企業の生産性が上がる。黒板と併用可能でスムーズな授業展開が可能。
仕様●スクリーンミラーリング:内蔵●有効光束(白の明るさ:lm):4100●カラー光束(カラーの明るさ:lm):4100●[RGB信号対応解像度]WUXGA:アナログ/デジタル・UXGA:アナログ/デジタル・SXGA+:アナログ/デジタル・SXGA:アナログ/デジタル・WXGA+:アナログ/デジタル・WXGA:アナログ/デジタル・XGA:アナログ/デジタル・SVGA:アナログ/デジタル・VGA:アナログ/デジタル●アナログビデオ対応信号:NTSC/PAL/SECAM●デジタルビデオ対応信号:4K2K・1080p/1080i・720p・480p/480i●映像入出力端子:IN(ミニD-Sub15pin×2・RCA・HDMI(R)×3・)、OUT(ミニD-Sub15pin)●音声入出力端子:IN(ステレオミニ×3)、OUT(ステレオミニ)●マイク:IN(ステレオミニ)●制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)×2、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子●USB端子タイプA 付属品・ACケーブル(100V日本国内専用)(4.5m)・リモコン/リモコン電池・USBケーブル(5m)・Easy Interactive Pen/ペン用電池・ペンスタンドセット・セットアップガイド 幅(mm)356 質量(kg)約6 高さ(mm)133 奥行(mm)395 電源(V)AC100~120/200~240(±10% 50/60Hz) 消費電力(W)277/208(ノーマル/エコ)・2/0.5(ネットワーク監視時/待機時) エコマーク認定認定 倍率1.35 方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) コントラスト比2500000:1 液晶パネルサイズ(対角:型):0.61 動作温度0~40 ズームデジタル 液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1080×3 解像度スクリーン:Full HD(1920×1080) 色再現性フルカラー(10億7000万色) 走査周波数(水平)アナログRGB:31.25~92(kHz)・デジタルRGB:15~135(kHz) 走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)・デジタルRGB:23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60(Hz) スピーカー16W(モノラル) 光源(出力/種別)レーザーダイオード フォーカス手動 明るさ(Lm)4100 明るさF:1.6 焦点距離f:3.7 無線LAN内蔵 エコマーク認定番号22 145 011
1台
399,800 税込439,780
8日以内出荷

影ができにくく眩しくない超短焦点モデル。ほぼ真上から投写する「超」短焦点モデルなので、投写面の近くに人が立っても影ができにくく、また投写光が目に入り眩しく感じることもありません。レーザー光源採用。レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。湾曲した黒板に対応。湾曲した黒板に投写する際に発生する画面の歪みを四角く補正することができます。
仕様液晶パネルサイズ(対角:型):0.62 付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(1.8m)、リモコン、リモコン電池、セットアップガイド 質量(kg)約12.5 消費電力(W)398/296(ノーマル/エコ(ロング))、2.0/0.4(ネットワーク監視時/待機時) 電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz エコマーク認定認定 倍率1.35 方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)695×341×145 光源レーザーダイオード コントラスト比2500000:1 ズームデジタル 液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1080×3 解像度スクリーン:4K 色再現性フルカラー(10億7000万色) 焦点距離(mm)2.3 スピーカー8W+8W フォーカス手動 動作温度(℃)0~40 色(本体)ブラック 光束(Lm)カラー・有効:5000 F値1.8 USBタイプUSB端子タイプA×2 走査周波数【デジタル RGB】水平(kHz):26~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 入出力端子映像入出力端子:[IN]HDMI(R)×2、HDBaseT(TM)、[OUT]HDMI(R)、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用、RJ45端子(ネットワーク用) エコマーク認定番号23 145 001
1個
509,800 税込560,780
61日以内出荷

ADF搭載で幅広い業務に対応する、A3対応スタンダードモデル。ADF60万スキャン、原稿台で30万スキャンの高耐久。ADF読み取り速度は200/300dpi、カラーモノクロともに40枚/分、両面で80枚/分を実現。2つのCCDイメージセンサーが表裏を同時に読み取ることで、1度の原稿通過で両面スキャンが可能な1パス両面読み取り対応。さらに超音波センサーが重送を検知し、原稿の搬送を自動的にストップしてデータ抜けを未然に防止する重送検知機能も搭載。添付ソフトDocument Capture Proでデータ活用を快適に自動化。ページの回転、入れ替えをはじめ、特定フォルダーへの転送や、メールへのデータ添付、アプリケーションやプリンターとの連携も可能です。さらに仕切り紙、バーコードで仕分け・整理もこなし、さまざまな処理を自動化して業務をサポートします。
原稿サイズ(最大)A3、(ADF)タテ:A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、はがき、リーガル、USレター・ヨコ:A4、B5、A5、B6、USレター センサー4ラインカラーCCD(R/G/B/K×1ライン)×2 仕様【最大有効領域】原稿台:297×432mm(11.7×17インチ)、ADF(オートドキュメントフィーダー):297×2540mm(11.7×100インチ)、【読み取り階調】RGB各色16bit入力/8bit出力、【スキャナードライバー】EPSON Scan(TWAIN)、【ADF(オートドキュメントフィーダー)】○、【ADF(オートドキュメントフィーダー)】両面 セット内容USBケーブル(約1.8m)、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、給紙ローラーキット(注11)、保証書 質量(kg)約27.2 タイプA3フラットベッド 形式卓上型フラットベッドカラーイメージスキャナー 規格国際エネルギースタープログラム適合、高調波電流規格JIS C 61000-3-2、VCCIクラスB 消費電力(W)動作時:約25.5、ADF(オートドキュメントフィーダー)使用時:約79、スリープモード時:約1.5、電源オフ時:0.5以下 電源AC100V±10%(ACアダプター)/(50/60Hz) エコマーク認定認定 対応OS【スキャナードライバー】Hi-Speed USB:Windows(R) 10/Windows(R) 8.1/Windows(R) 8/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2003、2008、Hi-Speed USB:Mac OS10.5.8~ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×522×289(突起部除く) 光源白色LED 解像度光学:600dpi、読み取り:50~4800dpi(1dpi刻み)、7200dpi、9600dpi フォーマット形式出力:JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(Windows(R)のみ)、PICT(Macintoshのみ)、PDF 給紙容量ADF:200枚(80g/m2紙) / 長尺紙1枚 使用環境条件温度 動作時:5~35℃、保管時:-25~60℃、湿度 動作時:10~80%(非結露)、保管時:10~85%(非結露) 読み取り速度【モノクロ】0.351msec/line(300dpi)、0.351msec/line(600dpi)、【カラー】0.351msec/line(300dpi)、0.702msec/line(600dpi) インターフェイスHi-Speed USB/USB(Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tインターフェイス) 走査方式読み取りヘッド移動型原稿固定読み取り・自動両面原稿移動読み取り(ADF(オートドキュメントフィーダー)読み取り時) エコマーク認定番号15 155 011
1台
309,800 税込340,780
8日以内出荷

ADF搭載でデータ化を加速、仕事を待たせないA4対応スタンダードモデル。ADF30万スキャン、原稿台で10万スキャンの高耐久。ADF読み取り速度は200/300dpi、カラーモノクロともに25枚/分、両面で50枚/分を実現。2つのCCDイメージセンサーが表裏を同時に読み取ることで、1度の原稿通過で両面スキャンが可能な1パス両面読み取り対応。さらに超音波センサーが重送を検知し、原稿の搬送を自動的にストップしてデータ抜けを未然に防止する重送検知機能も搭載。添付ソフトDocument Capture Proでデータ活用を快適に自動化。ページの回転、入れ替えをはじめ、特定フォルダーへの転送や、メールへのデータ添付、アプリケーションやプリンターとの連携も可能です。さらに仕切り紙、バーコードで仕分け・整理もこなし、さまざまな処理を自動化して業務をサポートします。
原稿サイズ(最大)原稿台:A4、USレターサイズ、ADF(オートドキュメントフィーダー):A4、USレターサイズ、リーガル、(ADF)タテ:A4、B5、A5、B6、A6、はがき、リーガル、USレター、ヨコ:A5、B6 センサー4ラインカラーCCD(R/G/B/K×1ライン)×2 仕様【最大有効領域】原稿台:216×297mm(8.5×11.7インチ)、ADF(オートドキュメントフィーダー):216×1016mm(8.5×40インチ)、【読み取り階調 】RGB各色16bit入力/8bit出力、【スキャナードライバー】EPSON Scan(TWAIN)、【ADF(オートドキュメントフィーダー)】○ セット内容USBケーブル(約1.8m)、電源アダプター、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書 質量(kg)約9.8 タイプA3フラットベッド 形式卓上型フラットベッドカラーイメージスキャナー 規格国際エネルギースタープログラム適合、高調波電流規格JIS C 61000-3-2、VCCIクラスB 消費電力(W)動作時:約約17.5ADF(オートドキュメントフィーダー)使用時:約44.5、スリープモード時:約1.6、電源オフ時:0.4以下 電源AC100V±10%(ACアダプター)/(50/60Hz) エコマーク認定認定 対応OS【スキャナードライバー】Hi-Speed USB:Windows(R) 10/Windows(R) 8.1/Windows(R) 8/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2003、2008、Hi-Speed USB:Mac OS10.5.8~ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×360×217(突起部除く) 光源白色LED 解像度光学:1200dpi(原稿台使用時)、600dpi(ADF(オートドキュメントフィーダー)使用時)、【読み取り】50~4800dpi(1dpi刻み)、7200dpi、9600dpi フォーマット形式出力:JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(Windows(R)のみ)、PICT(Macintoshのみ)、PDF 給紙容量ADF:100枚(80g/m2紙) / 長尺紙1枚 使用環境条件温度 動作時:5~35℃、保管時:-25~60℃、湿度 動作時:10~80%(非結露)、保管時:10~85%(非結露) 読み取り速度【モノクロ】0.60msec/line(300dpi)、1.69msec/line(600dpi)、【カラー】0.60msec/line(300dpi)、1.69msec/line(600dpi) インターフェイスHi-Speed USB/USB(Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tインターフェイス) 走査方式読み取りヘッド移動型原稿固定読み取り、自動両面原稿移動読み取り(ADF(オートドキュメントフィーダー)読み取り時) エコマーク認定番号15 155 015
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷

連続プリント速度:33枚/分、275枚 給紙トレイ、最大用紙サイズ:A3、4行LCDパネル
仕様変倍率:RPCSモード時:25~400%、両面印刷:標準、製品寿命:60万ページまたは5年のいずれか早い方、搭載フォント:明朝L、明朝Lプロポーショナル、ゴシックB、ゴシックBプロポーショナル、Courier10、Prestige Elite12、Letter Gothic15、Boldface PS、Nimbus Mono4書体、Nimbus Sans4書体、Nimbus Roman4書体、ITC Dingbats、Century Schoolbook Roman、Symbol、OCR-B、漢字ストローク/バーコード:JAN、2of5、CODE39、CODE128、GS1-128、郵政カスタマバーコード、NW-7、UPC 付属品消耗品一式(約3000ページ印刷可能なスタートアップトナー)、CD-ROM:プリンタードライバー/使用説明書(HTML版マニュアル)、セットアップガイド、クイックガイド、電源ケーブル(2pin)、保証書、リコーテクニカルコールセンターシール、マイバンク&QA登録票 質量(kg)約19.9(本体のみ、消耗品を含む) 電源(V)100±10%、50/60Hz±3Hz 消費電力(W)最大:1073以下、スリープモード時:1未満 適合規格VCCIクラスB情報処理装置、国際エネルギースタープログラム、エコマーク商品類型No.155「複写機・プリンター等の画像機器」 エコマーク認定認定 対応OSWindows 8.1/Windows 10/Windows 2012/Windows 2012 R2/Windows 2016/Windows 2019 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)469×392×286 用紙推奨:普通紙(マイペーパー、オフィスペーパースタンダード、オフィスペーパースタンダードホワイト、オフィスペーパー NT タイプW、MRペーパー)、再生紙(マイリサイクルペーパー100、オフィスペーパー NT タイプR)、ラベル紙(リコー PPC用紙 タイプSA ノーカット/20面カット、エーワン社製 マルチプリンタラベル宛名用 24面)、郵便はがき、往復はがき、封筒(ハート社製レーザー専用封筒 角2ホワイト/長3ホワイト/洋長3ホワイト、山櫻社製 PODホワイト2.0 洋長3) メモリー容量標準:512MB/最大:1024MB 解像度データ処理解像度:1200dpi/600dpi/300dpi、プリント解像度:1200×1200dpi/600×600dpi/300×300dpi ウォームアップ時間電源投入時:19秒以下、スリープモード復帰時:17秒以下、低電力モード復帰時:10秒以下(常温23℃・定格電圧時) 使用環境温度(℃)10~32 印刷速度片面:33枚/分(標準トレイにてA4横送り印刷時)、21枚/分(標準トレイにてB4縦送り印刷時)、19枚/分(標準トレイにてA3縦送り印刷時)、両面:26ページ/分(標準トレイにてA4横送り印刷時) 使用CPURM7035C-533L(533MHz) 騒音レベル(dB(A))稼働時:52.7、待機時:18.7 プリント方式LEDアレイ+乾式一成分電子写真方式 ファーストプリント時間(秒)6.5秒以下(標準トレイにてA4横送り印刷時) 用紙厚(g/m2)給紙トレイ/手差しトレイ:52~220(45~189kg) 排紙容量275枚(フェイスダウン A4) 給紙可能枚数【標準】給紙トレイ:275、手差しトレイ:100/【最大】2025(500枚増設トレイ3段装着時) 使用可能用紙サイズA3/B4/A4/B5/A5/B6/A6/DLT/LG/LT/HLT/洋長3号/角形2号/洋形4号/長形3号/長形4号/郵便はがき/往復はがき/不定形サイズ(幅:90~297mm、長さ:148~432mm)/不定形サイズ(幅:60~297mm、長さ:127~1260mm) 使用環境湿度(%)15~80(非結露) 出力形式RPCS、RPDL 色数1 商品タイププリンター エネルギー消費効率(kWh/年)82(区分:C) エコマーク認定番号19 155 044 通信インターフェースイーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0、USB2.0ホスト
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷