ケーブルを結束し同時に回線名や行き先を書き込めるケーブルタイです。タグ表示面には表面処理を施してありますのでボールペンで記入してもにじみません。
材質ナイロン
全長(mm)100
ラベルサイズ(mm)25×8
1パック(10本)
¥419
税込¥461
当日出荷
書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。
色白
材質66ナイロン
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~85
印字方式油性ペン
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ケーブルを結束し同時に回線名や行き先を書き込めるケーブルタイです。タグ表示面には表面処理を施してありますのでボールペンで記入してもにじみません。
材質ナイロン
全長(mm)110
ラベルサイズ(mm)20×9
1パック(10本)
¥419
税込¥461
当日出荷
係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
色白
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00)
特性難燃
ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
用途ケーブルタイの固定
色半透明
材質ナイロン66
トラスコ品番819-0260
高さ(mm)1.3
質量(g)124
寸法(縦×横×厚さ)(mm)20×40×1.3
適合バンド幅(mm)~5
1セット(100個)
¥989
税込¥1,088
翌日出荷
結束したケーブルを仕分けして、区別することができます。
ケーブルタイにバーコードを張り付けて、区別することもできます。
赤色のケーブルタイなので、目視しやすいです。
用途結束した電線やケーブルなどの識別
色赤
材質ナイロン
長さ(mm)280
最大結束径(Φmm)70
トラスコ品番819-0204
幅(mm)7.5
厚さ(mm)1
質量(g)515
使用温度範囲(℃)-15~75
寸法(縦×横)(mm)(書込みスペース)51×83
引張強度(N)450
最小結束径(Φmm)5
1セット(50本)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
四角いプレート部にマーカーで書き込み可能
全長(mm)100
結束径(Φmm)25
エスコ品番EA475HB
材質ナイロン
引張強度(kg)8
プレート寸法(mm)25×8
1セット(100本)
¥815
税込¥897
当日出荷
ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。電線束を分類し、一目で判別することができます。
水平や垂直、タグ方式や巻き込み方式で取り付けることができます。マーキングペン、ラベルなどで表示ができます。
用途ケーブルなどの表示。
色白
材質ナイロン66
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
水平や垂直、タグ方式や巻き込み方式で取り付けることができます。マーキングペン、ラベルなどで表示ができます。
用途ケーブルなどの表示。
色黒
特性耐候
固定方法結束バンド
取付穴径(Φmm)5
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。
マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
用途ケーブルなどの識別、表示
色白
材質ナイロン66
幅(mm)19.1
厚さ(mm)0.3
使用温度範囲(℃)-60~80
適合幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。
マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
用途ケーブルなどの識別、表示
色白
材質ナイロン66
長さ(mm)63.5
トラスコ品番828-1562
幅(mm)44.5
厚さ(mm)0.3
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)-60~80
適合幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内
1袋
¥54,980
税込¥60,478
20日以内出荷
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。
マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
用途ケーブルなどの識別、表示。
色白
材質ナイロン66
トラスコ品番826-5908
質量(g)331
使用温度範囲(℃)-60~85
寸法(縦×横×厚さ)(mm)19.1×38.1×0.3
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
使用場所屋内
1袋
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ マーカークリップ
色乳白
材質66ナイロン
結束径(Φmm)5.1~6.0
仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用
寸法(mm)(タグ)26×13
使用温度範囲(℃)-40~+85
UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
1袋(100個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ メタルコンテント・マーキングタイ
色青
材質変性66ナイロン・鉄系成分
全長×幅W(mm)100×2.5
結束径(Φmm)7.0~23.0
仕様ハロゲンフリー、屋内使用
寸法(mm)(タグ)8×25
使用温度範囲(℃)-40~+85
ループ引張強度規格値(N[kgf])40 (4.08)
1袋(100本)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ メタルコンテント・マーカークリップ
色青
材質変性66ナイロン・鉄系成分
仕様ハロゲンフリー、屋内使用
寸法(mm)(タグ)26×13
使用温度範囲(℃)-40~+85
結束径(Φmm)5.1~6.0
1袋(100個)
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
関連キーワード