現場作業のあらゆるカットに最適な電気工事用のケーブル鋏です。 シャープな切れ味と使い勝手の良さが現場での作業効率を格段に向上させます。 ケーブルやダクトなどのハードカットに最適な電気工事用鋏です。 シャープな切れ味で切断面を変形させず、きれいにカットできます。 プロの現場で活躍する一本です。
用途ケーブルやダクトなどのカット
タイプ強力
刃長(mm)43
全長(mm)185
質量(g)135
仕様高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ、エラストマーグリップ打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式
トラスコ品番274-5097
切断能力(Φmm)VCT線3×5.5mm2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
現場作業のあらゆるカットに最適な電気工事用のケーブル鋏です。 シャープな切れ味と使い勝手の良さが現場での作業効率を格段に向上させます。 ケーブルやダクトからケーブルバンドまで現場の様々なシーンで活躍する電気工事用鋏です。 シャープな切れ味で切断面を変形させず、きれいにカットできます。 プロの現場で活躍する一本です。
用途ケーブルやダクトなどのカット
タイプ多用途
刃長(mm)42
全長(mm)192
質量(g)130
仕様高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ、エラストマーグリップ打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式
トラスコ品番274-5101
切断能力ビニルキャブタイヤケーブル VCT 4×2.0m2 (AWG14)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
内線、外線工事等のVA・VVF線等のケーブル線の切断から壁面・床面の配線カバー(モール)等の樹脂製品の切断に適しています。操作しやすい安全ストッパーの採用で収納時はしっかり固定できます。
サイズ(mm)180
トラスコ品番298-4989
質量(g)117
寸法d(mm)40
寸法a(mm)180
刃部硬度HRC 58~60
寸法c(mm)13.5
切断能力(Φmm) 樹脂20
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0
切断能力(Φmm)VCT線3.0×5.5mm2
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。
ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。
ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。
全長(mm)205(先端キャップ除く)
材質ステンレス鋼(420J2)
質量(g)142
切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(トタン板・ブリキ板)0.4まで・(プラ板)1.2まで・(ゴム板)5.0まで・(アルミ線)2.5まで・(水道ホース)22まで
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
片手で通信用20mmケーブルが切断できます。切り始めは、柔らかい被覆を切るために支点を刃部から離して太いケーブルをはさみ、切断中は支点が刃部に近づいていくので、銅芯を力強く切断することができます。
全長(mm)240
呼び寸法(mm)250
トラスコ品番828-3548
質量(g)380
頭部厚(mm)21
頭部幅(mm)37
柄幅(mm)53
切断能力(Φmm)ケーブル(鋼芯)20
1本
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ コンパクト
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。ワンタッチで開きが変わるアジャスタブル機能付き
用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。
全長(mm)210
刃長(mm)67
トラスコ品番402-6781
材質刃部:ステンレス鋼
質量(g)178
刃厚(mm)7.9
1丁
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
こんなお得な商品も!

マルチ電工ハサミ ステンレス製
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
電気工事用はさみです。高炭素刃物鋼で優れた切れ味と耐久性を実現しました。ワンタッチストッパー付で楽々収納ができます。ばね付きで連続作業が可能です。
用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。
全長(mm)188
刃長(mm)42
トラスコ品番384-2479
質量(g)110
硬度HRC54~56
刃厚(mm)3.0
材質(刃)ハードクロムメッキ
切断能力(mm2)(VCT線)2×4芯
1丁
¥3,098
税込¥3,408
翌日出荷
ケーブルが逃げないギザ刃を採用しました。刃の背面にバリ取り専用の溝を設け、曲線・直線のバリを除去。すべりにくくパワーの入るエラストマーグリップ。片手でロック出来るストッパー付。高炭素刃物鋼使用でMバーなどの金属薄板も切断可能。安全ロープ取り付け穴付。
用途ケーブル・Mバーの切断
全長(mm)185
トラスコ品番438-6582
材質(本体)スチール
質量(g)128
本体質量(g)128
表面処理(ブレード)ハードクロームメッキ処理
材質(グリップ)エラストマー樹脂
切断能力(mm)鋼板(軟鉄)0.5厚以下
切断能力(Φmm) 樹脂1.0厚以下
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2
切断能力(Φmm)VCT線3.5×3芯
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ギザ刃でケーブルがすべらず、シャープな切れ味!
用途配管ダクト・モール・電線・ブリキ板・アルミ板・厚紙等の切断作業
刃長(mm)45
質量(g)160
材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
ハサミの刃がギザギザに加工されていますのでケーブルが滑りにくくなっています。
ハンドル部はPP材(ポリプロピレン)とTPR材(高反発弾性体)を使用していますので手の疲労を減少する事が出来ます。
用途ロープ、コード、軟ワイヤー、段ボール、木などの切断可能。
ワイヤーカッターはΦ2.5mmまでの軟ワイヤーを切断可能。
全長(mm)208
刃長(mm)50
材質(本体)SUS420J2、(ハンドルクリップ)PP+TPR
質量(g)174
切断能力(mm)(ワイヤー)2.5
刃部硬度HRC50~54
刃厚(mm)3.8
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ケーブル切断に最適なマルチシザース。エッジ部分にギザギザがあり、細い電線から厚紙まで切断しやすい。刃はステンレススチール製 HRC56。ハンドルは2層構造で手に優しい。プラスチックケース付
全長(mm)160
トラスコ品番497-2589
質量(g)110
1丁
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ケーブル切断に最適なマルチシザース。
エッジ部分にギザギザがあり、細い電線から厚紙まで切断しやすい。
ハンドルは2層構造で手に優しい。
プラスチックケース付き。根元部分に6.0mmまでのエンドスリーブ圧着が可能です。
全長(mm)190
質量(g)135
ハンドル強化ファイバーグラス製2K
仕上ヘッド:研磨
硬度HRC(刃部)56
材質(刃)ステンレススチール
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ケブラー繊維のロープが楽々切れる
鋭利で長寿命、強化ステンレス刃を採用
細かいギザギザのついたジャギー刃が滑りを防止
普通のハサミでは切りにくい光ファイバーケーブルなどのケブラー繊維もスパッとよく切れる
握りやすく、衝撃に強い人間工学設計のグリップ
用途ケブラー繊維、ナイロン繊維、金網、皮革などの切断
全長(mm)183
質量(g)136
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。
ギザ刃ですべらずスムーズに切断できます。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断
全長(mm)178
材質ステンレス鋼(420J2)
質量(g)約66
刃厚(mm)2.3
ギザノコ刃切断能力ナイロン・ケブラー繊維:各種編祖線・平編銅線:各種アルミ板・銅線:0.5mm以下プラ板・ペット素材:1.0mm以下
U形ノコ刃切断能力銅線:1.5mmΦ以下キャブタイヤ:各種線芯コード:各種線被覆コード:各種
硬度HRC53±2
1丁
¥859
税込¥945
当日出荷
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ ミニ
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。
用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。
全長(mm)138.5
刃長(mm)54
トラスコ品番402-6764
材質刃部:ステンレス鋼
質量(g)86
切断能力(mm)針金(未熱処理)約Φ1.7
刃厚(mm)6.5
切断能力(mm)アルミ板約1.0
切断能力(mm)鉄板(未熱処理)約0.5
切断能力(mm)銅板約0.3
1丁
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
電気・電話工事等での必須工具です。極細線からビニール線・モール等の切断に幅広くご使用いただけます。スプリングを使用しているため開閉がらくに行え、快適に作業ができます。
サイズ(mm)200
トラスコ品番342-8940
質量(g)155
寸法d(mm)43
寸法a(mm)193
刃部硬度HRC 57~60
寸法c(mm)18.5
切断能力(Φmm) 樹脂20
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
こんなお得な商品も!

マルチ電工ハサミ ステンレス製
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
電気工事用はさみです。高炭素刃物鋼で優れた切れ味と耐久性を実現しました。ワンタッチストッパー付で楽々収納ができます。ばね付きで連続作業が可能です。
用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。
切断能力(mm2)(VCT線)1.2×3芯
全長(mm)182
刃長(mm)42
刃厚(mm)3.0
質量(g)110
トラスコ品番384-2487
硬度HRC54~56
材質(刃)ハードクロムメッキ
1丁
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ ロングタイプ
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
刃の細かいギザギザが滑りを防ぐ!
ステンレススチールのブレードは繊細で鋭く、耐久性があります。
ケーブル・ワイヤーネット・アルミニウム・皮革を切断できます。
軽くて強いハンドルは耐衝撃性のプラスチック素材で作られています。
ハンドルには滑り止めの素材が使われています。
人間工学に基づいて設計されたハンドルは使いやすさと耐久性に優れています。
用途DIY・日曜大工・ホビーに
全長(mm)200
刃長(mm)71
材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR
質量(g)160
切断能力(mm)【アルミ板】1.2まで、【銅板】1.0まで、【トタン板・ブリキ板】0.8まで、【プラスチック板】3.0まで、【ゴム板・皮革】10まで、【カーペット】10まで
刃厚(mm)4
切断能力(Φmm)【電気コード】外径10まで(Φ1mm×3芯)、【水道ホース】外径22まで、【線・ナイロンロープ】直径15まで、【アルミ線・銅線】3.5まで、【針金】1.0まで
アズワン品番64-5131-42
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
0.5~4mmのCu/Alのワイヤーのカット、ストリッピング、ワイヤーエンドフェルールの圧着に使用できます。高品質INOX鋼のステンレスブレードは55 HRCで、耐摩耗性に優れています。ブレードに施された微細なセレーションにより、フラットでスリップのないカッティングが可能です。衝撃に強いグラスファイバー強化プラスチック製のノンスリップ2コンポーネントハンドルで、安全な作業が可能です。
用途銅やアルミのカットに
全長(mm)200
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能な万能はさみです。
ギザ刃ですべらずカーブ刃でスムーズにカット。
ノッチ部で針金・アルミ線のカットが可能。
用途薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革、布などの切断。
全長(mm)約250
材質ステンレス鋼(420J2)
質量(g)265
切断能力(mm)刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.2、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
紙・布・革や薄板材、線材など簡単に切断することができます。
用途ケーブル切断、チューブ・ダクトなどの切断、小枝・ゴム・ロープなどの切断に
全長(mm)150
刃長(mm)45
材質(刃)ステンレススチール、(グリップ)PP+TPR、(鞘)ナイロン
質量(g)96
切断能力(mm)アルミ板:1.2、銅板:0.8、鉄板(熱処理なし):0.5
刃厚(mm)3.5
1丁
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
電線ケーブルや綿被覆コード、ロープ類のカットに最適です。ケブラーなどの極細繊維からPET素材までさまざまな素材に対応します。刃の形状を改良し、切れ味を維持しつつ耐久性をアップさせています。手にやさしいソフトハンドルです。
寸法(mm)(本体)210×98(カバー)100×30
材質(グリップ)ABS・エラストマー
全長(mm)210
質量(g)136
切断能力(各種)線芯・線被覆コード、ナイロン・ケブラー繊維、編組織
切断能力(mm)(皮革・コルク)5以下、(PP板)1.2以下
刃厚(mm)3
機能フィンガーガード、パワーフィン
切断能力(Φmm)(ロープ各種)10以下、(同軸ケーブル)5C/軸芯1以下
材質(刃)刃物用特殊ステンレス
切断能力(mm2)VCT2×4
刃先にチタンコーティング、ギザ刃加工を施しており、アラミド繊維の切断が可能です。
刃の先端で段ボールなどの開梱、刃のノッチ部でコードの被覆取り、持ち手でグリップが可能、多機能な万能はさみです。
用途アラミド繊維、薄板、ケーブル切断、チューブ、ダクト、革などの切断
材質ステンレス鋼(420J2)
全長(mm)205(先端キャップ除く)
質量(g)142
切断能力(mm)(アルミ板)0.8まで・(プラ板)1.2まで・(銅板)0.5まで・(ブリキ板)0.4まで・(レザー)5.0まで・(ゴム板)4.0まで・(アルミ線)2.5まで・(ナイロン/綿ロープ)10まで
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ラバープロファイル、PVC、レザー、木材、ホースなどをつぶさずに切断するため、固定ベース対し刃を引きながらカットします。
幅40mm、高さ7.5mmまでの平坦な材料を切断します。
丈夫で交換可能な刃。開口ばねとロック用の爪付。
ボディーは工具鋼、圧延、油焼入れ。ハンドルはプラスチックカバー付き。
全長(mm)200
質量(g)290
仕上ヘッド:クロムメッキ
ブレード長さ(mm)40
切断能力(Φmm)丸材用:Φ25(最大径)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
紙・布・金属板・線材など様々な物を切断可能な強力タイプのハサミです。サビづらいステンレス製ギザ刃で対象物をしっかりと捉えます。保管時等に不意な開閉を防ぐロックレバー付です。連続作業がしやすいスプリング付です。
用途薄い金属板・革・布・線材などの切断
全長(mm)200
質量(g)155
寸法L(mm)200
切断能力(mm)アルミ板:1まで/アルミニウム・銅線:Φ2.5まで/銅板:0.5まで/亜鉛メッキ、ブリキ板:0.4まで/銅より線導体:Φ3芯×2/革:5まで/プラスチックシート:2まで/電線ケーブル:Φ5.5/ゴムシート:5まで
寸法W(mm)55.0
寸法T1(mm)8.0
寸法T2(mm)19.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
紙・布・革はもちろん、薄板材や線材なども簡単に切断可能です。ワンタッチで開きが変わるアジャスタブル機能付き
用途ケーブル切断、チューブ、ダクトなどの切断。小枝、ゴム、ロープなどの切断。
全長(mm)200
刃長(mm)67
トラスコ品番402-6772
材質刃部:高炭素刃物鋼
質量(g)173
刃厚(mm)7.9
1丁
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ コンパクト
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
刃元にワイヤーストリッパー機能付。錆にくいステンレス刃仕様。切る物を逃さず正確にカットする鋸刃付。作業性のよいスプリング付。安全ストッパー付き。油に強く、握りやすいエラストマーグリップ。
用途鋼線やブリキ板まで楽々切断。ブリキ板、竹ひご、アルミ線、コード、紙、布、レザーなど
全長(mm)183
刃長(mm)50
質量(g)135
切断能力(mm)ブリキ板0.6mmまで、竹ひご8mmまで、アルミ線2mmまで、銅線2mmまで
刃厚(mm)4
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

マルチ電工ハサミ ステンレス製
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
スリムな電工用はさみで、各種ケーブルカットに最適なストレート刃タイプです。ギザ刃加工でケーブルの切断時に切り逃げを防ぎます。片手で刃の開閉が簡単に出来ます。
用途VVF(VA)線・VCT線などの電気工事に使用される各種ケーブル切断。
全長(mm)195
刃長(mm)45
質量(g)150
材質(柄部)PA+GF
刃先ギザ刃加工
材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
電工関係のお客様からディーラーのメカニックさんまで幅広い層の方に絶賛されているDEENの万能バサミ!
以前からリクエストの多かったロングタイプが新登場しました!
刃の材質にモリブデン・バナジュームという医療用のメスやプロ向けの包丁などに採用されている鋼材にステンレスを配合しているので、粘りと強靭さに防錆効果をプラスした、ハイグレードなプロ用万能ハサミです!
その抜群の切れ味を是非!
全長(mm)155
刃長(mm)56
切断能力軟線ケーブル約4.5mmまで、銅板0.5mm厚まで、ケーブルタイまたは同系統の樹脂材
1本
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ コンパクト
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
刃の細かいギザギザが滑りを防ぐ!
ステンレススチールのブレードは繊細で鋭く、耐久性があります。
ケーブル・ワイヤーネット・アルミニウム・皮革を切断できます。
軽くて強いハンドルは耐衝撃性のプラスチック素材で作られています。
ハンドルには滑り止めの素材が使われています。
人間工学に基づいて設計されたハンドルは使いやすさと耐久性に優れています。
用途DIY・日曜大工・ホビーに
全長(mm)185
刃長(mm)57
材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR
質量(g)150
切断能力(mm)【アルミ板】1.2まで、【銅板】1.0まで、【トタン板・ブリキ板】0.8まで、【プラスチック板】3.0まで、【ゴム板・皮革】10まで、【カーペット】10まで
刃厚(mm)4
切断能力(Φmm)【電気コード】外径10まで(Φ1mm×3芯)、【水道ホース】外径22まで、【線・ナイロンロープ】直径15まで、【アルミ線・銅線】3.5まで、【針金】1.0まで
アズワン品番64-5132-12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ロック用の爪付
材質クロムメッキ
全長(mm)200
刃長(mm)40
切断能力(mm)丸材:Φ25、平坦な材料:幅40、高さ7.5まで
アズワン品番64-2205-84
1丁
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ スリム
モノタロウ
¥859
税込¥945
電線ケーブルや綿被覆コード、ロープ類のカットに最適です。ケブラーなどの極細繊維からPET素材まで、さまざまな素材に対応します。電工用からクラフト、ホビーまで幅広くお使いいただけます。
寸法(mm)175×90
材質(グリップ)ABS
全長(mm)175
質量(g)75
切断能力(各種)線芯・線被覆コード、ナイロン・ケブラー繊維、カーペット
切断能力(mm)(皮革・コルク)5以下、(PP板)1.2以下
刃厚(mm)2.5
機能フィンガーガード
切断能力(Φmm)(ロープ各種)10以下、(同軸ケーブル)軸芯1以下
材質(刃)刃物用特殊ステンレス
切断能力(mm2)VCT1×2
RoHS指令(10物質対応)対応
サビにくく硬くて強いステンレス製。
ギザ刃で滑りにくく、小さな対象物も逃さない。
連続作業に便利なスプリング付き。
用途ケーブル、金網、アルミニウム製品、革物の切断に。
全長(mm)185
刃長(mm)50
質量(g)146
切断能力(アルミ線)3mm2
切断能力(mm)(ケーブル2芯)2×2.0、(ケーブル3芯)3×2.0、(銅板・錫板・トタン板・ブリキ板)0.5、(プラスチック板)4、(アルミ板)1、(皮革・ゴム板)15、[ノッチ切断能力](アルミ線・銅線)3.5
刃の厚さ(mm)4
切断能力(mm)鉄鋼0.8
皮むき能力(mm)ノッチ(AWGケーブル):19-23
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
こんなお得な商品も!

マルチ電工ハサミ ステンレス製
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
スリムな電工用はさみで、各種ケーブルカットに最適なストレート刃タイプです。R刃仕様で割れやすい樹脂製モールも軽く切る事が出来ます。片手で刃の開閉が簡単に出来ます。
用途割れやすい樹脂製モールや各種ケーブルの切断。
全長(mm)195
刃長(mm)45
質量(g)150
材質(柄部)PA+GF
材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
仕様鋭利な刃で、鋭く切り込みます。 安定した切れ味で、切断面はきれい。 手になじむグリップ 片手で開閉できる「ワンタッチストッパー」 バネ付なので連続作業でも手にやさしい 刃:高級炭素刃物工具鋼 グリップ素材:PA+GF・エラストマー 切断目安…VCTケーブル(3×5.5mm2)、2合モール(21mm) 用途…ケーブル、モールなどの切断に
1個
¥2,888
税込¥3,177
5日以内出荷
セット内容:ケーブルストリッパー、はさみ(電工用)。片面ギザ刃仕様。根元にはロープ、コード類の切断がしやすい窪み刃付き。プラスチックケース付きベルト取付き用のクリップは自在に動く為、携帯する際に便利です。ケーブルストリッパーは平形(VA線2・3心)・丸形ケーブルに対応しています。 電工はさみは片面ギザ刃仕様根元ではロープ・コード類の切断がしやすい窪み刃付き。
刃長(mm)40
能力ワイヤー:0.8、1.5、2.5mm2、 平形ケーブル:12mmまで、 丸形ケーブル:Φ4~13mm
材質(刃)ステンレス
1セット(1セット)
¥8,980
税込¥9,878
翌日出荷
全長(mm)380
質量(g)660
切断能力直径2.5cmまでの生木の切断可能
ロープ長さ(m)6
アズワン品番64-7907-14
1個
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
こんなお得な商品も!

マルチ電工ハサミ ステンレス製
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
高硬度・高耐久の電工はさみです。携帯、収納に便利なコンパクトサイズです。刃はモリブデンとバナジウムを配合したハイカーボンステンレス鋼製です。
ギザ刃が切るものを逃さず、スムーズにカットできます。軽量・高耐久のナイロンファイバーグラスハンドルです。
用途ブリキ板・樹脂板・VCT線の切断。
仕様ラバー付グリップ
切断能力(mm)(アルミ・針金)0.5・(銅板・トタン・ブリキ)0.3・(プラ板)1.2・(皮革・ゴム板)4.0・(ソフトケーブル・アルミ線・銅線)1.0
材質(グリップ)グラスファイバー配合66ナイロン
硬度HRC(刃部)58-60
材質(刃)ハイカーボンステンレス鋼
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ギザ付き刃で対象物が滑ることなく切ることができます。
基板加工・金属加工・模型・工芸ホビーに
極薄金属板・極細ケーブル、コネクター、スイッチなどの切断に
用途精密金切りハサミ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ