工事現場での様々な仮設配管やケーブルの保護にお困りではありませんか
大切な配管、配線を簡単に時間をかけずに保護することが重要です。大型車両の通過にも耐え、重量が16kgあるので現場では連結部を重ねるだけでずれにくく、簡単設置で重機も設置工事も不要です。イベント会場やお祭り会場、コンサートホールなど放送機材の配線保護にも最適です。
直径35mmまでの配管に対応可能な5系統タイプ。
電源ケーブルや各種配管を大容量に収納可能!
大型車両の通行にも耐える頑丈さで大切な配管類をしっかり保護します!
材質(本体部)リサイクルゴム、(廃タイヤ再生品)・(カバー部)PVC
質量(kg)16
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)900×500×55
耐荷重(t)10
適合ケーブル(Φmm)35
日本緑十字社品番286201
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
●屋外・屋内を選ばず設置可能。仮設工事現場・イベント会場のケーブル保護に最適です。●上両側・下面に凹凸が入った構造で安全性を高めます。●下面に幅広めのスリット入りで、入線が簡単です。●泥・水などで汚れた場合、水洗いが可能です。●黄色は注意喚起をうながす安全色を採用(JISZ9103に準拠)●普通車両や台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。
用途仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。
材質塩化ビニル(軟質)
色ブラック
寸法L(mm)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
仕様適合ケーブル径Φ25mm以下用(下部スリットタイプ)上から被せるだけでケーブルが保護できます。汎用性の高い軽量タイプケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
材質ポリウレタン
幅(mm)273
全長(mm)914
質量(kg)4.2
色黒
高さ(mm)38.1
溝数2
耐荷重(kg)約477
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(ケーブル通し穴)44×25×914
1個
¥27,400
税込¥30,140
当日出荷
衝撃に強い特殊弾性樹脂製で、中に入れた電線やビニールホースをしっかりと守ってくれます。衝撃を受けても飛び跳ねたり転がったりせず、効率よくショックを吸収する構造です。さらに、上面は出し入れしやすく、指をいためないようソフトになっています。カッターナイフでカットが可能ですので、お客様の使用する場所に応じて適当な長さに切ってお使い頂けます。
材質軟質PVC(ポリ塩化ビニール)
エスコ品番EA983PL-1
1個
¥10,200
税込¥11,220
当日出荷
車道に設置されたホースの上にかぶせるだけで踏みつけから守ります。
材質ゴム製
適合ホースサイズ75mm
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
こんなお得な商品も!

ホースプロテクター ゴム製 連結式
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
ホースを潰すことなくホースの上を車等が通ることができます。ホース保護プロテクターです。散水ホース、ポンプ散水ホース、土木現場各種ホース、建築現場各種ケーブル、コード保護に最適です。屋内現場で各種延長コードの上に設置し、その上を一輪車を走らせての使用も可能です。現場作業の安全確保にも使用できます。トラックがブリッジの上を通っても充分耐荷重があります。
用途ポンプ作業補助用品。
適合ホース径(Φmm)50まで
材質ニトリルゴム
質量(g)3500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×380×70
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
仕様適合ケーブル径Φ12.7mm以下用(下部スリットタイプ)上から被せるだけでケーブルが保護できます。ケーブルプロテクター汎用性の高い軽量タイプケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
材質ポリウレタン
質量(kg)1.4
色黄
溝数1
耐荷重(kg)約477
サイズ(mm)幅:133、高さ:19、全長:914
1個
¥14,900
税込¥16,390
7日以内出荷
野外でのハードな使用にも耐える連結型ケーブルプロテクター。ジョイント部をはめ込むだけの簡単連結。ケーブル収納部が開くフタ付タイプ。ケーブル・パイプ類を簡単に追加・移動できる。なだらかな傾斜で台車等の乗り越えもスムーズ。現場におけるケーブルの損傷を激減。多数使用して長距離連結もOK。直接連結タイプ
用途屋内外兼用、工事現場・仮設建設現場、倉庫・展示場・イベント会場等各施設でのケーブルの保護収納。工事現場・建築現場の車両等の通路を横切るケーブルの保護に。展示場・イベント会場での電力・音響・通信ケーブルの保護に
材質ポリウレタン
耐荷重(t)1
衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。
耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。
工場など屋内外の配線の保護に。
材質弾性特殊配合樹脂製
幅(mm)100
厚さ(mm)28
適合ケーブル(Φmm)20
仕様適合ケーブル径Φ57.2mm以下用(下部スリットタイプ)ケーブルの上にかぶせるだけの簡単設置汎用性の高い軽量タイプ
材質耐候性ポリウレタン
質量(kg)10.9
色黄
溝数1
サイズ(mm)幅:362、高さ:76.2、全長:914
耐荷重(t)約3.8
1個
¥80,000
税込¥88,000
当日出荷
衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。
耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。
材質軟質塩化ビニール(PVC)
長さ(m)4
トラスコ品番363-6216
幅(mm)150
厚さ(mm)40
質量(kg)12.6
適合ケーブル(Φmm)30
エスコ品番EA983PD-4
1個
¥55,500
税込¥61,050
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ホースプロテクター ゴム製 連結式
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
車道に設置されたホースの上にかぶせるだけで踏みつけから守ります。
幅広い範囲でホースを保護する際に並べたプロテクターがバラバラにならないように付属品の留め具で固定できます。
材質ゴム製
適合ホースサイズ50mm
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
こんなお得な商品も!

PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
つまづき防止や配線のカバーに最適。
台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。
カーペット下に入れることも可能。
材質ABS樹脂
仕様テープ無し
長さ(mm)1000
TRUEDYNA TDCA-PTR05は、多チャンネル対応で、車両や人の往来が多い場所に最適なワイドタイプのケーブルプロテクターです。耐久性と機能性を兼ね備え、安全なケーブル保護を実現します。・車の出入りや人通りが多い場所での設置に適した5チャンネルワイドタイプです。・高い耐久性と耐摩耗性を持つTPU素材を採用しています。・直径38mmまでのケーブルを5本通すことが可能です。・ケーブルをカバーするフタにはツメが付いており、しっかりと閉じることができます。・オスとメスを重ねるだけの簡単な連結仕様です。
エスコ品番EA983PL-3
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
露出ケーブルによるひっかけ、転倒、つまずき防止に効果を発揮するケーブルプロテクター。必要な長さにカットしてご使用ください。黄色のラインが入り視認性向上!
用途配線カバーとしてつまずき防止やケーブル保護に。
材質PVC
色黒+黄色ライン
長さ(m)9
材質本体/リサイクルゴム、カバー部分/PVC
質量(kg)4
色黒
サイズL
色(フタ)黄
つまづき防止や配線のカバーに最適。
台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。
カーペット下に入れることも可能。
長さ(mm)1000
仕様テープ無し
衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。
材質軟質塩化ビニール(PVC)
幅(mm)225
厚さ(mm)75
色ブラック(黄色ライン入り)
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)50
道路上、展示会場等の仮設ケーブルの保護に最適です。全面ゴム製ですから衝撃を吸収します。ソフトタイプですから、床面の凹凸、ゆるい曲がり箇所にも対応できます。長尺ですから持ち運び、施工がラクです。
材質S-PVC(軟質ポリ塩化ビニール)
床配線!ケーブル、電線を人や荷物の通行から保護します。アルミカバータイプ 。カバー材質はアルミニウムで高強度! 。本体も割れにくいABS 樹脂製。
材質カバー/アルミニウム合金 本体/ABS樹脂
色カバー:シルバー(アルマイト処理)、本体:アイボリー
全長(m)1
ケーブル種類延長コード(OAタップ等)、モジュラーコード(電話線)、UTP(Cat5)、電源線用VVFケーブル
RSフレキシブルPVCケーブルカバー. RS PVCケーブルカバーでケーブルを保護し、整理しましょう。
ケーブルプロテクタを必要な長さにカットして、一時的な配線や固定用途に使用できます。
・両面テープが付属しています。
・ロール状にまとめられ保管が簡単
・フラット
・プリスプリットのベースで使用が簡単
・広範な色とサイズを取り揃え様々な要件に対応
幅(mm)66
色黒
長さ(m)1.83
内寸幅(mm)19
高さ内寸(mm)10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
エスコ品番EA983PL-2
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
軽量で耐久性があります
仕様軽量で耐久性があります
材質ポリウレタン
質量(kg)5.78
チャンネル数3
サイズ(mm)全長:914幅:683高さ:57
アズワン品番64-7983-87
耐荷重(t)2.2
適合ケーブル(Φmm)57.2以下
1個
¥58,000
税込¥63,800
当日出荷
仕様開閉式のカバーでケーブル類の脱着が素早くできます。
材質ポリウレタン
寸法(mm)幅:510高さ:76.5全長:914
質量(kg)13.6
耐荷重(t)6.4
適合ケーブル(Φmm)57.2以下
1個
¥101,000
税込¥111,100
当日出荷
設置しやすいコスト重視タイプ
仕様開閉式のカバーでケーブル類の着脱が素早くできます。設置しやすいコスト重視タイプポイント形状が異なるため、EA983PA・PB・PDシリーズとは適合しません。軽量で使いやすい汎用タイプ
材質ポリウレタン
幅(mm)417.6
全長(mm)914
質量(kg)5.78
高さ(mm)40.4
耐荷重(t)約2.26
適合ケーブル(Φmm)31.8以下用
1個
¥43,500
税込¥47,850
当日出荷
エスコ品番EA983PL-11
1個
¥26,000
税込¥28,600
翌日出荷
ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
仕様適合ケーブル径Φ25mm以下用(下部スリットタイプ)上から被せるだけでケーブルが保護できます。汎用性の高い軽量タイプケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
材質ポリウレタン
幅(mm)273
全長(mm)914
質量(kg)4.2
色黄
高さ(mm)38.1
溝数2
耐荷重(kg)約477
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(ケーブル通し穴)44×25×914
1個
¥27,400
税込¥30,140
当日出荷
ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
仕様適合ケーブル径Φ12.7mm以下用(下部スリットタイプ)上から被せるだけでケーブルが保護できます。ケーブルプロテクター汎用性の高い軽量タイプケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
材質ポリウレタン
質量(kg)1.4
色黒
溝数1
耐荷重(kg)約477
サイズ(mm)幅:133、高さ:19、全長:914
1個
¥14,900
税込¥16,390
当日出荷
仕様適合ケーブル径Φ57.2mm以下用(下部スリットタイプ)ケーブルの上にかぶせるだけの簡単設置汎用性の高い軽量タイプ
材質耐候性ポリウレタン
質量(kg)10.9
色黒
溝数1
サイズ(mm)幅:362、高さ:76.2、全長:914
耐荷重(t)約3.8
1個
¥80,000
税込¥88,000
当日出荷
ケーブル保護×安全対策! 高耐荷重ケーブルプロテクター
車両や歩行者の安全通行に配慮した低床タイプ
仕様低床タイプで平型ケーブルに最適です。ケーブル保護×安全対策! 高耐荷重ケーブルプロテクター車両や歩行者の安全通行に配慮した低床タイプ開閉式のカバーでケーブル類の着脱が素早くできます
材質ポリウレタン
寸法(mm)幅:303高さ:31.8全長:914
質量(kg)4.1
寸法(幅W×高さH)(mm)(チャンネル)38×19
チャンネル数2
耐荷重(t)5.9
適合ケーブル(Φmm)19以下
1個
¥44,400
税込¥48,840
当日出荷
車両や歩行者の安全通行に配慮した低床タイプ
ケーブル保護×安全対策! 高耐荷重ケーブルプロテクター
仕様ケーブル保護×安全対策! 高耐荷重ケーブルプロテクター
幅(mm)273
全長(mm)914
質量(kg)6.69
高さ(mm)38.1
耐荷重(t)約10.8
適合ケーブル(Φmm)19以下用
1個
¥59,400
税込¥65,340
当日出荷
ケーブル保護×安全対策! 高耐荷重ケーブルプロテクター
車両や歩行者の安全通行に配慮した低床タイプ
仕様低床タイプで平型ケーブルに最適です。ケーブル保護×安全対策! 高耐荷重ケーブルプロテクター車両や歩行者の安全通行に配慮した低床タイプ開閉式のカバーでケーブル類の着脱が素早くできます
材質ポリウレタン
寸法(mm)(チャンネル)左右:32.5×19(H)、中央50.8×19(H)幅:351、高さ:31.8、全長:914
質量(kg)5.5
チャンネル数3
耐荷重(t)7.7
適合ケーブル(Φmm)19以下
1個
¥55,000
税込¥60,500
当日出荷
屋外・屋内を選ばず設置可能な耐侯性素材を使用しています。上両側・下面に凹凸が入ったすべりにくい構造で安全です。下面に幅広スリット入りで入線が容易です。カッター等で必要な長さに切断が可能です。仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。
仕様●色:イエロー●幅(mm):60●長さ(m):1●長さ(mm):1000●厚さ(mm):16.5●内寸(mm):16×11●材質/仕上:軟質塩化ビニール(PVC)●原産国:日本●コード番号:364-8881
アズワン品番67-2330-54
1本
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
屋外・屋内を選ばず設置可能な耐侯性素材を使用しています。上両側・下面に凹凸が入ったすべりにくい構造で安全です。下面に幅広スリット入りで入線が容易です。カッター等で必要な長さに切断が可能です。仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。
仕様●色:イエロー●長さ(m):1●長さ(mm):1000●材質/仕上:軟質塩化ビニール(PVC)●原産国:日本●コード番号:365-0466
アズワン品番67-2330-58
1本
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
仕様内径 = 7.4mm長さ = 1m幅 = 25.4 mm色 = 黒RSフレキシブルPVCケーブルカバー. RS PVCケーブルカバーでケーブルを保護し、整理しましょう。 ケーブルプロテクタを必要な長さにカットして、一時的な配線や固定用途に使用できます。 両面テープが付属しています。. 特長と利点 ; ロール状にまとめられ保管が簡単 ; フラット ; プリスプリットのベースで使用が簡単 ; 広範な色とサイズを取り揃え様々な要件に対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ツメ折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。
10G BASE-T、カテゴリ7(カテ7)に対応し、高速で安定したネットワーク環境を実現します。
エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。
従来のケーブルより遮蔽効果に優れており、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・AOルームでの敷設にも最適です。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキシールドプラグを採用しています。
ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。
ISO/IEC 11801 ClassFに準拠しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
用途ネットワークをつなぐ通信ケーブル
材質(シース)PVC
芯数8芯
プラグ金メッキ
ケーブルスタンダード
シールドSTPケーブル
インターフェイスRJ-45コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)10
伝送帯域(MHz)600
PoE対応○
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ