結束バンドを利用して、電線を固定します。両面テープ付きですので、簡単に効率よくケーブルを固定することが出来ます。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。ネジ止めすることも可能です。(ABM20を除く)
用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定に。
仕様RoHS対応
材質ABS
規格UL規格品
使用温度範囲-29~82℃
UL規格UL難燃性94HB
ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
材質66ナイロン
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~85
UL規格UL94V-2
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
材質66ナイロン
色黒
使用温度範囲(℃)-40~85
UL規格UL94V-2
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
色白
材質ナイロン66
推奨静荷重(N[g])2[204]
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ケーブル、コルゲートチューブ等結束バンドで固定し本体は粘着テープまたはビスで取付可能。
用途ケーブル、コルゲートチューブ等の結束
色黒
材質ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)対応
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
色黒
材質ナイロン66
材質(テープ)基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
推奨静荷重(N[g])2[204]
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

結束固定ベース
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。
材質ナイロン66
規格品UL規格品(94V-2)
使用場所屋内使用
こんなお得な商品も!

結束固定ベース 耐候タイプ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。
シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用
xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)
材質66ナイロン
テープ地色白色
種類標準グレード
穴があけられないところでの配線の固定に適しています。
用途ケーブル、配線の固定。
高さ(mm)6.6
縦(mm)24.9
横(mm)24.9
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
束線をパネル等の任意の位置に固定できるケーブルタイ用固定具。
タイベースの縦横どちらからでもケーブルタイを挿入できる。
粘着シート付、ネジ止めもOK。
簡易収納パック入。
材質プラスチック素材:ナイロン6.6、テープ素材:ポリエチレン発泡体
色白
材質ナイロン66
質量(g)121
下穴径(Φmm)5
適合結束タイ(mm)~9
結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。
粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。
台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。
結束バンドは4方向から挿入可能です。
用途ケーブルなどの固定。
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-29~49
固定方法粘着テープ
適合バンド幅(mm)2.3~8.9
使用場所屋内
こんなお得な商品も!

結束固定ベース VHB粘着テープ付き
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付け可能です。
用途電線の配線、固定。
色黒
適合バンド幅(mm)2.3~3.6
仕様RoHS対応
材質耐候性ナイロン66
規格UL規格品
使用温度範囲-29~82℃
使用場所屋内・屋外用
UL規格UL難燃性94HB
こんなお得な商品も!

ケーブルタイマウント
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用の固定マウントとして
色乳白色
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~85
寸法L1(mm)19
寸法L2(mm)9.5
寸法L3(mm)5
寸法L4(mm)5.3
寸法L5(mm)3.7
UL規格UL94V-2
1パック(100個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
穴があけられないところでの配線の固定に適しています。
色黒
使用場所屋内外
VHBテープを使用した固定具なので、粘着力が従来固定具の約4倍と強力です。
金属、プラスチック、ガラスなど幅広い素材に対して強い粘着力を発揮します。
屋内はもちろん、屋外での使用も可能です。
※VHBは3M社の登録商標です。
ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。
清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。
取り外した後も傷が残りません。
ビス止めもできます。
インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリ
用途電気工事、通信工事、配電盤内のケーブル固定など多用途にご使用いただけます
材質66ナイロン
グリップタイと併用して、ケーブルをしっかり固定。通信ラックなどの穴に、M5サイズのビスでしっかりと取り付けることができます。ビス穴の座面が小さく、高さがあるため、限られたスペースでも取り付けることができます。面ファスナー式のグリップタイで結束するため、繰り返し使用できるほか、ケーブルの被覆を傷つけません
仕様UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2
材質66ナイロン
幅(mm)(仕様グリップタイ)21.3まで
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法A(mm)28
寸法D(Φmm)5.2
寸法E(mm)18
寸法B(mm)28
寸法C(mm)22
適合ビスM5
特性標準
1袋(20個)
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
約90°まで回動できる固定具。結束物を固定後、回動させることができる新形状のマウントベースです。インシュロックタイで固定後、約90°まで回動できるため、ケーブルへのストレスを軽減します。インシュロックタイの挿入口が広く、ビスに干渉しない構造です。
用途屋内使用
仕様【環境負荷物質管理情報】ハロゲンフリー
材質ナイロン
グレード標準
RoHS指令(10物質対応)対応
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-A-Cを除く)
用途ケーブル、電線の配線、固定。
材質本体:ナイロン6.6、粘着テープ:ゴム系
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。
粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。
台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。
結束バンドは4方向から挿入可能です。
用途ケーブルなどの固定。
色白
材質ナイロン66
固定方法粘着テープ
適合バンド幅(mm)2.3~8.9
使用場所屋内
材質ナイロン66
下穴径(Φmm)4.5
Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するサドルデザインのアクセサリです。
用途X線、金属、および視覚的な検出性も提供する金属検出器対応グレードのため、食品製造や飲料品製造装置のケーブル固定に最適です。
材質ナイロン66
高さ(mm)6.1
質量(g)57
下穴径(Φmm)3.8
適合結束タイ(mm)~5
結束バンド
用途ホルダー部
使用周囲温度(℃)マイナス25~80
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。
用途航空宇宙産業などの極めて過酷な環境でのあらゆるケーブル結束に。
Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。
用途航空機産業のケーブル結束に。商業施設やオフィス内のケーブル結束に。
結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。結束バンドは4方向から挿入可能です。
用途ケーブルなどの固定。制御盤や配電盤内での電線の配線、固定。
トラスコ品番148-7057
材質耐候性ナイロン66
色黒
高さ(mm)6.4
ねじ寸法M3
最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる
バンド幅(mm)【使用結束バンド】2.3~8.9
縦(mm)38.1
横(mm)38.1
固定方法粘着テープ
最大静荷重(g)513
ねじ穴(Φmm)3.7
1箱(10袋×50個)
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷
通線本数やフレキのサイズにより保持部の径を可変可能。ホルダーがフレキシブルに可動。ホルダー内の凸によりフレキを固定。締付キャップが回転し、ホルダーの可動・固定が可能。ケーブル・エアホース等の固定ができる専用ゴムブッシュ。位置ずれを防止する取付面の滑り止めパッキン。アームに部品を直接固定できるマルチプレート
取付方式結束バンド
使用周囲温度(℃)-25~80
色(本体)黒
リボンケーブル、フラットケーブルを固定するアクセサリです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションに。
結束バンドまたはM6ネジ
用途ホルダー部
使用周囲温度(℃)マイナス25~80
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。結束バンドは4方向から挿入可能です。
用途ケーブルなどの固定。制御盤や配電盤内での電線の配線、固定。
トラスコ品番818-0162
材質ナイロン66
幅(mm)使用結束バンド:2.3~8.9
色白
高さ(mm)6.4
ねじ寸法使用:M3
最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる
縦(mm)50.8
横(mm)50.8
固定方法粘着テープ
最大静荷重(g)908
ねじ穴(Φmm)3.9
1箱(10袋×50個)
¥159,800
税込¥175,780
94日以内出荷
省スペース用のため非常に背の低いクリップです。粘着テープ止めで、剥離紙は剥がしやすいドライエッジ加工が施されております。
用途各種配線の固定に。
色黒
縦(mm)10
高さ(mm)4.6
固定方法粘着テープ
結束バンドまたはM6ネジ
用途ホルダー部
使用周囲温度(℃)マイナス25~80
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
ロボット動作におけるケーブルやエアホース等の動的負荷を軽減。
結束バンドまたはM6ネジ
用途ホルダー部
本体質量(g)19
使用周囲温度(℃)マイナス25~80
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(5個)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ケーブル、電線を固定しをまとめることができます。
用途ケーブルの固定
材質ナイロン66
仕様裏側に粘着テープ付
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ