カテゴリ

  • 安全標識(23)
  • 測定用品(7)
  • 測定関連サービス(7)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
さらに商品を絞り込む

「ケーブル 埋設 表示」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
埋設表示シート通信ケーブル用 日動電工埋設表示シート通信ケーブル用日動電工
9,898税込10,888
1個ほか
4日以内出荷
表示内容危険注意この下に重要通信ケーブルあり。幅(mm)150種類通信ケーブル用長さ(m)50文字色
埋設表示シート つくし工房埋設表示シートつくし工房
4,998税込5,498
1本
当日出荷から4日以内出荷
掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブルなどの切断・破損事故を未然に防ぐため、地下埋設物と地表の中間に敷説する位置表示シートです。 耐寒性・耐薬品性・耐油性に優れたポリエチレンクロスを使用し、超音波熱融着で2倍折込加工をしてあります。 2倍折込(ダブル)は、掘削作業時に引っ掛けた際、折りたたみ部分が解け、破断することなく伸びます。
取付方式シートタイプ材質ポリエチレンクロス+ラミネート質量(kg)2寸法(幅Wmm×長さLm)150×50
埋設シート弱電ケーブル用 日動電工埋設シート弱電ケーブル用日動電工
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
幅(mm)150種類弱電ケーブル用長さ(m)50文字色表示内容危険注意この下に弱電ケーブルあり。
埋設ケーブル配管探索機 グッドマン埋設ケーブル配管探索機グッドマン
1,698,000税込1,867,800
1台
3日以内出荷
環境ノイズカット機能付きで、大きな環境ノイズの干渉を自動的に除去して、探索が行えます。<br />電気ノイズの多い環境での使用が可能です。<br />危険信号アラームにより地上から浅い位置に電力ケーブルが埋設されていると警告が発生し、誤断線を未然に防ぎます。<br />電流方向指示機能(CD)により、送信機からの一方向の信号を受信し、受信機に表示された矢印の方向によって、多数のケーブルから目的線のみを識別して探索できます。<br />5つの探索方法があり(直接法、誘導法、自然波法、クランプ法、ゾンデ探索法)現場に応じた最適な探索方法をお選びいただけます。<br />受信機から送信機を無線で遠隔操作ができます(出力周波数・調整パワー)<br />GPS機能により作業結果をマップ上に表示、報告書作成に活用できます。
付属品ソフトキャリーバック、非接触送信用クランプ内径100mmトラスコ品番394-2661電源(V)リチウムイオン充電池パック電源リチウムイオン充電池パック深度(m)【探索】30
埋設表示シート 通信 S(ND-SC) 日動電工埋設表示シート 通信 S(ND-SC)日動電工
2,998税込3,298
1巻(50m)
3日以内出荷
地下埋設物の位置を標示するためのシートです。<br />都市再生機構仕様品です。
幅(mm)150地色:赤/文字色:黒種類通信ケーブル用 折込みS1巻長さ(m)50梱包数12
埋設表示シート 通信 T(ND-TC) 日動電工埋設表示シート 通信 T(ND-TC)日動電工
25,980税込28,578
1巻(50m)
4日以内出荷
地下埋設物の位置を標示するためのシートです。<br />都市再生機構仕様品です。
幅(mm)150地色:赤/文字色:黒種類通信ケーブル用 折込み3.5倍1巻長さ(m)50梱包数6
埋設標識シート(ダブル) 高圧電力ケーブル 日本緑十字社埋設標識シート(ダブル) 高圧電力ケーブル日本緑十字社
12,980税込14,278
1巻
4日以内出荷
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。<br />折り込まれたシートが2倍に伸びることで、重機による破断が起きにくい構造です。
用途掘削事故防止に。トラスコ品番106-7831材質基材:ポリエチレンクロス幅(mm)150厚さ(mm)0.25質量(kg)1.9取付方式埋設タイプ長さ(m)折込50(全長100)表示内容危険注意・この下に高圧電力ケーブルあり
埋設標識シート(ダブル) 低圧電力ケーブル 日本緑十字社埋設標識シート(ダブル) 低圧電力ケーブル日本緑十字社
12,980税込14,278
1巻
4日以内出荷
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。<br />折り込まれたシートが2倍に伸びることで、重機による破断が起きにくい構造です。
用途掘削事故防止に。トラスコ品番106-4620材質基材:ポリエチレンクロス幅(mm)150厚さ(mm)0.25質量(kg)1.9取付方式埋設タイプ長さ(m)折込50(全長100)表示内容危険注意・この下に低圧電力ケーブルあり
埋設標識シート(ダブル) 重要通信ケーブル線 日本緑十字社埋設標識シート(ダブル) 重要通信ケーブル線日本緑十字社
12,980税込14,278
1巻
4日以内出荷
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。<br />折り込まれたシートが2倍に伸びることで、重機による破断が起きにくい構造です。
用途掘削事故防止に。トラスコ品番106-6182材質基材:ポリエチレンクロス幅(mm)150厚さ(mm)0.25質量(kg)1.9取付方式埋設タイプ長さ(m)折込50(全長100)表示内容危険注意・この下に重要通信ケーブル線あり
埋設標識シート 危険注意・弱電ケーブル線 日本緑十字社埋設標識シート 危険注意・弱電ケーブル線日本緑十字社
7,398税込8,138
1巻
6日以内出荷
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。
用途掘削事故防止に。トラスコ品番106-7825材質基材:ポリエチレンクロス幅(mm)150厚さ(mm)0.25質量(kg)1.1取付方式埋設タイプ長さ(m)50表示内容危険注意・この下に弱電ケーブル線あり
埋設標識シート 危険注意・低圧電力ケーブル 日本緑十字社埋設標識シート 危険注意・低圧電力ケーブル日本緑十字社
7,398税込8,138
1巻
4日以内出荷
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。
用途掘削事故防止に。トラスコ品番106-6246材質基材:ポリエチレンクロス幅(mm)150厚さ(mm)0.25質量(kg)1.1取付方式埋設タイプ長さ(m)50表示内容危険注意・この下に低圧電力ケーブルあり
埋設標識シート 未来工業埋設標識シート未来工業(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷から6日以内出荷
シート長さ(m)50
埋設標識シート 危険注意・高圧電力ケーブル 日本緑十字社埋設標識シート 危険注意・高圧電力ケーブル日本緑十字社
7,398税込8,138
1巻
4日以内出荷
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。
用途掘削事故防止に。トラスコ品番106-3054材質基材:ポリエチレンクロス幅(mm)150厚さ(mm)0.25質量(kg)1.1取付方式埋設タイプ長さ(m)50表示内容危険注意・この下に高圧電力ケーブルあり
埋設標識シート 危険注意・重要通信ケーブル線 日本緑十字社埋設標識シート 危険注意・重要通信ケーブル線日本緑十字社
7,398税込8,138
1巻
4日以内出荷
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。
用途掘削事故防止に。トラスコ品番106-9346材質基材:ポリエチレンクロス幅(mm)150厚さ(mm)0.25質量(kg)1.1取付方式埋設タイプ長さ(m)50表示内容危険注意・この下に重要通信ケーブル線あり
埋設標識シート(ダブル) 危険注意・弱電ケーブル線 日本緑十字社埋設標識シート(ダブル) 危険注意・弱電ケーブル線日本緑十字社
12,980税込14,278
1巻
4日以内出荷
地下の埋設物と地表の間に埋設することにより、重機が埋設物に到達する前にその存在を示します。<br />折り込まれたシートが2倍に伸びることで、重機による破断が起きにくい構造です。
用途掘削事故防止に。トラスコ品番106-9386材質基材:ポリエチレンクロス幅(mm)150厚さ(mm)0.25質量(kg)1.9取付方式埋設タイプ長さ(m)折込50(全長100)表示内容危険注意・この下に弱電ケーブル線あり
埋設シート低圧電力用 日動電工埋設シート低圧電力用日動電工
5,998税込6,598
1巻ほか
当日出荷
表示内容危険注意この下に低圧電力ケーブルあり。幅(mm)150種類低圧電力用長さ(m)50文字色
埋設標示シート 弱電 JAPPY埋設標示シート 弱電JAPPY
1,998税込2,198
1巻(50m)
翌日出荷
電線同士を接続する際にご使用いただけます<br />電気工事に必須の裸圧着端子<br />電気工事必須の圧着端子・スリーブもJAPPYブランドで揃います!
材質PEフィルム、PEクロス幅(mm)15厚さ(mm)0.25(シート)赤、(印字)黒長さ(m)5表示内容危険注意(黒文字)この下に弱電ケーブルあり。
埋設標識シート高圧電力用 日動電工埋設標識シート高圧電力用日動電工
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
幅(mm)150種類高圧電力用長さ(m)50文字色表示内容危険注意この下に高圧電力ケーブルあり。
【レンタル】電磁波レーダ埋設物探査システム(校正書付) ヒルティ(HILTI)【レンタル】電磁波レーダ埋設物探査システム(校正書付)ヒルティ(HILTI)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
非破壊で鉄筋・PC鋼線・塩ビ管・ケーブルなどを探査<br />電磁波レーダによる埋設物探査システム<br />探査データは2D及び3Dで表示<br />特別な解析作業を必要とせず、現場で迅速にコンクリート中の深さ300mm内の埋設物等を把握!
用途コンクリート中の埋設物のかぶり厚さを確認できます。施工管理におけるかぶり厚さの確認<br />コンクリート壁厚やスラブ厚さの確認、施工管理や設計管理における確認作業<br />コンクリート中の鉄筋配列や埋設物配管状況などの把握、構造安全性確認や補修計画の立案に必要な配置確認<br />コンクリートへの穴あけ施工時の埋設物干渉の回避。コア抜き、アンカー施工のための埋設物位置把握セット内容スキャナー、バッテリー(スキャナー用)、トルクレンチ、ACアダプタ、カードリーダー、マーカーペン、替え芯、折尺、タオル、ブラシ、粘着テープ、方眼紙(大)、方眼紙(小)、ソフト PROFIS PS1000 Inside insight、取扱説明書、収納ケース耐候性IP 54、バッテリーパック IP 56サービス分類レンタル
埋設管路検知器ナビトラックスコート受信器 RIDGID(日本エマソン)埋設管路検知器ナビトラックスコート受信器RIDGID(日本エマソン)
439,800税込483,780
1個
翌々日出荷
マッピングディスプレイにより探知位置の確認を行い、探知目標の前後にポールマークを表示します。シースネイク検査カメラ標準装備のゾンデ発信器と探知が主なユーザーに最適な機種です。探知目標の上に位置すると、自動的に深度が計算されて表示されます(30~50mm単位)。探知を難しくする疑似ピークやゼロピークは表示しません。
トラスコ品番160-7461セット内容プラスチックケース、マーカー、クリップ、単2乾電池×4本、取扱説明書幅(mm)110全長(mm)560質量(kg)1.4高さ(mm)560奥行(mm)285電源単2乾電池×2本
【レンタル】鉄管ケーブル探知器 フジテコム【レンタル】鉄管ケーブル探知器フジテコム
8,998税込9,898
1台
翌日出荷から3日以内出荷
定評のあるPLシリーズに、大阪ガスと共同開発したピークホールド機能、連続深度測定機能、横移動深度測定機能、ループチェック機能を追加し、より使いやすくなりました。 埋没された鉄管・ケーブルを的確に探知。使いやすく、さらに機能アップ!! 新機能:連続深度表示モード掲載。 目的管の交流抵抗を測定するループチェック。 初めてでもわかりやすい!ピークホールド機能。 深度測定が難しい場所でも測定可能!横移動深度測定機能。
用途地下に埋設してある水道管、ガス管、電力ケーブルなど、電気的に導通している金属管・ケーブルを地上にて埋設位置の探知。 地下に埋設してある水道管、ガス管、電力ケーブルなど、電気的に導通している金属管・ケーブルを地上にて埋設深度の測定。セット内容送信機、受信機、アース棒、旗、直接法コード、収納ケース、外磁コイル、外磁コイル接続ケーブル、単3形アルカリ乾電池×6、単1形アルカリ乾電池×8、取扱説明書×3最大出力(W)(83kHz)誘導法/0.5、直接法/3.0(27kHz)誘導法/0.5、直接法/3.0(8kHz)直接法/3.0モード(送信):CW(無変調)連続使用時間(時間)送信機誘導法(最大出力時)/約10直接法(最大出力時)/約10受信機無信号時/10無信号時/10バックライト オン/8使用温度範囲(℃)-10~55表示(レベル変化表示)液晶画面中バーグラフおよび音程変化(受信レベルの表示:3桁数値表示)(深度測定)液晶画面に3桁数値表示(電流指数)液晶画面に3桁数値表示電源電圧(V)DC9(単3形アルカリ乾電池×6本)受信周波数83kHz、27kHz、8kHz、RADIOモード(15~25KHz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(送信機)288×241×105(受信機)131×280×610質量(kg)(送信機)2.5(受信機)2.0機能位置探知最大法/1.2m(±2cm以内)、1.5m(±5cm以内)、5.0m(±25cm以内)深度測定引き上げ式/1.2m(±5%以内)、1.5m(±5%以内)、5.0m(±10%以内)横移動式/0.5~2.0m(±10%以内)連続深度表示/0.0~2.0m(±15%以内)仕様連続深度表示モード掲載、ループチェック、ピークホールド機能、横移動深度測定機能
【レンタル】鉄管ケーブル探知器 フジテコム【レンタル】鉄管ケーブル探知器フジテコム
18,980税込20,878
1台
翌日出荷から4日以内出荷
現行機と比較し、センサー感度の大幅な向上を実現(周波数27kHzで2倍、83kHzで3倍) 専用アプリ「PL-AP」にて測定結果のレポートを簡単作成! 管のピーク位置にてバイブレーターが起動し、さらにLEDが点灯して作業者にお知らせ。 地面に置くだけでアースが取れる「かんたんアース」搭載。 ループチェック時にインピーダンスと位相角を表示。 スパーク防止機能搭載!事故の防止に寄与します。
用途道路の下にある水道管やガス管、下水管や電気ケーブルなどの様々なライフラインが埋設されています。複雑化した地下空間で事故のない安全な工事を行うために、埋設位置をスムーズに探査可能です。周波数83kHz /27kHz/ 8kHz/ MIX最大出力(W)誘導法:【83kHz】0.5、【27kHz】0.5、【8kHz】-、【MIX】-、直接法:【83kHz】3.0、【27kHz】3.0、【8kHz】3.0、【MIX】-モード送信:CW(無変調)電源電圧(V)【送信機】DC6(アルカリ乾電池 単1×4本)、【受信器】DC9(単3形アルカリ乾電池×6本)連続動作時間誘導法(最大出力時):約7時間、直接方法(レベル6時):約3時間、(レベル4時):約8時間使用温度範囲(℃)【送信機】-10~+55、【受信器】-10~+55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機:288×241×105、受信器:131×280×610質量(kg)【送信機】2.0(電池含む)、【受信器】2.1(電池含む)受信周波数83kHz /27kHz/ 8kHz通信規格Bluetooth(R)2.1+EDR Class2表示レベル変化:液晶画面中バーグラフおよび音程変化(受信レベルの表示:3桁数値表示)仕様【受信器】深度測定:液晶画面に3桁数値表示、電流指数:液晶画面に3桁数値表示使用時間(時間)無信号時:8、スピーカー音量(大)及びバックライトON:5セット内容送信機、受信機、直接法用コード(プラグ付コード)赤黒4m、接続ケーブル、かんたんアース付収納ケース、単3形アルカリ乾電池×6本(予備電池6本)、単1形乾電池×4本(予備電池4本)、外磁コイル5m、アース棒、取扱説明書、かんたんアース取扱説明書、アプリ取扱説明書サービス分類レンタル
標識シート 上水道 150mmS ミツギロン標識シート 上水道 150mmSミツギロン(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
地下埋設物を掘削工事より守る。
用途掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート材質PE仕様【折込率】シングルトラスコ品番868-3061幅(mm)150質量(kg)1種類上水道長さ(m)50耐薬品性硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。耐油性試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。耐寒性脆化温度-100℃以下。耐久性ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。
標識シート ガス用 150mmS ミツギロン標識シート ガス用 150mmSミツギロン
4,498税込4,948
1個
当日出荷
地下埋設物を掘削工事より守る。
用途掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート材質PE仕様【折込率】シングルトラスコ品番868-2892幅(mm)150質量(kg)1種類ガス用長さ(m)50耐薬品性硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。耐油性試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。耐寒性脆化温度-100℃以下。耐久性ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。
標識シート 上水道 150mmS ミツギロン標識シート 上水道 150mmSミツギロン
45,980税込50,578
1セット(24個)
翌々日出荷
地下埋設物を掘削工事より守る。
用途掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート仕様【折込率】シングルトラスコ品番868-3061材質PE幅(mm)150質量(kg)1種類上水道長さ(m)50耐薬品性硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。耐油性試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。耐寒性脆化温度-100以下。耐久性ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。
標識シート ガス用 150mmS ミツギロン標識シート ガス用 150mmSミツギロン
54,980税込60,478
1セット(24個)
翌々日出荷
地下埋設物を掘削工事より守る。
用途掘削工事による、水道管・ガス管・ケーブル等の地下埋設物の切断・損傷事故を未然に防ぐための位置表示シート仕様【折込率】シングルトラスコ品番868-2892材質PE幅(mm)150質量(kg)1種類ガス用長さ(m)50耐薬品性硫酸・苛性ソーダ・塩酸・ガソリン他の浸漬試験合格。耐油性試験用油(電気絶縁油)の浸漬試験合格。耐寒性脆化温度-100以下。耐久性ポリエチレン製クロスですので、半永久的です。
シークテック SR-20 (受信器) RIDGID(日本エマソン)シークテック SR-20 (受信器)RIDGID(日本エマソン)
819,800税込901,780
1台
翌々日出荷
8つのアンテナが埋設配管をスピーディかつ正確に探知できます。マッピングディスプレイにより全ての情報を一画面に表示します。位置、方向、深度を瞬時に表示します。
用途埋設管(金属管、ケーブル)の探知。発信機との組み合わせで高精度の探知。全長(mm)820トラスコ品番375-6645幅(mm)190質量(kg)1.6高さ(mm)290電源単二電池4本サイズ(inch)(モニター)3.5
シークテック ST-510 トランスミッター 10ワット RIDGID(日本エマソン)シークテック ST-510 トランスミッター 10ワットRIDGID(日本エマソン)
539,800税込593,780
1個
翌日出荷
シーテックSR-20などの発信器と組み合わせて使用します。 クリップを利用した直接接続(直接法)・トランスミッタコイルからの誘導(誘導法)・オプションの誘導シグナルクランプからの誘導(クランプ法)のいずれかの方法で、埋設金属管またはケーブル(ロケーティングワイヤー)に信号を発信させます。 金属管・ケーブル・埋設管路探知器。 出力は、段階調整ができる10W。液晶画面に抵抗値、電流値を表示。
付属品7.5mクリップ付コード2本、接地アース棒質量(kg)4.1周波数(Hz)直接:128、1k、8k、33k、262k、誘導:8k、33k、262k電源単1アルカリ乾電池8本最大出力(W)10RoHS指令(10物質対応)対応
標識テープ(通信用) 古河電工(古河電気工業)標識テープ(通信用)古河電工(古河電気工業)
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
通信ケーブルの地中管路布設には、埋設物の内容を表示することが義務づけられています。 事故を未然に防ぐため、エフレックスと共に古河標識テープをお使いください。
テープ幅(mm)150テープ長さ(m)50
コンクリート探知機 D-TECT200JPシリーズ BOSCH(ボッシュ)コンクリート探知機 D-TECT200JPシリーズBOSCH(ボッシュ)
117,800税込129,580
1台
当日出荷
カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。 簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全な作業をサポート! 探知可能対象物:各種金属、内径10mm以上の水の入ったプラスチックパイプ、内径20mm以上の空洞のプラスチックパイプ、通電線、三相交流電線、低電圧配線、金属パイプ、鉄筋、木材、空洞部分。 探知可能構造物:コンクリート、強化コンクリート、レンガ、ブロック、ALC、木材や石こうのボード。 選べる表示ビュー:オブジェクト・ビュー、スポット・ビュー、2Dシグナル・ビュー、シグナル・ビュー。 狭い場所での探知を可能にするスポット・ビュー採用。 探知対象物の材質を色分けして表示。 カラーディスプレイ。 探知画面を保存、PCに転送可能(USB-Cケーブル、または別売microSDカードを使用)。 ソフトウェアは無償ダウンロード可能。 10.8Vリチウムイオンバッテリー及び単3アルカリ乾電池4本で使用可能。
用途コンクリートに埋設された鉄筋・プラスチックパイプ・配線および壁裏の木材などの探知、穴あけ位置・深さの選定探知深さ最大200mm(コンクリート内帯磁金属)精度(mm)±5(探知/中心部)、±5(コンクリート)/±10(湿ったコンクリート)間隔(mm)40(最小探知可能)動作温度範囲(℃)-10~50保管温度範囲(℃)-20~70周囲温度(℃)0~35(推奨充電)電源プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー・単3アルカリ乾電池4本バッテリー電圧(V)10.8バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)2連続使用時間(時間)約6(10.8Vリチウムイオンバッテリー2Ah)/約2(単3アルカリ乾電池)防塵防水性能IP5X寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×112×231質量(kg)0.64(乾電池使用時)
【レンタル】土壌水分計 大起理化工業【レンタル】土壌水分計大起理化工業
5,798税込6,378
1台
翌日出荷から4日以内出荷
シータプローブ(センサ)を土壌に差し込むだけで、土壌の体積含水率を数秒間で簡単に測定できます。 センサは誘電率の変化を測定します。また、防水タイプなので直接土に埋設することができます。 0~55%の体積含水率を±2~5%の精度で測定でき、キャリブレーションすることで精度をあげて測定が可能です。 センサには2mケーブルが付いており、表示器は測定値を内部メモリに格納することができます。 また、内蔵ソフトで無機と有機質土壌の値に変換することも出来ます。
仕様安定に要する時間:通電後約1~5秒。センサ部分は折れやすいので、取扱にご注意下さい。セット内容シータプローブ(センサー部 DIK-311F-A1)、メータ(表示部 DIK-311E-B1 9V乾電池×1)、収納ケース、取扱説明書(DIK-311E用)、接続ケーブル(DIK-311F-D1 ケーブル2m)材質PP(ポリプロピレン)測定範囲0~55%(体積含水率)質量(g)138、収納ケース:約350電源乾電池 006P(9V)本体質量(g)約205(9V乾電池を含む)使用温度(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約89×25×147(突起部除く)精度(%)±2~5(0~55%・0~40℃)(土壌による)直径×長さL(Φmm×mm)Φ39.8×170.5(ロッド部:Φ3×60)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納ケース:約250×200×70(突起部を除く)機能データストア:【ORG(有機土壌)】最大84点、【MIN(無機土壌)】最大84点、【VOL(電圧)】最大84点表示範囲【ORG(有機土壌)】0~100%、【MIN(無機土壌)】0~100%、【VOL(電圧)】8~2000mV(※メータの仕様でありセンサーの測定範囲ではありません。)表示器8桁×2行 LCD(バックライト機能付き)記憶容量3×84データ安定時間(秒)10以内電池電圧表示「B」表示(約6.7V以下でLCDに表示)インターフェイス【必要電源】5~14VDC、【消費電力】18mA、【出力シグナル】0~1VDC(0~60%)体積(cm3)測定:約75使用湿度(%RH)0~85以下(結露不可)バッテリー寿命12時間以上作動範囲【有機・無機土壌】0~100%、【電圧(VOL)】8~2000mVサービス分類レンタル
シースネイクレギュラートゥルーセンス60メートル自動水平付 RIDGID(日本エマソン)シースネイクレギュラートゥルーセンス60メートル自動水平付RIDGID(日本エマソン)
2,398,000税込2,637,800
1台
当日出荷
高度な画像処理システムにより、優れた色、鮮明度、細部の描写を表現します。<br />ゾンデ発信機標準装備(512Hz)シーテックとの併用により埋設管の検知が可能です。<br />高ダイナミックイメージセンサーにより明るい部分と暗い部分の色彩と細部を表現します。<br />傾斜センサーはCSxシリーズモニターに対応しています。<br />キーパッドを廃止し、操作を簡素化しており、全てのカメラの操作はモニターから制御可能です。<br />すべてのシースネイクモニターとの互換性があります(CA-300/CA-350を除く)。<br />自動水平機能付は天地が逆転しないので、管内映像が分かりやすいです。<br />チルトセンス機能により、カメラヘッドの現在の傾斜角度をモニターに表示して管の勾配の状況を把握できます。
トラスコ品番351-7461材質ボディ:樹脂、スタンド部:スチール幅(mm)450高さ(mm)756タイプ自動水平機能付奥行(mm)830ケーブル長(m)60適合管径(Φmm)50~300ヘッド径(Φmm)カメラ:35解像度カメラ:656X492ピクセルケーブル径(Φmm)11
シースネイクレギュラートゥルーセンス100メートル自動水平 RIDGID(日本エマソン)シースネイクレギュラートゥルーセンス100メートル自動水平RIDGID(日本エマソン)
2,798,000税込3,077,800
1台
当日出荷
高度な画像処理システムにより、優れた色、鮮明度、細部の描写を表現します。<br />ゾンデ発信機標準装備(512Hz)シーテックとの併用により埋設管の検知が可能です。<br />高ダイナミックイメージセンサーにより明るい部分と暗い部分の色彩と細部を表現します。<br />傾斜センサーはCSxシリーズモニターに対応しています。<br />キーパッドを廃止し、操作を簡素化しており、全てのカメラの操作はモニターから制御可能です。<br />すべてのシースネイクモニターとの互換性があります(CA-300/CA-350を除く)。<br />自動水平機能付は天地が逆転しないので、管内映像が分かりやすいです。<br />チルトセンス機能により、カメラヘッドの現在の傾斜角度をモニターに表示して管の勾配の状況を把握できます。
トラスコ品番351-8936材質ボディ:樹脂、スタンド部:スチール幅(mm)450高さ(mm)756タイプ自動水平機能付奥行(mm)830ケーブル長(m)100適合管径(Φmm)50~300ヘッド径(Φmm)カメラ:35解像度カメラ:656X492ピクセルケーブル径(Φmm)11
コンパクト C40システム CS6xヴァーサ モニター付き RIDGID(日本エマソン)コンパクト C40システム CS6xヴァーサ モニター付きRIDGID(日本エマソン)
2,498,000税込2,747,800
1台
当日出荷
Wi-Fi機能付のデジタル録画モニターにより、スマートフォンやタブレット端末から検査内容の確認やカメラの操作が可能です。(別途専用アプリHQxが必要です。)<br />搭載するモニターの角度を調整したり、フレームの取り付け位置を変えることができます。<br />自動水平機能付カメラヘッドにより、画像は常に縦型となります。<br />HDRイメージセンサーにより、高ダイナミックレンジのシーンにおいても色彩と細部が維持されます。<br />TruSense(トゥルーセンス)技術は、高ダイナミックレンジ(HDR)のイメージセンサーと、カメラ・SeeSnake CSxシリーズのWi-Fi対応モニター間の双方向通信が特長です。<br />TilsSense(傾斜センサー)により、配管内のカメラの傾斜を測定、表示できます。<br />高出力のFleXmitter 512HzゾンデとRIDGID埋設管受信器を併用して、カメラヘッドの位置特定を行うことも可能です。<br />無料のHQx Liveアプリをダウンロードすると、携帯電話やタブレットから検査作業の映像確認、記録操作が可能です。
付属品コンパクトリール(ケーブル40m、カメラ径25mm)、CS6x Versaモニター、ACアダプタートラスコ品番217-8946幅(mm)356高さ(mm)432奥行(mm)635ケーブル長(m)40適合管径(Φmm)38~150ヘッド径(Φmm)カメラ:25ケーブル径(Φmm)6.6モデルC40モニターサイズ5.7インチ
単3x4本 コンクリート探知機 エスコ単3x4本 コンクリート探知機エスコ
144,900税込159,390
1台
翌日出荷
材料によって選べる7つの探知モード<br />コンクリート(最大探知深さ:金属200mm、金属以外80mm)乾燥したコンクリートの中の対象物を探知します。<br />湿ったコンクリート(最大探知深さ:金属60mm)乾いていないコンクリートの中の対象物(金属)を探知します。<br />レンガ(最大探知深さ:80mm)無垢のレンガや単層壁で、金属、電気配線、プラスチックパイプなどを探知します。<br />石膏ボード(最大探知深さ:木材38mm、木材以外80mm)木や石こうボードで、木材、電気配線、金属などを探知します。<br />配管式床暖房(最大探知深さ:80mm)配管式床暖房の床の中の水の入ったプラスチックパイプ、金属などを探知します。<br />Verticalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)垂直方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。<br />Horizontalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)水平方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。<br />用途に合わせて4つの表示ビュー<br />オブジェクトビュー探知深さ、対象物の材質、対象物間距離を表示<br />スポットビューコーナーや狭い場所での探知に最適<br />2Dシグナルビュー探知対象物の信号強度と深さを表示<br />シグナルビュー探知対象物の信号強度を波形の高さで表示<br />探知対象物の材質を色分けして表示。カラーディスプレイ<br />ソフトウェアは無償ダウンロード可能<br />便利なデータ転送スクリーンショット機能とUSB-C/micro-SDカード接続を介した転送で迅速にPCへ探知画面を保存<br />現場で鍛え上げられ、進化した第4世代登場!カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全をサポート!
仕様●型番:D-TECT200JPS●検知能力:200mm(条件による)●測定精度:中心部:±5mm●防塵・防水:IP5X●電源:単3電池×4本(付属)又は、DC10.8Vリチウムイオンバッテリー(2.0Ah)(付属)●サイズ:106(W)×112(D)×231(H)mm●重量:690g●付属品:リチウムイオンバッテリー×1個、充電器、アルカリ乾電池ホルダー、単3電池×4本、ハンドストラップ、USBType-Cケーブル、キャリングケース●使用温度範囲:-10~50℃●連続使用時間:単3電池:約2時間●最小測定間隔:40mm●最大測定範囲:200mm(乾燥したコンクリート内金属)●深さ精度:乾燥したコンクリート:±5mm湿ったコンクリート:±10mm●保管温度範囲:-20~70℃●材質:ポリアミド樹脂●用途:・コンクリートに埋設された鉄筋、プラスチックパイプ、配線および壁裏の木材などの探知・穴あけ位置、深さの選定アズワン品番65-3890-20
電気関係設備標識 SCボード つくし工房電気関係設備標識 SCボードつくし工房(2件のレビュー)
369税込406
1枚
当日出荷から4日以内出荷
厚さ(mm)1
【レンタル】ハンディサーチ(校正書付) 日本無線【レンタル】ハンディサーチ(校正書付)日本無線
9,998税込10,998
1台
翌日出荷から5日以内出荷
世界で初めてスマートフォンをディスプレイとして採用したRCレーダです。
仕様【探査対象物】鉄筋・埋設管(鉄管/塩ビ管/CD管等) ・空洞・ジャンカ 等、【測定深度】5~450mm(コンクリートの比誘電率6.2/鉄筋径6mm以上で上場筋の場合)、【比誘電率設定】2.0~20.0 0.1ステップ、【最大走査速度】約40cm/s 速度超過ブザーあり(探査速度及び詳細探査「標準」時)、【データ保存機能】スマートフォン内蔵メモリーカードにデータを出力、メモリー容量2GByte使用時に約150本のデータを保存可能(20mの探査データをバイナリ形式で保存時)セット内容本体・ハンドル部・ストラップ・バッテリー×2・充電器・ACケーブル・スマートフォン・USBケーブル・ACアダプター・大型タイヤ×4・ソフト(ReportMaker200)・プロテクトキー・取扱説明書(本体)・取扱説明書(RC埋設探査機 操作編)・取扱説明書(大型タイヤ)・取扱説明書(ReportMaker200)・収納ケース質量(kg)約1(バッテリーパックを含む。スマートフォンを除く)使用温度範囲(℃)0~50(スマートフォンを除く)電源専用バッテリーパック方式電磁波レーダ方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンドル装着時:149±2.5×207±2.5×134.5±2.5(車輪を含む)、ハンドル脱着時:149±2.5×207±2.5×74.5±2.5(車輪を含む)分解能【測定深さ】浅モード:約1mm/深モード:約2mm、【水平方向】深度75mm未満にある探査対象物:75mm以上/深度75mm以上にある探査対象物:深度以上の間隔※標準コンクリートでの実測値(深度:鉄筋のあき = 1 : 0.2以上 )・深度75mm 時に鉄筋間隔15mm・深度175mm 時に鉄筋間隔40mm の鉄筋を判別可能、【水平方向距離】2.5mm保護等級IP54 カテゴリー2連続使用時間(時間)7以上(バッテリー満充電時、スマートフォンを除く)周波数帯域(MHz)600~3400(中心周波数:2000)ディスプレイ付属のスマートフォン制御機能画面マーカ(最大297点 99点×3グループ)、バッテリー容量表示、画面縦横表示、鉄筋自動検出機能、鉄筋検出アシスト機能表示モードBモード(垂直断面図)、BAモード(垂直断面図、反射波形表示)画像処理システム探査時:リアルタイム自動表面波処理・リアルタイムマニュアル減算処理・浅部フィルター・バック処理(平均+自動感度/固定+自動感度/平均/OFF)、非探査時:固定表面波処理・ユーザー表面波処理・減算処理・マニュアル表面波処理・平均波処理・ピーク処理・原画再生処理・自動感度調整サービス分類レンタル
【レンタル】ハンディサーチ(校正書付) 日本無線【レンタル】ハンディサーチ(校正書付)日本無線
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
精度の高い墨出しシステムにより、簡単で素早い探査が可能に!<br />コンクリート構造物の事前調査・完了検査工事などに役立ちます。<br />ハンディサーチNJJ-200K-3Dには3D可視化ソフトがレンタル構成品として付属しているため、探査の結果を3Dで確認やJPEG出力で簡易レポートの作成も可能です。
用途コンクリートアンカー工事、コア抜工事、電機設備工事、空調設備工事、ガス工事分野、水道工事、コンクリート構造物改修工事、コンクリート建造物調査診断、コンクリート橋梁完成検査工事 など仕様【探査対象物】鉄筋・埋設管(鉄管、塩ビ管、CD管等) ・空洞・ジャンカ 等、【最大走査速度】約80cm/s 速度超過ブザーあり(探査モード設定「U倍速」時)、【比誘電率設定】2.0~20.0 0.1ステップ、【測定深度】5~450mm(コンクリートの比誘電率6.2、鉄筋径6mm以上で上場筋の場合)セット内容本体、ハンドル部、ストラップ、バッテリー×2、充電器、ACケーブル、スマートフォン、タブレット、USBケーブル×2、ACアダプター(2口仕様)、大型タイヤ×4、ソフト(ReportMaker200)、プロテクトキー(ReportMaker200)、ソフト(3D_MAKER200 Win)、プロテクトキー(3D_MAKER200 Win)、探査シート、取扱説明書(本体)、取扱説明書(RC埋設物探査機 操作編)、取扱説明書(大型タイヤ)、取扱説明書(ReportMaker200)、取扱説明書(3D_MAKER200 Win)、取扱説明書(3D_MAKER200 And)、収納ケース質量(kg)約1(バッテリーを含む。付属スマートフォンを除く)使用温度範囲(℃)0~50(付属のスマートフォンを除く)電源専用バッテリーパック方式電磁波レーダ方式対応OSAndroid(TM) 4.2以上連続使用時間(時間)7以上(バッテリー満充電時、付属のスマートフォンを除く)機能【データ保存機能】付属のスマートフォン、タブレットPCの本体内蔵メモリにデータを保存 メモリ容量2GB使用時に約150本のデータを保存可能(20m)の探査データをバイナリ形式で保存時)分解能(mm)【水平方向】深度75未満にある探査対象物:75以上、深度75以上にある探査対象物:深度以上の間隔※標準コンクリートでの実測値(深度:鉄筋のあき=1:0.2以上)、深度75時:鉄筋のあき15の鉄筋を判別可能、深度175時:鉄筋のあき40の鉄筋を判別可能、【水平方向距離】2.5、【測定深さ】浅モード・標準モード:約1、深モード:約2周波数帯域(MHz)700~3500(中心周波数:2100)ディスプレイ付属のスマートフォン、タブレットPCによる制御機能画面マーカ(最大297点 99点×3グループ)、バッテリー容量表示、画面縦横表示、鉄筋自動検出機能、鉄筋検出アシスト機能防塵防水性能構造:IP54表示モードBモード(垂直断面図)、BAモード(垂直断面図、反射波形表示)、Cモード(3Dデータの平面画像)画像処理システム探査時:リアルタイム自動表面波処理、リアルタイムマニュアル減算処理、浅部フィルター、バック処理(平均+自動感度、固定+自動感度、平均、OFF)、非探査時:固定表面波処理、ユーザー表面波処理、減算処理、マニュアル表面波処理、平均波処理、ピーク処理、原画再生処理、自動感度調整組立寸法(幅W×高さH×奥行D)(m)ハンドル装着時:149±2.5×134.5±2.5×207±2.5(車輪を含む)、ハンドル脱着時:149±2.5×74.5±2.5×207±2.5(車輪を含む)サービス分類レンタル
【レンタル】iRadar 計測技術サービス【レンタル】iRadar計測技術サービス
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
iRadar ADSPIRE 01の最も大きな特長は、波形の鮮明度の向上によりその位置に鉄筋があるかどうかの判断がしやすくなっている点です。<br />こちらをレンタルしていただくと、従来製品と比べて鉄筋の位置がよりくっきりと確認できることを感じていただけると思います。<br />iRadar ADSPIRE 01を使用すると、前機種のNJJ-200Kを使用した場合に比べて鉄筋の横に位置する配管まではっきりと見えるほか、<br />千鳥配筋の下端がよく見えたりとさまざまな配筋の場合において明瞭なデータの取得が可能です。<br />また、一般的にはぼやけてしまいがちな豆板/ジャンカの判定や、ダブル配筋の探査もしやすくなっている点も特長です。<br />3タイプのモードで探査可能<br />基本的な使い方であるノーマルモードに加え、持ち手を取り外してより狭い隙間に滑らせての探査や、<br />延長棒(オプションレンタル品)を取り付けて床を長距離で探査したり高さのある場所を探査したりすることも可能です。<br />最小・最軽量級の本体で楽に作業可能<br />iRadar ADSPIRE 01は本体の重さが抑えられており、長時間の作業でも腕が疲れにくい点も特長です。
用途iRadar ADSPIRE 01をレンタルする用途の例としては、橋梁におけるコンクリート浮きの調査/コンクリート床板・空隙・シース管の検出や、トンネル工事における巻き厚の検査/剥離・浮き箇所の検出などが挙げられます。<br />iRadar ADSPIRE 01のこれらの使用事例は国交省の「点検支援技術性能カタログ」で紹介されており、さまざまな現場で活用されています。仕様●データ保存機能:付属のスマートフォン、タブレットPCの本体内蔵メモリにデータを保存、メモリ容量2GB使用時に約150本のデータを保存可能(20mの探査データをバイナリ形式で保存時)●レーザーライン指示精度:度 ±1mm/7m●画像処理:探査時:リアルタイム自動表面波処理、リアルタイムマニュアル減算処理、浅部フィルター、バック処理(平均+自動感度、自動感度、平均、OFF)・非探査時:ユーザー表面波処理、減算処理、マニュアル表面波処理、平均波処理、ピーク処理、原画再生処理、自動感度調整●最大走査速度:約80cm/s 速度超過ブザーあり(探査モード設定「U倍速」時)●深度レンジ:0~684mm ※比誘電率が6.2の時(コンクリートの材齢が数年経過した一般的な状態●水平ライン距離:±2mm/30mm●探査対象物:鉄筋・埋設管(鉄管、塩ビ管、CD管等)・空洞・ジャンカ等●比誘電率の設定範囲:2.0~20.0 (0.1ステップ)●表示画面:スマートフォン、タブレットPCによる●部材厚信号レベル:NJJ-200と比較して、部材厚の信号レベルが約4倍に向上セット内容本体、ハンドル部、ストラップ、バッテリー×2、充電器、ACケーブル(充電器用)、スマートフォン、USBケーブル、ACアダプター(スマートフォン用)、大型タイヤ×4、ソフト(ReportMaker200)、プロテクトキー、取扱説明書(本体)、取扱説明書(RC埋設探査機 操作編)、取扱説明書(大型タイヤ)、取扱説明書(ReportMaker200)、収納ケース寸法(mm)110×134質量(kg)1.4(バッテリー含む)質量(g)980(バッテリー、ハンドル部を含む。スマートフォンを除く)モジュール緑ライン CONE Module1個、赤ライン 4個使用温度範囲(℃)0~50(付属のスマートフォンを除く)電源専用バッテリー対応OSAndroid(TM) 4.2以上測定方式電磁波レーダ方式測定精度かぶり厚さが10~200mmの範囲で誤差が±5mm、又は電磁波伝播時間誤差が±0.1ns、200mmを超える場合は±10mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンドル装着時:149×207×134.5(車輪を含む)、ハンドル脱着時:149×207×74.5(車輪を含む)分解能測定深さ:浅モード・標準モード:約1mm、深モード:約2mm連続使用時間7時間以上(バッテリー満充電時、付属のスマートフォンを除く)、緑ラインのみ点灯:約11時間、赤ラインのみ点灯:約22 時間、2色ライン点灯:約8時間光源緑ライン 可視光半導体レーザー532nm、赤ライン 可視光半導体レーザー635nm分解能(mm)水平:深度75未満にある探査対象物:75以上・深度75以上にある探査対象物:深度以上の間隔・※標準コンクリートでの実測値(深度:鉄筋のあき=1:0.2以上)・深度75時、鉄筋のあき15の鉄筋を判別可能・深度175時、鉄筋のあき40の鉄筋を判別可能、水平方向距離:2.5周波数帯域(MHz)700~3500(中心周波数:2100)制御機能モーター制御方式、図面マーカ(最大297点 99点×3グループ)、バッテリー容量表示、画面縦横切替表示、鉄筋自動検出機能、鉄筋検出アシスト機能防塵・防滴IP54カテゴリー2レーザー出力緑ライン クラス2M 、赤ライン クラス1M、レーザーライン:1mW 以下自動補正機構電子水準センサー方式表示モードBモード(垂直断面図)、BAモード(垂直断面図、反射波形表示)、Cモード(3Dデータの平面画像)バッテリー容量(mAh)リチウムイオンバッテリー(3400)測定性能走査距離:装置の最小読み取り数値:2.5mm以下、走査距離の測定精度:移動距離500mmの範囲で±2.5mm、かつ500mmを超える場合は移動距離に対しての誤差は±0.5%動作温度範囲(℃)-5~+40サービス分類レンタル
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら