155件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ALTNA ケーブルリール<マグネット付> リヒトラブ 動画あり
巻き取りやすいシリコンゴム製。便利なマグネットが付いたケーブルリール。
適合長さ1mまで巻き取り収納、太さ2.7~3mmまで 材質本体/シリコーンゴム・ネオジム磁石 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×16
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電線がくずれることなくきれいに巻き取れる。巻き取った電線はケーブル巻取機のハンドルをはずし、羽根をすぼめて取り出せる。ラインスケールカウンターLSC-18N、LSC-22Nと併用することにより電線を測長しながら巻き取ることができる
質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)265×100×250(使用時)325×350×380 最小巻き付け径約Φ210mm
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

1台
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)縦横兼用リール(ブレーキ付)
電線の繰り出しが縦置きでも横置きでも可能。横置きでシュリンクのまま内出しが可能。 ブレーキ付。電線の巻き取りにも使用可能。VVF線2.6×3Cまでの電線を収納可能。積み重ね可(最大積段数:4段)
仕様収納可能電線・VVF(VA)線:1.6×2C,3C、2.0×2C,3C、2.6×2C,3C 質量(kg)6.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×280×600 最大荷重(kN)収納:0.29(30kgf)
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

ブロードウォッチケーブル巻取りリール
各種コード、ケーブルの巻き取り・管理に最適
材質ABS 高さ(cm)8 縦(cm)32.5 横(cm)32.5
1個
2,298 税込2,528
欠品中

アーテック[学校教材・教育玩具]USBケーブル巻き取りリール
ケーブルを巻き取って机スッキリ。 直径3.5mmのケーブルまで対応。 スマホスタンド機能付。
セット内容本体×1 材質ABS 寸法(cm)7×7×1.5 アズワン品番65-2743-82
1個
119 税込131
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷

ハタヤリミテッド特大リール
特大リールは、主に特大長尺ケーブル、多芯へーブル、各種高圧ホース等の巻き取りに使用されます。
材質スチール
1台
149,800 税込164,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番851-3846 厚さ(mm)59 直径(Φmm)ロゴ(KYORITSU)有り側:120、ロゴ無し側:125 質量(g)約130(1個あたり) 内径(Φmm)48 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
1,998 税込2,198
当日出荷

壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。 180度首振りするのでらくに使用できます。
用途工場内や整備工場などに最適。 工具の使用やハンドランプの延長等に最適。 質量(kg)4.5 仕様ポッキンプラグ付。アース付トリプルコンセント。 トラスコ品番307-2738 芯数接地極付コンセント 電線仕様VCT 電線仕様-太さ(mm2)2.00 特性アース付 巻取形式自動巻き
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

1個
5,398 税込5,938
当日出荷

あらゆる現場用ロープの巻き取り引き出しに 保管・区分・リール 3つの機能をもつプラスチック製で軽い
1パックほか
7,698 税込8,468
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種コード・ケーブル・ホースなどの巻き取りに最適です。
トラスコ品番370-4688 質量(kg)2.6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)307×213×367 収納量外径Φ10/54m制限質量/4kg
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブル巻取り機
現場に持ち運びしやすいジャストサイズ 細径から太径までマルチに対応 ブレーキ付(巻取り時、回りすぎる場合は蝶ナットで調整できる
用途電線束からのケーブル(電線)の巻取りや、仮設電線の回収など 適合機種VB-4450、VB-4500、VR-480、VR-480B、VF-5500 質量(kg)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)550×275×585、(使用時)550×350×585 適合電線サイズ内径Φ240mm以上、外径Φ450mm以下、厚さ115mmまで
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷

電線・CD管の収納が可能 軽く、もつれず、早く引き出せる IV線14mm222mm238mm2等 CD管 14、16もOK
直径(Φmm)690 仕様収納可能電線類IV線、SV線、CT線、DV線、VVF線、CD管 トラスコ品番421-3050 質量(kg)9.5 高さ(mm)280
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

動力線の引き出し・巻き取りが自在。 全7タイプで様々なニーズに対応します。
電線仕様-種別2PNCT 巻取形式自動巻き
1台
209,800 税込230,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CMR-700 ケーブル巻取り機(カインドタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブル巻取り機(カインドタイプ)
加工したケーブルを、簡単に巻き取って現場で活用するのに最適。 (あらかじめパターン化加工した分電盤から第1ボックスまでの集合ケーブル、ホテルや病室のユニットケーブルなど)。電線の巻取り幅が、2種類から選べる(185mm・115mm)。・着脱リングの装着方向を変えることで巻取り幅の調節が可能。巻取り部がテーパー形状で、巻き取った電線の抜き取りが簡単。斜めリールで巻取り時の姿勢がラク
材質STKM・STKMR・SWM 質量(kg)10.7 本体寸法(mm)800×520×1100 適合電線巻取りが可能な電線:直径Φ600 まで、耐荷重40kg 関連資料(2.06MB) 最大荷重(kN)0.39 取扱説明書(4.83MB)
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

LAN-TL17 ケーブルリール サンワサプライ 動画あり
サンワサプライケーブルリール
光ケーブル、LANケーブル、同軸ケーブルを巻き取りできます。 380mm大型径のケーブルリールで、6mm径ケーブルを300m巻取り可能です。 ケーブル巻取り後、ドラムが回らないよう固定できるロック機能があります。 ケーブルをドラム中心部の穴を通してから、コネクタを加工する仕様になります。
仕様収納ケーブル:6mm径ケーブルを300m ブラック 材質(本体)PC、PE 質量(g)4000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×341×488 ドラム径(mm)380
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

巻取り器などに使える空リールです。 電線やコードを巻くのに便利です。
用途電線やコードの巻き取り用として 材質耐衝撃ポリスチレン 内径(Φmm)約52(大円)/約12(小円) 寸法(縦×横×高さ)(mm)267×267×102
1個
669 税込736
当日出荷

リールがスムーズに回転できるので、会議やイベント時に素早く設置でき、またスピーディーに撤収ができます。 10ギガビットイーサネット完全対応のCAT7用LANケーブルです。 コネクタキャップ付きでプラグのツメ折れ防止、プラグ先端部の外部損傷やホコリの付着を防ぎます。 ケーブルリール付きでケーブルをすっきり収納できます。
質量(g)7300 コネクタ形状RJ-45オスコネクタ - RJ-45メスコネクタ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×335×420 対応機種FTTH/CATVモデム/ADSLモデム/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種) アズワン品番64-0910-38 適合伝送帯域カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T) 変換タイプオス - メス
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

サンワサプライケーブルリール
光ケーブル、LANケーブル、同軸ケーブルを巻き取りできます。大型径のケーブルリールで、6.0mm径ケーブルを200m巻取り可能です。ケーブルをドラム中心部の穴を通してから、コネクタを加工する仕様になります。移動の際に便利なキャスター、伸縮ハンドル付きです。
ケーブル長(m)収納:200 ブラック ケーブル径(Φmm)収納:6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×420 質量(kg)3 材質スチール、ABS樹脂 直径(Φmm)ドラム:350 ハンドル2段式伸縮ハンドル
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

使いたい長さに合わせて4段階で伸縮できる、便利なリールタイプのType-Cケーブルです。コンパクトかつ軽量で省スペースで充電できます。
用途充電用ケーブルとして ケーブル長(m)約1.0 コネクタ形状USB Type-C(オス) - Type-C(オス) ケーブル種類巻取り式 寸法(Φcm)6
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動巻き取りでスムーズな出し入れです。 一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。 サーモカットを内蔵しています。 最大130°までの首振り機能付です。
質量(kg)12 トラスコ品番209-8342 芯数二相 電線仕様VCT 電線仕様-太さ(mm2)2.00 巻取形式自動巻き
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルマキリール
早く能率よく作業ができる巻取り機 細電線からVA・IV・SV・CV線とあらゆる電線が巻き取れる(手動巻取り機) 巻取りサイズ/ワッパ内径300Φmm以上、外径600Φmm以下、巻取り最大厚み170mm 通常は100mm幅で着脱リングを裏返しすることにより巻取り幅が170mm幅となります
質量(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×600×990
1個
76,980 税込84,678
4日以内出荷

コードリールタイプで携帯に便利。カテゴリー6A準拠の超高速LANケーブル 超高速規格である10ギガ(10Gbps)対応のカテゴリー6A準拠LANケーブル。PCやゲーム機で、快適なインターネット接続が可能です。 持ち運びやオンラインミーティングなどのネットワーク接続に便利なコードリールタイプ。ごちゃごちゃ絡まりやすいLANケーブルもスッキリ収納。 携帯時のツメ折れなど、プラグ部分の破損を防ぐガード付き(3m・5m)。安心して持ち運びが出来ます。
ブラック 規格カテゴリー6A準拠 構造より線 コネクタ形状RJ-45 コネクタ シールドUTPケーブル 結線方式ストレート 給電方式PoE非対応 爪折れ防止対応 ケーブルタイプ巻き取り式
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーエイライト綱引きロープ巻取器
組立不要の綱引きロープ巻取器
仕様タイヤ18.5cm 材質スチール34mm 質量(kg)22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)68×76×82
1台
52,980 税込58,278
6日以内出荷

最大約2.1mまで伸ばせる、コードリールmicroUSBケーブルです。 余裕を持った長さのため、室内や電車内など、離れた場所のコンセントやUSBポートと接続して スマートフォンやタブレットの充電や通信が可能です。
ブラック 長さ(m)2.1(コードリール部:1.8、延長ケーブル部:0.3) 規格USB2.0準拠 コネクタ形状USB A(オス)-microUSB B(オス) 対応DC5.0V 2.4A QuickCharge2.0
1個
899 税込989
当日出荷

手動巻取式です。RoHS指令適合製品です。コードガイド・ゴムブーツ・クリップを利用して車載時のドラム空まわりを防止できます。タンクローリーメーカーのアースリールと互換性があります。
用途静電気による爆発・火災事故の防止。タンクローリー・特装車輌など・燃料施設、薬品工場、化学プラントなどでの防爆対策。 特性アース付 定格電流(A)(アースクリップ)50 板厚(mm)(取付ブラケット)4.5 巻取形式手動巻き RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PD60Wに対応したUSB -CtoCリールケーブル。持ち運びに便利な伸縮自在ケーブルを採用。0~80cmまでケーブルが伸縮し巻取り式なので絡まりません。
ホワイト 質量(g)約43 規格USB2.0 出力5V3A、12V3A、20V3A(最大60W)※充電寛容により供給される電力は異なります。 コネクタ形状USB Type-C(オス)/USB Type-C(オス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×180×20 ケーブル長(cm)80 関連資料(0.71MB) 変換タイプオス-オス
1台
1,498 税込1,648
7日以内出荷

トーエイライト綱引きロープ巻取器MT2
移動しやすい大型25cmノーパンクタイヤ仕様
材質スチール34mm 質量(kg)22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76×80×84
1台
61,980 税込68,178
6日以内出荷

4輪クイックターン式で移動・方向転換が自由自在
材質スチール34mm 質量(kg)37 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×90×97
1台
71,980 税込79,178
6日以内出荷

トーエイライト綱引きロープ巻取器AR3
23cmノーパンクタイヤ使用のメインフレーム角パイプモデル
仕様巻き取り可能長さ(太さ/長さ):30mm/100m、36mm/90m、38mm/80m、45mm/50m、50mm/40m 材質スチール(主材:40×20mm角、ハンドル:27mm丸)、ノーパンクタイヤ23cm 質量(kg)17.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)65×90×78
1台
57,980 税込63,778
6日以内出荷

トーエイライト綱引きロープ巻取器AR2
23cmノーパンクタイヤ使用のベーシックモデル
仕様ノーパンクタイヤ23cm 材質スチール27.2mm 質量(kg)19 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)74×79×76
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷

1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

集電装置を内蔵、溶接機に接続したままケーブルの引き出し・巻き取りが可能です。 板厚3.2mmの頑強な総絞りスチール製フレームは、コンパクトな巻き取りスタイルを実現します。 絶縁性、強度に優れるFRP製円盤使用しています。 動作滑らか、ローラー式ケーブルガイド採用。 特殊設計の取付ターミナル(PAT.P)を装備。2次線の交換も簡単です。 ホルダーセットの交換に便利なケーブルジョイント、着脱が簡単です。 ホルダーセットの電線には柔軟な専用電線を採用しました。
付属品キャスター エスコ品番EA315-30 材質フレーム:スチール、円盤:FRP樹脂 質量(kg)24.9 サイズ400×430×416(H) 許容電流(A)150・220 電線長さ(m)【一次側】1.5、【二次側】30 ケーブルWCT38mm2×1芯
1個
164,500 税込180,950
翌日出荷

USBタイプA to ライントニングコネクタで、片側だけ引き出せる取り回しの良い巻取式ケーブルです。モバイルバッテリーとの相性抜群です。15000回以上の屈曲試験をクリアしています。75cmの手ごろな長さなので持ち運びにも最適です。Apple認定 MFi認証取得なので安心してお使いいただく事が可能です。
ケーブル長(cm)75 ケーブル種類巻き取り式 適合用途充電/データ転送 対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターに対応したiPadやiPod touch コネクタ形状USB Type-A(オス)- Lightning(オス) 転送速度(Mbps)最大480 電圧(V)5 電流(A)3.0 保証期間1年間 各種認証MFi認証
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ロープリール
ロープの繰り出し巻き取りを効率よく行える Φ14mmを100m巻くことができる
用途ロープの繰り出し巻き取り 質量(kg)6.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)543×328×585
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷

接地付三ツ口コンセントコードリールです。着脱が容易な取り付けベースを採用しました。必要に応じた首振り機能付です。自動復帰型サーモスイッチを内蔵しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。作業灯の抜け止め防止クリップ付です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。
用途作業灯付で手元を照射。100V電源の供給用としても共用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。作業環境の改善。
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


USB タイプC、ライトニング、マイクロUSBが一本のケーブルで充電できる、マルチコネクタータイプの小型で軽い両引き巻取式ケーブルです。モバイルバッテリーとの相性抜群です。軽い引っ張り感で使用できるやわらかケーブルなのに、ロングブッシュ構造で15000回の折り曲げに耐える耐久性も兼ね揃えています。Apple認定 MFi認証取得なので安心してお使いいただく事が可能です。100cmの手ごろな長さなので、持ち運びにも最適です。
ケーブル長(m)約1 オス形状USB Type-A (オス) - microUSB(オス) 対応機種iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター等 microUSB / USB Type-C対応機種 コネクタ形状USB Type-A (オス) - microUSB(オス)、Lightning変換アダプター、USB Type-C変換アダプター 通信速度最大480Mbps 規格USB2.0規格準拠 最大3.0A充電対応 本体質量(g)約41 保証期間1年間
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)