2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハタヤリミテッド単相100V型コードリール
安全作業を守る漏電遮断器付タイプ。巻取ドラムは耐衝撃性のすぐれたABS樹脂を採用、高い本体絶縁性を持つ安全型です。フル機能装備の上に、ワンタッチ操作のブレーカーカバー、コンセント形状が一目で確認できる透明防塵キャップも装着したハイレベルのプロ仕様ブレーカーリールです。
種別100V型タイプ(屋内型) 漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用型 限度電流(A)15 使用場所屋内
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハタヤリミテッドブレーカーリール
漏電遮断器付(接地付)タイプのコードリールです。巻き取りドラムは絶縁性に優れた樹脂ドラムを採用。巻き線中心部の熱を逃がす放熱孔付。ワンタッチで開く透明ブレーカーカバーは外から動作状況が確認できます。また、ブレーカーへの粉塵の侵入を防ぐ役割をしています。コンセント防塵キャップ:油やホコリが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。ブレーキストッパー(ドラム空転止め):優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。社名、住所、購入年月日を記載したり、持ち込み許可ラベルが貼れる便利なネームプレート付。
電圧(V)100 コンセント個数3 コンセント定格2P、15A、125V接地付 コンセント形状標準型 電線太さ(mm2)2 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 心数(C)3
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)