種類電力ケーブル
芯数(C)1
材質素線:銅、被覆:ビニール
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
壁中の埋め込みなど、丸形で使えない場所でも使用できますので、VVRの代替が可能です。
丸形に比べ、コストダウンになります。柔軟性に優れ、端末処理も簡単にできますので、工事後の仕上がり外観が美しくなります。
用途大容量の引き込み配線、他回路幹線用、モーターの電線回路などの動力用として使用されます。
種類電力ケーブル
全長(m)50
シース厚(mm)1.5
規格JIS C 3342
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
適合規格<PS>E
種類電力ケーブル
芯数(C)1
全長(m)5
色緑
エスコ品番EA940AS-11
1個
¥825
税込¥908
当日出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
材質素線:銅、被覆:ビニール
仕様撚線
定格温度(℃)60
定格電圧(V)300
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール
仕様撚線
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
種類電力ケーブル
芯数(C)1
JIS規格JIS C 3307
許容温度(℃)(導体最高)60
材質(導体)軟銅線
材質(絶縁体)ビニル
仕様鉛フリー
RoHS指令(10物質対応)対応
・撚線導体を用い、可とう性に優れたシールド付きパッチコード
耐ノイズ対策品であり、外来ノイズ(エイリアンクロストーク)やEMI対策に効果を発揮
環境に優しい鉛フリーPVCを採用
ケーブル長(m)200
規格CAT5e
色濃青
構造より線(撚線)
ケーブルスタンダード
ケーブル外径(Φmm)6
シールドSTPケーブル
使用場所屋内
概算質量(kg/km)32
導体サイズ(mm2)0.18
対数(P)4
対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
爪折れ防止あり
1箱(200m)
¥79,980
税込¥87,978
9日以内出荷
種類電力ケーブル
芯数(C)1
全長(m)10
色緑
エスコ品番EA940AS-12
1個
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
可撓撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
用途300V以下の電気器具の内部配線として使用されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
耐電圧(V/min)2000(水中)
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
種類産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)軟銅より線
規格JIS C 3102
線心数は2心から40心まで、導体サイズは0.75mm2から100mm2までと、幅広いサイズ構成で、あらゆるニーズにお応えします。
8mm2以上は約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。)
可とう性にすぐれています。
色別
用途直流、交流とも600V以下の、移動機器用、配線用として屋外にも広くご使用いただけます。特に多心ケーブルは、制御回路用として最適です。シースの色は灰色が基準ですが、機械回りなどにご使用の場合は、一部サイズで黒色のシースのものも用意しておりますのでご選定ください。
性能、寸法等は灰色の製品と同一です。多心ケーブルは電磁誘導作用を考慮してご使用ください。「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守りください。
広い連続使用温度範囲を備えています。(-100℃から+150℃)
耐燃性で低発煙性です。
耐はんだ性が良好です。
ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。
電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。
細線軽量化ができます。
摩擦係数が低く、配線が容易です。
非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。
耐侯性が良好です。
特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
用途高い信頼性が求められる電子機器の内部配線や制御線
放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線
耐熱性が必要な恒温槽・投光器・温水器などの各種高温機器の内部配線や口出線
小型軽量化を要求される電子機器の配線
その他の特長・用途例としては、耐薬品性/化学用装置、耐フレオン性/冷凍機、耐侯性/船舶用機器・無人観測機器、耐燃性/非常用配線、耐極低温性/液化ガス用の測定素子リード線や動力線
色黒
材質(絶縁体)ETFE
連続使用温度(℃)150
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)すずめっき軟銅線
Cat6UTP 撚線ケーブル
200m箱巻き。撚線。
シールドU/UTPケーブル
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)30
電圧DC12V/24V
被覆PVC
許容温度(℃)70
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
用途定格温度60℃、定格電圧100V以下の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
全長(m)200
耐電圧(V/min)1000(水中)
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
RoHS指令(10物質対応)対応
撚線導体を使用しているため、柔軟性に優れています。
低減衰量で、漏話特性が優れています。
拡張性に優れ、統合配線に適しています。
用途TIA/EIA-568-Bエンハンスト・カテゴリ5規格対応のパッチコードで、パッチパネルやHUBとPC端末等とをフレキシブルに接続可能
規格CAT5
ケーブル長(m)250
構造より線(撚線)
ケーブル外径(Φmm)5.5
撚線導体を使用しているため可とう性に優れている
RJ-45プラグ両端加工品にて販売
環境に優しい鉛フリーPVCを採用
概算質量(kg/km)35
仕上外径(Φmm)6
Cat5eUTP 撚線ケーブル
200m箱巻き。撚線。
シールドU/UTPケーブル
10BASE-T~1000BASE-Tまで使用できるツイストペアパッチコードで、可とう性に優れています。
構造撚線
ケーブルスタンダード
コネクタあり
概算質量(kg/km)30
仕上外径(Φmm)5.4
Cat.6A チャネル特性を十分に満足した無遮へい(UTP)パッチコード
エイリアンクロストークに対応
撚線導体を用いており可とう性に優れている
RJ-45プラグ両端加工品にて販売
環境に優しい鉛フリーPVCを採用
ケーブルスタンダード
概算質量(kg/km)37
仕上外径(Φmm)6.6
100m巻LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24撚り線導体、CAT6対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)及び1000BASE-TX(TIA/EIA-854)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6/ JIS X 5150カテゴリ6(クラスE)準拠
ケーブルスタンダード
シールドUTPケーブル
アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。CAT5E通信用コネクタ。
仕様【導体外径】AWG30のより線
使用温度範囲(℃)-10~60
被覆可能外径(Φmm)3.09~3.30
コード194-9949
適合ケーブルAWG30のより線
圧着工具MPT5-8AS、MPT5E
適合工具【成端補助】SGPT
アズワン品番64-5034-96
プラグタイプRJ45
カテゴリーカテゴリ5e
絶縁体外径(Φmm)最大0.53
1袋(1000個)
¥139,800
税込¥153,780
30日以内出荷
細径(撚線) Cat6 4P
200m箱巻き。AWG28の撚線。
ケーブルスリム
シールドU/UTPケーブル
細径(撚線) Cat5e 4P
200m箱巻き。AWG28の撚線。
ケーブルスリム
シールドU/UTPケーブル
アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。CAT5E通信用コネクタ。
仕様【導体外径】AWG28の単線およびより線
使用温度範囲(℃)-10~60
被覆可能外径(Φmm)3.51~4.11のUTP
コード194-9947
適合ケーブルAWG28の単線およびより線
圧着工具MPT5-8AS、MPT5E
適合工具【成端補助】SGPT
アズワン品番64-5034-95
プラグタイプRJ45
カテゴリーカテゴリ5e
絶縁体外径(Φmm)最大0.69
1袋(1000個)
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ