346件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。ごちゃつくデスク裏の配線をスマートに収納 「デスクの上は整えたけど、デスク下の配線ごちゃごちゃは後回し」というゲーマーやPCユーザーは多いのではないでしょうか。せっかく格好いいデスクを構築しても、足元にケーブルがごちゃごちゃと広がっていては台無しになってしまいます。見栄えの悪さだけでなく、プラグ抜けや断線、ほこりによる火災のリスクも高まり、非常に危険です。「デスク周りの配線を、簡単にすっきり整理したい!」そんな望みを叶えるべく、デスクに取り付けて使えるケーブル収納パネルを開発しました。パンチング加工を採用したパネルで配線をスマートに収納・目隠しすることができ、美しいデスクづくりに貢献します。【 自由なレイアウト 】フックとバスケットの取り付け位置は自由に調整できます。配線の都合やデスク環境に合わせて、使いやすい場所に取り付けましょう。【 パネル取り付け位置の調節 】パネルの取り付け位置は5段階(4.5cm間隔)で設定することができ、デスク天板とプレートまでの距離を調節することが可能です。モニターアームにも干渉せず取り付けられます※。※事前にモニターアームの形状や寸法を確認してください。
材質スチール 質量(kg)約2.7 ブラック 表面処理エポキシ粉体塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×77×290(290-460) 総耐荷重(kg)5以下(バスケット、フック:1)
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

フィンガーダクト縦型ケーブルマネージャーでラックの外観を改善 配線を整理して通気性を改善し最適な動作温度を保持 ケーブルを整理して保守がしやすいようラックへのアクセスを改善 91cmの高さでラックのマウントスペースを全く取らない設計 ラックに沿って縦方向に設置するケーブルマネージャで機器間のケーブルを整理 突発的にケーブルに負荷がかかり機器を傷つけるリスクを回避
用途ラック下部に設置したサーバーからラック上部パッチパネルへのケーブル引き回し。ケーブルをラック側面に沿って配線し通気性を改善。ラックマウント機器へのアクセスを確保
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

ケーブルを綺麗に止めます。商品の底に3M製テープが貼っていますので、デスクに固定できます。
用途USBケーブル、マウスのケーブル、イヤホンケーブル、キーボードのケーブル、その他ケーブルの整理、固定 材質シリコン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×23×10
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻きつけるだけで、簡単にケーブルをひとまとめにできます。パソコン周りの配線整理・ケーブルの汚れ防止に最適です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。 材質軟質ポリエチレン
1個ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Dリングフック搭載縦型ケーブルホルダーでラックの外観を改善 配線を整理して通気性を改善し最適な動作温度を保持 保守と機器追加がしやすいようにケーブルを整理しラックのアクセスを改善 高さ1.8m(40U)
用途ラック下部に設置したサーバーからラック上部パッチパネルへのケーブル引き回し。ケーブルをラック側面に沿って配線し通気性を改善。ラックマウント機器へのアクセスを確保 ブラック 長さ(mm)50 高さ(cm)8.69999999999999 幅(m)1.7
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

ごちゃごちゃしがちな電源タップまわりをスッキリ快適に!優れた難燃性プラスチックを使用し、ケーブル類をスッキリ収納できるケーブルボックス。
用途タップを収納し配線をすっきりさせます 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×160×139.5 適合一般的な6個口の電源タップ(タップ本体の長さが360mm以下の電源タップ) 質量(g)895
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコン製の5つのスロットでケーブルを綺麗にまとめます。商品の底に3M製テープが貼っていますので、デスクに固定できます。
用途USBケーブル、マウスのケーブル、イヤホンケーブル、キーボードのケーブル、その他ケーブルの整理、固定 材質シリコン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×20×12
1個
439 税込483
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダクトと背面通し穴でケーブル引き回しを整理 トップカバー取り外し可能 TAA準拠でGSAスケジュール購買に対応 2Uラック設計 頑丈なスチール製 標準の19インチ 2または4ポストサーバラックに取付け ラック用ネジ付属
用途サーバラック/キャビネット、配線クローゼット、ネットワーク分配ケーブルと併用しケーブル周りを整理
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

強力マグネットでケーブルの落下を防止します。 ケーブルの太さに合わせて、クリップの溝にしっかりと固定できます。 ベースのパーツは両面テープで貼り付けます。
取扱説明書なし
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な用途に:一般的なナイロンタイに比べゴミの発生が少ない面ファスナー。必要な長さに切ってケーブルを結束。ケーブル負荷を軽減:必要な場所にケーブルを引き回し、コネクタへの負荷を軽減して破損を防ぐ業務用強度の結束テープ。手軽に使えるソリューション:ケーブルの結束と固定が手軽にできる調整可能ファブリック製ファスナー。装置の保護:装置周りの通気性を高め、ケーブル負荷を軽減。適切なケーブル管理に役立つフック&ループ式テープ。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
材質ナイロン 厚さ(mm)2.4 テープ幅(mm)19
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

パソコンデスク用ケーブルトレー:ケーブルや電源タップを床から離して収納。デスク周りをすっきり保ち、配線の絡まりやつまずきリスクを防止。サイズ60cm x 11.4cm x 7.6cm。堅牢設計:耐久性に優れ、オフィスに映えるパウダーコート仕上げのケーブルボックス(耐荷重5kg)。簡単設置:デスク天板裏にドライバーでネジ留めするケーブルホルダー。取り付けネジ付属、ユニット底部のパススルー穴から取り付け穴に簡単アクセス。オープン設計:高さが変わるスタンディングデスクでも使えるオープンスタイル。幅11.4cm、全長に渡る開口部でケーブルの出し入れが簡単。ケーブルを通すパススルー穴付き。デスク周りのケーブル整理に:パソコンのアダプター、電源タップ、ビデオ/プリンター/充電ケーブルなどを一箇所にまとめて収納。オフィスや家庭のケーブル管理に便利
ブラック 長さ(mm)114 幅(mm)600 高さ(mm)76 質量(kg)1.2 セット内容ケーブル管理トレイ、取り付けネジ、クイックスタートガイド 保証期間2年
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

マサル工業エルダクト
エコ商品
●工場や大規模オフィスなどの大量配線を、線種別に合理的な形で整理できる大型ダクトです。 ●ケーブル配線だけではなく、各種配管の化粧カバーとしてもご利用いただけます。●カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検がラクに行えます。※本商品は全て受注生産板加工品です。※標準品以外のサイズ指定オーダーも承ります。
用途工場や大規模オフィスなどの大量配線を、線種別に合理的な形で整理できる大型ダクトです。ケーブル配線だけでなく、各種配管の化粧カバーとしてもご利用いただけます。カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検がラクに行えます。受注生産板加工品です。標準品以外の板加工のご注文も承ります。 材質PVC 寸法L(mm)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ケーブル整理用クリップです。テープ付きで机や壁に貼り付け可能です。
寸法(mm)45×19×11 収納幅(mm)コード:32
1セット(10個)
489 税込538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール製ケーブルホルダー 空間に馴染む艶やかなホワイトモデル 作業デスクをスッキリ整理 直径4.5mmまでのケーブルを最大5本まで収納可能 吸着パッド搭載安定した設置が可能 木材、金属、など様々な場所に対応 吸着が低下した場合も復元可能 手回しネジ式ケーブルバー搭載 末永くご使用いただける剛性を実現 強力両面テープ付属で、壁やデスク側面などに取付可能 ケーブル皮膜を傷付けにくい
付属品吸着パッド、強力両面テープ、取扱説明書 材質 ホワイト 質量(g)約115 表面処理白色塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×50×35
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

スチール面にコード付タップを取り付けることができます。 壁面に取り付けることで、足元の邪魔な電源ケーブルを整理できます。
仕様屋内用 使用温度範囲(℃)-10~40 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約23.3×30.7×5.7 荷重(g)約950まで(2個使用時)
1パック(2個)
569 税込626
当日出荷

1袋(4個)ほか
5,098 税込5,608
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ケーブルの落下防止・導線整理に便利なケーブルホルダー。端子のブッシュ部分まで覆える断線防止構造と、端子をワンタッチで固定できるマグネット内蔵設計によって、散らかりがちな配線環境をスッキリ整理。
ケーブル径(Φmm)4.5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)設置時:約90×30×19/ホルダー:約10×20×14/土台:約90×30×19 材質本体:シリコン/磁石、土台:シリコン/磁石 入数ホルダー:5個 土台:1個 質量(g)約72
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デスクの上のケーブルや端末を、これ一つでスッキリ整理!10口タップまで収納可能な、大容量のスタンド機能付きケーブルボックス。
仕様天面コードホール×10 、側面スリット×3 材質(本体)ABS樹脂 本体質量(g)735 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約425×170×150(蓋を嵌めた状態) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×130×80-130(蓋を嵌めた状態) 適合厚さ(mm)スタンド機能使用時の推奨端末:15以下(フロント部)/10以下(その他)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面ファスナー式 ケーブルタグ:便利な100枚入りケーブルラベル。マルチモニターを搭載したデスクトップワークステーション、オフィスやサーバールームのケーブルや電源コードの配線管理に最適。効率的なケーブル管理:識別しやすい書込み可能なラベルタグで、ケーブル類をすっきり整理し、配線管理を改善。面ファスナー式で、繰り返し付け外し可能。粘着剤不使用。配線上の問題解決を簡素化:素早くケーブルを識別でき、配線や接続に関するトラブルシューティングの効率化に役立つワイヤータグ。色の濃い油性マーカーでラベルに直接書き込み可能。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
ホワイト 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19x90x5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

デスク下ケーブル配線トレー:作業スペースをすっきり整理し、つまずきやコードの絡まりのリスクを軽減。幅105mmでデスクとトレーの間に十分スペースがあり、大きな電源タップや電源ストリップの収納も可能。長さ調節可能:デスクのサイズやケーブルの配線距離に合わせて3段階の長さ(80cm、1m、1.2m)に伸縮調節可能な配線トレー。長さ調節および製品取り付け用金具はすべて付属。工具・穴あけ不要:クランプ式でデスクを傷つけることなく簡単に設置でき、位置の変更も簡単なケーブル収納トレー。フォームパッドがデスク表面を保護し、クランプのゴム素材が装着時のずれを防止。耐久性に優れた設計:耐摩耗性に優れたパウダーコート仕上げのスチール素材を使用し、完全に伸ばした状態でも長期間安定して使用可能なデスク配線トレー。ISTA-6規格に準拠した梱包により、多様な輸送条件や取扱いに対応。柔軟な設置:木材、ガラス、金属など、厚さ50mmまでのさまざまな材質の天板に設置可能な配線隠しコード収納トレー。すっきりとしたケーブルの取り回しが可能で、作業スペースの景観が向上し、さらに通気性も改善
用途ワークスペースをすっきり整理し、ケーブルの絡まりやつまずきのリスクを軽減。配線の取り回しを整えすっきり見せることで、より快適な作業スペースを実現 付属品デスククランプ、M5×6mmねじ、3mm六角レンチ、取扱説明書 材質パウダーコーティングを施したスチール 長さ(mm)800 幅(mm)105 厚さ(mm)取付け面:最小5、最大50 質量(kg)2.3 ブラック 高さ(mm)207 湿度(%RH)40-60 保存温度(℃)10- 30 取付場所デスク固定 動作温度(℃)10- 30 静止耐荷重(kg)キャスター1個あたり:5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷

デスク下ケーブル配線トレー:作業スペースをすっきり整理し、つまずきやコードの絡まりのリスクを軽減。幅105mmでデスクとトレーの間に十分スペースがあり、大きな電源タップや電源ストリップの収納も可能。長さ調節可能:デスクのサイズやケーブルの配線距離に合わせて3段階の長さ(80cm、1m、1.2m)に伸縮調節可能な配線トレー。長さ調節および製品取り付け用金具はすべて付属。工具・穴あけ不要:クランプ式でデスクを傷つけることなく簡単に設置でき、位置の変更も簡単なケーブル収納トレー。フォームパッドがデスク表面を保護し、クランプのゴム素材が装着時のずれを防止。耐久性に優れた設計:耐摩耗性に優れたパウダーコート仕上げのスチール素材を使用し、完全に伸ばした状態でも長期間安定して使用可能なデスク配線トレー。ISTA-6規格に準拠した梱包により、多様な輸送条件や取扱いに対応。柔軟な設置:木材、ガラス、金属など、厚さ50mmまでのさまざまな材質の天板に設置可能な配線隠しコード収納トレー。すっきりとしたケーブルの取り回しが可能で、作業スペースの景観が向上し、さらに通気性も改善
用途作業スペースをすっきり整理し、つまずいたりコードが絡まるリスクを軽減。すっきりとケーブルを取り回し、作業スペースの景観を向上、 付属品デスククランプ、M5×6mmねじ、3mm六角レンチ、取扱説明書 材質パウダーコーティングを施したスチール 長さ(mm)1200 幅(mm)105 厚さ(mm)取付け面:最小5、最大50 ホワイト 高さ(mm)207 質量(g)2300 湿度(%RH)40-60 保存温度(℃)10- 30 取付場所デスク固定 動作温度(℃)10- 30 静止耐荷重(kg)キャスター1個あたり:5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

ケーブルの形状や線径の大小を問わずに結束が可能です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
1式(6個)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットでパチっととめるだけ。もうイライラしない!ケーブル配線がみるみる整う。一つ一つ分かれた6個セット。ほぼ身の回りのケーブル全部に使える。しっかり貼りつく粘着テープ。デスク以外でも、どこでも使える
仕様対応ケーブル太さ:直径7.0mm以内 付属品交換用粘着テープ 材質ABS、磁石 ラテグレージュ 本体質量(g)約4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約22×22×14 保証期間初期不良のみ交換保証
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

マグネットでパチっととめるだけ。もうイライラしない!ケーブル配線がみるみる整う。一つ一つ分かれた6個セット。ほぼ身の回りのケーブル全部に使える。しっかり貼りつく粘着テープ。デスク以外でも、どこでも使える
仕様対応ケーブル太さ:直径7.0mm以内 付属品交換用粘着テープ 材質ABS、磁石 ピスタチオ 本体質量(g)約4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約22×22×14 保証期間初期不良のみ交換保証
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

マグネットでパチっととめるだけ。もうイライラしない!ケーブル配線がみるみる整う。一つ一つ分かれた6個セット。ほぼ身の回りのケーブル全部に使える。しっかり貼りつく粘着テープ。デスク以外でも、どこでも使える
仕様対応ケーブル太さ:直径7.0mm以内 付属品交換用粘着テープ 材質ABS、磁石 シェルピンク 本体質量(g)約4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約22×22×14 保証期間初期不良のみ交換保証
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

マグネットでパチっととめるだけ。もうイライラしない!ケーブル配線がみるみる整う。一つ一つ分かれた6個セット。ほぼ身の回りのケーブル全部に使える。しっかり貼りつく粘着テープ。デスク以外でも、どこでも使える
仕様対応ケーブル太さ:直径7.0mm以内 付属品交換用粘着テープ 材質ABS、磁石 パウダーブルー 本体質量(g)約4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約22×22×14 保証期間初期不良のみ交換保証
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

マグネットでパチっととめるだけ。もうイライラしない!ケーブル配線がみるみる整う。一つ一つ分かれた6個セット。ほぼ身の回りのケーブル全部に使える。しっかり貼りつく粘着テープ。デスク以外でも、どこでも使える
仕様対応ケーブル太さ:直径7.0mm以内 付属品交換用粘着テープ 材質ABS、磁石 アーモンドミルク 本体質量(g)約4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約22×22×14 保証期間初期不良のみ交換保証
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

マグネットでパチっととめるだけ。もうイライラしない!ケーブル配線がみるみる整う。一つ一つ分かれた6個セット。ほぼ身の回りのケーブル全部に使える。しっかり貼りつく粘着テープ。デスク以外でも、どこでも使える
仕様対応ケーブル太さ:直径7.0mm以内 付属品交換用粘着テープ 材質ABS、磁石 ペールアイリス 本体質量(g)約4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約22×22×14 保証期間初期不良のみ交換保証
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

サンワダイレクトケーブルホルダー
ケーブルをすっきり固定できるクリップ式のケーブルホルダーです。 机に挟み込んで、ケーブルを3本まで固定。落下を防止できます。 デスク周りのケーブル整理や固定に最適です。 粘着テープの貼り付け不要で、好きな場所にいつでも移動できます。 机の厚みに応じて2種類の固定方法が選べます。 厚み2~6cmの平坦な面に取付可能です。
ホワイト 収納数(ケーブル)3 入数2個
1セット(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷

シリコン製の7つのスロットでケーブルを綺麗にまとめます。商品の底に3M製テープが貼っていますので、デスクに固定できます。
用途USBケーブル、マウスのケーブル、イヤホンケーブル、キーボードのケーブル、その他ケーブルの整理、固定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×20×12 材質シリコン
1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリコン製のホルダーでケーブルを綺麗にまとめます。商品の底にテープが貼っていますので、デスクに固定できます。
用途USBケーブル、マウスのケーブル、イヤホンケーブル、キーボードのケーブル、その他ケーブルの整理、固定 材質シリコン 寸法(mm)118×22×14 スロットケーブル:5
1個
189 税込208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表示板付のケーブル結束バンドです。結束した内容を表示板に書き込むことが可能です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。 最大結束径(Φmm)23 長さ(mm)100 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.0 寸法(幅W×高さH)(mm)21×9 難燃性UL94V-2
1式(20本)
469 税込516
当日出荷

パソコンケーブル、ノートPCアダプタ、電気コード、USBケーブル、イヤホンなどの配線をすっきりと結束できます。用途や使用箇所に合わせて、自由な長さにハサミでカット可能です。何度も繰り返し使用可能です。
用途ケーブルの結束、整理整頓用として 材質ナイロン 厚さ(mm)0.5 ブラック 幅(cm)1.2
1個
169 税込186
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しっかり貼れてキレイにはがせるコマンド(TM)タブで取りつけるコード整理用製品。 テープも本体も透明なので、目立たずすっきりコードが整理できます。
クリア
1パック(4個)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブル管理バー:19インチサーバーラックやキャビネット内のネットワークケーブルや電源ケーブルの配線に便利な高耐久1Uケーブルマネージメント用金具。ケーブルを結束して接続部の屈曲を防ぎ、ポートやコネクターの負荷を軽減。奥行調節可能:ラックマウント支柱に対して取り付け奥行きを40~96mmの範囲で調整できるケーブル配線固定バー。固定用サイドブラケットの奥行幅:96mm。2種類の取り付け方法:ラックマウント支柱の内側もしくは外側に設置が可能。ケーブル配線の整理がしやすく、エアフローを改善。M6ケージナットとねじが付属した配線用線止めバー。柔軟なケーブル配線:8.5mmの間隔で配線用ポイントが付いた配線用クロスバー。別売の面ファスナー(HKLP100)、結束バンド(CBMZT6BK)などでケーブルを固定。高耐久設計:ケーブル束の荷重に対応するSPCCスチール(冷間圧延鋼)製。パッチパネル、サーバー、スイッチ、NAS、PDU、KVM などで幅広く利用可能。長期的な使用に耐えるパウダー塗装仕上げ
仕様【ハードウェア】ユニット高さ:1U、取付方向:水平、壁取り付け不可 付属品ケーブルサポートバー×1、M6ネジ×4、M6ケージナット×4、M6プラスチックワッシャー×4、M4ネジ×4、クイックスタートガイド×1 材質スチール 質量(kg)0.5 ブラック 間口(mm)96 適合規格EIA/ECA-310-E 幅(cm)9.6 長さ(cm)48.3 保証期間2年 高さ(cm)4.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

シリコン製のホルダーでケーブルを綺麗にまとめます。商品の底にテープが貼っていますので、デスクに固定できます。
用途USBケーブル、マウスのケーブル、イヤホンケーブル、キーボードのケーブル、その他ケーブルの整理、固定 材質シリコン 寸法(mm)160×22×14 スロットケーブル:7
1個
289 税込318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルをはさんで使用するホルダーです。さまざまなケーブルを机の上で整理してすっきり配線できます。直径6.5mmまでのケーブルに対応します。ケーブルを傷つけることなく簡単に取り付けられます。底面に磁石を内蔵しており、金属製の筐体や机に簡単に取り付けられます。磁石が付かない場所には、同梱の取付補助プレートを貼り付けることで対応可能です。取付補助プレートは貼付け済みの強力な両面テープでしっかり固定できます。
仕様底面に磁石を内蔵、底面に両面テープを貼り付け済 付属品ケーブルホルダー (4個)、取付補助プレート (1個) 材質ポリウレタン、低密度ポリエチレン、磁石 寸法(mm)約18×18×13、 約90×27×4 ブラック 適合ケーブル(Φmm)1~6.5
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

ケーブルを机にマグネットで保持するた目の台座です。強力マグネットでケーブルをベースに保持します。ベースは両面テープで机に貼り付けます。
用途ケーブル整理、落下防止として 質量(g)62 セット内容本体、ケーブル側マグネット5個、両面テープ(本体に付属) 適合ケーブル直径4mm程度まで(一般的なUSBケーブルには対応)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Frameworks(フレームワークス)ケーブルハンガー
ステージやスタジオのケーブルをスマートに整理整頓!Gator Frameworks GFW-CABLEHANGERは、マイクスタンドやデスク、アンプなどに簡単に取り付けられるケーブルハンガーです。散らかりがちなケーブル類をまとめて吊るし、足元の安全を確保しながら、プロフェッショナルな環境を演出します。耐久性のあるスチール製で、大切なケーブルを保護します。・マイクスタンドやドラムハードウェア、デスクなどにクランプで簡単取り付け。・最大12本のオーディオケーブル(XLR、TRS、インストゥルメントケーブルなど)を保持可能。・ケーブルの絡まりや散らかりを防ぎ、作業スペースを整理整頓。・頑丈なスチール構造とブラックパウダーコーティング仕上げで耐久性抜群。・大切なケーブルの寿命を延ばし、足元の安全を確保。・スタジオ、ライブ会場、ホームレコーディングなど様々なシーンで活躍。・外形寸法:約 長さ4.6インチ x 幅2.6インチ x 高さ3.5インチ(約11.7 x 6.6 x 8.9 cm)。・本体重量:約0.6ポンド(約272g)。・耐荷重:約5ポンド(約2.27 kg)。・対応パイプ径:最大1.6インチ(約40mm)。・素材:スチール。・カラー:ブラック。。
1台
2,898 税込3,188
9日以内出荷

強力マグネットをホルダー/ベース両方に内蔵し、ケーブルを通し取り付けることで簡単かつきれいにケーブルを整理することが可能です。 付属の5個のケーブルホルダーで5本のケーブルを固定可能です。
寸法(mm)80×39.8
1個
1,649 税込1,814
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)