2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できる。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。 材質ポリエチレン(PE) 使用温度範囲(℃)5~65 適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
1袋(100本)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻き付け、旗型のどちらでも取付可能です。地中での使用も可能です。取り外しが可能です。
用途ケーブルの識別。 長さ(mm)387 最大結束径(Φmm)111 トラスコ品番477-4451 材質ポリエチレン 幅(mm)19.1 厚さ(mm)0.8 質量(g)358 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内用、書込みスペース38.1×66.5mm
1セット(50本)
5,398 税込5,938
当日出荷