3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
皮むき長さを調整できる機能付で、任意の長さに精度の高い皮むき作業が可能です。 ソーラーケーブルのストリッピング(皮むき)作業に最適です。
適合電線(mm2)4、6、10 トラスコ品番766-6144 全長(mm)195 質量(g)425 皮むき能力(mm)3.0、3.9、5.0
1丁
27,980 税込30,778
当日出荷

ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしているか、上回っています。 より線の切断、皮むき、のの字曲げ、測定ができます。 絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表すため、ハンドル部は二層構造になっています。 狭い場所でも快適に使用できます。
トラスコ品番195-2165 材質 全長(mm)177.8 質量(g)272 適合電線(mm2)6.0、4.0、2.5、1.5、1.0 適合電線範囲 AWG(#)より線 8、10、12、14、16
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷

ASTM F1505及びIEC60900の規格を満たしているか、上回っています。 単線10~18AWGの切断、皮むき、のの字曲げ、測定ができます。 絶縁が損なわれる恐れを示す警告信号を表すため、ハンドル部は二層構造になっています。 狭い場所でも快適に使用できます。
トラスコ品番195-2164 材質 全長(mm)177.8 質量(g)272 適合電線(mm2)4.0、2.5、1.5、1.0、0.75 適合電線範囲 AWG(#)単線 10、12、14、16、18
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷