CA-134 PC/104モジュールは、4 RS-232C/422/485ポートの高信頼性、ハイパフォーマンス、マルチポートシリアル通信ソリューションをサポートし、PC/104拡張インター フェース対応のPC/104 CPUボードと共に使用可能です。
また、オプショナルのDB9およびDB25接続ケーブルを使って様々なデバイスと接続できます。
更に、多数のドライバをサポートしているので、広範なアプリケーションに使用できます。
寸法(mm)96×90
規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-6-2, IEC61000-6-4, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class A
ポート数4
対応OSWindows Vista x86/XP x86/2003 x86, Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4 (x86)/2.6 (x86/x64), QNX 4/6
信号形式【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【4線式 RS-485】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【2線式 RS-485】Data+(B), Data-(A), GND
インターフェース(バス)PC/104 ISA バス (Ver. 2.4)、(シリアル)RS-422/485、(サージ保護)15KV ESDサージ保護機能
消費電力(mA)220(5V)
相対湿度5~95%RH
コネクタ40ピン・ボックス・ヘッダ
RoHS指令(10物質対応)対応
ボーレート50bps~921.6Kbps
コントローラー型式16C550Cまたは互換×4
パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(IRQ)IRQ 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15 (すべてのポートでシェア)、(FIFO)64バイト
再生紙使用マーク適合
CA-114 PC/104モジュールは、4 RS-232C/422/485ポートの高信頼性、ハイパフォーマンス、マルチポートシリアル通信ソリューションをサポートし、PC/104拡張インターフェース対応のPC/104 CPUボードと共に使用可能です。
また、オプショナルのDB9およびDB25接続ケーブルを使って様々なデバイスと接続できます。更に、多数のドライバを サポートしているので、広範なアプリケーションに使用できます。
寸法(mm)96×90
規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-6-2, IEC61000-6-4, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class A
ポート数4
対応OSWindows Vista x86/XP x86/2003 x86/2000/95/98/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4 (x86)/2.6 (x86/x64), QNX 4/6
信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【4線式 RS-485】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【2線式 RS-485】Data+(B), Data-(A), GND
インターフェース(バス)PC/104 バス、(シリアル)RS-232C/422/485、(サージ保護)15KV ESDサージ保護機能
消費電力(mA)350(5V)
相対湿度5~95%RH
コネクタ40ピン・ボックス・ヘッダ
RoHS指令(10物質対応)対応
ボーレート50bps~921.6Kbps
コントローラー型式16C550C(または互換)×4
パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)なし、奇数、偶数、スペース、マーク、(IRQ)IRQ 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15 (すべてのポートでシェア)、(FIFO)64バイト
再生紙使用マーク適合
CA-108 PC/104モジュールは、8 RS-232Cポートの高信頼性、ハイパフォーマンス、マルチポートシリアル通信ソリューションをサポートし、PC/104拡張インターフェース対応のPC /104 CPUボードと共に使用可能です。
また、オプショナルのDB9およびDB25接続ケーブルを使って様々なデバイスと接続できます。
更に、多数のドライバをサポートしているので、広範囲なアプリケーションに使用できます。
寸法(mm)90×96
規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-6-2, IEC61000-6-4, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class A
ポート数8
対応OSWindows Vista x86/XP x86/2003 x86, Windows 2000/98/95/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4 (x86)/2.6 (x86/x64), QNX 4/6
信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
インターフェース(バス)PC/104 バス、(シリアル)RS-232C
消費電力(mA)265(5V)
相対湿度5~95%RH
コネクタ40ピン・ボックス・ヘッダ
RoHS指令(10物質対応)対応
ボーレート50bps~921.6Kbps
コントローラー型式16C550Cまたは互換×8
パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(IRQ)IRQ 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15(すべてのポートでシェア)、(FIFO)64バイト
再生紙使用マーク適合
CB-134I PC/104-Plusモジュールは、4 RS-232C/422/485ポート、PC/104-Plus拡張インターフェース対応のPC/104 Plus CPUボードと共に使用可能です。
また、オプショナルのDB9およびDB25接続ケーブルを使って様々なデバイスと接続できます。更に、多数のドライバを サポートしているので、広範なアプリケーションに使用できます。
シリーズの全製品がPC/104-plus(PCI)バスで使用可能なのでマルチポート・シリアル通信のための信頼性の高いハイパフォーマンス・ソリューションを提供します。
寸法(mm)90×96
規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-6-2, IEC61000-6-4, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class A
ポート数4
対応OSWindows 7/Vista/XP/2008/2003 (x86/x64), Windows 2000/95/98/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), FreeBSD 4/5, QNX 6.x, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10
信号形式【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【4線式 RS-485】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【2線式 RS-485】Data+(B), Data-(A), GND
インターフェース(バス)PC/104-plus(PCI)バス、(シリアル)RS-422/485、(サージ保護)15KV ESDサージ保護機能
消費電力(mA)240(5V)
相対湿度5~95%RH
コネクタ40ピン・ボックス・ヘッダ
RoHS指令(10物質対応)対応
ボーレート50bps~921.6Kbps
コントローラー型式MU860 (16C550C互換)
パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSによる割り当て、(FIFO)128バイト
再生紙使用マーク適合
CB-114 PC/104-plusモジュールは、4 RS-232C/422/485ポート、PC/104拡張インターフェース対応のPC/104-plus CPUボードと共に使用可能です。
また、オプショナルのDB9およびDB25接続ケーブルを使って様々なデバイスと接続できます。
更に、多数のドライバをサポートしているので、広範なアプリケーションに使用できます。
シリーズの全製品がPC/104-plus(PCI)バスで使用可能なのでマルチポート・シリアル通信のための信頼性の高いハイパフォーマンス・ソリューションを提供します。
寸法(mm)96×90
規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-6-2, IEC61000-6-4, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class A
ポート数4
対応OSWindows 7/Vista/XP/2008/2003 (x86/x64), Windows 2000/95/98/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), FreeBSD 4/5, QNX 6.x, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10
信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、【RS-422】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【4線式 RS-485】TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A), GND、【2線式 RS-485】Data+(B), Data-(A), GND
インターフェース(バス)PC/104-Plus(PCI)バス、(シリアル)RS-232C/422/485、(サージ保護)15KV ESDサージ保護機能
消費電力(mA)165(5V)
相対湿度5~95%RH
コネクタ40ピン・ボックス・ヘッダ
RoHS指令(10物質対応)対応
ボーレート50bps~921.6Kbps
コントローラー型式MU860 (16C550C互換)
パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSによる割り当て、(FIFO)128バイト
再生紙使用マーク適合
UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間10年
バッテリ無償交換期間10年
常時インバータ給電方式
シリアルインターフェース(RS-232C)
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V)AC100/108/115/120
質量(kg)約18
高さ(mm)85(2U)
出力電圧(V)AC100/108/115/120±3%
出力周波数(Hz)50/60
インターフェイスシリアル
湿度範囲(%)15~85(結露なきこと)
寿命本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合)
充電時間(時間)80%:8、100%:24
波形歪4%以下(定格出力、線形負荷)
付属品床固定金具、ラック固定金具
規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品
温度範囲(℃)使用環境:0~40
運転方式常時インバータ給電方式
電源コード(m)約2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×480×85(2U)
冷却方式強制風冷
機能自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能
コンセント出力NEMA5-15R×4個
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池
相数入力:単相2線、出力:単相2線
保護機能入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護
切替時間(秒)無瞬断(商用同期時)
入力周波数(Hz)50/60±5%
入力電圧許容範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時)
起動電圧範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時)
入力保護容量(A)15
仕様バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間3年
バッテリ無償交換期間3年
常時インバータ給電方式
シリアルインタフェース(RS-232C)
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V)AC100/108/115/120
質量(kg)約15
高さ(mm)85(2U)
出力電圧(V)AC100/108/115/120±3%
出力周波数(Hz)50/60
インターフェイスシリアルインタフェース(RS-232C)
湿度範囲(%)15~85(結露なきこと)
寿命本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合)
充電時間(時間)80%:8、100%:24
波形歪4%以下(定格出力、線形負荷)
付属品床固定金具、ラック固定金具
規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品
温度範囲(℃)使用環境:0~40
運転方式常時インバータ給電方式
電源コード(m)約2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×480×85(2U)
騒音値(dB)49以下
冷却方式強制風冷
機能自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能
コンセント出力NEMA5-15R×4個
入力プラグNEMA5-15P
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池
相数入力:単相2線、出力:単相2線
保護機能入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護
切替時間(秒)無瞬断(商用同期時)
入力周波数(Hz)50/60±5%
入力電圧許容範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時)
起動電圧範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時)
仕様バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間3年
バッテリ無償交換期間3年
常時インバータ給電方式
シリアルインターフェース(RS-232C)
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V)AC100/108/115/120
質量(kg)約18
高さ(mm)85(2U)
出力電圧(V)AC100/108/115/120±3%
出力周波数(Hz)50/60
インターフェイスシリアル
湿度範囲(%)15~85(結露なきこと)
寿命本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合)
充電時間(時間)80%:8、100%:24
波形歪4%以下(定格出力、線形負荷)
付属品床固定金具、ラック固定金具
規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品
温度範囲(℃)使用環境:0~40
運転方式常時インバータ給電方式
電源コード(m)約2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×480×85(2U)
冷却方式強制風冷
機能自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能
コンセント出力NEMA5-15R×4個
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池
相数入力:単相2線、出力:単相2線
保護機能入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護
切替時間(秒)無瞬断(商用同期時)
入力周波数(Hz)50/60±5%
入力電圧許容範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時)
起動電圧範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時)
入力保護容量(A)15
仕様バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間7年
バッテリ無償交換期間7年
常時インバータ給電方式
シリアルインターフェース(RS-232C)
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V)AC100/108/115/120
質量(kg)約18
高さ(mm)85(2U)
出力電圧(V)AC100/108/115/120±3%
出力周波数(Hz)50/60
インターフェイスシリアル
湿度範囲(%)15~85(結露なきこと)
寿命本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合)
充電時間(時間)80%:8、100%:24
波形歪4%以下(定格出力、線形負荷)
付属品床固定金具、ラック固定金具
規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品
温度範囲(℃)使用環境:0~40
運転方式常時インバータ給電方式
電源コード(m)約2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×480×85(2U)
冷却方式強制風冷
機能自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能
コンセント出力NEMA5-15R×4個
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池
相数入力:単相2線、出力:単相2線
保護機能入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護
切替時間(秒)無瞬断(商用同期時)
入力周波数(Hz)50/60±5%
入力電圧許容範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時)
起動電圧範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時)
入力保護容量(A)15
仕様バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間5年
バッテリ無償交換期間5年
常時インバータ給電方式
シリアルインターフェース(RS-232C)
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V)AC100/108/115/120
質量(kg)約18
高さ(mm)85(2U)
出力電圧(V)AC100/108/115/120±3%
出力周波数(Hz)50/60
インターフェイスシリアル
湿度範囲(%)15~85(結露なきこと)
寿命本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合)
充電時間(時間)80%:8、100%:24
波形歪4%以下(定格出力、線形負荷)
付属品床固定金具、ラック固定金具
仕様バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能
規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品
温度範囲(℃)使用環境:0~40
運転方式常時インバータ給電方式
電源コード(m)約2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×480×85(2U)
冷却方式強制風冷
機能自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能
コンセント出力NEMA5-15R×4個
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池
相数入力:単相2線、出力:単相2線
保護機能入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護
切替時間(秒)無瞬断(商用同期時)
入力周波数(Hz)50/60±5%
入力電圧許容範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時)
起動電圧範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時)
入力保護容量(A)15
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間10年
バッテリ無償交換期間10年
常時インバータ給電方式
シリアルインタフェース(RS-232C)
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V)AC100/108/115/120
質量(kg)約15
高さ(mm)85(2U)
出力電圧(V)AC100/108/115/120±3%
出力周波数(Hz)50/60
インターフェイスシリアルインタフェース(RS-232C)
湿度範囲(%)15~85(結露なきこと)
寿命本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合)
充電時間(時間)80%:8、100%:24
波形歪4%以下(定格出力、線形負荷)
付属品床固定金具、ラック固定金具
規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品
温度範囲(℃)使用環境:0~40
運転方式常時インバータ給電方式
電源コード(m)約2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×480×85(2U)
騒音値(dB)49以下
冷却方式強制風冷
機能自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能
コンセント出力NEMA5-15R×4個
入力プラグNEMA5-15P
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池
相数入力:単相2線、出力:単相2線
保護機能入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護
切替時間(秒)無瞬断(商用同期時)
入力周波数(Hz)50/60±5%
入力電圧許容範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時)
起動電圧範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時)
仕様バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間7年
バッテリ無償交換期間7年
常時インバータ給電方式
シリアルインタフェース(RS-232C)
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V)AC100/108/115/120
質量(kg)約15
高さ(mm)85(2U)
出力電圧(V)AC100/108/115/120±3%
出力周波数(Hz)50/60
インターフェイスシリアルインタフェース(RS-232C)
湿度範囲(%)15~85(結露なきこと)
寿命本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合)
充電時間(時間)80%:8、100%:24
波形歪4%以下(定格出力、線形負荷)
付属品床固定金具、ラック固定金具
仕様バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能
規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品
温度範囲(℃)使用環境:0~40
運転方式常時インバータ給電方式
電源コード(m)約2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×480×85(2U)
騒音値(dB)49以下
冷却方式強制風冷
機能自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能
コンセント出力NEMA5-15R×4個
入力プラグNEMA5-15P
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池
相数入力:単相2線、出力:単相2線
保護機能入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護
切替時間(秒)無瞬断(商用同期時)
入力周波数(Hz)50/60±5%
入力電圧許容範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時)
起動電圧範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間5年
バッテリ無償交換期間5年
常時インバータ給電方式
シリアルインタフェース(RS-232C)
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V)AC100/108/115/120
質量(kg)約15
高さ(mm)85(2U)
出力電圧(V)AC100/108/115/120±3%
出力周波数(Hz)50/60
インターフェイスシリアルインタフェース(RS-232C)
湿度範囲(%)15~85(結露なきこと)
寿命本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合)
充電時間(時間)80%:8、100%:24
波形歪4%以下(定格出力、線形負荷)
付属品床固定金具、ラック固定金具
規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品
温度範囲(℃)使用環境:0~40
運転方式常時インバータ給電方式
電源コード(m)約2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×480×85(2U)
騒音値(dB)49以下
冷却方式強制風冷
機能自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能
コンセント出力NEMA5-15R×4個
入力プラグNEMA5-15P
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池
相数入力:単相2線、出力:単相2線
保護機能入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護
切替時間(秒)無瞬断(商用同期時)
入力周波数(Hz)50/60±5%
入力電圧許容範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時)
起動電圧範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時)
仕様バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
CB-108 PC/104-plusモジュールは、8 RS-232C/422/485ポート、PC/104拡張インターフェース対応のPC/104-plus CPUボードと共に使用可能です。また、オプショナルのDB9およびDB25接続ケーブルを使って様々なデバイスと接続できます。更に、多数のドライバを サポートしているので、広範なアプリケーションに使用できます。
シリーズの全製品がPC/104-plus(PCI)バスで使用可能なのでマルチポート・シリアル通信のための信頼性の高いハイパフォーマンス・ソリューションを提供します。
寸法(mm)90×96
規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-6-2, IEC61000-6-4, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class A
ポート数8
対応OSWindows 7/Vista/XP/2008/2003 (x86/x64), Windows 2000/95/98/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4/2.6 (x86/x64), FreeBSD 4/5, QNX 6.x, SCO UnixWare 7, Sun Solaris 10
信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
インターフェース(バス)PC/104-plusバス、(シリアル)RS-232C
消費電力(mA)155(5V)
相対湿度5~95%RH
コネクタ40ピン・ボックス・ヘッダ
RoHS指令(10物質対応)対応
ボーレート50bps~921.6Kbps
コントローラー型式MU860 (16C550C互換)
パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(I/Oアドレス / IRQ)BIOSによる割り当て、(FIFO)128バイト
再生紙使用マーク適合
UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間10年
バッテリ無償交換期間10年
常時インバータ給電方式
シリアルインタフェース(RS-232C)
電源管理ソフト「パワーモニタH」(Windows版)付属
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V)AC100/108/115/120
高さ(mm)85(2U)
出力電圧(V)AC100/108/115/120±3%
対応OSWindows7,10,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016
出力周波数(Hz)50/60
インターフェイスシリアルインタフェース(RS-232C)
湿度範囲(%)15~85(結露なきこと)
寿命本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合)
充電時間(時間)80%:8、100%:24
波形歪4%以下(定格出力、線形負荷)
付属品床固定金具、ラック固定金具
規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品
温度範囲(℃)使用環境:0~40
運転方式常時インバータ給電方式
電源コード(m)約2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×480×85(2U)
冷却方式強制風冷
機能自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能
コンセント出力NEMA5-15R×4個
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池
相数入力:単相2線、出力:単相2線
保護機能入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護
切替時間(秒)無瞬断(商用同期時)
入力周波数(Hz)50/60±5%
入力電圧許容範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時)
起動電圧範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時)
仕様バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間5年
バッテリ無償交換期間5年
常時インバータ給電方式
シリアルインタフェース(RS-232C)
電源管理ソフト「パワーモニタH」(Windows版)付属
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V)AC100/108/115/120
高さ(mm)85(2U)
出力電圧(V)AC100/108/115/120±3%
対応OSWindows7,10,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016
出力周波数(Hz)50/60
インターフェイスシリアルインタフェース(RS-232C)
湿度範囲(%)15~85(結露なきこと)
寿命本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合)
充電時間(時間)80%:8、100%:24
波形歪4%以下(定格出力、線形負荷)
付属品床固定金具、ラック固定金具
規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品
温度範囲(℃)使用環境:0~40
運転方式常時インバータ給電方式
電源コード(m)約2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×480×85(2U)
冷却方式強制風冷
機能自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能
コンセント出力NEMA5-15R×4個
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池
相数入力:単相2線、出力:単相2線
保護機能入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護
切替時間(秒)無瞬断(商用同期時)
入力周波数(Hz)50/60±5%
入力電圧許容範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時)
起動電圧範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時)
仕様バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間10年
バッテリ無償交換期間10年
常時インバータ給電方式
シリアルインタフェース(RS-232C)
電源管理ソフト「パワーモニタH」(RedHat版)付属
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V)AC100/108/115/120
高さ(mm)85(2U)
出力電圧(V)AC100/108/115/120±3%
対応OSRedHat Enterprise Linux Release2.1, 3, 4~4.5,5~5.7,6~6.4, 7.3 / VMwareESX 2,3,4,VMwareESXi 5.0(update1~3),5.1(update1~2),VMwareESXi 5.5(update1~2),6.0(update1~2)
出力周波数(Hz)50/60
インターフェイスシリアルインタフェース(RS-232C)
湿度範囲(%)15~85(結露なきこと)
寿命本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合)
充電時間(時間)80%:8、100%:24
波形歪4%以下(定格出力、線形負荷)
付属品床固定金具、ラック固定金具
規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品
温度範囲(℃)使用環境:0~40
運転方式常時インバータ給電方式
電源コード(m)約2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×480×85(2U)
冷却方式強制風冷
機能自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能
コンセント出力NEMA5-15R×4個
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池
相数入力:単相2線、出力:単相2線
保護機能入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護
切替時間(秒)無瞬断(商用同期時)
入力周波数(Hz)50/60±5%
入力電圧許容範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時)
起動電圧範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時)
仕様バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間7年
バッテリ無償交換期間7年
常時インバータ給電方式
シリアルインタフェース(RS-232C)
電源管理ソフト「パワーモニタH」(RedHat版)付属
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V)AC100/108/115/120
高さ(mm)85(2U)
出力電圧(V)AC100/108/115/120±3%
対応OSRedHat Enterprise Linux Release2.1, 3, 4~4.5,5~5.7,6~6.4, 7.3 / VMwareESX 2,3,4,VMwareESXi 5.0(update1~3),5.1(update1~2),VMwareESXi 5.5(update1~2),6.0(update1~2)
出力周波数(Hz)50/60
インターフェイスシリアルインタフェース(RS-232C)
湿度範囲(%)15~85(結露なきこと)
寿命本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合)
充電時間(時間)80%:8、100%:24
波形歪4%以下(定格出力、線形負荷)
付属品床固定金具、ラック固定金具
規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品
温度範囲(℃)使用環境:0~40
運転方式常時インバータ給電方式
電源コード(m)約2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×480×85(2U)
冷却方式強制風冷
機能自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能
コンセント出力NEMA5-15R×4個
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池
相数入力:単相2線、出力:単相2線
保護機能入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護
切替時間(秒)無瞬断(商用同期時)
入力周波数(Hz)50/60±5%
入力電圧許容範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時)
起動電圧範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時)
仕様バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間3年
バッテリ無償交換期間3年
常時インバータ給電方式
シリアルインタフェース(RS-232C)
電源管理ソフト「パワーモニタH」(RedHat版)付属
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V)AC100/108/115/120
高さ(mm)85(2U)
出力電圧(V)AC100/108/115/120±3%
対応OSRedHat Enterprise Linux Release2.1, 3, 4~4.5,5~5.7,6~6.4, 7.3 / VMwareESX 2,3,4,VMwareESXi 5.0(update1~3),5.1(update1~2),VMwareESXi 5.5(update1~2),6.0(update1~2)
出力周波数(Hz)50/60
インターフェイスシリアルインタフェース(RS-232C)
湿度範囲(%)15~85(結露なきこと)
寿命本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合)
充電時間(時間)80%:8、100%:24
波形歪4%以下(定格出力、線形負荷)
付属品床固定金具、ラック固定金具
規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品
温度範囲(℃)使用環境:0~40
運転方式常時インバータ給電方式
電源コード(m)約2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×480×85(2U)
冷却方式強制風冷
機能自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能
コンセント出力NEMA5-15R×4個
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池
相数入力:単相2線、出力:単相2線
保護機能入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護
切替時間(秒)無瞬断(商用同期時)
入力周波数(Hz)50/60±5%
入力電圧許容範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時)
起動電圧範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時)
仕様バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
CA-104は、エンベデッドPCの標準規格であるPC/104に対応した4ポートRS-232C PC/104モジュールです。
モジュールは、PC/104拡張インターフェースをサポートするPC/104 CPUボード上で動作しオプションとしてユーザーの様々な接続用途に対応することができるDB9およびDB25接続ケーブルが用意されています。
CA- 104モジュールは、多様なドライバをサポートすることにより広範囲なアプリケーションに適します。
CA-104モジュールは、PCIまたはISA busのどちらでも使用でき、CAシリーズのすべてのボードは、マルチポート・シリアル・コミュニケーションのために必要な高信頼性、ハイパフォーマンス・ソリューションを実現します。
寸法(mm)96×90
規格EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC61000-6-2, IEC61000-6-4, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11, FCC Part 15 Class A
ポート数4
対応OSWindows Vista x86/XP x86/2000/2003 x86/95/98/ME/NT, Windows CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded, DOS, Linux 2.4(x86)/2.6(x86/x64), FreeBSD 4.x, QNX 4/6, SCO UNIX
信号形式【RS-232C】TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
インターフェース(バス)PC/104 ISA バス (Ver. 2.4)、(シリアル)RS-232、(サージ保護)エンベデッド15KV ESDサージプロテクション
相対湿度5~95%RH
コネクタ40-pinボックスへッダー
RoHS指令(10物質対応)対応
ボーレート50bps~921.6Kbps
コントローラー型式16C550Cまたはコンパチブル×4
パラメータ(データビット)5、6、7、8、(ストップビット)1、1.5、2、(パリティ)None、奇数、偶数、スペース、マーク、(IRQ)IRQを全てのポートで共有(IRQ 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15を含む)、(FIFO)64バイト
入力電圧210mA @+5V
再生紙使用マーク適合
UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間7年
バッテリ無償交換期間7年
常時インバータ給電方式
シリアルインタフェース(RS-232C)
電源管理ソフト「パワーモニタH」(Windows版)付属
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V)AC100/108/115/120
高さ(mm)85(2U)
出力電圧(V)AC100/108/115/120±3%
対応OSWindows7,10,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016
出力周波数(Hz)50/60
インターフェイスシリアルインタフェース(RS-232C)
湿度範囲(%)15~85(結露なきこと)
寿命本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合)
充電時間(時間)80%:8、100%:24
波形歪4%以下(定格出力、線形負荷)
付属品床固定金具、ラック固定金具
規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品
温度範囲(℃)使用環境:0~40
運転方式常時インバータ給電方式
電源コード(m)約2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×480×85(2U)
冷却方式強制風冷
機能自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能
コンセント出力NEMA5-15R×4個
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池
相数入力:単相2線、出力:単相2線
保護機能入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護
切替時間(秒)無瞬断(商用同期時)
入力周波数(Hz)50/60±5%
入力電圧許容範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時)
起動電圧範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時)
仕様バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間3年
バッテリ無償交換期間3年
常時インバータ給電方式
シリアルインタフェース(RS-232C)
電源管理ソフト「パワーモニタH」(Windows版)付属
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V)AC100/108/115/120
高さ(mm)85(2U)
出力電圧(V)AC100/108/115/120±3%
対応OSWindows7,10,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016
出力周波数(Hz)50/60
インターフェイスシリアルインタフェース(RS-232C)
湿度範囲(%)15~85(結露なきこと)
寿命本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合)
充電時間(時間)80%:8、100%:24
波形歪4%以下(定格出力、線形負荷)
付属品床固定金具、ラック固定金具
規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品
温度範囲(℃)使用環境:0~40
運転方式常時インバータ給電方式
電源コード(m)約2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×480×85(2U)
冷却方式強制風冷
機能自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能
コンセント出力NEMA5-15R×4個
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池
相数入力:単相2線、出力:単相2線
保護機能入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護
切替時間(秒)無瞬断(商用同期時)
入力周波数(Hz)50/60±5%
入力電圧許容範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時)
起動電圧範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時)
仕様バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間5年
バッテリ無償交換期間5年
常時インバータ給電方式
シリアルインタフェース(RS-232C)
電源管理ソフト「パワーモニタH」(RedHat版)付属
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V)AC100/108/115/120
高さ(mm)85(2U)
出力電圧(V)AC100/108/115/120±3%
対応OSRedHat Enterprise Linux Release2.1, 3, 4~4.5,5~5.7,6~6.4, 7.3 / VMwareESX 2,3,4,VMwareESXi 5.0(update1~3),5.1(update1~2),VMwareESXi 5.5(update1~2),6.0(update1~2)
出力周波数(Hz)50/60
インターフェイスシリアルインタフェース(RS-232C)
湿度範囲(%)15~85(結露なきこと)
寿命本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合)
充電時間(時間)80%:8、100%:24
波形歪4%以下(定格出力、線形負荷)
付属品床固定金具、ラック固定金具
規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品
温度範囲(℃)使用環境:0~40
運転方式常時インバータ給電方式
電源コード(m)約2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×480×85(2U)
冷却方式強制風冷
機能自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能
コンセント出力NEMA5-15R×4個
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池
相数入力:単相2線、出力:単相2線
保護機能入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護
切替時間(秒)無瞬断(商用同期時)
入力周波数(Hz)50/60±5%
入力電圧許容範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時)
起動電圧範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時)
仕様バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
関連キーワード