161件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。 種類電力ケーブル 規格JIS C 3342 適合規格<PS>E 定格電圧(V)600 シース厚(mm)1.5 定格温度(℃)60
1本(5m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
種類電力ケーブル 全長(m)100 シース標準厚さ(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 シース厚(mm)1.5
1巻ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに 種類電力ケーブル 全長(m)100 シース厚(mm)1.5 規格JIS C 3342 許容温度(℃)(導体最高)60 定格電圧(V)600 適合規格<PS>E
1巻(100m)ほか
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

協和電線工業VVF 電力ケーブル
エコ商品
JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。
用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。 定格電圧(V)600 定格温度(℃)60 規格JIS C 3342 全長(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。 試験電圧1500V 絶縁抵抗(MΩ/km)50 シース厚(mm)1.5
1セット(5m)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
用途屋内配線に。 種類電力ケーブル 芯数(C)2
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

住宅・マンションの屋内配線や動力配線など、幅広い用途で使用されます。
1巻(50m)ほか
5,990 税込6,589
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル
用途低圧の一般住宅用屋内配線 種類電力ケーブル 適合規格<PS>E 定格電圧(V)600 全長(m)100 材質(シース)非鉛ビニル 材質(絶縁体)非鉛ビニル 難燃性60度傾斜 絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小・20℃時) シース厚(mm)1.5 試験電圧(V/1分)AC1500 定格温度(℃)60 材質(導体)電気用軟銅線
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

在庫品として9色が揃っています。
用途配線系統の色分け識別に活用できます。 建設共同企業体(JV)における境界識別に効果的です。 露出配線にも適しています。 長さ(m)【1条の概算】100 試験電圧1500 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上
1巻(100m)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

愛知電線VVFケーブル
接地線が1.6mmになることにより。設置工事がより施工しやすくなる。Gライン・200Vラインの製品より軽量かつ経済的です。シースの接地線側に凹みがあり、誤配線を防げます。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
用途屋内配線、IH用配線、冷暖房用配線。Gタイプは接地回路を必要とする電気配線に用います。Gタイプ200Vラインは住宅内の200V分岐回路に用います。 全長(m)100 導体径(mm)2 試験電圧1500V 色(絶縁体)緑・白・黒 仕上外径(mm)6.6×13.4 絶縁体厚さ(mm)0.8 導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65 絶縁抵抗(MΩ/km)50 シース厚(mm)1.5
1セット(100m)
30,980 税込34,078
4日以内出荷

クーラー、照明器具、スイッチ、コンセントの増設に
用途屋内配線用
1個
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
特価
899 税込989
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (499種類の商品があります)

種類電力ケーブル 全長(m)100 シース厚(mm)1.5 規格JIS C 3605 絶縁体厚さ(mm)0.8 耐電圧(V/min)1500 定格温度(℃)75 定格電圧(V)600 適合規格<PS>E 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500
1巻(100m)
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

VVFケーブルを壁面へ固定するタッカー(鋲打工具)です。 専用のステップルを使用し、片手で安全にケーブルを固定することが出来ます。 ステップルを入れ替えて本体アジャスターを操作することで、二つの大きさのVVFに対応できます。 ステップルは使用頻度の多いVVF二芯用・三芯用の二種類をラインナップしています。 空打ちしてもステップルの芯先端が飛び出さない安心設計です。
付属品ステップル(MCT-S2)×50個/1連連結本数25×2、ステップル(MCT-3S)×50個/1連連結本数25×2 適合材杉、松、檜、ホワイトウッド 適合ケーブルVVF1.6(2.0)×2C、VF1.6(2.0)×3C
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ
1巻(10m)ほか
特価
599 税込659
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)

スパッと切れる!14mm2IV線を楽々切断!。。VVF2.0×3Cも切断OK。3サイズのストリップ機能付()。連続作業でも手の疲れないスプリング付。収納しやすいコンパクトサイズ
用途銅線専用 全長(mm)170 仕様【ストリップ機能】IV線:5.5、8、14mm2 質量(g)160 切断能力IV-14mm2、VVF-2.0×3C
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

協和電線工業VVF 電力ケーブル
エコ商品
住宅など一般屋内配線用。
用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。 規格4芯はJIS対象外 定格電圧(V)600 識別黒、白、赤、緑 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

豊富なカラーとサイズが揃えてあります。 蓋の装着が容易にできます。 基台はセンター表示の釘穴が設けてあり、釘打ちが容易にできます。(0号は除く)
1個ほか
159 税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

H・L形鋼へのケーブル等の取り付け(支持)が簡単にできます。 1束10個付。必要な時にちぎって使え、バラけず便利です。 ケーブルを傷めない樹脂カバー付。
適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C3C・2.0×2C3C)
1セット(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太陽光等のケーブルの取り付け(支持)に最適です。 横ずれ防止機能付。 マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。 錆に強いステンレス製です。 表面は滑らかな研磨加工によりケーブル等を傷付けません。
適合厚さ(mm)(鋼材)1.2~6
1セット(20個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HT45-W3W4 FVラック ケーブル支持具 ネグロス電工 動画あり
RoHS指令(10物質対応)対応 適合吊りボルトW3/8、W1/2、M10、M12 ケーブルVVFケーブル本数:1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C 各6回線まで 材質ポリプロピレン
1箱(10個)
629 税込692
当日出荷

DMJ-1000AA デジタルケーブルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)デジタルケーブルメジャー
1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる。10個までユーザーモードの登録が可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能 ※同仕様の長さのわかっている「基準ケーブル」が必要。アルミCVケーブル測れます!(ユーザーモード使用時)。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい(バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)。用途に合わせて選べる付属ケーブル。<クリップ(小)>。 細経電線(最大径 10mm)の導体をはさむ場合に使用。<クリップ(大)>。 太径電線(最大径 35mm)の導体をはさむ場合に使用。<テストプローブ>。 太径電線の導体断面に当てる場合に使用(キャップ付)
用途デジタル式 ケーブル測長器 セット内容本体、クリップ(小)、クリップ(大)、テストプローブ、ケーブル1、ケーブル2 材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム 質量(g)213 使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下) 本体寸法(mm)93×39×173 表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯) 測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります) 1.ケーブル長が5m以上10m未満/2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード/3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合 測定方法TDR法 分解能100m未満:0.1m / 100m以上:1m 連続使用時間(時間)約8(アルカリ乾電池) 機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示 使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません) 測定範囲(m)5~1000 オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ 適合ケーブルVVF:Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)、VCTF:0.75、1.25、2.0 (mm2)、同軸:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB、LAN:Cat5e、Cat6、600V CV:5.5、8、14、22、38、60、100、200、325 (mm2)・600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合、その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時) 関連資料(0.37MB) 取扱説明書(2.5MB)
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

クリップ形状ですから、ケーブルを後から取り付けられる。 スクリュー釘付と粘着テープ付(釘又はネジで固定)の2種類があります。
適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C・3C、2.0×2C・3C)、LANケーブル(1~3本)
1セット(50個)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CBM-800 ケーブル マワール DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブル マワール
立てて運搬・倒して繰り出し スタッド3本で、電線内径や外径にジャストフィット 回転調整機構で、電線の残りが少なくなると回転を抑制できる ケーブル繰出し用のガイドリング付 リールのケーブルを切らずに取り出せるケーブルアウトレット シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる 省スペース保管・縦置き収納で場所をとらない 持ち運びラクラク・持ち運びしやすいハンドル付き 内出し・外出しどちらでもOK 収納可能電線類・VVF:Φ2.6×3芯(100m)・IV:8mm(300m)、100mm2(46m)・VCTF:2mm(100m)・CV5.5-3C(170m)・CVT60mm(25m)・CVV2.0mm2-20C(74m)・CPEV1.2-3P(400m)(電線メーカーにより適応しない場合もあります) CD管、PF管等 共同開発:株式会社きんでん
材質SPCC・STKMR 質量(kg)8 径(Φmm)回転円径:850 本体寸法(mm)850×900×290 収納時寸法(mm)850×900×220 関連資料(1.06MB) 最大荷重(kN)0.49(50kgf) 取扱説明書(0.84MB)
1台
76,980 税込84,678
5日以内出荷

1箱(250個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H・L形鋼へのケーブルの取り付け(支持)に使用します。 横ずれ防止機能付。 マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。 錆に強いステンレス製です。
1セット(20個)
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(50個)
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポータブルケーブルリール
運びやすい取手付ケーブルリール。 立てて運搬・倒して繰り出し。 内径(Φ120)が小さいので、同軸ケーブル、IV線など細い線も収納できる。 電線を入れたまま運ぶことができる。 ブレーキ付(強弱調整可能)。 立てて収納できる。 束巻収納可。 縦置き収納で場所をとらない。 持ち運びしやすい取手付。 内出し・外出し自在。
材質スチール 質量(kg)4.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×420×210 最大荷重(kN)(収納)0.15(15kgf) 電線管サイズ(収納可能電線)VVF(VA線):1.6×2C、1.6×3C、2.0×2C、VCTF:2×2mm(2100m)、同軸ケーブル:S-5C-FB(100m)(※電線メーカーにより適応しない場合もあります)
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

吊りボルトを挟み込むだけで簡単に取り付けできます。 樹脂の一体形成でケーブルを傷つけない安全構造。 自動火災報知設備、排煙設備の警報用電線支持に最適です。
用途吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。
1袋(2個)ほか
149 税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ケーブルを壁内に引き込む際の防水処理に使用します。コーキング不要! ケーブルとの隙間はピッタリフィットする柔軟性樹脂ですからケーブルを差し込むだけで防水OKです。
付属品防水粘着テープ 適合Φ5~10のケーブル・VVFケーブル(2.0×3C)×1・7C-FB×1 材質樹脂
1袋(10個)
2,898 税込3,188
当日出荷

ケーブルクリップを使用して敷設してあるケーブルに増線する場合に使用します。 錆に強いステンレス製です。 表面は滑らかな研磨加工によりケーブル等を傷付けません。
適合ケーブル丸形ケーブル:2mm2、3.5mm2(Φ6.4~7mm)-4条迄⇒VVFケーブル:1.6×2C-3条・1.6×3C-2条・2.0×2C-3条・2.0×3C-2条迄
1セット(20個)
1,898 税込2,088
欠品中

ALC・木材へのVVFケーブル取り付け(支持)に使用します。 取り付けは簡単!釘を打ち込むだけです。釘は傾ける事ができ、壁際やコーナー部での取り付けに便利です。
仕様スクリュー釘付 適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C 3C・2.0×2C 3C)×6本迄 許容静荷重(N[kgf])20(2)
1セット(10個)
779 税込857
当日出荷

1袋(10個)
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)二段ケーブルリール
各種ケーブルを収納引出し可能 ブレーキ付(強弱調整可能) 上段は箱入り電線の繰り出しが可能 束巻収納可
用途束巻き外径450mmまでの、電線の収納及び繰り出しができる 材質 質量(kg)9.3 本体寸法(mm)550×550×505 収納可能電線サイズ(mm)VVF(VA線):1.6×2C/1.6×3C/2.0×2C/2.0×3C/2.6×2C/2.6×3C(電線メーカーにより適合しない場合有) 関連資料(0.75MB) 最大荷重(kN)0.49(収納時) 取扱説明書(0.87MB)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

H・L形鋼へのケーブルの取り付け(支持)に使用します。 1束10個付。必要な時にちぎって使え、バラけず便利です。 ケーブルを傷めない樹脂カバー付。 横ずれ防止機能付。 マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。 錆に強いステンレス製です。
適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C3C・2.0×2C3C)-1条
1セット(2個)
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二重天井を吊る前のVVFケーブルの先行配線(支持)等に使用する、ケーブル支持具です。 接着剤固定タイプですから施工場所を選びません。(壁面にも使用できます。) カバーが一体成形されていますのでケーブルが落下する恐れがありません。 カラーインサート(NK-3□)にもビス固定できます。
適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C3C・2.0×2C)×10本迄 2.0×3C×9本迄 許容静荷重(N[kgf])29(3)
1セット(10個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルに取り付け、壁施工後のケーブル端末探知に使用します。
適合ボックスVVFケーブル(1.6×2Cから2.0×3C)
1セット(10個)
499 税込549
翌々日出荷

全高が低いのでGL工法やリフォーム工事など配線空間の少ない部分での作業に適しています。 SVH-3CSは強じんな特殊ピン付!コンクリート、ブロック壁、木柱等に直接打ち込むだけで固定できます。
適合ケーブルVVFケーブル(1.6×2C3C2、2.0×2C3C2)×3本
1セット(10個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減。床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる床用モール。
用途床配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1mの床用モールです。ゆるやかなR形状で、足がつまずく心配を軽減します。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 材質PVC 長さ(m)1
1個
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)