ロード・プリセット機構
逆転防止機構付
付属品フットスイッチ(コード長:1m)
質量(kg)59
型スタンダード型
出力(W)750
電源AC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)450×640×300
引張強度(kN)高速:14.7、低速:24.5
巻取速度(m/min)高速:6.4~3.5、低速:3.7~2.0
1台
¥649,800
税込¥714,780
翌々日出荷
正逆転可能、瞬間ブレーキ機構付 / フットスイッチ付
用途ケーブル延線工事の入線用(ワイヤーまたはロープの巻取り)
質量(kg)13
消費電力(W)1050
引張速度(mm/min)9500000(無負荷時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×370×225
モーター電圧(V)AC100(50/60Hz)
引張強度(kN)5
1個
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
寸法(mm)730×500×272
質量(kg)45
定格電流(A)7.7100V 400W
巻上げ速度(m/min)低速:3.3高速:6.1
引張強度(kN)低速:10高速:6
1個
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
寸法(mm)730×200×145
質量(kg)9.6
定格電流(A)1.5(50Hz)/1.9(60Hz)100V 90W
巻上げ速度(m/min)低速:3.3高速:5.7
引張強度(kN)低速:2.2高速:1.4
1個
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
付属品取扱説明書、フットスイッチ
質量(kg)13(ベース付)
出力(W)500
電圧(V)AC100(50/60Hz)
引張強度(kN)5
巻取速度(m/min)5.5~9.5
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)370×225×345
1台
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
高輝度・大画面・フルカラーの液晶ディスプレイ搭載!。大きい文字とインジケーターで視認性アップ!。ロードプリセット機構、逆転防止機構付。
質量(kg)58
出力(W)750
電源(V)AC100(50/60Hz)
外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)450×640×300
1台
¥259,800
税込¥285,780
当日出荷
1台
¥459,800
税込¥505,780
7日以内出荷
ケーブル中間送り機
「パワーボル」との併用に最適
付属品フットスイッチ(コード長:2m)、コントローラー
質量(kg)23
出力(W)400
電源AC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)500×411×269
引張強度(kN)4.3
速度(m/min)0.8~17.0
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
チタンボロン合金採用でボディは耐蝕寿命約2倍。小型軽量、使いやすいスイッチ。起動・停止が同じスイッチなので誤作動無し。巻き上げロールはアルマイト処理で錆に強い!電圧、モーター出力、巻き上げの容量等、用途に応じてお買い求め下さい。
用途巻き上げ作業に
材質本体チタンボロン
付属品ブレーカー、電源コード、ナット(M4)×2、パッキン、丸小ネジ(M4×8)×2、圧着端子×4
Wウインチ入線作業に一台で高速、低速の二役入線作業の助っ人フットスイッチ付。プーリーカバーの採用で入線作業がより安全に行えます。オーバー荷重停止装置付きで、モーターの焼付きやケーブルの破損を未然に防ぎます
質量(kg)45
本体寸法(幅W×全長×高さH)500×730×272
引張強度(kN)低速:10.0、高速:6.0
巻取速度(m/min)低速:3.3、高速:6.1
1台
¥379,800
税込¥417,780
6日以内出荷
エスコ品番EA988MC-1
質量(kg)3
ケーブル長(m)3.6
能力(t)1
ケーブル長(mm)4.8
巻取長さ(m)3.6
1個
¥18,300
税込¥20,130
翌日出荷
オートブレーキ付の便利なウィンチです。
ハンドル部はラバー材質なので握った感覚も文句なしです。
引張専用としてお使いください。
用途ボート、ヨットの引張り作業やテニス、バレーボールなどのネットの軽量物のセット等に。
材質本体/熱間圧延軟鋼板(JIS G 3131)、ハンドル取っ手部/ラバー
質量(kg)3.4
寸法A(mm)133
寸法F(mm)240
寸法D(mm)51.5
寸法E(mm)260
寸法B(mm)158
寸法C(mm)88
定格荷重(kg)500
寸法G(mm)11.5
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×20
比率4.1:1(ギヤ)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1個
¥669
税込¥736
4日以内出荷
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
1個
¥5,288
税込¥5,817
3日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
1個
¥719
税込¥791
3日以内出荷
エスコ品番EA988DB-2
質量(kg)3.8
ケーブル長(m)1.8
ワイヤー長さ(m)4.8
能力(t)2
巻取長さ(m)1.8
1個
¥29,000
税込¥31,900
翌日出荷
引張力7.8kN(800kgf)
仕様9m/分
全長(mm)855
質量(kg)40
電圧(V)AC100
消費電力(W)400
1個
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロス(8打ち)ロープです。
ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れます。
クロス編みロープなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。
8打ちクロスとはZ撚りとS撚りのストランドを各4本【2ストランド×4】でクロス編みした角編みロープです。
太さは8・9・10・12・16mm。長さは各サイズ50・100・200m巻があります。
両端アイ加工付きです。(サツマ編み加工)
用途建設業・林業・漁業・海洋事業等の現場の(電動)ウインチロープや荷役作業ロープとして。
ケーブルや配線の入線時の電動ウインチロープや補助ロープとして。
シートやネットの昇降・開閉時のウインチロープとして。
係留ロープやアンカーロープとしても。
色薄グレー
敷設ケーブルの品質向上
ウインチと併用し延線作業の効率化
仕様送り速度調整範囲:35~120Hz
容量(kW)3.7
質量(kg)12.5
電源三相200V 50/60Hz
ケーブル長(m)3
出力電圧(V)三相200V
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192×300×470
1台
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
敷設ケーブルの品質向上
ウインチと併用し延線作業の効率化
仕様送り速度調整範囲:35~120Hz
容量(kW)0.75
質量(kg)12
電源単相100V 50/60Hz
ケーブル長(m)3
出力電圧(V)三相200V
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192×300×470
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ