お手持ちの14.4V/18V電池がそのまま使用可能。
ケーブルの向きに合わせて先端部が360度回転。
バッテリー電圧(V)14.4/18
質量(kg)2.8(EZ9L45装着時)
色黒
素線径(mm)切断可能最小/Φ1.0
最大切断能力(mm)CV線250mm2(Φ28mm)、CVT線60mm2(Φ32mm)、IV線325mm2(Φ29mm)、VVR線(3心)38mm2(Φ30mm)
寸法(全長×全高×幅)(mm)291×263×60
1台
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
ケーブルへのアプローチがスムーズで優れた作業性です。
CV単芯500mm2ケーブル一発切断できます。
オートリバース機能により連続切断が簡単にできます。
充電時間(分)30
トラスコ品番160-7636
セット内容電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J)
全長(mm)430
質量(kg)3.5
切断能力(mm)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×117×385
切断能力(mm2)(600V-CV3芯)150、(IV線)500
1台
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
作業性で選べる2タイプ「切断専用モデル」
軽量で取り回しの良い「クローズドタイプ」
任意の位置で切断可能な「オープンタイプ」
最大切断径Φ50mm ※素線径1mm以下は切断不可
連続切断に便利 オートリバース。切断後、モータが停止し、正転スイッチを離すと、刃物が設定位置に自動で戻ります。
最大切断径(Φmm)50
付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ケース、肩掛けベルト
バッテリー容量(Ah)6.0
バッテリーリチウムイオン(BL1860B)
充電時間(分)実用充電:約27、フル充電:約40
長さ(mm)116
トラスコ品番395-2029
質量(kg)1.4
タイプケーブルカッター用
切断能力(mm2)600V-CV/150×3芯(径46)
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌日出荷
軽量で負担を軽減!
オートリターン機構付き。スイッチを離せば、カッターが自動的に元の位置に戻ります。
小型軽量で、作業者の負担を軽減。
耐久性を大幅に向上させました。
モーター消費電力430W 4.5A
電源(V)AC100(50/60Hz)
ケーブルの向きに合わせて先端部が360度回転。
壁際でも切断が簡単なカニばさみ式。
付属品ケーブルカッター刃、ケース
質量(kg)5.7(電池パックEZ9L45装着時)
色黒
口径(Φmm)56
切断能力(mm)最大:CV線(3心)200mm2(Φ54mm)、CVT線200mm2(Φ55mm)、VVR線(3心)150mm2(Φ50mm)ケーブル切断(目安・フル充電):CV線(200mm2)約340本、CV線(250mm2)約310本、CV線(325mm2)約250本、CVT線(60mm2×3心)約340本、CVT線(100mm2×3心)約260本、CVT線(150mm2×3心)約210本、CVT線(200mm2×3心)約170本
素線径(mm)切断可能最小/Φ1.0
寸法(全長×全高×幅)(mm)402×263×80
1台
¥349,800
税込¥384,780
5日以内出荷
18Vリチウムイオンバッテリー搭載でシャープな切れ味と耐久性に切断回数アップ!
軽量で負担を軽減!
オートリターン機能付き。スイッチを離せば、カッターが自動的に元の位置に戻ります。
小型軽量で、作業者の負担を軽減。
耐久性を大幅に向上させました。
コードレスタイプ。
バッテリー電圧(V)DC18
バッテリー容量(Ah)5
充電時間(分)(実用充電)40、(フル充電)60
電源(V)AC100(50/60Hz)
モーター18V DCモーター
バッテリーリチウムイオン(BPL103)
使用充電器BCL101
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
大きいケーブルを楽々切断可能な32mmのパワフルなジョーを搭載
優れたブレード形状が、瞬時に取り付け可能な円形切断を実現
画期的なラチェットメカニズムが狭いパネルにフィットすることで、より効果的な切断が可能
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
自動解放レバー搭載:切断、リロードの迅速な繰り返しで生産性を最大限まで向上させることが可能
2速ギアボックス搭載:大きなケーブルのためのパワーと一般的な小さなケーブルのための速度を調節可能
切断ラインを照射するLEDライト内蔵
用途電流ケーブル
質量(kg)2.7(本体のみ)、2.9(2.0Ahバッテリー装着時)
電源電圧(V)12
圧着力(kN[kgf])最大:32[-]
サイズ(mm)速さ調整:2
アズワン品番65-0279-62
最大切断径(Φmm)32
1台
¥58,980
税込¥64,878
8日以内出荷
切断能力(適用電線):。600V-CV150mm2 3芯(Φ46)。600V-CV500mm2 単芯(Φ38)。600V-IV500mm2 単芯(Φ35)。6KV-CV500mm2 単芯(Φ45)。(CVT)。VVR150mm2 3 芯(Φ47)。切断回数(満充電時の目安):。600V-CV150mm2 3芯 25回
トラスコ品番395-2045
適合機種イズミ油圧工具
種別ケーブルカッター
質量(kg)1.5
1個
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
切れ味抜群カニばさみ方式
仕様切断能力/600V CV200×3芯(Φ54)、600V CVT250mm2(Φ54)、600V VVRmm2×3芯(Φ52)切断時間(秒)/600V CV200mm2×3芯 約12切断回数(本)/600V CV200mm2×3芯 約20
口径(Φ)Φ46
切断能力(mm)600V CV200×3芯(Φ54)、600V CVT250mm2(Φ54)、600V VVRmm2×3芯(Φ52)
1台
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
作業の手軽さはもちろん、シャープな切れ味です。
首振りカッターヘッドは30度刻みで調整でき狭い場所でも使い易いです。
18V電池パックEB-0600も使用できる様になりました(別売)
用途IV325mm2までのケーブル切断用、CVケーブル250mm2(600V)までの切断用、CVTケーブル60mm2(600V)までの切断用
トラスコ品番254-0772
セット内容本体、電池パック、充電器、アルミ収納ケース、電池パックEB-0505(14.4V)、充電器EC-4010、アルミ収納ケース
全長(mm)310
質量(kg)2.67
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)DC10.8
充電時間(分)約90
切断能力(mm2)325(V線)
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
全長(mm)370
付属品電池パック(BP-2120)・充電器(CH-21J)
トラスコ品番160-7635
質量(kg)2.8
切断能力(mm)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×117×330
充電時間(分)30
切断能力(mm2)600V-CV3芯:150、IV線:500
1台
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
強力!36Vブラシレスモータ搭載。
充電電動兼用!(AC100VアダプタET36Aは別売)
早い!世界最速レベル!
仕様●出力(kN):122●寸法(mm):L386×H239×W80●質量(kg):4.6●付属バッテリ:なし●付属充電器:なし
アズワン品番67-5997-93
1個
¥349,800
税込¥384,780
93日以内出荷
ラチェット式ですので便利です。
用途一般電気工事や変電設備工事や通信線敷設工事等に使用します。CV・IV・SV(VVR)などの作業に適しています。
全長(mm)250
材質SKD61
質量(kg)0.7
切断能力(mm2)240
刃部強度HRC51~55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
EZ1PD1用ケーブルカッターアタッチメント
質量(g)830(刃収納時)
線径(Φmm)0.6(細断可能最小)
能力CV線(100mm2)約370本 CV線(38mm2)約1000本
口径(Φmm)19
角度(°)8方向(45度刻み)
対応機種EZ1PD1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×55×68
最大切断能力CV・IV線100mm2
関連資料メーカーチラシ(4.34MB)
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
オートリバース機能搭載
仕様巻き込み式切断
付属品バッテリパック Makita BL1830B、充電器 Makita DC18RF、WB ケース、肩かけベルト SPD1
トラスコ品番407-1234
質量(kg)2.9(バッテリ含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×396×116(バッテリ含む)
最大開口(mm)50
バッテリー容量(Ah)3
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)実用:約17、フル充電:約22
切断能力(mm2)6600V-CV 500 単芯(Φ45)
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
ポケットにも入る小型軽量ハンディータイプ。
大きな切断力を発生させるラチェット機構を採用。
固定刃、可動刃は特殊鋼の採用ですぐれた耐久性。
合理的設計な刃形状によりシャープな切れ味ときれいな切断仕上がり。
全長(mm)250
質量(g)580
口径(Φmm)32
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
トラスコ品番422-8243
適合工具充電ケーブルカッターEZ4544、充電圧着器EZ4641
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
EZ1W31充電圧着機用ケーブルカッター刃
口径(Φmm)30
最大切断能力CV線(3心)60mm2 (Φ29)、IV線(単心)325mm2 (Φ29)、VVR線(3心)38mm2 (Φ28)
切断可能線径(Φmm)最小:0.6
全長×全幅W×全高(mm)本体組込:421×70×108、単体:141×98×65
質量(kg)本体組込:2.85、単体:1.1
能力CV線(200mm2 )約90本、CVT線(38mm2 ×3心)約110本、VVR線(38mm2 ×3心)約110本
1個
¥96,980
税込¥106,678
5日以内出荷
EV-325L、EV-325DL、EV-325HI用のケーブルカッターアタッチメントです。
カニばさみ方式のケーブル切断です。
用途EV-325L・EV-325DL・EV-325Hi専用オプションケーブルカッター、銅線ケーブルの切断に
トラスコ品番166-3899
適合本体EV-325L、EV-325DL
質量(kg)2.2
1台
¥94,980
税込¥104,478
翌々日出荷
能力600V CV 500mm2 単心 (Φ38mm)、600V CV 200mm2 3心 (Φ54 mm)、600V CVT 200mm2 3心 (Φ55 mm)、600V IV 500mm2 (Φ35mm)、600V VVR 200mm2 3心 (Φ53mm)、6600V CV 500mm2 単心 (Φ43mm)、6600V CV 60mm2 3心 (Φ46mm)、6600V CVT 60mm2 3心 (Φ50mm)
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
トラスコ品番852-0398
質量(kg)2.3
切断能力(mm2)600V-IV/500(径35)、600V-CV/200×3芯(径54)、600V-CVT/200(径55)
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
1台
¥75,980
税込¥83,578
5日以内出荷
外径 100mm までの電線ケーブルを切断できます。
ピアノ線、PC 鋼線およびケーブル内部に硬鋼線や鋼管が入っているものには使用できません。
ポンプは、手動・電動・足踏いずれでも使用できます。
専用シリンダ付きです
最高使用圧力(MPa)70
付属カップラVC-70
作業性の良いカニバサミ方式を採用しています
マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます
トラスコ品番852-0397
1個
¥96,980
税込¥106,678
翌々日出荷
充電インパクトドライバーEZ1PD1、もしくは充電ドリルドライバーEZ1DD2専用です。正転で圧着、逆転でリリース、圧着範囲14~60mm2。ドライバードリルに取付けることで、CV線100mm2までの切断が可能に。
全長(mm)210
質量(g)830
能力《EZ1PD1使用時》CV線(100m)約370本、CV線(38m)約1000本
口径(Φmm)19
適合品番EA813PA-4、-5、-18、-19、EA813PB-61
最大切断能力CV・IV線(単心)100
取付方向取付:8方向(45度きざみ)
1台
¥59,800
税込¥65,780
8日以内出荷
1000V絶縁工具です。
銅及びアルミニウムケーブルを綺麗に切断できます。
ハンドルは絶縁保護になっています。
用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理に
全長(mm)208
トラスコ品番825-2565
材質専用特殊鋼、ハンドル:絶縁被覆樹脂
質量(g)356
1丁
¥19,980
税込¥21,978
60日以内出荷
大きな切断力を発生させるラチェット機構を採用。
固定刃、可動刃は特殊鋼の採用ですぐれた耐久性。
合理的設計な刃形状によりシャープな切れ味ときれいな切断仕上がり。
全長(mm)400
質量(kg)1.5
口径(Φmm)52
1台
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
幅(mm)174
全長(mm)610(ラム含む)
質量(kg)13.5(ラム含む)
設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)(使用ポンプ)68(700)
切断能力(銅より線)Φ41.6、(硬アルミ線HAI)Φ46.2、(C.C.P)Φ100mm、(地中ケーブル)Φ100mm
出力(kN)98
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
トラスコ品番224-0451
質量(kg)1.0
圧着範囲(mm2)200
1個
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
EZ45A7、EZ3591X用充電ケーブルカッター用部品 固定刃
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
EA539P-20、-21用
仕様●最大口径:Φ50mm
アズワン品番65-2141-72
1個
¥81,900
税込¥90,090
8日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
多目的工具プロマー用アタッチメントです。
タイプケーブルカッター
EZ3591X 充電ケーブルカッター部品
用途解除レバー止めピンセット
1台
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
1台
¥35,980
税込¥39,578
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ