220件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高所、狭い場所での配線作業をよりスピーディーで確実に! 【軽くてコンパクトな設計】安全で丈夫です。 【視認性抜群】先端の1本は、蛍光色仕上げで、ライトをつけると、ピカッと光り視認性、作業効率がバツグン。 【簡単しっかりキャッチ】配線の引き込み、送りが非常に簡単、先端のフックが電線をしっかりキャッチしてのがさず、作業を確実にこなします。 【耐衝撃性】尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製。 ライト部は高輝度白色LEDを採用、非常に明るく長寿命、低消費電力。
仕様照明ライト付(白色LED)LEDライト部寿命10万時間連続使用電池寿命15時間(電池/LR44×3個使用)
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高所、狭い場所での配線作業をよりスピーディーで確実に! 【軽くてコンパクトな設計】安全で丈夫です。 【視認性抜群】先端の1本は、蛍光色仕上げで、ライト(別売)を装着すると、ピカッと光り視認性、作業効率がバツグン。 【簡単しっかりキャッチ】配線の引き込み、送りが非常に簡単、先端のフックが電線をしっかりキャッチしてのがさず、作業を確実にこなします。 【耐衝撃性】尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製。
仕様スタンダードタイプ(ライトなし)
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ 伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製 天井裏でのケーブルの押し引き 3m先のケーブルを片手で牽引 軽量牽引用 押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属
用途天井裏などのケーブル配線に。 最大径(Φmm)竿/13
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。 電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!) プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に ロッド長さ(m)1.0
1セット
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト・スリム・軽量、小形ペン型のフィッシャー。ポケット、腰袋に収納可能なペンサイズフィッシャー。伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製。ケーブルの引き寄せ押し出しに便利な先端形状
用途軽索引用 全長(cm)(伸長時)93(収納時)16.5 質量(g)33 径(Φmm)(竿)8
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

仕様先端に高輝度白色LED付先端は蛍光色仕上げで、ライトをつけると視認性に優れます。 材質グラスファイバー(尻栓は厚ゴム製) 伸長時寸法(m)8(18段) 収納時寸法(cm)63
1本
22,000 税込24,200
当日出荷


土牛ケーブルフック棒
エコ商品
【配線ケーブル軽牽引作業に使える!】 腰袋・ポケットに入るコンパクトサイズ! 一度引っかかると抜けにくいフック形状!
用途配線ケーブルの軽牽引作業に最適。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイグレードミニタイプフィッシャー!最高の性能・品質。しなりにくく、軽いので別次元の操作性を実現! カーボンクロスシステム採用により、竿が強く折れにくい。 軽索引用。ミニタイプ。スリムで握りやすい。引掛けやすい先端金具。
先端金具フック金具(ミニ)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


世界最小の巻取り式テープ配線具の登場! 最大8mまで延ばして使える。収納すれば超コンパクト 直線20mm幅の高さでもOK。90°曲がりもOK 内アール鋼テープなので、まっすぐに延び、直進性抜群 クリップでベルト等に装着可能、メジャー付だから計測もでき便利
用途狭い天井裏や壁・床下空間等の配線作業に 長さ(m)8 テープ幅(mm)25
1個
3,998 税込4,398
当日出荷


呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能) 巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線。 秒速結線システム。 プラスチック透明ケース入り。
1セットほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

仕様先端に高輝度白色LED付先端は蛍光色仕上げで、ライトをつけると視認性に優れます。 材質グラスファイバー(尻栓は厚ゴム製) 伸長時寸法(m)7(16段) 収納時寸法(cm)63
1本
20,200 税込22,220
当日出荷

1個
17,400 税込19,140
翌日出荷

1個
13,800 税込15,180
翌日出荷

1個
21,100 税込23,210
翌日出荷

壁の見えない・狭い・届かない隙間、狭い中空壁(隙間)の配線作業に最適です。 すべりやすく丈夫なボールチェーンタイプです。 かさばらず、簡単にすぐ使えます。 ワイヤーロック金具で秒速結線
チェーン径(Φmm)3.5 チェーン引張荷重(kg)15
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポケットフィッシャー
2.0m コンパクトショートタイプフィッシャー 伸縮部は丈夫でサビに強いステンレス製。 天井裏でのケーブル配線に 腰袋にもコンパクトに収納
用途軽索引用 材質ステンレス製 質量(g)170 長さ(m)伸長時:2.0、収納時:213 最大径(Φmm)竿:20 引張強度N(kgf)49N(5) 竿数18
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。 電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!) プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に 許容曲げ半径(mm)200(※ロッド部のみ。接続金具部は除く) オレンジ
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィッシャー2番竿の交換に 交換方法 1.金具と尻金を外します。 2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。 3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。 4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気回路の断路器を開閉する操作用フック棒としてご使用ください。 JIS-C-4510規格に準拠しています。 プラスチック製のため、絶縁性にすぐれ、吸水性がありません。 軽量で操作性にすぐれています。 危険色の黄色パイプを使用しています。 パイプ径が32mmあるため、強度が優れています。 キュービクル点検用
1個
3,830 税込4,213
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

POINT1:配線作業時、あと少しなのに手が届かない、入らない。そんな時に大活躍! POINT2:ケーブルフック棒 ミニ、レギュラーの追加サイズ。
用途配線ケーブル軽牽引作業に。
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー 3番竿
フィッシャー3番竿の交換に 交換方法 1.金具と尻金を外します。 2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。 3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。 4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる 秒速結線システム プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に イエロー ロッド径(Φmm)7.5 許容曲げ半径(mm)250(※ロッド部のみ。接続金具部は除く) PP被膜あり
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コブラヘッドスチール(角度調整式) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)コブラヘッドスチール(角度調整式)
コブラヘッドが障害物(既設電線など)を乗り越える! 通線作業に便利! スチール製で直進性抜群! 肩にかけて操作するので、点検口など 狭い空間でもラクラク作業できる! ケーブル送り・引き込み(押し引き)OK
用途天井裏の通線作業 材質スチール ケース外径(Φmm)390 適合ケーブル入線ロープ、LANケーブル、同軸ケーブル、VVFケーブル 破断荷重(kN[kgf])0.7(70)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)シルバーフィッシャー
クラス最高性能フィッシャー! フィッシャークラス最高の性能!しなりにくく、軽いので別次元の操作性を実現しました。 カーボンクロスシステム採用により竿が強く折れにくいスリムで握りやすい本体(手元竿)割れにくい尻金タイプ(ゴム製)手元第1竿のみFRP製。
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)レッドフィッシャー
グラスファイバー強化素材採用!オールレッドベストセラーリニューアル10mタイプ 天井、床下、狭い場所、高い場所の配線ケーブル索引作業に最適 竿にグラスファイバー強化素材を採用し、強さと柔軟性がアップ 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属
伸長時寸法(m)10 本体寸法(mm)45×650×45 本体質量(kg)1.8 収納時寸法(cm)65 最大径(Φmm)竿40/製品45 竿数18 先端部ライトなし 金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ 材質竿FRP、金具SS400 関連資料(0.85MB) 取扱説明書(0.15MB)
1本(10m)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

絶縁性に優れています。 先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。 継足方式(1.5m、3m、4.5m、6mでの使用が可能)。
全長(m)6 適合【先端工具】EA650BX-3/14 エスコ品番EA650BX-100 材質ファイバーグラス 質量(kg)3.2 直径(Φmm)39 収納寸法(m)1.5 本数【継本数】4本
1個
42,100 税込46,310
翌日出荷

E-4197R、E-4198R、E-4121Rに使用。 誘導体が回転するので、抵抗がすくなく、よく通ります。
長さ(mm)1100 材質FRP + ABS樹脂 質量(g)210
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

強さ、軽さ、操作性がハイバランス。六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい。フック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる。強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)。軽さ:短い収納。カーボンクロスシステム採用。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。引掛けやすい先端機構。割れない尻金:金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
用途天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適 付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT 材質(竿)カーボン・FRP 材質(金具)SS400 関連資料(0.95MB) 先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW
1本(5m)ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)