高所、狭い場所での配線作業をよりスピーディーで確実に!
【軽くてコンパクトな設計】安全で丈夫です。
【視認性抜群】先端の1本は、蛍光色仕上げで、ライトをつけると、ピカッと光り視認性、作業効率がバツグン。
【簡単しっかりキャッチ】配線の引き込み、送りが非常に簡単、先端のフックが電線をしっかりキャッチしてのがさず、作業を確実にこなします。
【耐衝撃性】尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製。
ライト部は高輝度白色LEDを採用、非常に明るく長寿命、低消費電力。
仕様照明ライト付(白色LED)LEDライト部寿命10万時間連続使用電池寿命15時間(電池/LR44×3個使用)
仕様カーボン製で軽く扱え、たわみが少ないので暗所での作業に最適です。
材質カーボン+FRP
電源LR44×3個(付属)
1個
¥39,400
税込¥43,340
翌日出荷
1個
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
仕様先端に高輝度白色LED付先端は蛍光色仕上げで、ライトをつけると視認性に優れます。
材質グラスファイバー(尻栓は厚ゴム製)
伸長時寸法(m)8(18段)
収納時寸法(cm)63
1本
¥22,000
税込¥24,200
当日出荷
E-4197R、E-4198R、E-4121Rに使用。
誘導体が回転するので、抵抗がすくなく、よく通ります。
長さ(mm)1100
材質FRP + ABS樹脂
質量(g)210
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
携帯に便利なポケットサイズ
最大径(Φmm)竿:23.5
高所、狭い場所での配線作業をよりスピーディーで確実に!
【軽くてコンパクトな設計】安全で丈夫です。
【視認性抜群】先端の1本は、蛍光色仕上げで、ライト(別売)を装着すると、ピカッと光り視認性、作業効率がバツグン。
【簡単しっかりキャッチ】配線の引き込み、送りが非常に簡単、先端のフックが電線をしっかりキャッチしてのがさず、作業を確実にこなします。
【耐衝撃性】尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製。
仕様スタンダードタイプ(ライトなし)
こんなお得な商品も!

ピックアップツール 爪式
モノタロウ
¥529
税込¥582
プッシュボタンを押すと、先端から3本の爪が出てきます。
自動車のエンジンルームやせまい所、すき間の落下物のピックアップ作業に便利です。
材質フレキシブル:鉄、爪:ステンレス(SUS304)、ハンドル:ABS樹脂
軸径(Φmm)9
爪数3
こんなお得な商品も!

ピックアップツール 爪式
モノタロウ
¥529
税込¥582
自在に曲げて使えるフレキシブルシャフト。磁石で拾えない樹脂、ゴム、アルミ製の小物類でも3本爪により容易にキャッチ。大きいノブにより操作が容易。
用途狭くて手の入らない場所や水等の液中に落とした小物類を拾い上げるツール。
トラスコ品番373-9112
質量(g)170
寸法L(mm)512
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ
伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製
天井裏でのケーブルの押し引き
3m先のケーブルを片手で牽引
軽量牽引用
押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属
用途天井裏などのケーブル配線に。
最大径(Φmm)竿/13
用途フィッシャー1番竿の交換用
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1本
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
適合本体E-4836(L)、E-4837(L)、E-4838(L)
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

ピックアップツール 爪式
モノタロウ
¥529
税込¥582
磁力の効かない部品の採取に、手の届かない個所で自由に曲げて使用できます。
先端径(mm)10
爪長さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能)
巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。
電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!)
プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に
ロッド長さ(m)1.0
ポケットサイズのカーボンキャッチャー、4.4mタイプ登場!
伸長時寸法(m)4.4
質量(g)240
収納時寸法(mm)460
仕様先端に高輝度白色LED付先端は蛍光色仕上げで、ライトをつけると視認性に優れます。
材質グラスファイバー(尻栓は厚ゴム製)
伸長時寸法(m)7(16段)
収納時寸法(cm)63
1本
¥20,200
税込¥22,220
当日出荷
1個
¥17,400
税込¥19,140
翌日出荷
1個
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
細い!軽い!直進性抜群!。軽量・コンパクト!。細く、握りやすい。カーボン製でたわみにくい。尻栓(アルミ製)が6角形状で、転がりにくい。引掛けやすいステンレス製 先端金具
伸ばした時の”たわみ”が少ない。丈夫でサビに強いステンレス製
質量(g)180
組本数9本
収納時寸法(mm)365
伸長時寸法(m)2.25
1個
¥3,990
税込¥4,389
3日以内出荷
コブラヘッドが障害物(既設電線など)を乗り越え、通線作業に便利。
スチール製で直進性抜群。
肩にかけて操作するので、点検口など狭い空間でもラクラク作業できる。
ケーブル送り・引き込み(押し引き)OK。
用途天井裏の通線作業。
有効長(m)25
厚さ(mm)1
質量(kg)2.75(コブラヘッド含む)
ケース寸法(mm)Φ390×厚さ27
適合ケーブル入線ロープ、LAN ケーブル、同軸ケーブル、VVF ケーブル
ロッド幅(mm)10
破断荷重(kN[kgf])(全体)0.7[70]
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
天井裏の電気・電話などの配線作業に。細くて軽い、クロス編み製法により強度アップしてたわみが少ない。先端さお以外はゴールド色で明るくて暗い場所でも見やすい。
仕様先端フックライトなし
収納時寸法(cm)53
軽い・細い・強い
クロス編み製法により強度UP!
尻栓にアルミを採用して強度UP!
軽くてたわみが少ない
スリムでコンパクト設計により、作業性がよい
先端さお以外はゴールド色で、明るくて暗い場所でも見やすい
材質カーボン、FRP、アルミ、シリコンゴム
仕上先端蛍光色
収納時寸法(cm)53
クロス編み製法により強度UP!尻栓にアルミを採用して強度UP!。軽くてたわみが少ない。スリムでコンパクト設計により作業性がよい。先端さお以外はゴールド色で明るくて暗い場所でも見やすい
収納時寸法(cm)53
I/O信号線へのクランプで、ON/OFF状態を検知し出力。制御信号を横取りし、他機器のドライブやPLCへの入力として利用できます。本機を既設装置のI/O信号線にクランプします。本機からのON/OFF信号を、新設のIoT/管理システムにつなげます。これにより、既設装置のハードウェア配線やソフトウェア変更の手間をかけずに、簡単にI/O信号を取り出せます。
用途装置のお手軽IoT用センサとして。設備状態に応じた音や光の機器追加に。設備トラブル時の管理員呼び出しシステムに。
仕様検出しきい値:10mA±5mA(地磁気及び周囲温度の影響含む)
材質(本体)66ナイロン(筐体)
消費電力(W)120m(電源電圧12V時)/240m(電源電圧240m時)
電源電圧(V)DC12~24
電線仕様単電線
応差(ヒステリシス)1mA(Typ)
周囲温度(℃)0~60(動作時)/-20~70(保存時)
適合電線径(Φmm)対象検知:5.0(max)〈1ターン時〉/2.7(max)〈2ターン時〉
応答性ON/OFF出力共に200ms以下
ケーブル形状引き出し:Φ4X3c(02.mm2X3本) 2m
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
伸ばした時の「たわみ」が少なく、作業効率が上がります。フックはケーブルを掴みやすい形状で、落下防止コード用リング付き。丈夫でサビに強いステンレス製。
用途狭い箇所での配線作業に。
仕様落下防止コード取付リング付
使用方法伸長時:先端の細い部分より順番に伸ばしてください。●収縮時:手元に近い太い部分より順番に収納してください。
材質フック・竿:ステンレス●フック連結部・リング:スチール
長さ(mm)(伸長時)2250、(収縮時)365
色シルバー
質量(g)180
組本数9本
1本
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
会話による飛沫をすばやく吸引
前・後・上面3方向からしっかり飛沫をキャッチ!
卓上型で会話により発生した空気中のマイクロ飛沫を、3方向からすばやく吸引&浄化します。
左右のファンの強力な吸引力で3方向から空気中に漂うマイクロ飛沫をパワフルに吸引します。
パーソナルスペースをすばやく浄化します。
軽量設計
本体質量約550gと軽量なため、気軽に持ち運ぶことができます。
省電力設計、風量2段階切り替え、安心の盗難対策
適合床面積1.7畳(JEM1467に基づく)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×74×99
質量(g)約550(USBケーブル含まず)
形式フィルター式集塵方式
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)ハイパワー:8、ノーマル :5
運転音(dB)ハイパワー:43、ノーマル :35(運転音は製品より正面、左面、右面、上面1mにおいて測定したものを平均して、無響室換算した時の値です。)
集塵機風量(m3/min)0.37(JEM1467に基づく)
清浄時間(分)5m3/37
動作温度(℃)5~35
動作湿度(%)20~80(非結露)
保存温度範囲(℃)-10~55
保存湿度(%)5~80(非結露)
ACアダプタ(定格出力)DC5V/2A(USBポート出力)
ACアダプタ(定格入力)AC100V(50/60Hz)
材質ABS
セット内容HC10本体、飛沫キャッチャー専用HEPAフィルター(フィルターは本体装着済み)、USBケーブル(USB Type-A/Type-C 1.5m)、ACアダプタ、取扱説明書(保証書付)、フィルター使用開始シール
色ホワイト
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
仕様天井裏、OAフロアー等の電線の引き込みや送り作業に最適
材質カーボン
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
見れる・照らせる・拾える。フレキシブルだから自由に曲げて使える。
用途点検鏡として。
補助ライトとして。
隙間のネジを拾う工具として。
吸着力(N[kgf])先端/10[1]、底面/20[2]
トラスコ品番403-1873
材質グリップ/アルミフレキシブルチューブ/鉄点検鏡部/ガラス、ABS、PP樹脂マグネット/ネオジム
質量(g)150
電源アルカリ電池LR44×3個
本体寸法(mm)Φ18×560(点検鏡取付時最長/630)
光度(mcd)27000
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
装置などのI/O信号をクランプすることにより、ON/OFFの状態を出力することが出来るセンサです。
型式SE-CS001A
ケーブル長(m)1.9
メーカー因幡電器産業
1個
¥27,000
税込¥29,700
10日以内出荷
取付けが簡単で、プライヤーのヘッドにしっかり固定できます。エレクトロニクスニッパーを使用して除去したケーブルタイのヘッドの落下を確実に防止します。
質量(g)20
1個
¥2,798
税込¥3,078
90日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ