溶接電流(A)100~300
全長(mm)125
トラスコ品番114-1054
材質金属:真鍮、カバー:絶縁ゴム
質量(g)157
電線接続方式ねじ止め
使用電線22~50mm2
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ケーブルジョイント オス側(オス側金具・ゴムカバー付き)
適合電流(A)300
接続方式(ジョイント間)ピン
仕様接続部丸型
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)500
使用率(%)60
電線接続はねじ止め式。
適合電線(mm2)38~60
エスコ品番EA315A-4
種別オス
許容電流(A)300
1個
¥3,400
税込¥3,740
当日出荷
セット内容オス×2、メス×2
接続方式(ジョイント間)はめ込み
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、
丈夫にできております。
適合電流(A)300
使用率(%)60
用途アーク溶接用キャプタイヤケーブルジョイント
セット内容オス×2メス×2
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱ができますから、電線の捻れるおそれがなく、接続部の温度上昇も極めて低いです。
ホルダに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し、溶接作業時の疲労を軽減することができます。
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)300
使用率(%)60
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!!。ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!!。銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→アルミケーブル5.15kg)。軽量で車載時の負担軽減。建築現場など上下階への移動の負担軽減。溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
用途建築現場・工場での溶接作業時に
ケーブルホルダー、ピンロックジョイントオス付
導体外径(Φmm)7
被覆厚さ(mm)2.3
仕上外径(mm)11.6
許容電流(A)連続:129 / 使用率50%:182
概算質量(kg/km)160
導体公称断面積(mm2)22
接続はピンタイプ。
握りやすいゴムクリップ。
肉厚で劣化しにくいゴム使用。
金属とゴム内径は内部で空回りしにくい六角状。
接続部のゴムの突起により、水分が内部に入りにくい。
用途アーク溶接用キャプタイヤケーブルジョイント
ケーブル接続方法ネジ止式
適合電流(A)300
色(ゴムカバー)黒
接続方式(ジョイント間)ピン
用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続
電線接続方法ネジ止
適合電線(mm2)22-50
溶接電流(A)100-300
全長(mm)220
トラスコ品番256-2111
質量(g)335
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
接続方式スクリュー
適合電線(mm2)38
ケーブル接続方法ネジ止め
RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子R38-10
1セット
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続
中・大型溶接機へのケーブル接続
小型溶接機へのケーブル接続
付属品イモネジ4個、銅管2個、六角レンチ1本
セット内容オス・メス各2組
全長(mm)220
適合電線(mm2)22~50
溶接電流(A)100~300
1箱(2組)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ケーブル接続方法ネジ止式
セット内容オス×2、メス×2
接続方式(ジョイント間)スクリュー
適合電線(mm2)22
ケーブル接続方法ネジ止め
圧着端子R22-8
1セット
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
1個
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。
耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。
また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を
得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
適合電流(A)300
使用率(%)60
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A)750
使用率(%)60
テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
ケーブル接続方法半田
適合電線(mm2)150~200
適合電流(A)1000
使用率(%)60
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。
耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。
また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を
得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
従来のJシリーズよりも、耐熱性、耐候性が格段に向上。
耐熱性は難燃性試験規格であるUL94規格のもっとも厳しい、94V-0試験に適合。
また耐候性はオゾン劣化試験により、168時間でゴム表面亀裂なしの評価結果を
得ています。これは従来のJシリーズの約3~5倍の耐候性を誇ります。
適合電流(A)500
使用率(%)60
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、
丈夫にできております。
適合電線(mm2)150
適合電流(A)750
使用率(%)60
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、
丈夫にできております。
ケーブル接続方法Sネジ止
適合電線(mm2)22
適合電流(A)200
使用率(%)60
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
1本
¥3,898
税込¥4,288
11日以内出荷
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、
丈夫にできております。
適合電流(A)150
使用率(%)60
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、
丈夫にできております。
適合電流(A)500
使用率(%)60
NKシリーズは、テーパ部をねじで締め合わせる構造になっており、
丈夫にできております。
適合電線(mm2)100
適合電流(A)600
使用率(%)60
1個
¥3,898
税込¥4,288
11日以内出荷
難燃効果で火事事故を防止します。過剰な高温にも強さを発揮します。長寿命でエコロジーです。
セット内容オス×2、メス×2
JIS規格(使用電線の種類)WCT・WNCT・WHCT・WRCT・WRNCT・WRHCT
定格使用率(%)60
寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。
種類天然ゴムシースケーブル
標準条長(m)200
1個
¥3,998
税込¥4,398
11日以内出荷
長さ(m)20
導体公称断面積(mm2)22
1本
¥29,980
税込¥32,978
11日以内出荷
長さ(m)10
導体公称断面積(mm2)22
1本
¥15,980
税込¥17,578
11日以内出荷
長さ(m)5
導体公称断面積(mm2)22
1本
¥8,898
税込¥9,788
11日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ