47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マジックテープタイプで脱着が簡単です。はさみで好きな長さに切って使用できるため、LANケーブルや光ファイバーケーブルの結束をはじめ、電気コードやパソコンまわりの配線をすっきりとまとめることが可能です。
用途ケーブルの結束など
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

面ファスナーストラップ モノタロウ 動画あり
1袋(10本)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。 厚さ(mm)2 材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロン タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
1袋(4本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

結束テープ モノタロウ 動画あり
面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。 長さ(m)3 材質ナイロン 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ワンタッチケーブルバンド
エコ商品
マジックテープで、簡単に繰り返し結束できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4本)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。 特性耐候 仕様屋外用 タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]]) 材質(フック)ポリエステル(PET) 材質(ループ)ポリエステル(PET)
1セット(4本)
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面ファスナーの結束バンドです。ケーブルの結束など多用途に使用できます。 マジックテープは柔らかく、結束物を傷めにくいです。 糸くずやごみが付きにくいです。
寸法(幅W×長さL)(mm)25×400 材質ポリエステル
1パック(5本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブルを結束することができます。 取り外し再利用が可能なため、頻繁なケーブルの移設・増設に素早く対応することができます。 取り外し可能なマジックバンドです。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。 材質ポリプロピレン、ナイロン 長さ(mm)146 幅(mm)最大部:22最小部:12
1式(3本)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マジックテープ素材になっているので、コードの仮止めなどに最適です。
全長(mm)150 幅(mm)13 材質(フック部)ポリプロピレン、(ループ部)ナイロン
1パック(5個)
312 税込343
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。 アソート 仕様屋内用 タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]]) 材質(フック)ポリプロピレン(PP) 材質(ループ)ナイロン
1セット(5本)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

再使用ができるマジックテープ式のバンド。配線の増設や移設の際に容易に取り外しができ、配線を傷つけません。配線の識別用に6色を揃えております。ビス止め可能です。(M5ビス対応)。
1袋(10本)
特価
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、よく外して整理するものに最適です。 材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン 幅(mm)15 厚さ(mm)1.5 質量(g)60 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)5~65
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、着脱して使用するのに最適。 厚さ(mm)2.7 使用温度範囲(℃)5~65 材質(裏)ポリプロピレン(PP) 材質(表)ナイロン
1袋(20本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

面で優しくケーブルに接するため、光ファイバーやCat-6ケーブルなどをまとめるのに最適です。 素材自体が非常に薄くて柔らかいため作業性に優れています。 ハサミで切断可能で長さは自由自在です。 全面ファスナー構造のため、強力な結束が可能、引きはがしも簡単です。 微細加工によりフックやループの強度を増し、繰り返し使用が可能です。(約100回)
用途コード・ケーブル類の結束。 材質フック:ポリプロピレン、ループ:ナイロン 幅(mm)12.7 厚さ(mm)0.9
1巻
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro フック / ループテープ、 20 mm x 200 mmRS Pro のこのフック / ループテープは、あらゆるケーブル管理ニーズに最適なソリューションです。片側がフックで反対側がループになっており、互いに簡単に固定できます。各テープは、それぞれ 200 mm の長さに切断できるため、現場で簡単に使用できます。ロールから引き出し、ケーブルの周囲にしっかりと巻き付けて押すだけで、留め具がかみ合います。一時的な固定のみが必要な場合は、はがして固定を解除します。 ポリプロピレンとベロアポリアミド( PA )製のこのタイは、 Durable で、繰り返し締め付けと取り外しを行った後でも長時間使用できます。柔らかく柔軟な表面により、特に光ファイバーケーブルの場合、プラスチック製のタイでよく発生する過度の締め付けによる損傷から配線の絶縁を保護します。フック / ループタイは Durable なオプションで、ケーブルの結束、並べ替え、整理に使用できます。特長と利点. RS Pro フック & ループケーブルタイ .サイドにフックとループが付いた、自己締結型のタイ もう一方 .長さ 200 mm .幅 20 mm . 黒色 . 50 個入りパックで販売RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様幅 = 20mm長さ = 200mmフックタイプ = フック&ループ色 = 黒機能 = 自己接着型mmプレカット長さ = 200mmパッケージ数量 = 50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープです。必要に応じた長さでカットできます。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。 材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン 厚さ(mm)1 タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ(R))
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

幅 = 20mm。長さ = 200mm。フックタイプ = フック&ループ。色 = 黒。。RS Pro 黒色フック / ループテープ、 20 mm x 200 mmRS Pro のこのダイカットフック / ループテープは、プラスチック製ケーブルタイの代替品として最適で、強度と耐久 Durable な固定具を維持しています。このテープは自己接合型で、片側にフックが、反対側にループが付いているため、ケーブルに巻き付けて両側を押すと固定できます。 この高せん断強度のフック / ループシステムにより、このタイでしっかりとした接着を実現できます。これは幅 20 mm 、長さ 200 mm に対応しています。50 個入りパックで、ケーブルの分類、整理、束ね、簡単に現場に取り付けることができます。RS Pro シリーズの一部として、テープの品質と耐久性がテストされています。自己かん合式のフック / ループテープは、あらゆるケーブル管理ニーズに対応するために、ひも、ゴムバンド、ストラップの代わりに再利用できます。特長と利点. RS Pro フック & ループケーブルタイ .サイドにフックとループが付いた、自己締結型のタイ もう一方 .長さ 200 mm .幅 20 mm . 黒色 . 50 個入りパックで販売RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

1袋(25個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。 材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン 仕様屋内用、両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]]) 2018年トラスコ掲載ページ3 0907
1セット(4本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

3サイズ収納できる3段式ケーブルタイホルダー フタはマジックテープ付で持ち運びにも安心! 樹脂板入りで作業時にも垂れてこず作業性が良い 取り出しやすいポケット位置。カラビナ付。
収納本数(本)各100 ベルト通し幅(mm)70
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。 タイプ両面タイプ 耐荷重(kg)15/本(目安)
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

「OAタップになんのケーブルが接続されているか、即座にわかりますか」ケーブルごとに名札をつけることで、間違えて抜いてしまって、パソコンがおかしくなった・・・という不幸を防ぎます。 何回でも書き換え可能。何回でも取り外しが可能な樹脂製タイ採用 取り替え用ラベル10枚付属 マジックテープのようにゴミが出ませんので、電源ケーブルにもお使いいただけます。
用途OAタップに挿しているケーブルが一目でわかるネームタグ 付属品台紙10枚 入数4本
1セット(4本)
639 税込703
当日出荷

様々な用途に:一般的なナイロンタイに比べゴミの発生が少ない面ファスナー。必要な長さに切ってケーブルを結束。ケーブル負荷を軽減:必要な場所にケーブルを引き回し、コネクタへの負荷を軽減して破損を防ぐ業務用強度の結束テープ。手軽に使えるソリューション:ケーブルの結束と固定が手軽にできる調整可能ファブリック製ファスナー。装置の保護:装置周りの通気性を高め、ケーブル負荷を軽減。適切なケーブル管理に役立つフック&ループ式テープ。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
材質ナイロン 厚さ(mm)2.4 テープ幅(mm)19
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

LANケーブル及び光ファイバーケーブルを締め付けすぎる事なく結束する事ができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。必要な長さにカットできます。
用途電線、ケーブル固定、結束。 長さ(m)4.5 幅(mm)19.1 厚さ(mm)2.5 質量(g)594 材質(裏)ポリエチレン(PE) 材質(表)ナイロン 引張強度(N)222
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。
用途仮固定、整理用、よく外して整理するものに最適です。 材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン 幅(mm)20 質量(g)80 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)5~65 テープ厚さ(mm)1.5
1巻
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RS Pro フック ループケーブルタイ RS Pro フック ループケーブルタイをご紹介します。Durable Hook and Loop ファスナーは、ケーブルやワイヤを効率的に管理ループテープとフックテープは、研磨剤 DurableRS Pro フック ループケーブルタイも再利用可能で、コスト効率が非常に高くなっています。マジックテープは、リードやケーブルを整理するために一時的に結合する必要がある多くの用途に使用できます。また、マジックテープを整頓しておくだけでなく、旅行や落下などの事故のリスクを最小限に抑えるためにも使用できます。RS Pro フックおよびループケーブルタイ固定の Durable Design により、これらのフックは損傷を受けず、テープの複数の剥離に耐えることができます。メーカーのRS PRO製品は、コストパフォーマンスに優れ、耐久性と信頼性の高い製品を幅広く取り揃えています。すべてのRS PRO製品は、厳しい業界基準に照らした厳格な試験・検査を受けており、世界中のエンジニアから信頼される高品質の製品となっています。特長と利点 カテゴリケーブルやワイヤを簡単かつ迅速に結束 すばやく簡単に取り付け可能 繊維素材によってケーブルへのダメージを防止 さまざまな色の留め具が用意されており、カラーコーディングが可能です 再利用が可能で、コスト効率に優れている ねじ又はリベット用の固定穴付き なぜフックとループファスナーを使用するのですか? フックとループファスナーは、ケーブルやワイヤをきれいに整理しておくための効果的な方法であり、損傷や怪我のリスクを回避します。再利用可能な固定により、コスト効率が非常に高く、何度でも使用できます。一般的なアプリケーション フックとループファスナーは、幅広い用途に使用できます。この結束バンドは、コンピュータ、電気通信、ネットワーク設置などの業界での利用に最適です。非常に速く、インストールが簡単で、汎用性が高いため、製品に損傷を与えることなく、アプリケーションを切り替えることができます。フックおよびループケーブルタイを取り付けるにはどうすればよいですか。RS Pro ケーブルタイは、ご希望の用途に手動で取り付けることができます。また、ねじやリベットを使用できるように、固定穴も備えています。
仕様長さ = 325mm幅 = 25 mm色 = 赤材質 = ナイロン 66タイプ = マジックテープ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

RS Pro フック ループケーブルタイ RS Pro フック ループケーブルタイをご紹介します。Durable Hook and Loop ファスナーは、ケーブルやワイヤを効率的に管理ループテープとフックテープは、研磨剤 DurableRS Pro フック ループケーブルタイも再利用可能で、コスト効率が非常に高くなっています。マジックテープは、リードやケーブルを整理するために一時的に結合する必要がある多くの用途に使用できます。また、マジックテープを整頓しておくだけでなく、旅行や落下などの事故のリスクを最小限に抑えるためにも使用できます。RS Pro フックおよびループケーブルタイ固定の Durable Design により、これらのフックは損傷を受けず、テープの複数の剥離に耐えることができます。メーカーのRS PRO製品は、コストパフォーマンスに優れ、耐久性と信頼性の高い製品を幅広く取り揃えています。すべてのRS PRO製品は、厳しい業界基準に照らした厳格な試験・検査を受けており、世界中のエンジニアから信頼される高品質の製品となっています。特長と利点 カテゴリケーブルやワイヤを簡単かつ迅速に結束 すばやく簡単に取り付け可能 繊維素材によってケーブルへのダメージを防止 さまざまな色の留め具が用意されており、カラーコーディングが可能です 再利用が可能で、コスト効率に優れている ねじ又はリベット用の固定穴付き なぜフックとループファスナーを使用するのですか? フックとループファスナーは、ケーブルやワイヤをきれいに整理しておくための効果的な方法であり、損傷や怪我のリスクを回避します。再利用可能な固定により、コスト効率が非常に高く、何度でも使用できます。一般的なアプリケーション フックとループファスナーは、幅広い用途に使用できます。この結束バンドは、コンピュータ、電気通信、ネットワーク設置などの業界での利用に最適です。非常に速く、インストールが簡単で、汎用性が高いため、製品に損傷を与えることなく、アプリケーションを切り替えることができます。フックおよびループケーブルタイを取り付けるにはどうすればよいですか。RS Pro ケーブルタイは、ご希望の用途に手動で取り付けることができます。また、ねじやリベットを使用できるように、固定穴も備えています。
仕様長さ = 325mm幅 = 25 mm色 = 緑材質 = ナイロン 66タイプ = マジックテープ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

RS Pro フック ループケーブルタイ RS Pro フック ループケーブルタイをご紹介します。Durable Hook and Loop ファスナーは、ケーブルやワイヤを効率的に管理ループテープとフックテープは、研磨剤 DurableRS Pro フック ループケーブルタイも再利用可能で、コスト効率が非常に高くなっています。マジックテープは、リードやケーブルを整理するために一時的に結合する必要がある多くの用途に使用できます。また、マジックテープを整頓しておくだけでなく、旅行や落下などの事故のリスクを最小限に抑えるためにも使用できます。RS Pro フックおよびループケーブルタイ固定の Durable Design により、これらのフックは損傷を受けず、テープの複数の剥離に耐えることができます。メーカーのRS PRO製品は、コストパフォーマンスに優れ、耐久性と信頼性の高い製品を幅広く取り揃えています。すべてのRS PRO製品は、厳しい業界基準に照らした厳格な試験・検査を受けており、世界中のエンジニアから信頼される高品質の製品となっています。特長と利点 カテゴリケーブルやワイヤを簡単かつ迅速に結束 すばやく簡単に取り付け可能 繊維素材によってケーブルへのダメージを防止 さまざまな色の留め具が用意されており、カラーコーディングが可能です 再利用が可能で、コスト効率に優れている ねじ又はリベット用の固定穴付き なぜフックとループファスナーを使用するのですか? フックとループファスナーは、ケーブルやワイヤをきれいに整理しておくための効果的な方法であり、損傷や怪我のリスクを回避します。再利用可能な固定により、コスト効率が非常に高く、何度でも使用できます。一般的なアプリケーション フックとループファスナーは、幅広い用途に使用できます。この結束バンドは、コンピュータ、電気通信、ネットワーク設置などの業界での利用に最適です。非常に速く、インストールが簡単で、汎用性が高いため、製品に損傷を与えることなく、アプリケーションを切り替えることができます。フックおよびループケーブルタイを取り付けるにはどうすればよいですか。RS Pro ケーブルタイは、ご希望の用途に手動で取り付けることができます。また、ねじやリベットを使用できるように、固定穴も備えています。
仕様長さ = 225mm幅 = 25 mm色 = 青材質 = ナイロン 66タイプ = マジックテープ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

RS Pro フック ループケーブルタイ RS Pro フック ループケーブルタイをご紹介します。Durable Hook and Loop ファスナーは、ケーブルやワイヤを効率的に管理ループテープとフックテープは、研磨剤 DurableRS Pro フック ループケーブルタイも再利用可能で、コスト効率が非常に高くなっています。マジックテープは、リードやケーブルを整理するために一時的に結合する必要がある多くの用途に使用できます。また、マジックテープを整頓しておくだけでなく、旅行や落下などの事故のリスクを最小限に抑えるためにも使用できます。RS Pro フックおよびループケーブルタイ固定の Durable Design により、これらのフックは損傷を受けず、テープの複数の剥離に耐えることができます。メーカーのRS PRO製品は、コストパフォーマンスに優れ、耐久性と信頼性の高い製品を幅広く取り揃えています。すべてのRS PRO製品は、厳しい業界基準に照らした厳格な試験・検査を受けており、世界中のエンジニアから信頼される高品質の製品となっています。特長と利点 カテゴリケーブルやワイヤを簡単かつ迅速に結束 すばやく簡単に取り付け可能 繊維素材によってケーブルへのダメージを防止 さまざまな色の留め具が用意されており、カラーコーディングが可能です 再利用が可能で、コスト効率に優れている ねじ又はリベット用の固定穴付き なぜフックとループファスナーを使用するのですか? フックとループファスナーは、ケーブルやワイヤをきれいに整理しておくための効果的な方法であり、損傷や怪我のリスクを回避します。再利用可能な固定により、コスト効率が非常に高く、何度でも使用できます。一般的なアプリケーション フックとループファスナーは、幅広い用途に使用できます。この結束バンドは、コンピュータ、電気通信、ネットワーク設置などの業界での利用に最適です。非常に速く、インストールが簡単で、汎用性が高いため、製品に損傷を与えることなく、アプリケーションを切り替えることができます。フックおよびループケーブルタイを取り付けるにはどうすればよいですか。RS Pro ケーブルタイは、ご希望の用途に手動で取り付けることができます。また、ねじやリベットを使用できるように、固定穴も備えています。
仕様長さ = 325mm幅 = 25 mm色 = 青材質 = ナイロン 66タイプ = マジックテープ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

RS Pro フック ループケーブルタイ RS Pro フック ループケーブルタイをご紹介します。Durable Hook and Loop ファスナーは、ケーブルやワイヤを効率的に管理ループテープとフックテープは、研磨剤 DurableRS Pro フック ループケーブルタイも再利用可能で、コスト効率が非常に高くなっています。マジックテープは、リードやケーブルを整理するために一時的に結合する必要がある多くの用途に使用できます。また、マジックテープを整頓しておくだけでなく、旅行や落下などの事故のリスクを最小限に抑えるためにも使用できます。RS Pro フックおよびループケーブルタイ固定の Durable Design により、これらのフックは損傷を受けず、テープの複数の剥離に耐えることができます。メーカーのRS PRO製品は、コストパフォーマンスに優れ、耐久性と信頼性の高い製品を幅広く取り揃えています。すべてのRS PRO製品は、厳しい業界基準に照らした厳格な試験・検査を受けており、世界中のエンジニアから信頼される高品質の製品となっています。特長と利点 カテゴリケーブルやワイヤを簡単かつ迅速に結束 すばやく簡単に取り付け可能 繊維素材によってケーブルへのダメージを防止 さまざまな色の留め具が用意されており、カラーコーディングが可能です 再利用が可能で、コスト効率に優れている ねじ又はリベット用の固定穴付き なぜフックとループファスナーを使用するのですか? フックとループファスナーは、ケーブルやワイヤをきれいに整理しておくための効果的な方法であり、損傷や怪我のリスクを回避します。再利用可能な固定により、コスト効率が非常に高く、何度でも使用できます。一般的なアプリケーション フックとループファスナーは、幅広い用途に使用できます。この結束バンドは、コンピュータ、電気通信、ネットワーク設置などの業界での利用に最適です。非常に速く、インストールが簡単で、汎用性が高いため、製品に損傷を与えることなく、アプリケーションを切り替えることができます。フックおよびループケーブルタイを取り付けるにはどうすればよいですか。RS Pro ケーブルタイは、ご希望の用途に手動で取り付けることができます。また、ねじやリベットを使用できるように、固定穴も備えています。
仕様長さ = 325mm幅 = 25 mm色 = 黄材質 = ナイロン 66タイプ = マジックテープ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

RS Pro フック ループケーブルタイ RS Pro フック ループケーブルタイをご紹介します。Durable Hook and Loop ファスナーは、ケーブルやワイヤを効率的に管理ループテープとフックテープは、研磨剤 DurableRS Pro フック ループケーブルタイも再利用可能で、コスト効率が非常に高くなっています。マジックテープは、リードやケーブルを整理するために一時的に結合する必要がある多くの用途に使用できます。また、マジックテープを整頓しておくだけでなく、旅行や落下などの事故のリスクを最小限に抑えるためにも使用できます。RS Pro フックおよびループケーブルタイ固定の Durable Design により、これらのフックは損傷を受けず、テープの複数の剥離に耐えることができます。メーカーのRS PRO製品は、コストパフォーマンスに優れ、耐久性と信頼性の高い製品を幅広く取り揃えています。すべてのRS PRO製品は、厳しい業界基準に照らした厳格な試験・検査を受けており、世界中のエンジニアから信頼される高品質の製品となっています。特長と利点 カテゴリケーブルやワイヤを簡単かつ迅速に結束 すばやく簡単に取り付け可能 繊維素材によってケーブルへのダメージを防止 さまざまな色の留め具が用意されており、カラーコーディングが可能です 再利用が可能で、コスト効率に優れている ねじ又はリベット用の固定穴付き なぜフックとループファスナーを使用するのですか? フックとループファスナーは、ケーブルやワイヤをきれいに整理しておくための効果的な方法であり、損傷や怪我のリスクを回避します。再利用可能な固定により、コスト効率が非常に高く、何度でも使用できます。一般的なアプリケーション フックとループファスナーは、幅広い用途に使用できます。この結束バンドは、コンピュータ、電気通信、ネットワーク設置などの業界での利用に最適です。非常に速く、インストールが簡単で、汎用性が高いため、製品に損傷を与えることなく、アプリケーションを切り替えることができます。フックおよびループケーブルタイを取り付けるにはどうすればよいですか。RS Pro ケーブルタイは、ご希望の用途に手動で取り付けることができます。また、ねじやリベットを使用できるように、固定穴も備えています。
仕様長さ = 225mm幅 = 25 mm色 = 黄材質 = ナイロン 66タイプ = マジックテープ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

RS Pro フック ループケーブルタイ RS Pro フック ループケーブルタイをご紹介します。Durable Hook and Loop ファスナーは、ケーブルやワイヤを効率的に管理ループテープとフックテープは、研磨剤 DurableRS Pro フック ループケーブルタイも再利用可能で、コスト効率が非常に高くなっています。マジックテープは、リードやケーブルを整理するために一時的に結合する必要がある多くの用途に使用できます。また、マジックテープを整頓しておくだけでなく、旅行や落下などの事故のリスクを最小限に抑えるためにも使用できます。RS Pro フックおよびループケーブルタイ固定の Durable Design により、これらのフックは損傷を受けず、テープの複数の剥離に耐えることができます。メーカーのRS PRO製品は、コストパフォーマンスに優れ、耐久性と信頼性の高い製品を幅広く取り揃えています。すべてのRS PRO製品は、厳しい業界基準に照らした厳格な試験・検査を受けており、世界中のエンジニアから信頼される高品質の製品となっています。特長と利点 カテゴリケーブルやワイヤを簡単かつ迅速に結束 すばやく簡単に取り付け可能 繊維素材によってケーブルへのダメージを防止 さまざまな色の留め具が用意されており、カラーコーディングが可能です 再利用が可能で、コスト効率に優れている ねじ又はリベット用の固定穴付き なぜフックとループファスナーを使用するのですか? フックとループファスナーは、ケーブルやワイヤをきれいに整理しておくための効果的な方法であり、損傷や怪我のリスクを回避します。再利用可能な固定により、コスト効率が非常に高く、何度でも使用できます。一般的なアプリケーション フックとループファスナーは、幅広い用途に使用できます。この結束バンドは、コンピュータ、電気通信、ネットワーク設置などの業界での利用に最適です。非常に速く、インストールが簡単で、汎用性が高いため、製品に損傷を与えることなく、アプリケーションを切り替えることができます。フックおよびループケーブルタイを取り付けるにはどうすればよいですか。RS Pro ケーブルタイは、ご希望の用途に手動で取り付けることができます。また、ねじやリベットを使用できるように、固定穴も備えています。
仕様長さ = 225mm幅 = 25 mm色 = 赤材質 = ナイロン 66タイプ = マジックテープ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

RS Pro フック ループケーブルタイ RS Pro フック ループケーブルタイをご紹介します。Durable Hook and Loop ファスナーは、ケーブルやワイヤを効率的に管理ループテープとフックテープは、研磨剤 DurableRS Pro フック ループケーブルタイも再利用可能で、コスト効率が非常に高くなっています。マジックテープは、リードやケーブルを整理するために一時的に結合する必要がある多くの用途に使用できます。また、マジックテープを整頓しておくだけでなく、旅行や落下などの事故のリスクを最小限に抑えるためにも使用できます。RS Pro フックおよびループケーブルタイ固定の Durable Design により、これらのフックは損傷を受けず、テープの複数の剥離に耐えることができます。メーカーのRS PRO製品は、コストパフォーマンスに優れ、耐久性と信頼性の高い製品を幅広く取り揃えています。すべてのRS PRO製品は、厳しい業界基準に照らした厳格な試験・検査を受けており、世界中のエンジニアから信頼される高品質の製品となっています。特長と利点 カテゴリケーブルやワイヤを簡単かつ迅速に結束 すばやく簡単に取り付け可能 繊維素材によってケーブルへのダメージを防止 さまざまな色の留め具が用意されており、カラーコーディングが可能です 再利用が可能で、コスト効率に優れている ねじ又はリベット用の固定穴付き なぜフックとループファスナーを使用するのですか? フックとループファスナーは、ケーブルやワイヤをきれいに整理しておくための効果的な方法であり、損傷や怪我のリスクを回避します。再利用可能な固定により、コスト効率が非常に高く、何度でも使用できます。一般的なアプリケーション フックとループファスナーは、幅広い用途に使用できます。この結束バンドは、コンピュータ、電気通信、ネットワーク設置などの業界での利用に最適です。非常に速く、インストールが簡単で、汎用性が高いため、製品に損傷を与えることなく、アプリケーションを切り替えることができます。フックおよびループケーブルタイを取り付けるにはどうすればよいですか。RS Pro ケーブルタイは、ご希望の用途に手動で取り付けることができます。また、ねじやリベットを使用できるように、固定穴も備えています。
仕様長さ = 325mm幅 = 25 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = マジックテープ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

RS Pro フック ループケーブルタイ RS Pro フック ループケーブルタイをご紹介します。Durable Hook and Loop ファスナーは、ケーブルやワイヤを効率的に管理ループテープとフックテープは、研磨剤 DurableRS Pro フック ループケーブルタイも再利用可能で、コスト効率が非常に高くなっています。マジックテープは、リードやケーブルを整理するために一時的に結合する必要がある多くの用途に使用できます。また、マジックテープを整頓しておくだけでなく、旅行や落下などの事故のリスクを最小限に抑えるためにも使用できます。RS Pro フックおよびループケーブルタイ固定の Durable Design により、これらのフックは損傷を受けず、テープの複数の剥離に耐えることができます。メーカーのRS PRO製品は、コストパフォーマンスに優れ、耐久性と信頼性の高い製品を幅広く取り揃えています。すべてのRS PRO製品は、厳しい業界基準に照らした厳格な試験・検査を受けており、世界中のエンジニアから信頼される高品質の製品となっています。特長と利点 カテゴリケーブルやワイヤを簡単かつ迅速に結束 すばやく簡単に取り付け可能 繊維素材によってケーブルへのダメージを防止 さまざまな色の留め具が用意されており、カラーコーディングが可能です 再利用が可能で、コスト効率に優れている ねじ又はリベット用の固定穴付き なぜフックとループファスナーを使用するのですか? フックとループファスナーは、ケーブルやワイヤをきれいに整理しておくための効果的な方法であり、損傷や怪我のリスクを回避します。再利用可能な固定により、コスト効率が非常に高く、何度でも使用できます。一般的なアプリケーション フックとループファスナーは、幅広い用途に使用できます。この結束バンドは、コンピュータ、電気通信、ネットワーク設置などの業界での利用に最適です。非常に速く、インストールが簡単で、汎用性が高いため、製品に損傷を与えることなく、アプリケーションを切り替えることができます。フックおよびループケーブルタイを取り付けるにはどうすればよいですか。RS Pro ケーブルタイは、ご希望の用途に手動で取り付けることができます。また、ねじやリベットを使用できるように、固定穴も備えています。
仕様長さ = 225mm幅 = 25 mm色 = 緑材質 = ナイロン 66タイプ = マジックテープ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

RS Pro フック ループケーブルタイ RS Pro フック ループケーブルタイをご紹介します。Durable Hook and Loop ファスナーは、ケーブルやワイヤを効率的に管理ループテープとフックテープは、研磨剤 DurableRS Pro フック ループケーブルタイも再利用可能で、コスト効率が非常に高くなっています。マジックテープは、リードやケーブルを整理するために一時的に結合する必要がある多くの用途に使用できます。また、マジックテープを整頓しておくだけでなく、旅行や落下などの事故のリスクを最小限に抑えるためにも使用できます。RS Pro フックおよびループケーブルタイ固定の Durable Design により、これらのフックは損傷を受けず、テープの複数の剥離に耐えることができます。メーカーのRS PRO製品は、コストパフォーマンスに優れ、耐久性と信頼性の高い製品を幅広く取り揃えています。すべてのRS PRO製品は、厳しい業界基準に照らした厳格な試験・検査を受けており、世界中のエンジニアから信頼される高品質の製品となっています。特長と利点 カテゴリケーブルやワイヤを簡単かつ迅速に結束 すばやく簡単に取り付け可能 繊維素材によってケーブルへのダメージを防止 さまざまな色の留め具が用意されており、カラーコーディングが可能です 再利用が可能で、コスト効率に優れている ねじ又はリベット用の固定穴付き なぜフックとループファスナーを使用するのですか? フックとループファスナーは、ケーブルやワイヤをきれいに整理しておくための効果的な方法であり、損傷や怪我のリスクを回避します。再利用可能な固定により、コスト効率が非常に高く、何度でも使用できます。一般的なアプリケーション フックとループファスナーは、幅広い用途に使用できます。この結束バンドは、コンピュータ、電気通信、ネットワーク設置などの業界での利用に最適です。非常に速く、インストールが簡単で、汎用性が高いため、製品に損傷を与えることなく、アプリケーションを切り替えることができます。フックおよびループケーブルタイを取り付けるにはどうすればよいですか。RS Pro ケーブルタイは、ご希望の用途に手動で取り付けることができます。また、ねじやリベットを使用できるように、固定穴も備えています。
仕様長さ = 150mm幅 = 17 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = マジックテープ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
529 税込582
翌々日出荷

TEXTIE R フック / ループタイ。TEXTIE R タイは、ケーブルの「ソフト」結束に効果的なソリューションを提供します。光ファイバ、電話ケーブル、ネットワークケーブル用に特別に設計されています。 すばやく簡単に使用可能。挿入が簡単 この繊維素材は、耐久性に優れ、再利用可能です。 色が異なるため、複数のケーブル配線を簡単に識別できます。
仕様●長さ:150mm●幅:12.5 mm●色:黒●材質:PA (ループ)、PP (フック)●タイプ:マジックテープ●入数:10pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:Textile●最大バンドル直径:45mm●コード番号:216-034 アズワン品番65-7481-20
1袋(10個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

TEXTIE R フック / ループタイ。TEXTIE R タイは、ケーブルの「ソフト」結束に効果的なソリューションを提供します。光ファイバ、電話ケーブル、ネットワークケーブル用に特別に設計されています。 すばやく簡単に使用可能。挿入が簡単 この繊維素材は、耐久性に優れ、再利
仕様●長さ:200mm●幅:12.5 mm●色:黄●材質:PA (ループ)、PE (フック)●タイプ:マジックテープ●入数:10pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:Textile●最大バンドル直径:60mm●コード番号:219-493 アズワン品番65-7481-25
1袋(10個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

TEXTIE R フック / ループタイ。TEXTIE R タイは、ケーブルの「ソフト」結束に効果的なソリューションを提供します。光ファイバ、電話ケーブル、ネットワークケーブル用に特別に設計されています。 すばやく簡単に使用可能。挿入が簡単 この繊維素材は、耐久性に優れ、再利
仕様●長さ:200mm●幅:12.5 mm●色:赤●材質:PA (ループ)、PE (フック)●タイプ:マジックテープ●入数:10pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:Textile●最大バンドル直径:60mm●コード番号:219-487 アズワン品番65-7481-26
1袋(10個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

TEXTIE R フック / ループタイ。TEXTIE R タイは、ケーブルの「ソフト」結束に効果的なソリューションを提供します。光ファイバ、電話ケーブル、ネットワークケーブル用に特別に設計されています。 すばやく簡単に使用可能。挿入が簡単 この繊維素材は、耐久性に優れ、再利
仕様●長さ:200mm●幅:12.5 mm●色:緑●材質:PA (ループ)、PE (フック)●タイプ:マジックテープ●入数:10pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:Textile●最大バンドル直径:60mm●コード番号:219-500 アズワン品番65-7481-63
1袋(10個)
2,698 税込2,968
欠品中

TEXTIE R フック / ループタイ。TEXTIE R タイは、ケーブルの「ソフト」結束に効果的なソリューションを提供します。光ファイバ、電話ケーブル、ネットワークケーブル用に特別に設計されています。 すばやく簡単に使用可能。挿入が簡単 この繊維素材は、耐久性に優れ、再利用可能です。 色が異なるため、複数のケーブル配線を簡単に識別できます。
仕様●長さ:200mm●幅:12.5 mm●色:黒●材質:PA (ループ)、PE (フック)●タイプ:マジックテープ●入数:10pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:Textile●最大バンドル直径:60mm●コード番号:219-465 アズワン品番65-7481-64
1袋(10個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷