14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。 材質66ナイロン 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~85 印字方式油性ペン RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(100本)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

結束した電線やケーブルなどを分別する際に書き込みスペースに印字・またはシール貼付にて識別や表示ができます。
用途結束した電線やケーブル等の識別。 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~80 規格UL規格品(94V-2) 印字方式油性ペン
1袋(100本)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。電線束を分類し、一目で判別することができます。
1袋(100本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ケーブルを結束し同時に回線名や行き先を書き込めるケーブルタイです。タグ表示面には表面処理を施してありますのでボールペンで記入してもにじみません。
材質ナイロン 全長(mm)100 ラベルサイズ(mm)25×8
1パック(10本)
419 税込461
当日出荷

電線などの分類,表示,識別に。
材質66ナイロン 種類標準グレード 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法A(mm)2.5 難燃性UL94V-2 適合工具EVO7SP、MK8、MK8-LT ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16) 特性難燃
1袋(100本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00) 特性難燃
1袋(100本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルを結束し同時に回線名や行き先を書き込めるケーブルタイです。タグ表示面には表面処理を施してありますのでボールペンで記入してもにじみません。
材質ナイロン 全長(mm)110 ラベルサイズ(mm)20×9
1パック(10本)
419 税込461
当日出荷

マーキングタイプ。ネーム表示でコードを識別できます
材質66ナイロン 幅(mm)2.5 ホワイト 使用温度範囲(℃)-40~75 引張強度(kg)8.1 最大結束径(Φmm)18
1パック(30本)
170 税込187
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイドミュラーケーブルタイ(屋内用)
エコ商品
屋内配線で幅広く使用可能な標準タイプのケーブルタイです。特にワイドミュラー製ケーブルマーカ(CLI M、SFX、WKM、WKS)の固定に適しています。
用途電線ケーブルの固定や結束用。 材質ポリアミド 66(PA 66) 使用温度範囲(℃)-40~85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)ほか
399 税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)マーキングタイ耐紫外線特性
ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。耐紫外線特性があるため、屋外で使用可能です。
寸法L(mm)110 結束径(Φmm)最小1.5~最大22 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法H(mm)9.3 寸法A(mm)2.5 寸法T(mm)1.1 寸法W(mm)20.6 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16) 特性難燃、耐紫外線
1袋(100本)
2,298 税込2,528
当日出荷

四角いプレート部にマーカーで書き込み可能
全長(mm)100 結束径(Φmm)25 エスコ品番EA475HB 材質ナイロン 引張強度(kg)8 プレート寸法(mm)25×8
1セット(100本)
815 税込897
当日出荷

電線束の分類、回路の識別などに便利な、表示用タグを設けたタイプです。表示用タグ部に油性マーカー、マークシート、印刷テープなどで簡単に表示できます。MH100/ML100はタグ部方向の違いでお選びいただけます。
全長(mm)100 材質ナイロン
1パック(100個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

結束したケーブルを仕分けして、区別することができます。 ケーブルタイにバーコードを張り付けて、区別することもできます。 赤色のケーブルタイなので、目視しやすいです。
用途結束した電線やケーブルなどの識別 材質ナイロン 長さ(mm)280 最大結束径(Φmm)70 トラスコ品番819-0204 幅(mm)7.5 厚さ(mm)1 質量(g)515 使用温度範囲(℃)-15~75 寸法(縦×横)(mm)(書込みスペース)51×83 引張強度(N)450 最小結束径(Φmm)5
1セット(50本)
2,898 税込3,188
当日出荷

MCIT100-BLU メタルコンテントマキングタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)メタルコンテントマキングタイ
ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ メタルコンテント・マーキングタイ
材質変性66ナイロン・鉄系成分 全長×幅W(mm)100×2.5 結束径(Φmm)7.0~23.0 仕様ハロゲンフリー、屋内使用 寸法(mm)(タグ)8×25 使用温度範囲(℃)-40~+85 ループ引張強度規格値(N[kgf])40 (4.08)
1袋(100本)
7,798 税込8,578
当日出荷