8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。 材質66ナイロン 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~85 印字方式油性ペン RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(100本)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。電線束を分類し、一目で判別することができます。
1袋(100本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電線などの分類,表示,識別に。
材質66ナイロン 種類標準グレード 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法A(mm)2.5 難燃性UL94V-2 適合工具EVO7SP、MK8、MK8-LT ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16) 特性難燃
1袋(100本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。 必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
用途電線名の表示。 ナチュラル 使用温度範囲(℃)-59~85 印字方式油性ペン
1袋(100本)
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00) 特性難燃
1袋(100本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイドミュラーケーブルタイ(屋内用)
エコ商品
屋内配線で幅広く使用可能な標準タイプのケーブルタイです。特にワイドミュラー製ケーブルマーカ(CLI M、SFX、WKM、WKS)の固定に適しています。
用途電線ケーブルの固定や結束用。 材質ポリアミド 66(PA 66) 使用温度範囲(℃)-40~85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)ほか
399 税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)マーキングタイ耐紫外線特性
ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。耐紫外線特性があるため、屋外で使用可能です。
寸法L(mm)110 結束径(Φmm)最小1.5~最大22 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法H(mm)9.3 寸法A(mm)2.5 寸法T(mm)1.1 寸法W(mm)20.6 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16) 特性難燃、耐紫外線
1袋(100本)
2,298 税込2,528
当日出荷

MCIT100-BLU メタルコンテントマキングタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)メタルコンテントマキングタイ
ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ メタルコンテント・マーキングタイ
材質変性66ナイロン・鉄系成分 全長×幅W(mm)100×2.5 結束径(Φmm)7.0~23.0 仕様ハロゲンフリー、屋内使用 寸法(mm)(タグ)8×25 使用温度範囲(℃)-40~+85 ループ引張強度規格値(N[kgf])40 (4.08)
1袋(100本)
7,798 税込8,578
当日出荷