3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結束の取り外し、再結束が可能なタイプのケーブルタイなので、頻度高く、繰り返し結束を行う使用に最適です。主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブル等の一時的な結束に 仕様屋内用 材質ポリエチレン(PE) 使用温度範囲(℃)-5~85
1セット(100本)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できる。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。 材質ポリエチレン(PE) 使用温度範囲(℃)5~65 適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
1袋(100本)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)ケーブルマーカー 透明 なし 1袋 50個入
Helafix HC標識キャリア。ケーブル、チューブなどを識別するための標識キャリア 。 T18 シリーズケーブルタイで取り付け 挿入ラベルを湿度、汚染、損傷、UV放射から確実に保護 プレカット型とすぐに穴開け可能なタイプと、連続チューブ形式のタイプを用意しています 動作温度: -60 → +65℃
仕様●固定方法:ケーブルタイ●幅:19 mm●入数:50●印刷可能:なし●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+65℃●シリーズ:Helafix●コード番号:447-193 材質ポリエチレン 長さ(mm)70 透明 アズワン品番65-7371-19
1袋(50個)
13,980 税込15,378
欠品中