43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
タイプH型 長さ(mm)2000 材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
1本
779 税込857
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
用途上蓋がしっかり固定する上部切り込みのない配線ダクト 材質ポリ塩化ビニル樹脂 定尺(m)2 グレー
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

屋外用に比べ経済的です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
付属品ストッパー付 寸法H(mm)50 規格60型 寸法B(mm)60 寸法b(mm)45 寸法h(mm)44.5
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

盤内配線の美観と作業向上に! 材質は、UL規格認定の硬質塩化ビニールを使用、自己消火性です。 耐熱性、耐水性、機械的強度に優れ、経年変化がありません。
材質PVC UL94(V-0) グレー色(マンセル値:7.5PB7/2) タイプ標準 定尺(m)2
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 40型は、SV、CVTケーブルの22 □ が配線できます。 60型は60 □ ×3Cケーブルに最適です。 リブ無タイプには、40型に加えて60型があります。
付属品ストッパー付 長さ(m)2
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

屋外用に比べ経済的です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
付属品ストッパー付 仕様屋内用 材質自己消火性樹脂 全長(m)2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ノンハロ難燃ポリプロピレン アイボリー 使用温度(℃)-20~100
1本
4,498 税込4,948
21日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

柔軟性を要求される箇所での保護・配線に最適な配線ダクトです。 ダクトカバーがないため、ケーブルの出し入れが容易で、作業時間が大幅に短縮できます。
ライトグレー 材質ポリプロピレン 長さ(cm)50 寸法F(mm)5.1
1袋(32本)ほか
88,980 税込97,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床のコーナーや壁面に配線するためのケーブルカバーです。 従来品に比べて、収容力が40%アップしました。 裏面に、クッション性がある強力な両面テープを貼り付け済みです。 本体底面に釘またはネジ止め用の穴が3ヶ所あり、両面テープとの併用で確実に固定できます。
材質PVC 付属品粘着テープ付き 長さ(mm)1000
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業性のアップとスッキリ配線に。 材質には、硬質塩化ビニールを使用していますので、弾力性があり、腐食の心配もありません。 原料の特殊配合により熱軟化を防ぎ、耐熱性を強化しています。 絶縁性に優れ、自己消火性です(難燃性UL94-V0)。
材質軟質塩化ビニル 長さ(mm)2000 グレー 寸法L(mm)2000
1セット(10個)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

つまづき防止や配線のカバーに最適。 台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。 カーペット下に入れることも可能。
材質ABS樹脂 仕様テープ無し 長さ(mm)1000
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダクトと背面通し穴でケーブル引き回しを整理 トップカバー取り外し可能 TAA準拠でGSAスケジュール購買に対応 2Uラック設計 頑丈なスチール製 標準の19インチ 2または4ポストサーバラックに取付け ラック用ネジ付属
用途サーバラック/キャビネット、配線クローゼット、ネットワーク分配ケーブルと併用しケーブル周りを整理
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

ケーブルを壁から引き出す箇所に使用します。
形状ウォールカバー
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
付属品ストッパー付 仕様屋外用 材質自己消火性樹脂 全長(m)2
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マサル工業エルダクト
エコ商品
●工場や大規模オフィスなどの大量配線を、線種別に合理的な形で整理できる大型ダクトです。 ●ケーブル配線だけではなく、各種配管の化粧カバーとしてもご利用いただけます。●カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検がラクに行えます。※本商品は全て受注生産板加工品です。※標準品以外のサイズ指定オーダーも承ります。
用途工場や大規模オフィスなどの大量配線を、線種別に合理的な形で整理できる大型ダクトです。ケーブル配線だけでなく、各種配管の化粧カバーとしてもご利用いただけます。カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検がラクに行えます。受注生産板加工品です。標準品以外の板加工のご注文も承ります。 材質PVC 寸法L(mm)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

カッチングダクト(BDR)は、通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。 通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。 通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
材質硬質塩化ビニール グレー
1本
999 税込1,099
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ダクトと背面通し穴でケーブル引き回しを整理 トップカバー取り外し可能 TAA準拠でGSAスケジュールに対応 1U ラック設計 頑丈なスチール構造 標準の19インチ 2または4ポストサーバラックに取付け ラック用ネジ付属
用途サーバラック/キャビネット、配線クローゼット、ネットワーク分配ケーブルと併用しケーブル周りを整理 ブラック 質量(g)714.6
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

デスクの気になるケーブル配線のゴチャゴチャをスッキリまとめるケーブルカバー。蛇腹式コードカバーで電動昇降デスクの昇降に対応します。マグネットで簡単着脱。デスクの高さに合わせてパーツを着脱して長さ調整が可能
用途ケーブルカバー 電動昇降デスク用 蛇腹式 マグネット着脱 配線隠し 配線整理 ケーブルガイド コードカバー 材質構造部材:ポリプロピレン 質量(g)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.5×2×108
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。 40型は、SV、CVTケーブルの22 □ が配線できます。 60型は60 □ ×3Cケーブルに最適です。 リブ無タイプには、40型に加えて60型があります。
付属品ストッパー付 寸法H(mm)50 規格60型 寸法B(mm)60 寸法b(mm)45 寸法h(mm)44.5
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケーブル工事・空調工事や機械装置などの各種配線の保護カバーとしてご使用いただけます 簡単にフタが外せ、保守・点検が容易です!
仕様硬質塩化ビニル(自己消火性樹脂) 種類ダクト
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。
用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。 硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
829 税込912
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

ミーティングテーブル つながるステーション 一ノ坪 動画あり
壁・床への工事レスで設置でき、並列・対面・環状など多様なレイアウトプランに対応できるテーブルモジュールです。ケーブルや配線がごちゃつかないケーブルダクトカバー搭載で足元もスッキリ。会議ツール機材の入る深型タイプ引き出し、かばんフック(4箇所)を搭載し、グループミーティングにも使いやすい仕様です。
材質本体:スチール、天板:メラミン化粧板 サテンブラック粉体塗装 質量(kg)97、積載:~18 ディスプレイ対応サイズ:~43インチ 関連資料仕様書(0.07MB) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×1130×1600(天板1050)、ベースプレート500×875
1台
239,800 税込263,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(4個)ほか
5,098 税込5,608
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ケーブル用ダクト同士、ケーブル用ダクト入出隅との接続部をカバー。 脱落防止用両面テープつき。
ホワイト 寸法A(mm)43 寸法B(mm)24 寸法C(mm)31.5
1個
169 税込186
4日以内出荷

ケーブル用ダクト同士、ケーブル用ダクト入出隅との接続部をカバー。 脱落防止用両面テープつき。
ホワイト 寸法A(mm)64 寸法B(mm)32 寸法C(mm)42
1個
179 税込197
4日以内出荷

ケーブル用ダクト同士、ケーブル用ダクト入出隅との接続部をカバー。 脱落防止用両面テープつき。
ホワイト 寸法A(mm)43 寸法B(mm)24 寸法C(mm)21.5
1個
159 税込175
4日以内出荷

28・40スクエアアルミパイプの溝に取付けます。カバーとして、ケーブルダクト(CD-28D-G)を取付けることができます。
材質ポリエチレン グレー 質量(g)3
1個
112 税込123
3日以内出荷

ジャバラ式のケーブルカバー付きで昇降デスクなどにも便利です。ケーブルカバーはつなぎ目を外せば長さ調節可能です。タップホルダーは外向きにも内向きにも設置できます。最大40mmまでの天板にしっかり固定できる金属製クランプです。
内寸(mm)ケーブルカバー:25×24が2か所あり 対応対応タップ:幅40~65mmまでのタップ対応デスク、天板の厚さが10~40までのデスク( 取り付け部天板裏に奥行き45以上のスペースが必要) 全長(cm)133、ケーブルカバー:約123
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ダクトのカバーを外して作業している間、ケーブルを保持します。 カバーの取付、取り外しの邪魔になりません。 Gタイプ、Hタイプのダクトに使用できます。
用途ダクト内のケーブル保持 材質ABS 幅(mm)12.7 高さ(mm)19.6
1箱(500個)ほか
74,980 税込82,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丸いフォルムが特徴の風量ボリューム付 92mmUSBモバイルファンです。 ノートPCのUSBに挿して、身体に風を当てる ・USBバッテリーと一緒に持ち運び、屋外で使う ・デスクトップPC内に取り付けて、ケース内の空調をおこなうなど様々なシーンでお使い頂ける静音タイプUSBファンです。 カバー付で手元に置いても安心 蛇腹の金属製ケーブル(フレキシブアーム)はファン本体を支えられる強度を持つため、好みの角度に調整できます。 下部のつまみには風量調整のボリュームを搭載しており、パワーオフ状態から900~2100rpmまでファンの回転数を調整できます。 蛇腹の首(ケーブル部)は本体にパチッとツメ固定できる構造のため、鞄の中で他荷物と干渉せず持ち運びに最適です。
仕様USBケーブル:金属製蛇腹仕様、長さ5cm 入力電力、電圧:0.26A、5V 重さ:95g ファンサイズ:92mm ファン回転数:本体装備のボリュームにて、PowerOff、900~2100rpm調整可能 サイズ高115×幅113×厚37mm 保証期間3ヵ月 インターフェイスUSB2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ扇風機
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

巾木ダクト(プラスチック製)からのケーブル引き出しに使用します。 カバーの下面には、ワゴンモール(OP4型・OP5型)に合わせたケーブル引き出し用ノックアウトが設けてあります。
チョコレート 適合巾木ダクト用(PHD-95T) 材質プラスチック製
1個
539 税込593
翌々日出荷

19インチラックに取り付け可能な樹脂製ケーブル管理パネルです。 脱着可能なヒンジ式カバーにより、上下どちらからも開閉可能です。 パッチコード用貫通穴が広いため、ケーブルも通線も容易です。 ダクトのスリットの幅が広いため、パッチコードの管理が容易です。 奥行きのある裏面ダクトにより、水平ケーブルの処理が容易です。 全てのケーブル管理パネルには、ケーブル余長が隠されて、きれいな配線管理をすることができます。
仕様ラックユニット数:1U 奥行(mm)81
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)ヘラダクト
カバーが不要で、ケーブルの取り付け、取り外しが簡単な配線ダクトです。ビス止めタイプと、粘着テープ付きからお選びいただけます。ヘラダクトは、スリットが広いため、電線の識別や分岐が簡単に行えます。通常の配線ダクトに比べ、コンパクトなデザインで、省スペース化に貢献します。配電盤、分電盤やオフィス家具などの配線にお使いください。
用途配電盤、分電盤やオフィス家具などの整線に。 材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-20~+70
1袋(10本)
7,598 税込8,358
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オンリーワン(OnlyOne)シーリングカバー
シーリングカバーのツメ部分をあわせ、ケーブルを挟み込むだけの簡単取り付け。 ペンダントライトなどを取り外したりソケットを分解することなく、ワンタッチで取外しができます!(特許出願中) 引掛けシーリングやローゼットだけでなく、ダクトレールやVVFケーブル、配線モールなどのすべての天井取付器具に対応。 使いたい用途によってカバー内部にある切り込みガイドを切り取ることで、配線器具を隠して天井にぴったりと取付することができます。
材質樹脂(ABS) 寸法(mm)Φ80×87 質量(g)45 対応コードΦ5.9~7.8
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟度の高いケーブル管理:91cmのパネル2枚をラックの高さに合わせての設置や、ラックの左右または前後に設置してケーブル配線の管理が可能。簡単設置:パネルは0U設計で、主要な40U以上のラックで使用可能。取り付け用工具不要。簡単設置&管理:フィンガーダクト方式を採用した垂直型ケーブルマネージャー(カバーパネル付き)。ラックコンポーネントの設置、アクセス、メンテナンスがスムーズ。パッシブ冷却の促進:すっきりとした配線によりエアフローを改善。ラックに格納した装置を適切に冷却し、最適な動作温度を保持。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ラック下部に設置したサーバーからラック上部パッチパネルへのケーブル引き回し。ケーブルをラック側面に沿って配線し通気性を改善。ラックマウント機器へのアクセスを確保 幅(cm)10 ブラック 長さ(m)1.7 高さ(cm)7.3
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

天井、壁等コーナー部からのケーブル引き込み箇所の化粧カバーとして使用します。 50・60型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。 60型は、モールダクト60型⇔100型の接続にも使用できます。
付属品タッピンねじ(2本)付 材質自己消火性樹脂製 寸法L(mm)98 寸法H(mm)44.5 規格50型 寸法B(mm)75 寸法l(mm)70
1個
729 税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本製品は、マグネットで簡単に結束して持ち運べる蛇腹タイプの充電&通信ケーブルです。 フラットなUSBケーブルはしなやかで取り回しも楽に行えます。 ケーブルは必要な長さをマグネットから分離して最大1mまで伸ばすことができます。 端子部分はスタイリッシュなメタル製カバーを装備。 マグネットで簡単結束 蛇腹状に折り畳まれたUSBケーブルは、マグネットにより簡単に結束してコンパクトに収納できます。 ケーブルは約13cm間隔で纏まり、絡まることなくカバンなどにスッキリと収まります。 最大電流 2.4A対応 本製品は、最大2.4Aまでの電流に対応し、 iPhoneやiPadを高率よく充電いただけます。 スタイリッシュなデザイン コネクター部には丈夫なメタル製カバーを装備し、スタイリッシュなデザインとなっております。 フラットでしなやかなUSBケーブル 本製品は、フラットなUSBケーブルを採用し、スッキリと折り畳める構造となっております。 また、非常にしなやかなケーブルで取り回しを楽に行うことができます。 選べる2カラー ブラックとホワイトの2カラーをラインアップ。
寸法(cm)約14~100×1.3×3.5 質量(g)約40 長さ(m)約1.0 入力端子USB(A) 出力端子iOS(2.4Aまで対応)
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

本製品は、マグネットで簡単に結束して持ち運べる蛇腹タイプの充電&通信ケーブルです。 フラットタイプのUSBケーブルはしなやかで取り回しも楽に行えます。 ケーブルは必要な長さをマグネットから分離して最大1mまで伸ばすことができます。 端子部分はスタイリッシュなメタル製カバーを装備。 マグネットで簡単結束 蛇腹状に折り畳まれたUSBケーブルは、マグネットにより簡単に結束してコンパクトに収納できます。 ケーブルは約13cm間隔で纏まり、絡まることなくカバンなどにスッキリと収まります。 最大電流 3.0A対応 本製品は、最大3.0Aまでの電流に対応し、 スマホやタブレットを高率よく充電いただけます。 スタイリッシュなデザイン コネクター部には丈夫なメタル製カバーを装備し、スタイリッシュなデザインとなっております。 フラットでしなやかなUSBケーブル 本製品は、フラットなUSBケーブルを採用し、スッキリと折り畳める構造となっております。 また、非常にしなやかなケーブルで取り回しを楽に行うことができます。 選べる2カラー ブラックとホワイトの2カラーをラインアップ。
寸法(cm)約14~100×1.3×3.5 長さ(m)約1.0 質量(g)約40 入力端子USB(A) 出力端子Type-C(3.0Aまで対応)
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

本製品は、マグネットで簡単に結束して持ち運べる蛇腹タイプの充電&通信ケーブルです。 フラットなUSBケーブルはしなやかで取り回しも楽に行えます。 ケーブルは必要な長さをマグネットから分離して最大1mまで伸ばすことができます。 端子部分はスタイリッシュなメタル製カバーを装備。 マグネットで簡単結束 蛇腹状に折り畳まれたUSBケーブルは、マグネットにより簡単に結束してコンパクトに収納できます。 ケーブルは約13cm間隔で纏まり、絡まることなくカバンなどにスッキリと収まります。 最大電流 2.4A対応 本製品は、最大2.4Aまでの電流に対応し、 iPhoneやiPadを高率よく充電いただけます。 スタイリッシュなデザイン コネクター部には丈夫なメタル製カバーを装備し、スタイリッシュなデザインとなっております。 フラットでしなやかなUSBケーブル 本製品は、フラットなUSBケーブルを採用し、スッキリと折り畳める構造となっております。 また、非常にしなやかなケーブルで取り回しを楽に行うことができます。 選べる2カラー ブラックとホワイトの2カラーをラインアップ。
質量(g)約40 入力端子USB(A) 出力端子iOS(2.4Aまで対応) 寸法(cm)約14~100×1.3×3.5 長さ(m)約1.0
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷