20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ラックに実装された機器からの入出力ケーブルを、ラック内部にてまとめ処理をする場合に使用する金具です。スチール製のため、十分な強度があります。FCB-4908□□Fは19インチマウント部等、多くのラックに取付可能です。
仕様●外形サイズ:W488×H11.3×D100mm●質量:0.114kg●色/外装処理:ブラック アズワン品番65-6461-89
1本
2,198 税込2,418
6日以内出荷

ケーブルの重さでラックマウント装置のポートにかかる負荷を抑え、装置を損傷から保護 出荷コストを抑える10本入りパッケージ 機器背面からの配線がしやすい5cmオフセット EIA/ECA-310-E準拠 丸型のソリッドスチール設計で高い耐荷重を実現
用途ラックマウント装置のポートにかかるケーブル束の重さを軽減。ケーブルを引き回し、配線を整理して通気性を改善 幅(mm)7 長さ(cm)48.3 高さ(cm)1.1
1セット(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


日東工業盤用線止めバー
エコ商品
配線の整理、集中化にご利用ください。 盤用キャビネット(B・S)、制御盤キャビネット(RA)、屋外用制御盤キャビネット(OR)などにご利用ください。
セット内容10本入 材質本体:アルミニウム 板厚(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日東工業線止めバー
エコ商品
用途配線の整理、集中化に 塗装色ブラック塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ケーブルの重さでラックマウント装置のポートにかかる負荷を抑え、装置を損傷から保護 出荷コストを抑える10本入りパッケージ 装置背面からのケーブル引き回しが簡単にできる10cmオフセット 丸型のソリッドスチール設計で高い耐荷重を実現 EIA/ECA-310-E準拠
用途ラックマウント装置のポートにかかるケーブル束の重さを軽減。ケーブルを引き回し、配線を整理して通気性を改善 寸法(mm)縦483×横102×高さ11 ブラック 質量(g)150
1セット(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷

ホシモト配線固定バー(金具)
エコ商品
ラック内の配線の整理、固定にご利用ください。 ラックのサイドフレーム等にお取付ください。
用途端子取付金具として 材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長さ(mm)バインド線:130 適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル 許容静荷重(N[kgf])20(2)
1袋(10個)
859 税込945
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摂津金属工業ケーブルクランプバー
エコ商品
ラックに実装された機器からの入出力線をラック後部でまとめ処理をする場合に使用する金具です。適合するラックのガイドマウントフレームに対して鉛直に取り付けできます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルの重さでラックマウント装置のポートにかかる負荷を抑え、装置を損傷から保護 出荷コストを抑える10本入りパッケージ 丸型のソリッドスチール設計で高い耐荷重を実現 EIA/ECA-310-E準拠
寸法(mm)縦483×横11×高さ6 ブラック 質量(g)95
1セット(10個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)



高さ3インチ(76mm)のABSプラスチック製フック、4インチ(105mm)間隔。1U ラック設計。頑丈な鋼製パネル構造。標準の19インチ2または4ポストサーバラックに取付け
用途サーバラック/キャビネット、配線クローゼット、ネットワーク分配ケーブルと併用しケーブル周りを整理 幅(cm)48.3 長さ(mm)88.6 質量(g)378.1 高さ(cm)4.3
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

摂津金属工業クッションナット
エコ商品
クッション付きのM5ナット
材質ナットベース:鋼板 クッション:グレイ 質量(g)2.5/個 表面処理ナットベース:亜鉛めっき 入数(個)20 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(クッション)発泡ポリエチレン
1袋(20個)
1,798 税込1,978
当日出荷

日東工業アースバーセット
エコ商品
材質銅(アースバー)t4.0 仕様M5 質量(kg)0.6 表面処理光沢スズめっきアースバー) 外形寸法D(mm)83 外形寸法W(mm)464.5 外形寸法H(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷


二重天井を吊る前の先行配線に最適なケーブル用ハンガーです。 接着剤固定タイプですから施工場所を選びません。 カラーインサートにもビス固定できます。 コンパクトで配線スペースが狭い場所に最適です。
用途二重天井を吊る前の先行配線に最適 種別4型 長さ(mm)130(バインド) タイプ接着剤付 適合ケーブルVVFケーブル丸形ケーブル 許容静荷重(N[kgf])9.8[1]
1袋(50個)
5,998 税込6,598
欠品中