407件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衝撃に強い特殊弾性樹脂製で、中に入れた電線やビニールホースをしっかりと守ってくれます。衝撃を受けても飛び跳ねたり転がったりせず、効率よくショックを吸収する構造です。さらに、上面は出し入れしやすく、指をいためないようソフトになっています。カッターナイフでカットが可能ですので、お客様の使用する場所に応じて適当な長さに切ってお使い頂けます。
材質軟質PVC(ポリ塩化ビニール)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

蓋を開けて溝に入れるので配線や確認作業が簡単で、サイズも豊富です。 ケーブル、コード、パイプ、ホース等を収納して保護するプロテクターです。 重くてズレにくい構造です。視認性が高いツートンカラーです。
材質本体:ゴム、蓋:PVC 耐荷重(kN)約77まで
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。 耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。 工場など屋内外の配線の保護に。 材質弾性特殊配合樹脂製 幅(mm)100 厚さ(mm)28 適合ケーブル(Φmm)20
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。 耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。 材質軟質塩化ビニール(PVC) 長さ(m)4 トラスコ品番363-6216 幅(mm)150 厚さ(mm)40 質量(kg)12.6 適合ケーブル(Φmm)30
1本
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリッパーコネクターで簡単に連結できます。 多数使用して長距離連結も可能です。 スナップフィットヒンジ開閉式の蓋があるのでケーブル類の着脱が簡単です。 過酷な環境、天候下でもケーブルを保護する素材を使用しています。 モジュール式組み立てなので軽量、持ち運び、取り付け、着脱、保管が簡単です。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。 工場など屋内外の配線の保護に。 仮設建設現場、倉庫、展示場、イベント会場など各施設でのケーブル保護収納。 展示会場、イベント会場での電力、音響、通信ケーブルの保護に。 材質耐候性ポリウレタン 長さ(m)0.91 種別直線部 耐荷重(kg)2267(タイヤ片輪のみ)
1本
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。 耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。 材質軟質塩化ビニール(PVC) 幅(mm)50 厚さ(mm)16.5 適合ケーブル(Φmm)10
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

巻いて運べるため持ち運びに便利です。 やわらかく足に優しく安全です。
用途屋内での床面の配線・電線保護に。 材質軟質塩化ビニール(PVC)
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。 耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に、工場など屋内外の配線の保護に 材質軟質塩化ビニール(PVC) 長さ(m)4 トラスコ品番473-0496 幅(mm)185 厚さ(mm)55 質量(kg)14.5 適合ケーブル(Φmm)40
1本ほか
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

露出したケーブルによるつまずき防止に、置くだけ簡単設置。本体重量約4.2kgで安定感があります。黄x黒の警告カラーで高視認性。屋内外を問わずご使用いただけます。簡単に連結できます。
用途作業現場での電線保護、躓き防止に。工場など屋内外の配線の保護に、ケーブル保護収納。 黄×黒 耐荷重(t)約4 内容1台 長さ(mm)1006(連結部含1026) 溝数2 厚さ(mm)49 材質本体:PVC フラップ:TPU 質量(kg)約4.2 幅(mm)253 関連資料図面(0.4MB)
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

●屋外・屋内を選ばず設置可能。仮設工事現場・イベント会場のケーブル保護に最適です。●上両側・下面に凹凸が入った構造で安全性を高めます。●下面に幅広めのスリット入りで、入線が簡単です。●泥・水などで汚れた場合、水洗いが可能です。●黄色は注意喚起をうながす安全色を採用(JISZ9103に準拠)●普通車両や台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。
用途仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。 材質塩化ビニル(軟質) ブラック 寸法L(mm)5000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。 耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に、工場など屋内外の配線の保護に 材質軟質塩化ビニール(PVC) 長さ(m)10 幅(mm)50 厚さ(mm)16.5 質量(kg)4.9 適合ケーブル(Φmm)10
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイントプロテクター
野外でのハードな使用にも耐える連結型ケーブルプロテクター。直線・曲線組合せ自由のマルチ連結タイプ(直線部)。ジョイント部の形を合わせてはめ込むだけの簡単連結。ケーブル収納部が開くフタ付タイプ。ケーブル・パイプ類を簡単に追加・移動できる。なだらかな傾斜で台車等の乗り越えもスムーズ。現場におけるケーブルの損傷を激減。多数使用して長距離連結もOK
用途屋内外兼用、工事現場・仮設建設現場、倉庫・展示場・イベント会場等各施設でのケーブルの保護収納。工事現場・建築現場の車両等の通路を横切るケーブルの保護に。展示場・イベント会場での電力・音響・通信ケーブルの保護に 材質ポリウレタン 適合(連結可能)JTP-5435-45、JTP-5435-ED 種別直線部 質量(kg)11 全長×幅W×厚さ(mm)922×535×50 適合電線Φ35mm以下の電線5本 耐荷重(t)2(タイヤ片輪のみ)
1個
75,980 税込83,578
4日以内出荷

セーフラン安全用品軽量型ケーブルプロテクター
露出したケーブルによるつまずき防止に、置くだけ簡単設置。本体重量約2.8kgで安定感があります。警告カラーで高視認性。屋内外を問わずご使用いただけます。簡単に連結できます。
用途作業現場での電線保護、躓き防止に。工場など屋内外の配線の保護に、ケーブル保護収納。 溝数1 幅(mm)273 厚さ(mm)38 耐荷重(t)約2 質量(kg)約2.8 材質PVC 内容1台 長さ(mm)960(連結部含1000) 関連資料図面(0.37MB)
1台
8,698 税込9,568
4日以内出荷

道路上、展示会場等の仮設ケーブルの保護に最適です。全面ゴム製ですから衝撃を吸収します。ソフトタイプですから、床面の凹凸、ゆるい曲がり箇所にも対応できます。長尺ですから持ち運び、施工がラクです。
材質S-PVC(軟質ポリ塩化ビニール)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
15,000 税込16,500
当日出荷

テープが貼れないカーペットのケーブル保護に、面ファスナーで簡単に設置できます。接着剤が無いので糊残りせず貼り直しや移動も簡単です。ハサミで任意の長さにカットしてご使用いただけます。
用途絨毯、カーペットのケーブル保護に。 材質ナイロン 幅(mm)100
1巻
2,690 税込2,959
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブルやパイプ等を収納し保護することができます。 再生ゴムをベース部に使用することで重量がありズレにくい仕様となります。 暗いところでも視認性の高い蓋付きです。
用途イベントなどでのケーブルの保護収納に。 材質本体:再生ゴム、蓋:PVC 質量(kg)13 溝数2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×245×45 耐荷重(kN)約80 適合ケーブル(Φmm)25
1セット(2本)
15,980 税込17,578
当日出荷

衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。 材質軟質塩化ビニール(PVC) グレー
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TRUEDYNA TDCA-PTR02は、イベントや工事現場、施設などでケーブルを保護し、安全な通路を確保するための2チャンネルケーブルプロテクターです。軽量で設置も連結も簡単、視認性の高い配色で安全をサポートします。・高い耐久性・耐摩耗性を誇るTPU材を採用。・径30mmまでのケーブルを2本収納可能。・約24トンまでの重さに耐えられる堅牢設計。・ケーブルをしっかり保護するツメ付きのフタ。・オスとメスを重ねるだけの簡単連結で、複数連結し通路の延長も可能。・危険を察知しやすい黄色と黒の配色で、高い視認性を確保。・軽量で持ち運びや移動が容易。
1台
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TRUEDYNA TDCA-PTR05は、多チャンネル対応で、車両や人の往来が多い場所に最適なワイドタイプのケーブルプロテクターです。耐久性と機能性を兼ね備え、安全なケーブル保護を実現します。・車の出入りや人通りが多い場所での設置に適した5チャンネルワイドタイプです。・高い耐久性と耐摩耗性を持つTPU素材を採用しています。・直径38mmまでのケーブルを5本通すことが可能です。・ケーブルをカバーするフタにはツメが付いており、しっかりと閉じることができます。・オスとメスを重ねるだけの簡単な連結仕様です。
1台
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線・ケーブル・ホースの保護に。耐衝撃性に優れた特殊配合樹脂製。耐候性良好で屋外使用に強い。上面は出し入れしやすいソフトな構造。長さは使用場所に合せカッターナイフで切断可能。
材質特殊配合樹脂 耐荷重(t)参考:約8
1本
15,700 税込17,270
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体/リサイクルゴム、カバー部分/PVC 質量(kg)4 サイズL 色(フタ)
1台
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフラン安全用品3槽ケーブルプロテクター
露出したケーブルによるつまずき防止に、置くだけ簡単設置。本体重量約10kgで安定感があります。黄x黒の警告カラーで高視認性。屋内外を問わずご使用いただけます。簡単に連結できます。
用途作業現場での電線保護、躓き防止に。工場など屋内外の配線の保護に、ケーブル保護収納。 質量(kg)約10 耐荷重(t)約4.5 溝数3 厚さ(mm)75 幅(mm)504 材質本体:PVC フラップ:ゴム 長さ(mm)880(連結部含930) 黄×黒 内容1台 関連資料図面(0.96MB)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

セーフラン安全用品室内用ケーブルプロテクター
露出ケーブルによるひっかけ、転倒、つまずき防止に効果を発揮するケーブルプロテクター。必要な長さにカットしてご使用ください。黄色のラインが入り視認性向上!
用途配線カバーとしてつまずき防止やケーブル保護に。 材質PVC 黒+黄色ライン 長さ(m)9
1巻
14,980 税込16,478
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーフラン安全用品5槽ケーブルプロテクター
露出したケーブルによるつまずき防止に、置くだけ簡単設置。本体重量約8.6kgで安定感があります。黄x黒の警告カラーで高視認性。屋内外を問わずご使用いただけます。簡単に連結できます。
用途作業現場での電線保護、躓き防止に。工場など屋内外の配線の保護に、ケーブル保護収納。 質量(kg)約8.6 長さ(mm)880(連結部含930) 耐荷重(t)約4.5 溝数5 黄×黒 内容1台 厚さ(mm)50 材質本体:PVC フラップ:TPU 幅(mm)500 関連資料図面(2.3MB)
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

外径25.4mmのホースまで保護します。 特許取得済みのLコネクターで簡単に連結できます。 紫外線からケーブルを保護する素材を使用しています。 表面にある特許取得の5本線がトレッドの役割を果たします。 モジュール式組み立てなので軽量、持ち運び、取り付け、着脱、保管が簡単です。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。展示会場、イベント会場での電力、音響、通信ケーブルの保護に。 材質耐候性ポリウレタン 長さ(m)0.91 幅(mm)273 厚さ(mm)38.1 耐荷重(kg)477(タイヤ片輪のみ) 適合ケーブル(Φmm)25.4以下
1本
22,980 税込25,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特許取得済みのTコネクターで簡単に連結できます。 多数使用して長距離連結も可能です。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。展示会場、イベント会場での電力、音響、通信ケーブルの保護に。
1セット(2個)ほか
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

セーフラン安全用品室内用ケーブルプロテクター
用途作業現場等での配線、電線ケーブル保護に。 材質PVC 質量(kg)7.3 寸法76.88×19.7mm×9m 長さ(m)9 耐荷重(kg)200 関連資料(0.05MB)
1巻(9m)
15,580 税込17,138
6日以内出荷

露出ケーブルによるひっかけ、転倒、つまずき防止に効果を発揮するケーブルプロテクター。角度と長さが調節でき、幅広いシーンでご使用いただけます。視認性の高い黄黒トラ配色。
用途露出ケーブルによるひっかけ、転倒、つまずき防止に。 材質ABS 黄×黒 長さ(m)約1
1本
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドッグボーンコネクターで簡単に連結できます。 強度の強いヒンジ開閉式のフタがあるのでケーブル類の着脱が簡単です。 過酷な環境、天候下でもケーブルを保護する素材を使用しています。 表面にある特許取得の5本線がトレッドの役割を果たします。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。展示会場、イベント会場での電力、音響、通信ケーブルの保護に。
1本ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適用ケーブル径は33.7mmです。障害者用の低床のケーブルプロテクターです。ドッグボーンコネクターで連結して長さを延長できます。耐久性のある蓋があるので容易にケーブルの交換ができます。中央の溝は40.6mmの幅です。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。仮設建設現場、倉庫、展示場、イベント会場など各施設でのケーブル保護収納。展示会場、イベント会場での電力、音響、通信ケーブルの保護に。障害者用のスペースに。 材質耐候性ポリウレタン トラスコ品番856-1432 質量(kg)9.6 2018年トラスコ掲載ページ3 0903
1本
58,980 税込64,878
翌日出荷

ケーブルラック親桁のエッジ部分にはめるだけで、確実なケーブル保護ができます。 L字形の2辺を使い分けて、SR、QRタイプに兼用できます。
材質軟質塩化ビニル 適合(ラック)SR、QR 長さ(m)1
1セット(5本)
3,500 税込3,850
3日以内出荷

衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。 工場など屋内外の配線の保護に。 材質軟質塩化ビニール(PVC) 長さ(m)8 トラスコ品番363-6224 幅(mm)150 厚さ(mm)40 質量(kg)24.7 適合ケーブル(Φmm)30 使用ケーブル径(Φmm)30
1本
49,980 税込54,978
翌々日出荷

1個
9,798 税込10,778
当日出荷

ケーブルを上から収納できて使いやすい 屋内外、仮設現場用 床用ケーブル保護収納システム 特殊耐候性プラスチック使用で屋内外を問わず全天候性 特殊軟質材使用で耐候性、熱変形性、耐油性、耐オゾン性に優れている ソフトタイプで足に優しく緩やかな段差でも対応 ソフトで巻けるので、搬送しやすく場所をとらない 緩やかな山型成型なので、荷台車等の車輪が乗り越えやすく、つまずきにくい 床面スリットでそのまま置くだけでも滑らず、両面テープや釘止めも可能
材質PVC 寸法(幅W×高さH)(mm)100×16 適合電線Φ12mm以下の電線1本・Φ7.5mm以下の電線2本
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
40,100 税込44,110
翌日出荷

材質軟質塩化ビニール樹脂 寸法(mm)50(W)×16.5(H) 質量(kg)4.8 アイボリー 全長(m)10 アズワン品番64-7953-81 適合ケーブル(Φmm)10以下
1本
11,000 税込12,100
翌日出荷

材質軟質塩化ビニール樹脂 寸法(mm)50(W)×16.5(H) 質量(kg)4.8 ブラック 全長(m)10 アズワン品番64-7953-80 適合ケーブル(Φmm)10以下
1本
11,000 税込12,100
翌日出荷

ダクト、セパレーター、ケーブルラック親桁等のエッジ部分にはめるだけで確実なケーブル保護ができます。
用途セパレーター等のエッジ部とケーブルとの接触を防ぐブッシングです。 材質6ナイロン 乳白色 長さ(m)1
1セット(5本)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。 材質軟質塩化ビニール(PVC) 幅(mm)225 厚さ(mm)75 ブラック(黄色ライン入り) RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)50
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)