376件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線を識別するためにケーブルやコードに巻いて貼るシールです。コンセントの抜き間違い防止にも便利。はがきサイズのシートに10片のシールが付いています。破れにくく、外れにくい合成紙フィルムの材質です。パソコン周りや、AV機器周りの一般的なケーブルサイズの配線管理に最適です。染料インクのインクジェットプリンター印刷対応で、便利なテンプレートもご用意しています。油性ペンでの手書きも可能です。
用途配線整理 識別 仕様折り返し用ミシン目入、陳列に便利なヘッダ付袋入り 付属品印刷用テスト用紙1枚入り 材質合成紙 寸法(mm)シート-縦148×横100、1片-縦11×横90、1片使用時-縦11×横30 サイズはがきサイズ 寸法(縦×横)(mm)【シート】148×100、【1片】11×90、【1片使用時】11×30 紙厚(mm)0.306 片数50片 適合プリンタインクジェットプリンタ
1冊(50片)
619 税込681
当日出荷

電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
使用温度範囲(℃)-18~135 列数7 行数6 貼付枚数(枚/シート)42 適合ケーブル(Φmm)4.1~8.1
1セット(500枚)ほか
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白地部分に印刷し、透明部分を巻きつけるセルフラミネートタイプ。ケーブルの識別に最適です。 新素材にリニューアルし、伸縮性と隠ぺい性がUPしました。
用途配線管理に最適! テープ文字色 テープ地色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線を識別するためにケーブルやコードに巻いて貼るシールです。コンセントの抜き間違い防止にも便利。はがきサイズのシートに6片のシールが付いています。破れにくく、外れにくい合成紙フィルムの材質です。パソコン周りや、AV機器周りの少し太めのケーブルの配線管理に最適です。染料インクのインクジェットプリンター印刷対応で、便利なテンプレートもご用意しています。油性ペンでの手書きも可能です。
用途配線整理 識別 仕様折り返し用ミシン目入、陳列に便利なヘッダ付袋入り 付属品印刷用テスト用紙1枚入り 材質合成紙 寸法(mm)シート-縦148×横100、1片-縦19.5×横90、1片使用時-縦19.5×横25 サイズはがきサイズ 寸法(縦×横)(mm)【シート】148×100、【1片】19.5×90、【1片使用時】19.5×25 紙厚(mm)0.306 片数30片 適合プリンタインクジェットプリンタ
1冊(30片)
619 税込681
当日出荷

書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。 材質66ナイロン 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~85 印字方式油性ペン RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(100本)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブルを結束し同時に回線名や行き先を書き込めるケーブルタイです。タグ表示面には表面処理を施してありますのでボールペンで記入してもにじみません。
材質ナイロン 全長(mm)110 ラベルサイズ(mm)20×9
1パック(10本)
419 税込461
当日出荷

1袋(10個)ほか
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。 必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
用途電線名の表示。 ナチュラル 使用温度範囲(℃)-59~85 印字方式油性ペン
1袋(100本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できる。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。 材質ポリエチレン(PE) 使用温度範囲(℃)5~65 適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
1袋(100本)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)マーカーブック
鮮明な表示文字がハーネスなどの識別に最適です。 持ち運びに便利なポケットサイズのマーカーブックです。 ラベルにミシン目が入っているので、切り分けてケーブル両端の表示が可能です。
用途配線の表示、識別 材質ビニールクロス 質量(g)54 使用温度範囲(℃)-48~77 縦(mm)5.5 横(mm)39.62 使用場所屋内
1箱(10冊)ほか
28,980 税込31,878
15日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00) 特性難燃
1袋(100本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱収縮素材を使用し、どんなケーブルにもピッタリ。 チューブの表面に熱風をあてるとケーブルのサイズに収縮。 工事現場での配線管理、ケーブル等の識別に便利です。
文字白に黒文字 エコマーク認定認定 テープ長さ(m)2.5 テープ地色 文字色 エコマーク認定番号17 112 045
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Bradyポリエステルラベルは、M7プリンタ用の1インチ(H)x1.5インチ(W)サイズの白色ラベルです。本商品は、電子基板・コンポーネントの識別、バーコードラベル、定格プレート、太陽光パネルの識別に最適です。このラベルは、アクリルが施された光沢のある白色仕上げで、熱転写印刷が可能です。
仕様●プリンタモデル対応:BMP71、M710●ラベル幅(mm):38.1●ラベル数量:250●ラベル長さ(mm):25.4 テープ幅(mm)38.1 シリーズB-423 背景色 カラー印刷
1箱
8,298 税込9,128
7日以内出荷

1袋(2500個)ほか
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton ディスペンサー,ケーブルラベル
エコ商品
仕様RiteOn詰め替え用ケーブルマーカー. RiteOn詰め替え用ケーブルマーカーラベル、交換用マーカーペン、及びラベルの入ったディスペンサです。 ディスペンサは片手で簡単に保持でき、文字を書くための平らな台になります。 ユニット前面からライナーを引き出すと、柔らかいビニールフィルムラベルが自動的に出てきます。余分なライナーはユニット前面のエッジガイドで切れます。 クリアテールの透明なビニールで下に書かれた文字を覆います。 少量の保守及び修理作業に最適です。 ユニット前面からライナーを引き出すと、柔らかいビニールフィルムラベルが自動的に出てきます。余分なライナーはユニット前面のエッジガイドで切れます。 クリアテールの透明なビニールで下に書かれた文字を覆います。 少量の保守及び修理作業に最適です。. 特長と利点. Label refills, replacement marker pens and filled dispensers available Clear section overlaps marker making it easy to read and clean Marker dispenses automatically when liner is pulled from the unit Marker pens supplied in sets of 2 Available as a complete kit that includes a plastic dispenser, a roll of markers and a fast drying nylon marker pen 5145647 Labels are white RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプケーブルマーカーペン 併用可能製品Rite-On、Helasign、Arrowtags、IMPプレート、及び識別タイ
1セット(1個)
5,598 税込6,158
7日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



フエニックス・コンタクトPhoenix Contact プリンタリボン ケーブルラベル
エコ商品
適合熱転写プリンタ 幅(mm)110 長さ(m)300 シリーズTHERMOMARK-RIBBON110 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプリボン
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = バッテリパック併用可能製品 = BMP71ラベルプリンタ RoHS指令(10物質対応)対応 併用機器BMP71ラベルプリンタ アクセサリタイプバッテリパック
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

セルフラミネートラベルのマーカーブックです。 メモ帳のように形状になっており、持ち運びに便利です。 いつでもどこでも簡単にセルフラミネートラベルの作成ができます。
用途ケーブル表示 材質ビニール 使用温度範囲-40~66℃ 使用場所屋内
1冊
2,998 税込3,298
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity プリンタリボン,ケーブルラベル 1330
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:熱転写リボン併用可能製品:プリンタシリーズ:1330長さ:300m幅:110 mmラベルの色:黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = ラベル量 = 1000シリーズ = B-427長さ = 36.5mm幅 = 25.4 mmラベルの色 = 白 / 透明ラベル素材 = セルフラミネート式ビニール RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10000個)
119,800 税込131,780
5日以内出荷


TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity プリンタリボン,ケーブルラベル TMS
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ = リボン併用可能製品 = MiniMarkラベルプリンタシリーズ = R7968長さ = 90m幅 = 110 mm 幅(mm)110 長さ(m)90 シリーズR7968 RoHS指令(10物質対応)対応 併用機器MiniMarkラベルプリンタ アクセサリタイプリボン
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = リボン併用可能製品 = BBP11ラベルプリンタシリーズ = R-7942長さ = 70m幅 = 110 mm 幅(mm)110 長さ(m)70 シリーズR-7942 RoHS指令(10物質対応)対応 併用機器BBP11ラベルプリンタ アクセサリタイプリボン
1リール(70m)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = リボン併用可能製品 = BMP61量 = 1シリーズ = R6600長さ = 22.8m幅 = 50.8 mm環境 = 屋内フォントの色 = 黒ラベルの色 = 黒耐久性のある = 摩擦、溶剤 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
7日以内出荷

1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ = リボン併用可能製品 = IPラベルプリンタシリーズ = R-4300長さ = 300m幅 = 83.06 mm 幅(mm)83.06 長さ(m)300 シリーズR-4300 RoHS指令(10物質対応)対応 併用機器IPラベルプリンタ アクセサリタイプリボン
1リール(300個)
27,980 税込30,778
5日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = ラベル量 = 100シリーズ = B-7644ラベルの色 = 黄 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity プリンタリボン,ケーブルラベル T200
エコ商品
仕様アクセサリタイプ:リボン併用可能製品:T212Mラベルプリンタシリーズ:T200長さ:74m幅:100 mmT200シリーズ携帯熱転写プリンタ. 携帯 / デスクトップ熱転送プリンタ 少~中量ユーザー向けの経済的なプリンタ 高品質テキスト、バーコード、グラフィックイメージを印刷する200 dpi又は300 dpiプリントヘッド Tyco Electronicsの熱収縮ワイヤマーカースリーブ / ラベルシリーズを使用して印刷する設計(CM-SCEシリーズは使用できません) 7日間試用できるデモソフトウェア付き 別途、リボン及び完全版ソフトウェア(< 316-0874&#x27;) 316-0874 の購入が必要 英国及び欧州規格の電源リード線付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = リボン併用可能製品 = BMP71ラベルプリンタシリーズ = R-6900長さ = 45.72m幅 = 50.8 mm 幅(mm)50.8 長さ(m)45.72 シリーズR-6900 併用機器BMP71ラベルプリンタ アクセサリタイプリボン
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)