電線がくずれることなくきれいに巻き取れる。巻き取った電線はケーブル巻取機のハンドルをはずし、羽根をすぼめて取り出せる。ラインスケールカウンターLSC-18N、LSC-22Nと併用することにより電線を測長しながら巻き取ることができる
質量(kg)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)265×100×250(使用時)325×350×380
最小巻き付け径約Φ210mm
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
ケーブルを巻き取って机スッキリ。
直径3.5mmのケーブルまで対応。
スマホスタンド機能付。
セット内容本体×1
材質ABS
寸法(cm)7×7×1.5
アズワン品番65-2743-82
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
現場に持ち運びしやすいジャストサイズ
細径から太径までマルチに対応
ブレーキ付(巻取り時、回りすぎる場合は蝶ナットで調整できる
用途電線束からのケーブル(電線)の巻取りや、仮設電線の回収など
適合機種VB-4450、VB-4500、VR-480、VR-480B、VF-5500
質量(kg)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)550×275×585、(使用時)550×350×585
適合電線サイズ内径Φ240mm以上、外径Φ450mm以下、厚さ115mmまで
1個
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
各種コード、ケーブルの巻き取り・管理に最適
材質ABS
高さ(cm)8
縦(cm)32.5
横(cm)32.5
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
用途電柵線
適合巻き取り器(AP-MT108-A)
外径(Φmm)280
内径(Φmm)140
幅(mm)100
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
お互いのコード巻き同士を連結可能です。ふたを開けてコードを巻き付けるだけの簡単な手順で、電話機やAV器機などのコードを巻くことができます。
約5mのテレホンコードを巻くことができます。
質量(g)37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×48×80
巻き取りやすいシリコンゴム製。便利なマグネットが付いたケーブルリール。
適合長さ1mまで巻き取り収納、太さ2.7~3mmまで
材質本体/シリコーンゴム・ネオジム磁石
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×16
収納したい部分のコードを差し込み、回転板をクルクル回転させるとコードが収納されていきます。
取り出したい時はそのままコードをひっぱるか回転板を収納時と逆方向に回転させれば、簡単に外れ、
コードの長さ調節もスムーズです。
200Wのコードまで使用ができます。
材質(内部回転板)ABS樹脂
色ブルー
材質(本体)ポリプロピレン
質量(g)40
寸法(Φ×高さH)(mm)72×32
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
トラスコ品番851-3846
厚さ(mm)59
直径(Φmm)ロゴ(KYORITSU)有り側:120、ロゴ無し側:125
質量(g)約130(1個あたり)
内径(Φmm)48
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ハンドル高さ(mm)360
適合幅(mm)リール幅:105
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
加工したケーブルを、簡単に巻き取って現場で活用するのに最適。 (あらかじめパターン化加工した分電盤から第1ボックスまでの集合ケーブル、ホテルや病室のユニットケーブルなど)。電線の巻取り幅が、2種類から選べる(185mm・115mm)。・着脱リングの装着方向を変えることで巻取り幅の調節が可能。巻取り部がテーパー形状で、巻き取った電線の抜き取りが簡単。斜めリールで巻取り時の姿勢がラク
材質STKM・STKMR・SWM
質量(kg)10.7
本体寸法(mm)800×520×1100
適合電線巻取りが可能な電線:直径Φ600 まで、耐荷重40kg
関連資料(2.06MB)
最大荷重(kN)0.39
取扱説明書(4.83MB)
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
ケーブルを巻き取ることができ、超小型サイズで携帯・モバイルに最適です。またケーブルの長さを調節できるので、机の上で余ったケーブルが邪魔になりません。
手首一振りで画面の端まで移動可能な800カウント高分解能です。手元スペースやマウスパッドの大きさを選ばず、スピーディーな快適作業環境を実現します。
操作性に信頼がある光学センサー方式です。ボールがないから頻繁なメンテナンスは不要です。
Windows標準ドライバでそのまま使える簡単接続タイプです。
スクロール機能を搭載しており、インターネットが快適に操作できます。
コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)
質量(g)44
ケーブル長(m)00.7(巻き取り耐久性2000回)
ボタン形状2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
対応OSWindows 8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000・Me・98SE・98、Windows RT、Mac OS X(10.2以降)
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×73×33
分解能800カウント/インチ
インターフェイスUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。
読取方式光学センサー方式
各種コード・ケーブル・ホースなどの巻き取りに最適です。
ドラムのみ。EL1902ケーブル巻取り用
アズワン品番65-3970-12
1台
¥92,980
税込¥102,278
5日以内出荷
ホースの引出し、巻取りがスムーズにできます。
仕様Φ8.5ヨリ戻し付
タイプ軽量
移動の多いビジネスパーソンやテレワークにおすすめ。厚さ約28mmの薄型設計で、持ち運びしやすいサイズ感と操作性を兼ね備えたケーブル巻き取りタイプの”Slint モバイルマウス”です。
接続方式有線
ボタン数3個(ホイールボタン含む)
読取方式光学センサー方式(Blue LED)
ホイール数1個
分解能1600カウント
インターフェイスUSB
コネクタ形状USB-A オス
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、macOS Monterey 12、Chrome OS
LED色ブルー
電源USBバスパワー
付属品収納ポーチ×1
保証期間1年
定格電圧(V)5.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.5×103.8×28.0
サイズM
ケーブル長(m)約0.63
質量(g)約53(ケーブル含む)
仕様VCCI classB対応
USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートと、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターを搭載し、合計最大35Wでスマートフォンなどの端末を2台同時に充電できる車載充電器です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートはUSB Power Delivery規格に対応し、20Wで高速充電が可能です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターは15Wで充電でき、ケーブル部分は約90cmの巻取り式リールタイプで、取り回しがしやすく、すっきりと収納できます。自動車のアクセサリーソケットに差し込むことで、USB Power Delivery対応のスマートフォンを車で超高速充電できる車載充電器です。(USB Power DeliveryはUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートのみ対応しています。) USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクター搭載し、スマートフォンなどを2台同時に充電可能です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートは最大出力20W(9V/2.22A,5V/3A)で、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターは、最大出力15W(5V/3A)で充電可能です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターのケーブルは、約90cmの巻取り式リールタイプで、取り回しがしやすく、すっきりと収納できます。巻取りスイッチ付きで、ワンプッシュで簡単に巻取り可能です。普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できる12V/24V入力対応です。電源が入ると青色に点灯し、通電確認ができるLEDランプ付きです。屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくい短絡防止同軸ケーブルを採用しています。過電流・過電圧・ショートに対する保護機能を搭載したあんしん安全設計です。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
質量(g)約70
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクター×1
定格入力電圧(V)DC12/24
定格出力電流(A)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:3(5V時)/2.22(9V時)、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクター:3
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery(20W)の規格内で充電が可能な機器か、最大15W(5V/3A)までの出力で充電可能な機器、またはUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターから最大15W(5V/3A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×約111×約57(突起部含まず)
発光色青
使用電源アクセサリーソケット
保証期間1年間
使用地区日本
ケーブル巻き取り式ケーブル
適合ソケット直径20.8mm~22.0mm
定格出力電圧(V)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5/9、USB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクター:5
ケーブル長(cm)約90
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
3in1巻き取り式のUSBケーブルです。マルチコネクタータイプ(Lightning+USB Type-C+microUSB)
用途充電用として
色ブラック
質量(g)51
コネクタ形状USB Type-A (オス) - microUSB(オス)、Lightning、Type-C
ケーブル長(cm)120
ケーブル種類巻取り式
適合用途充電用
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
●ドラマワール用・ワイヤーターンテーブルのセット
●直径1150mmまでのドラム楽々回転
●回転受部がゴム製だから静かで、がたつきがなくよく回る
●ドラマワールにターンテーブルを乗せるだけで電線リールに
●ワイヤーターンテーブルは木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出し(ドラマワール専用)が容易にできる
●縮圧1.9kN(200kgf)、表装樹脂加工特殊木材板使用
直径(Φmm)800
質量(kg)12.6
高さ(mm)440
巻取り器などに使える空リールです。
電線やコードを巻くのに便利です。
用途電線やコードの巻き取り用として
材質耐衝撃ポリスチレン
内径(Φmm)約52(大円)/約12(小円)
寸法(縦×横×高さ)(mm)267×267×102
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
Cat6対応ツメの折れないフラットタイプ。巻取式のため持ち運びに便利。ケーブル長2.5m
寸法(mm)約62×110×27(コネクター部含む)
長さ(m)2.5
規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(5GBASE-T、2.5GBASE-T、1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)
構造線体:ヨリ線
コネクタ形状RJ-45コネクター
対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン
動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%
コネクタあり
結線方式4対UTPストレートケーブル
通信速度5Gbps(5GBASE-T)、2.5Gbps(2.5GBASE-T)、1Gbps(1000BASE-TX)
伝送帯域(MHz)250
ケーブル太さ(mm)約1.5×7
爪折れ防止○
Cat6対応ツメの折れないフラットタイプ。巻取式のため持ち運びに便利。ケーブル長1.5m
寸法(mm)約47×94×25(コネクター部含む)
長さ(m)1.5
規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(5GBASE-T、2.5GBASE-T、1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)
構造線体:ヨリ線
コネクタ形状RJ-45コネクター
対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン
動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%
コネクタあり
結線方式4対UTPストレートケーブル
通信速度5Gbps(5GBASE-T)、2.5Gbps(2.5GBASE-T)、1Gbps(1000BASE-TX)
伝送帯域(MHz)250
ケーブル太さ(mm)約1.5×7
爪折れ防止○
USB Type-AからLightning ・ USB Type-C ・ microUSBの3in1タイプの充電用ケーブルです。ケーブルは巻き取り式で最大約120cm延長します。
用途スマートフォンや携帯電話、タブレットの充電用として
色ブラック
質量(g)51
ケーブル長(m)最大1.2
コネクタ形状USB Type-A (オス) - microUSB(オス)、Lightning、Type-C
ケーブル種類巻取り式
適合用途充電用
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
USB2.0充電/転送のType-C巻き取り式ケーブルです。持ち運びに便利な約70cmの巻き取り式ケーブルを採用しています。充電だけではなくデータ転送にも対応しています。
ケーブル長(cm)最大約70
コネクタ形状USB A オス - USB Type-C オス
USBタイプUSB2.0準拠
仕様USB2.0 2.0A急速充電:対応(QC、PD非対応)、56kΩ安全基準:適合
変換タイプオス - オス
電線の繰り出しが縦置きでも横置きでも可能。横置きでシュリンクのまま内出しが可能。
ブレーキ付。電線の巻き取りにも使用可能。VVF線2.6×3Cまでの電線を収納可能。積み重ね可(最大積段数:4段)
仕様収納可能電線・VVF(VA)線:1.6×2C,3C、2.0×2C,3C、2.6×2C,3C
質量(kg)6.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×280×600
最大荷重(kN)収納:0.29(30kgf)
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
USB Type-C(TM)を搭載しているパソコンおよび充電器、モバイルバッテリーなどに、USB Type-Cを搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 。ケーブルが絡まらない巻き取りタイプです。 。リール部分にコネクターごと収納可能で、持ち運びの際にかばんの中でコネクターがねじれたり断線したりすることを防ぎます。 。巻き取り時の製品サイズは、幅約55mm×奥行約41mm×高さ約19mmで、持ち運びに適しています。 。片側のみケーブルを引っ張ると故障の原因となるため、必ず両側を同時に引っ張って使用してください。 。ケーブルの長さは最大0.7mです。7段階の長さ調節が可能です。 。取り回しがしやすいフラットケーブルを採用しています。 。USB Type-Cコネクターは、裏表に関係なくケーブルを挿し込めます。 。USB Power Delivery対応により、最大60W(20V/3A)の大電流で接続機器への給電が可能です。 。接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
色ブラック
規格USB2.0準拠
ケーブル長(m)約0.7(※コネクター含まず)
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ
対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど
対応パワーデリバリー
プラグ金メッキピン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55×41×19
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)5.3×1.6
対応転送速度(Mbps)最大480※理論値
適合用途充電/データ転送
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
使いたい長さに合わせて4段階で伸縮できる、便利なリールタイプのType-Cケーブルです。コンパクトかつ軽量で省スペースで充電できます。
用途充電用ケーブルとして
ケーブル長(m)約1.0
コネクタ形状USB Type-C(オス) - Type-C(オス)
ケーブル種類巻取り式
寸法(Φcm)6
ケーブルを自動巻取り収納可能、10ギガビットイーサネット対応のCAT6A巻取りLANケーブル。
ケーブルを自動巻き取り収納でき、コンパクトで携帯に便利です。
10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6Aフラットケーブルを採用しています。
ツメ折れ防止カバー付きの両端RJ-45スリムコネクタです。
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)約50
コネクタ形状両端RJ-45スリムコネクタ(ラッチカバー付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×46×22(コネクタ部を除く)
対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64対応
アズワン品番64-0905-45
耐久回数(巻取り)1000回
適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
ケーブルタイプ巻取式
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
microUSB接続のスマートフォンやタブレットのOTG(ホスト)機能を用い、USB接続マウスやUSBメモリ等を接続してご使用いただけます。携帯しやすい巻取り式です。
持ち運びに便利な最大75cmの巻き取り式です。
色レッド
端子形状microUSB(オス)、USB・A(メス)
対応OTG(ホスト)
ケーブル長(cm)75
オス形状microUSB
メス形状USB・A
1個
¥529
税込¥582
8日以内出荷
充電ケーブル、有線マウスのケーブル、有線イヤホンのケーブル等を収納するケースです。コンパクトで持ち運びに優れカバンの中でケーブルが絡まる事がありません。
寸法(mm)63×63×17
質量(g)15
スマートフォン用 次世代コネクタ USB Type-Cケーブル(USB2.0)巻取式だから携帯に便利USB Type-C搭載スマートフォン・タブレット用(充電・データ転送)3Aの高出力で超急速充電最大480Mbps高速データ転送新規格のType-Cコネクタはオモテ、ウラのどちら向きでも挿せます。
対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
本製品は、USB(A)充電器から iOS / Type-C / microUSB端子を搭載した3台の機器を同時に充電できる巻き取り式3つ又ケーブルです。(データ通信には対応していない充電専用ケーブル)
複数の機器をご利用の場合、充電ケーブルをスッキリまとめることができます。
三つ又ケーブル
iOS、Type-C、micoroUSB端子を搭載しているので、スマートフォンやタブレット、モバイルバッテリー、イヤホンなど、様々なガジェットをまとめて充電。
最大5V/2A対応(充電専用)
本製品は、iOS、 Type-C、micorUSB、3本のケーブルの合計が最大5V/2Aまで対応しております。
※合計の電力を供給できるUSB電源を必ずご利用ください。
USB電源からの電力が不足した場合、正常に充電することができません。
スタイリッシュなデザイン
コネクター部には丈夫なアルミ製カバーを装備。
巻き取り式ケーブル
ケーブルはご利用状況に合わせて、約26cm~1m程度まで調節できます。
USB電源や接続機器に合わせてご利用いただけます。
全長約26cm~最大1m
入力端子USB(A)
出力端子iOS、Type-C、microUSB(充電専用)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
便利グッズをケースに収納。変換コネクターやSIMピンを収納し、巻き取りケーブルが一体収納ケースは、持ち歩きの際もコンパクトで便利なサイズです。最大PD 60Wまで対応。巻取りケーブルPD充電器に接続して最大 60Wまでの高速充電に対応します。巻き取りケーブルは最大95cm伸縮。データ通信 最大480Mbps(USB2.0)。データ通信は最大480Mbpsの高速データ通信に対応。パソコンとのデータ移動にもご利用いただけます。緊急時も安心、豊富な充電端子 様々な機器に合わせてコネクタを変更することができます。
接続向きを選ばないリバーシブル対応。
従来のUSB-Aコネクタの充電器対応。
70cmの巻取りフラットケーブル採用
USB-Aコネクタ搭載のPCとスマホ・タブレットを接続。高速転送480Mbps。
1.5A(7.5W)出力以上の充電器と組み合わせる事で急速充電にも対応。
仕様USB Power Delivery 非対応
材質本体ケース/ABS他、コネクタ/PVC、ケーブル/PU
質量(g)約26
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
USBタイプUSB2.0
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPod・iPad対応充電・データ転送接続コード。 巻き取り式。 3A高出力対応(ライセンス認定品)。 ライセンス認証品(Made for iPhone/iPad/iPod)。 USBポート付きの充電器と接続し、家庭用コンセントから充電できます。 オモテ、ウラの向きどちらでも挿せます
ケーブル長(m)0.8
コネクタ形状USB(Aタイプ 4ピン)- Lightningコネクタ
対応機種Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad,iPhone 12 mini,iPhone 12,iPhone 12 Pro,iPhone 12 Pro Max,iPhone 11,iPhone 11 Pro,iPhone 11 Pro Max,iPhone SE (2nd generation),iPhone XS,iPhone XS Max,iPhone XR,iPhone X,iPhone 8,iPhone 8 Plus,iPhone 7,iPhone 7 Plus,iPhone SE,iPhone 6s, iPhone 6s Plus,iPhone 6,iPhone 6 Plus,iPhone 5s,iPhone 5c,iPhone 5,iPad (7th generation),iPad (6th generation),iPad Pro 10.5-inch,iPad Pro 12.9-inch (2nd Generation), iPad (5th generation), iPad Pro 9.7-inch,iPad Pro 12.9-inch (1st Generation),iPad mini (5th generation),iPad mini 4,iPad Air (3rd generation),iPad Air 2,iPad mini 3, iPad Air,iPad mini 2,iPad (4th generation),iPod touch (7th generation),iPod touch (6th generation)
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
2つの変換アダプタ付きで、ライトニングケーブル、USB2.0 Type-Cケーブル、microUSBケーブルとして使用できる、巻き取り式USBケーブルです。ケーブル1本で、3種類のコネクタを搭載した機器の充電、データ通信をする事ができます。ケーブルは最長0.8mの巻き取り式で、お好みの長さに調整して使用できます。ライトニングコネクタは、Apple社 MFi認証(Made For iPhone)取得品です。iPhone・iPad、Type-Cコネクタ、microUSBコネクタ
仕様●カラー:ホワイト●ケーブル径:約4.4×1.5mm(フラットケーブル)●ケーブル材質:TPE(線材被覆)●ケーブル長:約0.8m(790mm±30mm)コネクタカバー含む(長さ4段階固定)●コネクタ形状:ケーブル/USB Aオス-microUSB Bオス アダプタ/ライトニングオス-microUSB Bメス、Type-Cオス-microUSB Bメス●サイズ:筐体部分/約W38.7×D41×H15.7mm●規格:APPLE MFI認証取得品●重量:約29g
アズワン品番65-9281-24
1本
¥3,860
税込¥4,246
翌日出荷
複数のバルブなどを同時にロックアウトする事が可能です。片側が輪になっているので、複数のワイヤを繋いで使用することもできます。ステンレスケーブルはPVCコーティングされています。
仕様吊り径7mmまでのパドロック対応
材質本体:PC ワイヤー:ステンレス(PVCコーティング
質量(g)約200
ワイヤー長さ(m)1.8
入数1個
関連資料(2.64MB)
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
内径調整スタット付で各種ケーブル内径にジャストフィット
ケーブルがこぼれ落ちない、こぼれ止めローラー
ブレーキ付(強弱調整可能)
床面を傷つけないゴム脚付(段積用)
用途各種ケーブルを収納引出し
直径(Φmm)460
質量(kg)7.8
容量(収納可能)直径Φ440×高さ135mm
寸法(幅W×高さH)(mm)500×240
最大積載段数4段
最大荷重(kg)(収納)40(1台あたり)
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ