トラスコ品番851-3846
厚さ(mm)59
直径(Φmm)ロゴ(KYORITSU)有り側:120、ロゴ無し側:125
質量(g)約130(1個あたり)
内径(Φmm)48
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
お互いのコード巻き同士を連結可能です。ふたを開けてコードを巻き付けるだけの簡単な手順で、電話機やAV器機などのコードを巻くことができます。
約5mのテレホンコードを巻くことができます。
質量(g)37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×48×80
・最大65Wまたは3台同時充電に対応したパワフル充電器。・充電W(ワット)数をリアルタイムで表示するワットメーター搭載。・TypeC巻き取りケーブルを内蔵でケーブル忘れた!を阻止。・ノートパソコンやゲーム機Switchにも対応した最大65W充電器。・スイングプラグで持ち運びにも便利
材質ABS、PC
寸法(mm)50×50×53
質量(g)159
出力(W)最大65
ポート数3
入力電圧(V)AC100~240
ケーブル長(cm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
8日以内出荷
6-in-1 USB-C接続マルチポートアダプター:4K60Hz HDMI(HDR)、2x USB-C 3.2 Gen 2(10Gbps)、1x USB-A 3.2 Gen 2(10Gbps)、ギガビットイーサネット、100W USB-C Power Delivery 3.0パススルー用USB-Cポート搭載。DP 1.2 Altモードホストは4K30Hzに対応。USB 3.2 Gen 2ハブ+充電:充電・10Gbpsデータ対応、3ポートUSBハブ内蔵のUSB Type-C ドッキングステーション。USB-Cポート 2口、およびUSB-Aポート 1口を搭載。(消費電力が大きいデバイスは、より多くの電力を必要とする場合があります)。USB-C電源アダプター(別売)を接続し、ホスト接続なしでデバイスの充電が可能。本体一体型ケーブル: Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2、ノートパソコンなど2-in-1デバイスのポート/コネクターの負担を軽減し、リーチを延長する30cmのホストケーブルを採用。ケーブルを本体に収納できるケーブル巻き取り機構搭載USB Type-Cドッキングハブ。信頼性の高いパフォーマンス: USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0パススルーに対応し、85Wを充電に使用。本体に15Wをリザーブするので、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力不足による不具合を回避。幅広い互換性:HP、Dell、Lenovo、MacBook (Intel & M1 Pro/Max プロセッサ) および Surface などUSB-C対応のノートパソコン、Ultrabook、Chromebook、USB4 および Thunderbolt 3/4ノートPCなどに対応した多機能USBタイプC マルチハブ。Windows、macOS、iPadOS、Android、Linux、Chrome OSで動作。ポータブル&コンパクト:携帯性に優れケーブルを本体に巻きつけて収納できるので、ノートPCケースなどに入れて持ち運ぶ際に便利。オフィス、ホームオフィス、共有オフィススペース、出張など外出先での使用に最適なUSB-Cミニドック
用途ノートパソコンと4K60Hz HDMIモニターを接続し、作業効率のいいパワフルなデスクトップ環境を実現。USB Power Delivery 3.0によるノートPCやUSB周辺機器の充電、最大100Wまで対応
長さ(mm)125
幅(mm)65
高さ(mm)25
質量(g)98
保証期間3年間
インジケータLED:1-GbEポートの接続/動作LED
インターフェースUSB 3.2 Gen 2
ディスプレイ対応ディスプレイ数:1
電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ
消費電力(W)15
RoHS指令(10物質対応)対応
対応OSWindows 10/11、macOS 10.15/11.0/12.0/13.0、iPadOS、Android 、Linux 4.x以降(LTSバージョンのみ)、Chrome OS
USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
1個
¥9,398
税込¥10,338
9日以内出荷
7-in-1マルチポートアダプター:シングルまたはマルチモニターDP 1.4 Altモード、HDMI 2.0b、VGA、ビデオ出力または10Gbpsデータ用DP Altモード搭載USB-Cポート、2x USB-A 3.2 Gen 2 10Gbpsハブ、100W USB PDパススルー(80WノートPC充電)、ギガビットイーサネット。USB-Cポートから映像出力:Thunderboltベースではないアダプターとしては業界初のUSB-Cビデオ出力ポート搭載(10Gbps、DP Altモード対応)。USB-Cポータブルモニター、デスクトップモニターの外付け、またはUSB-C周辺機器の接続に便利な多機能USB-C ディスプレイアダプター。ビデオ性能:Intel 第11世代(DP 1.4 Altモード)以降のプロセッサーおよびディスクリート型GPUを搭載したシステムで、USB-C & HDMI経由のデュアルモニター(最大1x 4K30Hz + 1x 1440p 60Hz)に対応。DP 1.2対応ノートPCで2x1080pに対応。Apple M1/M2/M3 Pro/Max搭載機種では、シングルディスプレイに対応。一体型長尺ホストケーブル:Surface Pro 7/8、HP Elite X2などの2-in-1デバイスのポート/コネクタの負担を軽減する25cmのホストケーブルを採用したUSB Type-Cドッキングハブ。移動中もケーブルコンパクトに収納できるケーブル巻き取り機構搭載。幅広い互換性:HP、Dell、LenovoなどUSB-C対応のノートパソコン、UltrabooksおよびChromebook、Surface、Thunderbolt 3/4ノートPCに対応したUSBタイプC マルチハブ。Windows、Android、Linux、ChromeOSで動作
用途ホームオフィスで充実したIT作業環境を構築。外出先やモバイルワークなど持ち運びに便利。オフィスのデスク、ホームオフィス、ホテルのデスク、会議室では高解像度モニター、また、外出先ではポータブルUSB-Cモニターをそれぞれ拡張ディスプレイとして接続。10Gbps対応USB-CポートにUSB-C周辺機器、HDMIやVGAポートに外部モニターを接続。USB-Cポートからタブレットやスマートフォンの充電(10W)が可能
長さ(mm)144
幅(mm)83
高さ(mm)28
質量(g)168
保証期間3年間
インジケータLED:1-ネットワークリンクLED、1-ネットワークアクティビティLED(橙)
インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
ディスプレイ対応ディスプレイ数:2
データ転送速度10Gbps
対応解像度HDMI: 最大4K (3840 × 2160p) 60Hz、USB-C (DP Altモード): 最大4K (3840 × 2160p) 60Hz、VGA: 最大1080p (1920×1200p/1920×1080p)
タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ
消費電力(W)12
セット内容1-ドッキングステーション、1-クイックスタートガイド
RoHS指令(10物質対応)対応
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Chrome OS
USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
関連キーワード