用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ。
ロープの保管機能とドラム単体積重ね機構を備えた
複数のドラムをリール台1つで入替え使用できる
ドラムの積重ねOK、サイズ別に保管
着脱自在ハンドルで巻取りが楽々可能
ストッパー付キャスターで楽々移動
リール台1つでドラム入替えOK12Φ200m迄巻取可能
用途電力、通信、内外配線、入線、延線、工場用、船舶、漁業、林業、建設、道路、施設、橋梁、隧道
用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ。
両端アイ加工。
12打ち キンク・より戻りがない
両アイ加工付
用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ(三ッ打ち)
リードロープ、光ファイバー牽引用
高強化アラミド繊維使用
非自転性でより戻りがなく扱いやすい
テトロンロープに比べ伸び縮みが非常に少ない
外層がポリエステルプレード磨耗に強い
両アイ加工付
キンク・より戻りがない。8打ちで力が強い。両アイ加工付。
リードロープ(電線索引用ロープ)
長さ(m)200
一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロス(8打ち)ロープです。
ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れます。
クロス編みロープなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。
8打ちクロスとはZ撚りとS撚りのストランドを各4本【2ストランド×4】でクロス編みした角編みロープです。
太さは8・9・10・12・16mm。長さは各サイズ50・100・200m巻があります。
両端アイ加工付きです。(サツマ編み加工)
用途建設業・林業・漁業・海洋事業等の現場の(電動)ウインチロープや荷役作業ロープとして。
ケーブルや配線の入線時の電動ウインチロープや補助ロープとして。
シートやネットの昇降・開閉時のウインチロープとして。
係留ロープやアンカーロープとしても。
色薄グレー
あらゆる現場用ロープの巻き取り引き出しに
保管・区分・リール 3つの機能をもつプラスチック製で軽い
こんなお得な商品も!
クレモナロープ 3打ち
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
ロープの代表的素材で信頼度があります。
強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。
トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適
クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
通線、電力ケーブルの延線時に予備ロープと同時に牽引。
シャックルが回転するため、ロープとケーブルが絡まらない!作業効率抜群!
障害物やコーナー部では羽根が立ち上がり楽々通過!
牽引時、コーナー部も安心の高強度!
用途ケーブルラック専用
材質炭素鋼
質量(kg)1
適合ロープ径(Φmm)よりもどし:13以下、シャックル:16以下
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)80×32×205
許容安全荷重(kN)9.8
1個
¥63,980
税込¥70,378
8日以内出荷
合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。
耐熱性にも優れています。
3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
こんなお得な商品も!
クレモナロープ 3打ち
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
エステル使用で滑りにくい
作業性が良い(くくりやすい)
伸びが少なく水に沈む
両アイ加工付
材質外層:ポリエステル
質量(kg)10
長さ(m)200
破断荷重(t)3.7
ロープ径(Φmm)8
材質(ロープ)内層:HMPE
1本
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
低摩擦ポリエチレン被覆で摩擦が少なく、ケーブルを電柱間のらせんハンガー内に延線作業をするためのけん引ロープです。低摩擦樹脂で被覆することで通線や牽引を行う際、滑りがよくなり作業性も大幅に改善
仕様両端アイ加工
スッポ抜けしない!しっかりつかんで安全グリップ。
こんなお得な商品も!
ロープ ポリエステル 3打ち
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
種類3つ打
RoHS指令(10物質対応)対応
正逆転可能、瞬間ブレーキ機構付 / フットスイッチ付
用途ケーブル延線工事の入線用(ワイヤーまたはロープの巻取り)
質量(kg)13
消費電力(W)1050
引張速度(mm/min)9500000(無負荷時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×370×225
モーター電圧(V)AC100(50/60Hz)
引張強度(kN)5
1個
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
関連キーワード