ケーブルの形状や線径の大小を問わずに結束が可能です。
用途パソコン周りの配線整理に、ケーブルの汚れ防止に、工場などの配線整理に。
入数6個
ケーブルを壁に固定します。屋内の配線時に使います。
付属品クギ付
ケーブルサイズに合わせて調節可能なケーブルクランプです。
高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能です。
材質6ナイロン(難燃性 UL94V-2)
入数(個)10
用途電気配線
材質(本体)鉄(めっき)ユニクロめっき(絶縁)ポリ塩化ビニル
色グレー
寸法G(mm)0.5以上
結束バンドを利用して、電線を固定します。両面テープ付きですので、簡単に効率よくケーブルを固定することが出来ます。固定する電線の太さや重量によって5つのサイズがあります。ネジ止めすることも可能です。(ABM20を除く)
用途制御盤や配電盤内での電線の配線、固定に。
仕様RoHS対応
材質ABS
規格UL規格品
使用温度範囲-29~82℃
UL規格UL難燃性94HB
ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
材質66ナイロン
色乳白色
使用温度範囲(℃)-40~85
UL規格UL94V-2
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
両面テープ付で平滑面であればどこにでも、簡単に取り付けられ、ネジ止め作業が不要です。
6種類のサイズで広範囲の用途に適します。
柔軟な6ナイロン製ですので、クランプの取り外しも簡単で配線換えも容易です。
SPタイプは振動を嫌う用途、光ファイバーケーブル、通信ケーブルの保持用等に最適です。
材質6ナイロン
色灰
あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。
用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどを爪で保持固定します
仕様屋内用
ビスでとめるケーブルタイ用の固定マウント
用途ケーブルタイ用の固定マウントとして
色乳白色
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~85
寸法L1(mm)19
寸法L2(mm)9.5
寸法L3(mm)5
寸法L4(mm)5.3
寸法L5(mm)3.7
UL規格UL94V-2
1パック(100個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
木ネジ1本でガッチリ固定できます。サドルの先止めもできます。
壁などにねじで配線を固定します。
色白
使用ねじM4
材質ナイロン66
裏面は両面テープ付きでパネルやシャーシへの穴あけ、ビス止め加工が不要。レバー式で、束線・ケーブル等の保持、取り外しが簡単。
材質ナイロン
ケーブルタイにネジ用の穴がついており、各種電線やケーブルを壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。
材質ナイロン66
規格品UL規格品(94V-2)
使用場所屋内使用
適合配線:VVF 1.6mm×2心、VVF 2.0mm×2心
サイズ:小
入数:10
用途VAコードの配線固定に使用します。
寸法B(mm)10
色ブラック
材質PE
付属品止めくぎ×10本
壁面及び梁等へのケーブル取り付け(支持)に使用します。
固定する穴によりケーブルハンガーの向きを変えられます。
取付穴径(Φmm)上穴5.2、下穴6.5
溶接用ホルダーSH-400・500の部品です。
溶接用ホルダーSH-300の部品です。
材質ナイロン66
トラスコ品番147-8981
質量(kg)2
1袋(200個)
¥44,980
税込¥49,478
30日以内出荷
材質:
・釘部:スチール・亜鉛メッキ
・クリップ部:ポリエチレン
使用温度範囲:-40~70℃
適合電線:チャイムコード
入数:10個
材質(釘部)スチール・亜鉛メッキ、(クリップ部)ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-40~70
ケーブルの重さでラックマウント装置のポートにかかる負荷を抑え、装置を損傷から保護
出荷コストを抑える10本入りパッケージ
丸型のソリッドスチール設計で高い耐荷重を実現
EIA/ECA-310-E準拠
寸法(mm)縦483×横11×高さ6
色ブラック
質量(g)95
1セット(10個)
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
ケーブルジョイントST-38ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め
使用電線22~38(mm2)
金具径(Φmm)20 3溝
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
壁面及び梁等へのケーブル取り付け(支持)に使用します。
固定する穴によりケーブルハンガーの向きを変えられます。
取付穴径(Φmm)上穴5.2、下穴6.5
ケーブルの重さでラックマウント装置のポートにかかる負荷を抑え、装置を損傷から保護
出荷コストを抑える10本入りパッケージ
機器背面からの配線がしやすい5cmオフセット
EIA/ECA-310-E準拠
丸型のソリッドスチール設計で高い耐荷重を実現
用途ラックマウント装置のポートにかかるケーブル束の重さを軽減。ケーブルを引き回し、配線を整理して通気性を改善
幅(mm)7
長さ(cm)48.3
高さ(cm)1.1
1セット(10個)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ケーブルの重さでラックマウント装置のポートにかかる負荷を抑え、装置を損傷から保護
出荷コストを抑える10本入りパッケージ
装置背面からのケーブル引き回しが簡単にできる10cmオフセット
丸型のソリッドスチール設計で高い耐荷重を実現
EIA/ECA-310-E準拠
用途ラックマウント装置のポートにかかるケーブル束の重さを軽減。ケーブルを引き回し、配線を整理して通気性を改善
寸法(mm)縦483×横102×高さ11
色ブラック
質量(g)150
1セット(10個)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ケーブルジョイントSK-19ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め
金具径(mm)六角19
使用電線38~60(mm2)
1本
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
ケーブルジョイントS-22ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
電線太さ(mm2)8~22
金具径(mm)15
接続ケーブルネジ止め
1本
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
ケーブルジョイントSK-22ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め
金具径(mm)六角21
使用電線60(mm2)
1本
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
ケーブルジョイントK-22ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め
使用電線60(mm2)
金具径(Φmm)22
1本
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-24ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め
使用電線80(mm2)
金具径(Φmm)24
1本
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
ケーブルジョイントフリー300ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
全長(mm)260
質量(g)390
適合電線(mm2)22~60
金具Φ22mm
ケーブル接続方法ネジ止め
1本
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-14のプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め
使用電線8~14(mm2)
金具径(Φmm)13
1本
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ