白地部分に印刷し、透明部分を巻きつけるセルフラミネートタイプ。ケーブルの識別に最適です。
新素材にリニューアルし、伸縮性と隠ぺい性がUPしました。
用途配線管理に最適!
テープ文字色黒
テープ地色白
RoHS指令(10物質対応)対応
電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
色白
使用温度範囲(℃)-18~135
列数7
行数6
貼付枚数(枚/シート)42
適合ケーブル(Φmm)4.1~8.1
ワイヤー、ケーブルに合わせた様々なサイズのラベルを用意しています。
透明なラミネートにより、印字面を効果的に保護します。
伸びや裂けに強い、ワイヤー/ケーブルのラベリンに適した素材を使用しています。
印字ソフト(Easy-Mark Plus)を使用するとラベルが簡単に作成できます。
用途ケーブル、ワイヤー等の識別表示
サーバーやパソコン、OAタップ周りのケーブル類に。
わかりやすい配線管理で、業務効率化・トラブル防止に役立ちます。
長期間の貼り付けに適しています。
低反発で柔軟性のある素材なので、きれいに貼った状態が持続します。
用途工場機器、情報処理機器、OAタップ、パソコンに。
タイプ配線マーカー(曲面用)
長さ(m)5.5
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 057
電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
使用温度範囲(℃)-18~135
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ マーキング用
モノタロウ
¥469
税込¥516
マーカータイプ結束バンドは電線やケーブル等の識別と結束を同時に行います。
必要な情報は書き込みスペースに印字ラベルを貼り付けます。また、直接書き込むこともできます。
用途電線名の表示。
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)-59~85
印字方式油性ペン
Bradyポリエステルラベルは、M7プリンタ用の1インチ(H)x1.5インチ(W)サイズの白色ラベルです。本商品は、電子基板・コンポーネントの識別、バーコードラベル、定格プレート、太陽光パネルの識別に最適です。このラベルは、アクリルが施された光沢のある白色仕上げで、熱転写印刷が可能です。
仕様●プリンタモデル対応:BMP71、M710●ラベル幅(mm):38.1●ラベル数量:250●ラベル長さ(mm):25.4
テープ幅(mm)38.1
シリーズB-423
背景色白
カラー印刷黒
1箱
¥8,298
税込¥9,128
7日以内出荷
紙に書いたメモなどを入れて、ケーブルタイと併用して物に固定できる。ボックス自身は繰り返し利用可能、また入れ物を変更できます。
用途マーキングしにくい電線などに。
色白
材質ポリエチレン(PE)
使用温度範囲(℃)5~65
適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
配線を識別するためにケーブルやコードに巻いて貼るシールです。コンセントの抜き間違い防止にも便利。はがきサイズのシートに10片のシールが付いています。破れにくく、外れにくい合成紙フィルムの材質です。パソコン周りや、AV機器周りの一般的なケーブルサイズの配線管理に最適です。染料インクのインクジェットプリンター印刷対応で、便利なテンプレートもご用意しています。油性ペンでの手書きも可能です。
用途配線整理 識別
仕様折り返し用ミシン目入、陳列に便利なヘッダ付袋入り
付属品印刷用テスト用紙1枚入り
材質合成紙
寸法(mm)シート-縦148×横100、1片-縦11×横90、1片使用時-縦11×横30
サイズはがきサイズ
寸法(縦×横)(mm)【シート】148×100、【1片】11×90、【1片使用時】11×30
紙厚(mm)0.306
片数50片
適合プリンタインクジェットプリンタ
1冊(50片)
¥619
税込¥681
当日出荷
ケーブルを結束し同時に回線名や行き先を書き込めるケーブルタイです。タグ表示面には表面処理を施してありますのでボールペンで記入してもにじみません。
材質ナイロン
全長(mm)110
ラベルサイズ(mm)20×9
1パック(10本)
¥419
税込¥461
当日出荷
4010タイプは、耐薬品性、耐熱性、耐久性に優れるセルフラミネートラベルです。ケーブルなどに貼る際、印字部(書き込み部)が透明シートで覆われるため、ラミネート状になります。そのため汚れにくく、水、溶剤から印字部分を保護します。常時使用温度範囲は-40℃~+135℃のため、高温環境下での使用にも適しています。
色白
厚さ(μm)50
用紙サイズA4
光ファイバーケーブルなどの細径ケーブルに、広い表示、スペースを確保することができます。
ラベルをケーブルに固定しての貼り付け、取付後に回転/スライドできる貼り付けの2パターンが可能です。
用途ケーブルの表示
色白
材質ポリエステル
トラスコ品番814-6592
質量(g)134
使用温度範囲(℃)-40~150
表示部縦9.5×横25.4mm
適合ケーブル(Φmm)3.1~5.1
1箱(200枚)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
革新的なラベルデザインにより、ラベルをケーブルに取り付け後に回転させることが可能で、どの角度からも表示内容を確認することが出来ます。
位置変更も可能なので、表示を見た目よくそろえる事ができます。
既に機器に取り付けられたケーブルを外すことなく、ラベルを簡単に取り付けることが可能です。
ケーブル密集部での使用に最適です。
材質ビニル、ポリエステル
使用温度範囲(℃)-40~66
寸法A(mm)25.4
列数1
仕様色:黒接着面:なし材質:ビニール難燃性:ありハロゲンフリー:なしUL、CSA. VG95343 Part 5 Type A&B、VDE 0341-pt 9005、AMS-DTL-23053/5 Class 1、BS 3G-198 11B. RNF100調和ケーブル熱収縮チューブキット. 混色キット(品番< 113-2596') 113-2596 と同様ですが、2004年4月から2006年4月の電線の相色変更要件に合わせて茶とグレーの熱収縮チューブが追加されています。. 16th Edition Wiring Regulationsの要件に準拠するさまざまなの色及びサイズのRNF100チューブ一式 収縮率2:1 使用温度範囲: -55 → +135 ℃ 難燃性 フレキシブル 優れた物理、化学及び電気性能. 長さ1.2 mのRNF100熱収縮チューブは別売り(目次を参照) ラベルはキットに付属. 配電盤の旧タイプの相色と新しい相色間の接合を識別するIEE勧告に従って、10枚の黄色警告ステッカ(90 mm x 50 mm)が付属 良好な耐磨耗性及び耐溶液性を備えたビニールラミネート加工 切換前後の色を明確に示す10枚の白調和ステッカ(100 mm x 50 mm)、PETラミネート加工により優れた耐摩耗性と耐溶液性を備えています。. 補充用ラベルは別売り。品番< 487-4221') 487-4221/及び< 487-4237') 487-4237/を参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
レーザープリンタ用回転ラベルです。ケーブルへの取り付け後に、ラベルの回転およびスライドが可能です。見える方向に回したり、位置を移動して簡単にラベル表記を確認できます。巻き付けタイプのため、両端加工済みケーブルにも後から取付できます。
用途ケーブルの表示。
使用温度範囲(℃)-54~107
書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。
色白
材質66ナイロン
種類標準
使用温度範囲(℃)-40~85
印字方式油性ペン
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
仕様RiteOn詰め替え用ケーブルマーカー. RiteOn詰め替え用ケーブルマーカーラベル、交換用マーカーペン、及びラベルの入ったディスペンサです。 ディスペンサは片手で簡単に保持でき、文字を書くための平らな台になります。 ユニット前面からライナーを引き出すと、柔らかいビニールフィルムラベルが自動的に出てきます。余分なライナーはユニット前面のエッジガイドで切れます。 クリアテールの透明なビニールで下に書かれた文字を覆います。 少量の保守及び修理作業に最適です。 ユニット前面からライナーを引き出すと、柔らかいビニールフィルムラベルが自動的に出てきます。余分なライナーはユニット前面のエッジガイドで切れます。 クリアテールの透明なビニールで下に書かれた文字を覆います。 少量の保守及び修理作業に最適です。. 特長と利点. Label refills, replacement marker pens and filled dispensers available Clear section overlaps marker making it easy to read and clean Marker dispenses automatically when liner is pulled from the unit Marker pens supplied in sets of 2 Available as a complete kit that includes a plastic dispenser, a roll of markers and a fast drying nylon marker pen 5145647 Labels are white
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプケーブルマーカーペン
併用可能製品Rite-On、Helasign、Arrowtags、IMPプレート、及び識別タイ
1セット(1個)
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
配線を識別するためにケーブルやコードに巻いて貼るシールです。コンセントの抜き間違い防止にも便利。はがきサイズのシートに6片のシールが付いています。破れにくく、外れにくい合成紙フィルムの材質です。パソコン周りや、AV機器周りの少し太めのケーブルの配線管理に最適です。染料インクのインクジェットプリンター印刷対応で、便利なテンプレートもご用意しています。油性ペンでの手書きも可能です。
用途配線整理 識別
仕様折り返し用ミシン目入、陳列に便利なヘッダ付袋入り
付属品印刷用テスト用紙1枚入り
材質合成紙
寸法(mm)シート-縦148×横100、1片-縦19.5×横90、1片使用時-縦19.5×横25
サイズはがきサイズ
寸法(縦×横)(mm)【シート】148×100、【1片】19.5×90、【1片使用時】19.5×25
紙厚(mm)0.306
片数30片
適合プリンタインクジェットプリンタ
1冊(30片)
¥619
税込¥681
当日出荷
適合熱転写プリンタ
幅(mm)110
長さ(m)300
シリーズTHERMOMARK-RIBBON110
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプリボン
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = バッテリパック併用可能製品 = BMP71ラベルプリンタ
RoHS指令(10物質対応)対応
併用機器BMP71ラベルプリンタ
アクセサリタイプバッテリパック
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ラベル量 = 1000シリーズ = B-427長さ = 36.5mm幅 = 25.4 mmラベルの色 = 白 / 透明ラベル素材 = セルフラミネート式ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10000個)
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:熱転写リボン併用可能製品:プリンタシリーズ:1330長さ:300m幅:110 mmラベルの色:黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリタイプ = リボン併用可能製品 = MiniMarkラベルプリンタシリーズ = R7968長さ = 90m幅 = 110 mm
幅(mm)110
長さ(m)90
シリーズR7968
RoHS指令(10物質対応)対応
併用機器MiniMarkラベルプリンタ
アクセサリタイプリボン
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = リボン併用可能製品 = BBP11ラベルプリンタシリーズ = R-7942長さ = 70m幅 = 110 mm
幅(mm)110
長さ(m)70
シリーズR-7942
RoHS指令(10物質対応)対応
併用機器BBP11ラベルプリンタ
アクセサリタイプリボン
1リール(70m)
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = リボン併用可能製品 = BMP61量 = 1シリーズ = R6600長さ = 22.8m幅 = 50.8 mm環境 = 屋内フォントの色 = 黒ラベルの色 = 黒耐久性のある = 摩擦、溶剤
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ