小型軽量のワイヤストリッパーです。切断、皮むき、のの字曲げが可能です。ワイヤゲージが両面に刻印されているため、表裏を気にすることなく使用できます。
材質スチール
全長(mm)158.8
質量(g)120
ソーラーケーブルをクイックストリップ
用途ソーラーケーブル用のミニワイヤーストリッパー
2つの刃で幅広いソーラーケーブルのストリッピング(皮むき)が可能です
長さを調整するストッパーを内蔵しています
ケーブルをカットするサイドカッター付きです
閉じた状態でとまるロッキング式でスペースと安全を確保します
WEICON NO.3
全長(mm)125
質量(g)57
切断能力サイドカッター:最大11AWG
使用範囲(mm2)1.5~2.5、4.0~6.0
材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド
使用範囲(AWG)15~13、11~9
使用範囲(Φmm)6~28
アズワン品番65-0585-59
切断能力(mm2)サイドカッター:最大4
1丁
¥6,898
税込¥7,588
翌日出荷
関連キーワード