2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型軽量のワイヤストリッパーです。切断、皮むき、のの字曲げが可能です。ワイヤゲージが両面に刻印されているため、表裏を気にすることなく使用できます。
材質スチール 全長(mm)158.8 質量(g)120
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーラーケーブルをクイックストリップ
用途ソーラーケーブル用のミニワイヤーストリッパー 2つの刃で幅広いソーラーケーブルのストリッピング(皮むき)が可能です 長さを調整するストッパーを内蔵しています ケーブルをカットするサイドカッター付きです 閉じた状態でとまるロッキング式でスペースと安全を確保します WEICON NO.3 全長(mm)125 質量(g)57 切断能力サイドカッター:最大11AWG 使用範囲(mm2)1.5~2.5、4.0~6.0 材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド 使用範囲(AWG)15~13、11~9 使用範囲(Φmm)6~28 アズワン品番65-0585-59 切断能力(mm2)サイドカッター:最大4
1丁
6,898 税込7,588
翌日出荷