こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 金属センサー感知可能
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。
青色で目立ちやすく、食品・飲料・薬品・化粧品工場等、異物混入が許されない環境において、最適なケーブルタイです。
用途食品・飲料・製薬・化粧品工場等におけるケーブル結束に
色青
仕様屋内用
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-25~65
金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。目立ちやすい青色で、視認性に優れています。FDA適合品で、食品・飲料・薬品・化粧品工場に最適なケーブルタイです。
用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。
材質金属粉
色青
使用温度範囲(℃)-40~80
寒冷地で使用できます。
用途屋内外でのケーブル結束用。
材質ナイロン66
色黒
使用温度範囲(℃)-50~85
規格REACH、RoHS、UL94
特性耐寒
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ
モノタロウ
¥77~
税込¥85~
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。
色白
材質ナイロン66
UL規格UL難燃性(94V-2)
主に屋外での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に
仕様屋外用
材質耐候性ナイロン66
色黒
使用温度範囲(℃)-10~100
規格REACH、RoHS、EN62275対応
特性耐候
主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。
電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。
ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に
仕様屋内用
材質ナイロン66
耐熱性タイプのナイロンケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に、REACH、RoHS適合品
仕様屋内用
材質ナイロン(UL94・V2グレード)
色黒
使用温度範囲(℃)-25~120
規格UL94V2適合品
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱
主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に
色黒
仕様屋内用
材質ナイロン
使用温度範囲(℃)-25~60
規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に
仕様屋内用
材質ナイロン
色白
使用温度範囲(℃)-25~60
規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
簡単結束でき、長期間の使用でも緩みにくいケーブルタイ。
ケーブルを簡単に結束でき、長期間の使用でも緩みにくい構造です。
机の脚や柱などにケーブルを固定して使う事もできます。
材質66ナイロン(難燃性UL94V-2)
ロック部分にステンレス爪を採用することで、締め付けの強度と耐久性が著しく強化されています。
用途電線ケーブルの固定や結束に
色黒
仕様屋内用
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~85
規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。
材質ナイロン66
幅(mm)12.7
厚さ(mm)2.2
色白
使用温度範囲(℃)-40~80
規格品UL規格品(94V-2)
引張強度(N)1117.2
使用場所屋内用
ロック部分にステンレス爪を採用することで、締め付けの強度と耐久性が著しく強化されています。
用途電線ケーブルの固定や結束に
仕様屋内用
材質ナイロン66
色白
使用温度範囲(℃)-40~85
規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
フッ素樹脂(ETFE)製の一体成型品です。 ETFEは優れた特性を持っています。 耐候性があり、紫外線劣化を防ぎ、屋外使用に最適です。 耐熱温度は+180℃です。耐薬品性があり、酸、アルカリなど様々な薬品に抵抗力があります。難燃性があり、UL規格燃焼性試験 UL94V-0(不燃)です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
材質フッ素樹脂(ETFE)
結束したケーブルを仕分けして、区別することができます。
ケーブルタイにバーコードを張り付けて、区別することもできます。
赤色のケーブルタイなので、目視しやすいです。
用途結束した電線やケーブルなどの識別
色赤
材質ナイロン
長さ(mm)280
最大結束径(Φmm)70
トラスコ品番819-0204
幅(mm)7.5
厚さ(mm)1
質量(g)515
使用温度範囲(℃)-15~75
寸法(縦×横)(mm)(書込みスペース)51×83
引張強度(N)450
最小結束径(Φmm)5
1セット(50本)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。
仕様屋内用
材質ナイロン66
色白
種類UL難燃性(94V-2)
使用温度範囲(℃)-40~80
規格品UL規格品
特性難燃
UL94-0規格に合格した、難燃性タイプの高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に、REACH、RoHS適合品
仕様屋内用
材質難燃性ナイロン(UL94・V0グレード)
色白
使用温度範囲(℃)-5~85
特性難燃
主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に最適です。
色黒
材質耐候性ナイロン66
特性耐候
仕様屋外用
タイプ耐候性タイプ
使用温度範囲(℃)-40~80
規格品UL規格品(94V-2)
ケーブル、ケーブルハーネス、ホースなどを素早く、簡単にしっかりとまとめられます。
100%プラスチックで簡単に再利用可能。
バンドの内側はギザギザ加工なのでケーブルを安全に結束できます。
組み立て工具不要で素手で締め付け可能です。
溶剤、オイル、グリース、自動車用燃料に対する耐性。
乳白色は室内使用向け。
黒はUV耐性および耐候性があります。カーボン添加剤によって、素材へのUV光の影響を低減させます。
用途制御盤製造と取り付け、自動車製造、自動車工場、製造工場、エレベーター製造
材質ポリアミド- PA 6.6
仕様ノンシリコン
耐用温度(℃)-40~85
関連キーワード