3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
構内および室内等の配線に全心線着色識別星形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースのケーブルです。
用途ボタン電話装置の配線に 種類通信ケーブル 導体外径(Φmm)0.5 規格JCS9070適合品 仕様静電結合(PF/500m)最大値:800以下 静電容量(nF/km)60以下(平均値) 導体抵抗(Ω/km)(20℃)93.5以下
1巻(20m)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

屋内用ボタン電話ケーブル。このケーブルはボタン電話装置の配線に用いる全心線着色識。別星形構成のPE絶縁PVCシースケーブルです。
長さ(m)100
1巻(100m)
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PROTERIAL(プロテリアル)細径MAケーブル
エコ商品
1.標準MAケーブルに対して細径化、軽量化が可能です。 2.I.D.C.コネクタへのバラ線および融着による一括圧接が可能です。
用途コンピューター、周辺機器など電子機器の内部配線および機器接続用(クラス2回路用)。センロト、RS-232C対応。 導体サイズ(AWG[mm2])28 導体外径(Φmm)0.38 シース色サンドベージュ 規格UL 758 定格電圧(V)30 定格温度(℃)80 色(絶縁体)サンドベージュ 導体構成(本/mm)7/0.127 絶縁体外径(mm)0.58 RoHS指令(10物質対応)対応 材質非鉛照射架橋PVC シールド編組密度(%)85以上
1巻(50m)
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)