1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
便利で簡単にストリップ作業ができます。ケーブルを差し込んでグリップを握るだけで、芯線を傷付けることなく被覆をはぎ取ることができます。ケーブル中間部分の被覆のはぎ取りも可能です。
用途ケーブル中間の被覆の剥ぎ取りに使用します。銅線、アルミ複合線の切断作業に使用します。絶縁端子の圧着作業の使用します。 トラスコ品番439-1977 材質本体:スチール、グリップ:ポリ塩化ビニール(PVC) 全長(mm)210 黄色グリップ 適合電線(mm2)0.2~6 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

関連カテゴリ