スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。
線径(Φmm)4.5
材質PET
色オレンジ
耐荷重(kg)300
破断強度(kg)350
金具径(Φmm)7
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
細く曲がりの多いパイプに適した通線ワイヤーです。
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽です。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。収納ケース付きです。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。
材質PET
色グリーン
線径(Φmm)3.5
付属品収納ケース
金具径(Φmm)5
こんなお得な商品も!

通線ワイヤー 3.5mm 収納ケース付
モノタロウ
¥3,598~
税込¥3,958~
業界で 一番細い 先端金具の樹脂呼線登場!(DENSAN 調べ)。曲がりの多い細いパイプも楽々通る!。追加配線に強い!
線径(Φmm)3.5
付属品収納ケース(CD管)付
材質PET
タイプ単線ツイストタイプ
先端スネークヘッド、横穴先端金具
破断荷重(kN)線材:1.4[150kgf](全体)0.9[100kgf]
金具径(Φmm)4.3
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。
長さ(m)30
線径(Φmm)6.5
材質PET
質量(kg)1.7(包装含まず)
色黄/黒
耐荷重(kg)500
破断強度(kg)850
金具径(Φmm)(スネークヘッド)8、(エンドブラケット)10
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
フラット形状で直進性抜群!
狭いところの配線に便利!
フラット形状で横ブレに強く、直進性抜群
軽くて強いグラスファイバー製ロッド
薄型(3mm厚)でOAフロアー・天井裏 などの狭いところの配線に最適
電気・通信・LAN配線工事に最適
線径(Φmm)3×6(FRP部分2×5)
付属品収納ケース
破断荷重(kN)(線材)2.9[300kgf]、(全体)1.47[150kgf]
高級焼入硬鋼線
スチールパックケース(SP-C)に収納して使用
また、スチールパックの交換用ワイヤーとしてもお使いいただけます。
形状(ワイヤー)角型
材質(本体)鉄
サイズが豊富な呼線の定番どんなパイプもよく通る!
ワイヤーヘッド&スネークヘッドのダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能
単線ツイストタイプで剛直性抜群!
押し込み作業中に押したわみが少なく、ツイスト形状のため点接触で摩擦によるロスを減少。
先端まで力が加わり長尺曲がりもよく通る両先端の金具は取替可能。
ワイヤーの消耗に対応します
秒速結線システム
皮むき不要
ワイヤーに通して、締めるだけ
テーピングして終了
線径(Φmm)5.2
形状(ワイヤー)丸型
材質(本体)樹脂
寸法(Φ×mm)(ワイヤーヘッド)8×176、(横穴先端金具)9×10
破断荷重(kN)線材/2.4(250kgf)、全体/0.9(100kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値)
狭いすき間、追加配線に威力を発揮
長さ(m)グリーン部分:10オレンジ部分:30
線径(Φmm)グリーン部分:3オレンジ部分:4.5
色グリーン+オレンジ
使用安全耐荷重N(kgf)リードヘッド部:686(70)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

通線ワイヤー 4.5mm
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
蛍光色採用!明るい気分で作業もラクラク!
作業性…摩擦抵抗を最小限におさえた三角断面形状。剛性が強く、よりスムーズな通線を実現。
安全性…蛍光色なので暗い所でもよく識別でき、安心して作業ができる。
強い…キズ、衝撃に強く折損や破断しにくい。
用途通線作業
最高に進化した呼線!!
太いパイプも細いパイプも一番よく通る!!
最高に進化した呼線追加入線に最適!
Φ3.5mm 極細 PP被覆 FRPロッド
すでに電線が通っているパイプへの追加入線に有効!
ワイヤーの消耗に対応します。
サビにくいステンレス製ワイヤーの先端金具
線径(Φmm)3.5
仕様ワイヤーヘッド(JF-WH)、横穴先端金具(JF-YH)
付属品収納ケース(ガイドリング付き)
破断荷重(kN)線材/1.3(135kgf)、全体/0.8(90kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値)
許容曲げ半径(mm)100(ロッド部のみ、金具部は除く)
関連キーワード